22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フック背面に外れ止め装置を設け、しかもラチェット機構によりストッパーが任意の位置で固定されます。軽量小型で、しかも容量が大きく、取り扱いはワンタッチ式です。
用途覆工板の吊り上げ専用。 トラスコ品番106-5599 材質スチール 質量(kg)1.2 寸法L(mm)41 寸法H(mm)203 寸法D(mm)28 寸法C(mm)29 有効寸法(mm)使用有効寸法(mm)板厚:2~28使用有効寸法(mm)穴径:40~60
1個
27,980 税込30,778
当日出荷


強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別フック型
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力・堅牢な滑車です。 ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。 シーブはメタル入りで、75mm・100mm・125mmはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別オーフ型 型式オーフ型
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤーが外れない重力式のワイヤー外れ止め付き 交換可能な絶縁ベアリング材使用により完全に絶縁 絶縁抵抗は1MΩ以上
用途溶接電流のアース不良による感電事故及びクレーンや器具の焼損防止・スパークによるワイヤーの素線切れ及び歯の損傷防止・高層ビル建築用クレーンの滞電による感電防止等
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫な外れ止め金具付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業 仕様ラッチ付き 材質スチール
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェンも併用。世界でも最高レベルのチェンブロック。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装。衝撃に強いギヤケース・本体フレーム。高い機械効率を維持するノックピン。高精度なギヤと軸受け構造。最少破断応力1000MPaの強力ロードチェン。信頼性の高いメカニカルブレーキ。フェイルセーフに徹した二重つめ機構。二重カバーで雨水・塵埃を防御。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具。巻下げの限界を知らせるチェン止め金具。※ロードチェンは焼入れチェンのため継ぎ足しができません。
種別手動 手鎖線径×ピッチ(mm)5×23.6 荷鎖等級V
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

富士製作所フジプーラー C1
1938年日本で最初のチェーンレバーホイストを製造して以来80年以上の歴史を誇る新シリーズです。ブレーキのくいつき防止のメーカーオリジナル画期的ラチェット機構 ラチェットを3分解しブレーキ面の摩擦とピニオンねじ部との摩擦を分けて且つ時間差を付けて解除する事が出来、従来の戻しはじめの手荷重を1/3以下に軽減。チェーンガイド機構 ロードシーブとチェーンの重要な噛合い部はチェーンガイドによって覆われ異物侵入を防ぎます。ハイクラスのG10チェーン 耐摩耗性に優れた破壊応力1000N/mm2のG10チェーンを使用。また安全性と防錆性に優れたZコート加工を施しています。「正統派」安全警報フック 使用荷重以上の荷重が掛かると、フックが伸びる構造になっているため、チェーンの破断や本体種構造の保護に適しています。外れ止めがV字型になってるためしっかり固定されます。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【マスターリング】A1012S 1t 使用荷重(t)1 ロープ径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様9mm 6×24 O/O 30°吊り(t)1 60°吊り(t)1 フック(t)0.5
1組
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別オーフ型
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型 トラスコ品番460-8151 種別2点押ボタン式 質量(kg)62 タイプ1速形 電源単相100V モーター出力(kW)0.45 定格時間(分)25 電源コード5m 適合横行レール幅(mm)70-100-125
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

超軽量。・定格荷重1.0tでも6.7kgという超軽量の為、持ち運びや設置が簡単です。圧倒的操作性。・ハンドチェーンカバーが360°回転することで、どの方向からでも操作可能! 。・作業者が本体のどの位置にいても、スムーズに操作ができ、作業効率が大幅に向上します。 。・狭所・高所でも使いやすい 360°自在にチェーンが動かせるため、壁際・狭いスペースでも操作しやすいです。・作業姿勢の自由度UP 立ち位置に左右されず、無理な姿勢を避けられるため疲労軽減・安全性向上につながります。 。・危険な位置での操作を回避 操作位置を選べることで、吊り荷の真下など危険な場所に入らずに作業が可能です。安心・安全機能。・軽量だから安全性が心配!というお声にも備え、過負荷防止機能を標準装備!。*一定荷重以上を超えた操作を行おうとした際、それ以上荷を持ち上げることができません。*0.25tと0.5tは定格荷重の1.8倍の負荷をかけた時、1tは1.6倍の負荷をかけた時に過負荷防止機能が動作します。・上下のフックには、外れ止めでしっかりと固定された鍛造製ラッチで安全性を向上させます。・金属製と特殊素材でつくられたブレーキ板構造を採用しました。ブレーキ板の割れや粉砕を防ぎます。
ハンドチェーン(m)2.5 ロードチェーン(m)2.5
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高頻度作業、電動トロリ・2速式・高速式・低速式また横行レールの回転半径が小さいトロリ等、種々組合せができます。作業に合った機種をご使用下さい。 高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。 低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。 強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。 全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。 メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。 消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。 象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。 操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。 逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。 モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。 用途に応じて選べるチェーンバケット。 小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。 独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。 安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
1個
399,800 税込439,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

巻上速度が定速式・2速式また高頻度作業など荷の上下移動にご使用下さい。 高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。 低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。 強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。 全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。 メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。 消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。 象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。 操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。 逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。 モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。 用途に応じて選べるチェーンバケット。 小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。 独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。 安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
電源3相200V(50/60Hz)・220V(60Hz)
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機です。低騒音設計・屋外にも使用できる人に優しい設計と、ギヤー機構&防塵、防まつボディです。強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。メカニカルブレーキ&モータブレーキ、安全性を重視した2重ブレーキ。消費電力のランニングコストを抑えるDCブレーキ&モータ。独自のチェーンガイドとフック間最小距離。操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。モータの温度上昇を軽減するモータフレーム。用途に応じて選べるチェーンバット。小雨の中での作業も安心です。安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形 電源コード(m)4芯×5 塗装マンセル記号10R 5.5/14.5 短時間定格(min)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機です。低騒音設計・屋外にも使用できる人に優しい設計と、ギヤー機構&防塵、防まつボディです。強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。メカニカルブレーキ&モータブレーキ、安全性を重視した2重ブレーキ。消費電力のランニングコストを抑えるDCブレーキ&モータ。独自のチェーンガイドとフック間最小距離。操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。モータの温度上昇を軽減するモータフレーム。用途に応じて選べるチェーンバット。小雨の中での作業も安心です。安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形 電源コード(m)4芯×5 塗装マンセル記号10R 5.5/14.5 短時間定格(min)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2650000回】のテストに耐えております。 特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。 型打鍛造されていますので、軽量です。
種別ワイヤー外れ止めなし
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
用途水平つり運搬作業。 仕様2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様カミコミ防止:ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。操作性アップ:ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。頑丈な外れ止め金具:フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。手巻力量:37kg 使用荷重(t)1 ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1 アズワン品番64-7988-43 巻取長さ(m)最大3.0
1台
34,100 税込37,510
翌日出荷

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)