耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状チーズ
ねじの種類PTネジ
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状チーズ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
材質C3771
形状チーズ
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
関連キーワード