11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 種別標準外側
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

アンビルを取り換えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。 標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付です。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個のアンビルの取付位置を伸測カラーによって変更し、測定範囲を広くすることができます。 マイクロメータヘッドのストローク:50mm 測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付
平面度(μm)1.3 仕様伸測カラー1本(50mm) 基準棒(本)2
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。 標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 替アンビル数(本)4 基準棒(本)4
1台ほか
87,980 税込96,778
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25 最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25 最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり
1セット
93,980 税込103,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25 最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25 最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25 最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25 最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり
1セット
96,980 税込106,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25 最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)