こんなお得な商品も!

デジタル外側マイクロメータ
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減
出力無など単機能に徹したシンプル設計で、しかも低価格
スイッチは原点セットスイッチ(ORIGEN)ひとつの簡単操作
定圧装置付。
測定面は超硬合金チップ付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
仕様スイッチは原点セットのみ
質量(g)270
シリーズ293
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
測定力(N)5~10
平面度(μm)0.3
機能ゼロセット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報
平行度(μm)2
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
ミツトヨ品番293-821-30
電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
標準デジタル外側マイクロメータです。読みにくかった数値も一目で正確に読み取れます。オートパワーオフ(約5分)機能付き。
また、球面アタッチメントがついているのでパイプの肉厚等の測定に便利です。
測定範囲(mm)0.001~25
最小読取値(mm)0.001
器差(μm)±3
付属品モニター用電池CR2032×1個、球面アタッチメント×1個、電池フタ用スパナ×1個
材質フレーム:機械構造用炭素鋼
寸法(mm)61×156×28
質量(g)197
電源リチウム電池CR2032×1個
電池寿命(通常使用で約)8ヶ月
測定圧力10N
取扱説明書(0.3MB)
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
世界最高レベルの高性能を実現。
フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。
プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。
測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
平面度(μm)0.3
仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
シリーズ293
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。)
寸法c(mm)2.5
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
フレームは塗装、防熱カバー付き。アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。定圧装置付。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.001
種別標準外側
シリーズ102
測定力(N)5~10
平面度(μm)0.3
平行度(μm)1
最大許容誤差(μm)JMPE:±1
こんなお得な商品も!

デジタル外側マイクロメータ
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
デジタルで読み取りやすいマイクロメーターです。パイプ肉厚等の測定に便利な球面アタッチメント付です。ゼロセット機能付です。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター
測定範囲(mm)0.001~25
最小読取値(mm)0.001
器差(μm)±3
付属品球面アタッチメント、電池フタ用スパナ
寸法(mm)61×156×28
電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示量(mm)0.001
使用温度(℃)0~40
測定力(N)10
電池寿命(通常使用で約)8ヶ月
材質(フレーム)機械構造用炭素鋼
測定圧力10N
本体サイズ(mm)61×156×28
電池寿命8ヶ月
材質(測定面)超硬チップ
材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
特性●一目でわかるデジタル表示です。●クイックドライブ+太いシンブルでスピーディーな測定が可能です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。
測定データ出力機能付により統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
定圧装置はラチェットストップ式
測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェースインプットツールを取り揃えています。
測定面は超硬合金チップ付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
シリーズ293
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
測定力(N)10~15
平面度(μm)0.6
機能原点セット機能、ゼロセット機能、ホールド機能、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、測定データ出力機能、エラー警報
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
定圧装置ラチェットストップ
電池寿命(年)通常の使用状態で約1.8
適応アクセサリ●接続ケーブル○推奨品: L形タイプ(シンブル操作時にケーブルが邪魔をしません。) 1m:No.04AZB512 2m:No.04AZB513○ストレートタイプ(シンブル操作時、ケーブルに留意ください。) 1m:No.959149 2m:No.959150
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は超硬チップ付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。
球面アタッチメント付(SR2.5)です。
用途外側寸法の測定に
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.001
スピンドル直進式の標準タイプ。
測定物に対し、回転の応力がかかりません。
測定面は超硬合金チップ付。
スピンドル径 Φ6.35mm。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
平面度(μm)0.3
仕様測定データワイヤレスシステムU-WAVE-TM送信ユニット:(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627U-WAVE-TM/TMB接続ユニット:(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
種別デジマチック(LCD)
シリーズ406
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
スピンドル径(Φmm)6.35
電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2 m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B 160mm、フットスイッチ用:No.02AZE140B
読取りに誤差がありません。カウンタで素早く読取れます。
0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読取れます。
測定面は超硬合金チップ付。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別カウント外側
シリーズ193
目量(mm)0.001(バーニヤ付)
平面度(μm)0.6
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。
標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付
定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
替アンビル数(本)4
基準棒(本)4
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25
最小表示量(mm)0.001
本数替えアンビル:6本
定圧装置あり
その他【測定面】超硬合金チップ付
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 標準付属 (標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント含まず
平面度(μm)0.3
スピンドル径Φ6.35mm
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
定圧装置あり
スピンドル直進式
電池寿命通常の使用状態で約2.4年
標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
材質(測定面)超硬合金チップ付
標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
材質(測定面)超硬合金チップ付
標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
材質(測定面)超硬合金チップ付
スピンドルは直進式。測定面は超硬合金チップ付。スピンドル径Φ6.35mm。定圧装置付
測定範囲(mm)25~50
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 標準付属 (標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント含まず
器差(mm)±3
平面度(μm)0.3
平行度(μm)3
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
電池寿命通常の使用状態で約2.4年
1セット
¥137,800
税込¥151,580
3日以内出荷
スピンドルは直進式。測定面は超硬合金チップ付。スピンドル径Φ6.35mm。定圧装置付
測定範囲(mm)25~50
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 標準付属 (標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント含まず
器差(mm)±3
平面度(μm)0.3
平行度(μm)3
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
電池寿命通常の使用状態で約2.4年
1セット
¥91,980
税込¥101,178
3日以内出荷
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25
最小表示量(mm)0.001
本数替えアンビル:6本
定圧装置あり
標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
材質(測定面)超硬合金チップ付
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25
最小表示量(mm)0.001
本数替えアンビル:6本
定圧装置あり
スピンドルは直進式。測定面は超硬合金チップ付。スピンドル径Φ6.35mm。定圧装置付
測定範囲(mm)25~50
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 標準付属 (標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント含まず
器差(mm)±3
平面度(μm)0.3
平行度(μm)3
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
電池寿命通常の使用状態で約2.4年
1セット
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25
最小表示量(mm)0.001
本数替えアンビル:6本
定圧装置あり
その他【測定面】超硬合金チップ付
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 標準付属 (標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント含まず
平面度(μm)0.3
スピンドル径Φ6.35mm
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
定圧装置あり
スピンドル直進式
電池寿命通常の使用状態で約2.4年
その他【測定面】超硬合金チップ付
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 標準付属 (標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント含まず
平面度(μm)0.3
スピンドル径Φ6.35mm
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
定圧装置あり
スピンドル直進式
電池寿命通常の使用状態で約2.4年
その他【測定面】超硬合金チップ付
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 標準付属 (標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント含まず
平面度(μm)0.3
スピンドル径Φ6.35mm
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
定圧装置あり
スピンドル直進式
電池寿命通常の使用状態で約2.4年
スピンドルは直進式。測定面は超硬合金チップ付。スピンドル径Φ6.35mm。定圧装置付
測定範囲(mm)25~50
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 標準付属 (標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント含まず
器差(mm)±3
平面度(μm)0.3
平行度(μm)3
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
電池寿命通常の使用状態で約2.4年
1セット
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
材質(測定面)超硬合金チップ付
スピンドルは直進式。測定面は超硬合金チップ付。スピンドル径Φ6.35mm。定圧装置付
測定範囲(mm)25~50
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 標準付属 (標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント含まず
器差(mm)±3
平面度(μm)0.3
平行度(μm)3
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
電池寿命通常の使用状態で約2.4年
1セット
¥137,800
税込¥151,580
3日以内出荷
スピンドルは直進式。測定面は超硬合金チップ付。スピンドル径Φ6.35mm。定圧装置付
測定範囲(mm)25~50
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 標準付属 (標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント含まず
器差(mm)±3
平面度(μm)0.3
平行度(μm)3
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
電池寿命通常の使用状態で約2.4年
1セット
¥91,980
税込¥101,178
3日以内出荷
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25
最小表示量(mm)0.001
本数替えアンビル:6本
定圧装置あり
その他【測定面】超硬合金チップ付
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 標準付属 (標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント含まず
平面度(μm)0.3
スピンドル径Φ6.35mm
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
定圧装置あり
スピンドル直進式
電池寿命通常の使用状態で約2.4年
その他【測定面】超硬合金チップ付
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 標準付属 (標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント含まず
平面度(μm)0.3
スピンドル径Φ6.35mm
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
定圧装置あり
スピンドル直進式
電池寿命通常の使用状態で約2.4年
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25
最小表示量(mm)0.001
本数替えアンビル:6本
定圧装置あり
標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
材質(測定面)超硬合金チップ付
フレームは塗装、防熱カバー付です。
片手での操作でもばらつきのない測定を可能にするラチェットシンブル機構を採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途自動車、電気電子他の工業全般。
加工現場での使用。
シリーズ102
目量(mm)0.001
測定力(N)5~10
平面度(μm)0.6
測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)
平行度(μm)2
寸法c(mm)2.5
定圧装置ラチェットシンブル
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
押しボタンを押している間のみスピンドルが動き測定できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途量産部品の測定に。
測定範囲(mm)75~100
最小表示(mm)0.001
指示誤差1μm
質量(kg)1.08
保護等級IP54
表示のバラツキ0.4μm
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ