223件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液漏れをしっかり防いで安全作業。
外径×内径×厚さ(mm)75×61×3.0
1個
309 税込340
4日以内出荷

ポリ缶、灯油缶用の大きめ口径サイズのゴムパッキン。
材質天然ゴム 口径(Φmm)65 寸法(内径×外径×全高)(mm)45×62×3
1パック(2個)ほか
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1箱(100本)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種・FM-102NC・FM-105F・FM-106F・FM-107F・FM-107FRN ・FM-107N・FM-10C・FM-10C2・FM-10C2RN・FM-10CRN・FM-10F・FM-10F2 ・FM-195N・FM-196F・FM-196N・FM-197F・FM-197FRN・FM-197N ・FM-19C・FM-19C2・FM-19C2RN・FM-19CRN・FM-19F・FM-19F2・FM-19FT・FM-19N・FM-19N2 ・KDM-105F・KDM-F10A・KDM-F10B・KDM-F10C・KDM-F19B・KDM-F19C・KDM-N10B・KDM-N10C 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)55×40×3
1個
499 税込549
当日出荷

用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等 主成分天然ゴム、SBR 厚さ(mm)3 種別フランジ用中パッキン 使用温度範囲(℃)-50~70 規格5K 耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間) JIS規格K6380(AAD6040) 伸び(%)250 引張強度(MPa)3 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
1枚
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
42 税込46
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用 厚さ(mm)3 使用温度範囲(℃)-40~100 規格5K 耐熱性硬さ変化(Hs):+15引張強さ変化率:-11%伸び変化率:-42%(100℃、70h) JIS規格K6380(BAD6353) 伸び(%)350 硬さ(デュロメータA)A65S 引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71] 低温衝撃ぜい化温度(℃)-55 耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h) 耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h) オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
1枚
65 税込72
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-25~+100 使用流体外部ダスト
1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~100 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体液体、ガス 伸び(%)460 引張強度(MPa)30.2 耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%)19(34.3MPa時) 復元率(%)51(34.3MPa時) 密度(kg/m3)2170
1枚
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906 種別ピストン・ロッドシール両用 タイプ油圧用
1個
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
特価
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-35~+100 使用流体外部ダスト
1個
449 税込494
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

中芯材の柔軟性と、PTFE薄皮の耐薬品性、クリーン性を兼ね備えたガスケット。 俗にPTFE包みパッキン、PTFEクッション等呼び方も様々。
種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)2.8 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa)1 特性耐薬品性
1個
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

材質(座金)三価ユニクロ ねじ径(mm)6 適合板厚(mm)2.3~6.0 表面処理(ねじ部)三価ユニクロ 材質(ねじ部) 頭部形状六角 材質(座金) パッキンネオパッキン
1袋(100セット)
4,267 税込4,694
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

材質 ねじ径(mm)6 適合板厚(mm)2.3~6.0 材質(ねじ部)(ねじ部)三価ユニクロ 頭部形状六角 材質(座金) パッキンネオパッキン
1袋(100セット)
2,667 税込2,934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール 材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
1個
429 税込472
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

材質(座金)三価ユニクロ ねじ径(mm)6 適合板厚(mm)2.3~6.0 表面処理(ねじ部)三価ユニクロ 材質(ねじ部) 頭部形状六角 ねじ(mm)65 材質(座金) パッキンネオパッキン
1袋(100セット)
4,934 税込5,427
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
特価
459 税込505
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(座金)三価ユニクロ ねじ径(mm)6 適合板厚(mm)2.3~6.0 表面処理(ねじ部)三価ユニクロ 材質(ねじ部) 頭部形状六角 材質(座金) パッキンネオパッキン
1袋(100セット)
4,534 税込4,987
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~100 圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3)1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153) 適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性(縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%)10.0(34.3MPa時) 復元率(%)55.0(34.3MPa時)
1枚
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ねじ径(mm)6 適合板厚(mm)2.3~6.0 表面処理(ねじ部)三価ユニクロ 材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ 頭部形状六角 材質(座金)SUS304
1袋(100セット)
6,667 税込7,334
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ径(mm)6 適合板厚(mm)2.3~6.0 表面処理(ねじ部)三価ユニクロ 材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ 頭部形状六角 材質(座金)SUS304
1袋(100セット)
6,667 税込7,334
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。 ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
用途フランジ用ジョイントシート。 厚さ(mm)3
1枚
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用 厚さ(mm)3 使用温度範囲(℃)-40~100 耐熱性硬さ変化(Hs):+15引張強さ変化率:-11%伸び変化率:-42%(100℃、70h) JIS規格K6380(BAD6353) 伸び(%)350 硬さ(デュロメータA)A65S 引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71] 低温衝撃ぜい化温度(℃)-55 耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h) 耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h) オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
1枚
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合S513系、S540系、S570系、S670系、S710系、S730系、S770系、S790系ほか 材質ゴム 質量(g)7 内容外径13Φmm×高さ4.5mm:1個、外径12.2Φmm×高さ4mm:2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×5×125(袋サイズ) 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1袋
338 税込372
当日出荷