相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質ステンレス
種類平ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロメート
色白色不透明
種類平ワッシャー
材質ポリカーボネート
種類丸ワッシャー
色半透明
種類平ワッシャー
材質銅
種類丸ワッシャー
材質PTFE
色白色不透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理ブラック
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質SUS316
種類丸ワッシャー
材質アルミA1050
種類丸ワッシャー
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム
種類平ワッシャー
材質ナイロン6(PA)
色黒
種類平ワッシャー
熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類平ワッシャー
表面処理三価クロメート
材質SUS316L
種類丸ワッシャー
材質ポリカーボネート
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/生地
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質ステンレス
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐衝撃性に優れています。
絶縁性に優れています。
透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。
電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。
絶縁用に。
耐衝撃用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質/仕上ポリカーボネート(PC)
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロメート
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクローム
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質鉄
種類平ワッシャー
表面処理クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質純チタン2種
種類平座金
小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
材質アルミ
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理茶ブロンズ
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロメート
材質ナイロン6(PA)
色半透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)65(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理亜鉛黒
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
色黒
種類丸ワッシャー
表面処理3価ブラック
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理生地
関連キーワード
1
2
3
次へ