カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(187)
  • 科学研究・開発用品(134)
  • メカニカル部品(72)
  • 機構部品(32)
  • 作業工具(32)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 電気材料(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 医療(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 切削工具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「外径12mm 内径10mm」の検索結果

523件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 インサート 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 インサート三興マテリアルサプライ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316
バイオマスプラスチック軸受 #83-B1 フランジブッシュ オイレス工業バイオマスプラスチック軸受 #83-B1 フランジブッシュオイレス工業
1,698税込1,868
1パック(10個)
翌々日出荷
植物由来のプラスチック原料とするバイオマスプラスチック軸受です。
用途低荷重から高荷重、低速から高速まで、幅広い条件下で優れた摩擦性能を発揮し、ポリアセタールからの代替も可能です。厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ルーテックF ブッシュ オイレス工業ルーテックF ブッシュオイレス工業
67税込74
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
無給油で使用できます。食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています。米国FDAのポジティブリスト制度に適合しています。青色のため目視で発見しやすく、異物混入のリスクを軽減します。
用途自動車部品、医療/健康機器、半導体装置、食品機械、包装機械など。材質充填剤入りポリアセタール軸受RoHS指令(10物質対応)対応
リング式銅管継手(計装用) インサート 群協製作所リング式銅管継手(計装用) インサート群協製作所
179税込197
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ寸法L2(mm)1
es-fitステンレス製締付継手C型ユニオン アオイes-fitステンレス製締付継手C型ユニオンアオイ
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitステンレス製締付継手ストレートユニオン アオイes-fitステンレス製締付継手ストレートユニオンアオイ
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitステンレス製締付継手隔壁ユニオン アオイes-fitステンレス製締付継手隔壁ユニオンアオイ
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitステンレス製締付継手D型ユニオン アオイes-fitステンレス製締付継手D型ユニオンアオイ
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitステンレス製締付継手T型ユニオン アオイes-fitステンレス製締付継手T型ユニオンアオイ
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン アオイes-fitステンレス製締付継手ハーフユニオンアオイ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitステンレス製締付継手エルボユニオン アオイes-fitステンレス製締付継手エルボユニオンアオイ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
スローモーション耐火花性ソフトホースリール 内径8.0mm×10m TRIENSスローモーション耐火花性ソフトホースリール 内径8.0mm×10mTRIENS
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。滑り性を向上させた耐火花性ホースです。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。車両板金塗装エリアで。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番688-1792材質本体カバー:ABS樹脂、ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)幅(mm)390本体:グレー取付【一次側】オス自在R3/8、【二次側】Rc3/8メスねじ高さ(mm)424取付方式天吊り・壁付け奥行(mm)187最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12ホース長さ(m)10外径(mm)10内径(mm)8二次側長さ(m)10一次側長さ(m)1
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
329税込362
1袋
翌々日出荷から6日以内出荷
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(PTFE)ラッシリング フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)ラッシリングフロンケミカル
6,398税込7,038
1袋(100個)
4日以内出荷から7日以内出荷
高度な表面ガラス液体の流れを最低限度におさえることができます。
用途実験用材質PTFE
【オーダー】ホットチューブ 豊中ホット研究所【オーダー】ホットチューブ豊中ホット研究所
35,630税込39,193
1本
21日以内出荷
基本的にホットホースと同じ移送流体の保温や加熱用に特化した耐熱温度MAX400℃のヒーティングチューブです。 両端末をチューブ出し形状としているため、別途流体移送用のチューブを挿入して使用する事ができ、脱着や任意の交換が可能な製品です。
用途凍結防止、結露防止、ディスペンサー、インク、充填機など長さ(mm)1000~10000 100mm単位でカット電圧(V)100;200外径×内径(Φmm)(4×6);(6×8);(8×10);(10×12);(13×16)温度(℃)100;200;400RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.17MB)サービス分類オーダー・加工
インサートリング アオイインサートリングアオイ
379税込417
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
小型冷却水循環装置温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アラーム信号出力端子付きです。アラーム信号を受けて、循環先の装置を停止させたり、市販のパトライトを点灯させることが出来ます。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●機能、温度制御:冷凍機ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃、安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト、外部入・出力:警報出力端子/無電圧接点(at接点) AC100V/DC12V Max.1A●規格、外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm、水槽材質・寸法(mm)・容量:ステンレス・130W×230D×115H・約3.2 L(液容量約2.7L)●構成、冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A●性能、温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)、温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0℃~20℃設定時)、外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス質量(kg)約28定格電圧(V)AC100 50/60 Hz番号コードT:266030外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1396-46冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)
PFAチューブ mm アズワンPFAチューブ mmアズワン
16,400税込18,040
1袋ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PFA使用温度範囲(℃)-200~+260
Jスプリング JAシリーズ JA-332 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-332東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
翌々日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.83自由長(mm)40総巻数(巻)9.75外径(mm)12内径(mm)10入数(個)10線径(mm)1使用荷重(N)20.1使用たわみ(mm)24.1
Jスプリング JAシリーズ JA-328 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-328東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.72自由長(mm)20総巻数(巻)5.75外径(mm)12内径(mm)10入数(個)10線径(mm)1使用荷重(N)20.1使用たわみ(mm)11.7
Jスプリング JAシリーズ JA-329 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-329東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.35自由長(mm)25総巻数(巻)6.75外径(mm)12内径(mm)10入数(個)10線径(mm)1使用荷重(N)20.1使用たわみ(mm)14.9
Jスプリング JAシリーズ JA-333 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-333東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.74自由長(mm)45総巻数(巻)10.75外径(mm)12内径(mm)10入数(個)10線径(mm)1使用荷重(N)20.1使用たわみ(mm)27.3
Jスプリング JAシリーズ JA-331 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-331東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.95自由長(mm)35総巻数(巻)8.75外径(mm)12内径(mm)10入数(個)10線径(mm)1使用荷重(N)20.1使用たわみ(mm)21.1
Jスプリング JAシリーズ JA-330 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-330東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
翌々日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.12自由長(mm)30総巻数(巻)7.75外径(mm)12内径(mm)10入数(個)10線径(mm)1使用荷重(N)20.1使用たわみ(mm)18
フレキシブルチューブ RS PRO 2m RS PROフレキシブルチューブ RS PRO 2mRS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 10mm外径 = 12mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
Oリング RS PRO 内径 10mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 10mm ニトリルRS PRO
1,498税込1,648
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 10mm外径 = 12mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:12mm 内径:8.0mm PUR RS PRORS PRO 圧縮エアパイプ 外径:12mm 内径:8.0mm PURRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様外径ホース = 12mm内径ホース = 8.0mmカラー = 青材料 = PUR長さ = 20m最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃
フレキシブルチューブ RS PRO 25m RS PROフレキシブルチューブ RS PRO 25mRS PRO
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
仕様ホースパイプフレキシブルチューブフレキシブルチューブ、内径12mm、外径17mm、材質シリコン、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力0バール、使用流体/用途研究室、代表規格EU 10/2011、動作温度 Min-55℃、最高作動温度+200℃、色白、長さ25m、内側材質シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルチューブ RS PRO 25m RS PROフレキシブルチューブ RS PRO 25mRS PRO
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
仕様ホースパイプフレキシブルチューブフレキシブルチューブ、内径8mm、外径12mm、材質シリコン、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力0バール、使用流体/用途研究室、代表規格EU 10/2011、動作温度 Min-55℃、最高作動温度+200℃、色白、長さ25m、内側材質シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:12mm 内径:8mm ポリウレタン RS PRORS PRO 圧縮エアパイプ 外径:12mm 内径:8mm ポリウレタンRS PRO
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
仕様外径ホース = 12mm内径ホース = 8mmカラー = トランスルーセントブルー材料 = ポリウレタン長さ = 50m最高使用圧力 = 10バール
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 12mm internal diameter 37mm outer diameter and 10mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 12mm外径 = 37mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルの内径は 12 mm 、外径 24 mm 、厚さ 10 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 12mm外径 = 24mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
インサートリング PISCO(ピスコ)インサートリングPISCO(ピスコ)
469税込516
1袋(10個)
当日出荷
エアチューブの寸法変化を内面から防ぐため、極端に柔らかいエアチューブでもワンタッチ継手に使用可能です。ワンタッチ継手に接続したエアチューブに水を流す場合に使用します。
トラスコ品番178-3508材質ステンレス(SUS304)適合チューブ外径(Φmm)12適合チューブ内径(Φmm)10
ARC ナチ NACHi ベアリング アークランズARC ナチ NACHi ベアリングアークランズ
769税込846
1個
5日以内出荷
ARC ナチ NACHi ベアリング アークランズARC ナチ NACHi ベアリングアークランズ
669税込736
1個
5日以内出荷
両シールド形のベアリングです。
ベアリング BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)ベアリング BEシリーズ伊藤製作所(粉砕機)
669税込736
1個
8日以内出荷
あらゆる機械の回転部に使用。両スチールシールタイプ。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
ベアリング 6201 BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)ベアリング 6201 BEシリーズ伊藤製作所(粉砕機)
589税込648
1個
8日以内出荷
回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
PFAチューブ TA120シリーズ 潤工社PFAチューブ TA120シリーズ潤工社
6,198税込6,818
1本
8日以内出荷
耐熱、耐寒性にすぐれています。無負担連続使用温度はPFA<65~+260℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。難燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
仕様●内径:10Φ●外径:12Φ●長さ:1m●破壊圧力:2.9MPa●最高使用圧力:<0.68MPa●最小曲げ半径:120mm
チューブ内径保護リング 10個 EA125DXシリーズ エスコチューブ内径保護リング 10個 EA125DXシリーズエスコ
815税込897
1ケース(10個)
翌日出荷
チューブの内側から収縮を防止、極端に柔らかいチューブでも接続部に差込むことで使用可能、チューブフィッティングに水を流す場合、必ずご使用下さい。
透明ホース カクイチ透明ホースカクイチ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
3mm~50mmでの豊富なサイズバリエーション。3mm~50mmでの豊富なサイズバリエーション。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。透明なため保守管理などにご使用頂けます。
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら