5,684件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4303 外径公差(mm)±0.15 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
1,588 税込1,747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28 内径(Φmm)16 幅(mm)12 エスコ品番EA966C-20 種別スタンダード ねじM5×6(トメネジ) サイズ(mm)16×28×12
1個
360 税込396
翌日出荷

スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
1個
158 税込174
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)


1袋(26個)
667 税込734
翌日出荷

専用のサイズで確実な取り付けが可能。熱に強いスチール製。
用途ボール盤、電気ドリルで深さ一定の穴をあける時に。 材質スチール 内径(Φmm)3、4、5、6、8、10 ドリル径(Φmm)3、4、5、6、8、10 外径(Φmm)9、10、11、12、14、16
1個
999 税込1,099
当日出荷

1袋(30個)
667 税込734
翌日出荷

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。 成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下、Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部 材質アルミ(A5052) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5052BD 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3)
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 CADデータあり
1個
198 税込218
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ねじ/ボルトサイズ = M8 (Form A)材料 = ステンレス鋼内径 = 8.4mm外径 = 16mmステンレスタイプ = A4, 316厚さ = 1.6mm仕上げ = プレーンA4ステンレススチール平ワッシャ - メトリック. BS4320 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
979 税込1,077
当日出荷

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400 種別標準 表面処理黒染
1個
特価
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M10-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。 シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M10-1.25へ変換。
1本
199 税込219
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(8本)
2,230 税込2,453
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セットカラー スタンダード モノタロウ 動画あり
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

東京発条製作所強力ばね重荷重 TH 外径16mm
RoHS
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品 材質ばね用シリコンクロム鋼 内径(Φmm)8 外径(Φmm)16 最大荷重(N)755 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東京発条製作所強力ばね中荷重 TM 外径16mm
RoHS
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品 材質ばね用シリコンクロム鋼 内径(Φmm)8 外径(Φmm)16 最大荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。 年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。 彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
用途プラ型埋め込み用 文字種別NM型 トラスコ品番807-1757 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)14 質量(g)20.6 外径(Φmm)16
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。 年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。 彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
用途プラ型埋め込み用 文字種別OY型 トラスコ品番807-1593 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)14 質量(g)20.6 外径(Φmm)16
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。 年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。 彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
用途プラ型埋め込み用 文字種別OD型 トラスコ品番807-1742 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)14 質量(g)20.6 外径(Φmm)16
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックスファクトリー杖用替ゴム(杖外径16mm用)
ツートンステッキ 10段階調整 杖ピタ付き用取り替え先ゴム
サイズ16Φ大
1個
429 税込472
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。 年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。 彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
用途プラ型埋め込み用 文字種別D2型 トラスコ品番807-1752 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)14 質量(g)20.6 外径(Φmm)16
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。 年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。 彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
用途プラ型埋め込み用 文字種別D1型 トラスコ品番807-1745 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)14 質量(g)20.6 外径(Φmm)16
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字種別OY型 材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ 質量(g)65.7
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字種別OD型 材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ 質量(g)65.7
1個
16,880 税込18,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字種別OM型 材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ 質量(g)65.7
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

文字種別D2型 材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ 質量(g)65.7
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)