サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
材質/処理スチール/ユニクロ
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)32
内径(Φmm)20
幅(mm)12
エスコ品番EA966C-24
種別スタンダード
ねじM6×6(トメネジ)
サイズ(mm)20×32×12
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
材質SUS303
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)40
内径(Φmm)20
幅(mm)12
エスコ品番EA966CD-9
種別セパレート
ねじM4×P0.7(トメネジ)
寸法X(mm)14
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)4.5
寸法Y(mm)7
寸法R(mm)3.75
六角穴付ボルトM4×16
サイズ(mm)20×40×12
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
材質黄銅
表面処理ニッケル
材質S45C
硬度-
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/処理アルミ(A2017)
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理3価ホワイト
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C
種別スタンダード
表面処理黒染め
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)40
内径(Φmm)20
幅(mm)10
エスコ品番EA966CB-14
種別スリット
ねじM4×P0.7(トメネジ)
寸法A(mm)15
寸法X(mm)14
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)4.5
寸法Y(mm)7
寸法R(mm)3.75
六角穴付ボルトM4×16
サイズ(mm)20×40×10
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用
材質鉄(S45C)
種別スタンダード
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C
種別セパレート
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質アルミ材A2017(17S)
材質(本体)SUS303
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304
付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本
種別セパレート
RoHS指令(10物質対応)対応
使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様異方性
材質再生ABS製
グリーン購入法適合
取り付けが簡単です。
用途ベアリング・スプロケットなどの固定に。
材質一般機械構造用圧延鋼材
種別スタンダード
表面処理亜鉛メッキ
こんなお得な商品も!

セットカラー スタンダード
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400
種別標準
表面処理黒染
種別スタンダード
材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。
スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。ジェット・シャワー大・霧・整流・広角・シャワー小・横拡散の7パターンの水流変化が可能です。
用途水まき・掃除・洗車など。
シャワー種類ジェット・シャワー大・シャワー小・霧・整流・広角・横拡散
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質ポリプロピレン
お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。ワンタッチタイプで装着が簡単です。
用途ニップルとホースの接続。
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質ポリプロピレン
材質/処理アルミ(A2017)
種別セパレート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/処理アルミ(A2017)
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質SUS304
付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本
RoHS指令(10物質対応)対応
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SUS304
付属品止めねじ2本
種別標準
表面処理-
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質機械構造用炭素鋼
付属品ボルト1本
種別スリット
表面処理黒染
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)20
内径(Φmm)10
幅(mm)10
エスコ品番EA966C-11
種別スタンダード
ねじM4×4(トメネジ)
サイズ(mm)10×20×10
1個
特価
¥199
税込¥219
当日出荷
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質SS400
付属品ボルト2本
種別スプリット
表面処理黒染
材質/処理樹脂(POM)
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。ワンタッチタイプで装着が簡単です。
用途蛇口とホースの接続。
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質ポリプロピレン
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

セットカラー スタンダード
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。
片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ