材質黄銅(C3604BD)
表面処理Niメッキ
材質ポリアセタール
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
長さ(mm)7
材質黄銅
表面処理生地
1パック(6個)
¥529
税込¥582
当日出荷
サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
材質/処理スチール/ユニクロ
材質SUS303
材質(本体)SUS303
仕様ねじ/ボルトサイズ = M3材料 = 真鍮内径 = 3.2mm外径 = 7mm厚さ = 0.5mm仕上げ = ニッケルめっきニッケルめっき黄銅 - メトリック. DIN125-1A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
特価
¥799
税込¥879
当日出荷
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
表面処理ニッケル
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
材質鉄
表面処理三価クロムクロメート処理
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C
種別スタンダード
表面処理黒染め
M4ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。
材質PA66
色乳白色
外径(mm)7
ねじサイズM4
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸型
材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)152
色(本体)うす茶
UL規格UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(オネジ)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
材質鉄(鉛フリー鋼)
表面処理三価ホワイト
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理3C 三価クロメート
仕様RoHS対応品(3C)
種別標準
材質鉄SUM-23
材質鉄
表面処理3価ホワイト
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。セキュリティー強度の高いディスクシリンダー錠。保管・管理に便利な統一キー。フレキシブルネック&回転機能。柔らか素材のスペーサー付き。2種類のワイヤー径
付属品鍵2個(内1個は予備キー)
質量(g)約101
ワイヤー径(Φmm)4.4
ワイヤー長さ(m)2
対応機種セキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど
外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約17(ワイヤーは除く)×約37 ※ワイヤー接続部を含めると径17+7
ロックシリンダー錠
適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
1台
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
Fシリーズは、上位モデルから受け継いだ独自のノウハウや技術を活かし、明快で実体感のある音楽性を実現。
さらに、エントリーモデルでありながら、「ハイレゾ音源」再生に対応。
低域から超高域まで情報量豊かな音を余さず描き出します。
またセパレートタイプならではの明確な定位とリアルな音場感をクルマの中に再現。
純正スピーカーからの交換で、車室内を高音質かつ臨場感あふれるサウンドで満たします。
スピーカー10cm IMCCウーファー、2.9cm バランスドドームダイアフラムトゥイーター
瞬間最大入力(W)100
定格入力(W)20
再生周波数帯域(Hz)42~58000
音圧レベル(dB)出力:89
インピーダンス(Ω)4
質量(kg/個)ウーファー:0.44、トゥイーター:0.049
付属品<ウーファー用>ネジ(Φ4mm×14mm)×4、ネジ(Φ5mm×16mm)×4、コの字金具×4、ワッシャー(Φ10mm×Φ4.5mm)×4、変換コネクター×2、防振パッキン×1、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション×1、ロックタイ×4、<トゥイーター用>取付金具(スペーサー固定用)外径小×2、取付金具(トゥイーターユニット固定用)外径大×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、ネジ(Φ4mm×14mm)×2、ネジ(Φ3mm×7mm)×2、コの字金具×2、<その他>保証書
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
指向特性に優れ、低歪みでクリアな高域再生を実現。
「ハイレゾ音源」にも対応し、臨場感豊かな中高域を再現します。
また、「可動式台座」を採用することで取付後でもドライバーにとって最適な向きに角度調整が可能。
純正スピーカーにも簡単にシステムアップ接続ができます。
スピーカー2.9cmバランスドドームトゥイーター
瞬間最大入力(W)160
定格入力(W)35
再生周波数帯域(Hz)1400~58000
音圧レベル(dB)出力:88
インピーダンス(Ω)6
質量(kg/個)0.10(付属品含む)
付属品取付金具(スペーサー固定用)外径小×2、取付金具(トゥイーターユニット固定用)外径大×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手/袋入り)×2、ネジ(Φ4mm×14mm)×2、ネジ(Φ3mm×7mm)×2、コの字金具×2、ネットワークコード×2、コネクター×4、取扱説明書、保証書
1セット(2個)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
Fシリーズは、上位モデルから受け継いだ独自のノウハウや技術を活かし、明快で実体感のある音楽性を実現。
さらに、エントリーモデルでありながら、「ハイレゾ音源」再生に対応。
低域から超高域まで情報量豊かな音を余さず描き出します。
またセパレートタイプならではの明確な定位とリアルな音場感をクルマの中に再現。
純正スピーカーからの交換で、車室内を高音質かつ臨場感あふれるサウンドで満たします。
スピーカー16cm IMCCウーファー、2.9cm バランスドドームダイアフラムトゥイーター
瞬間最大入力(W)160
定格入力(W)30
再生周波数帯域(Hz)34~58000
音圧レベル(dB)出力:91
インピーダンス(Ω)4
質量(kg/個)ウーファー:0.67、トゥイーター:0.049
付属品<ウーファー用>ネジ(Φ6mm×16mm)×6、ネジ(Φ4mm×14mm)×8、ネジ(M4mm×6mm)×6、ネジ(Φ5mm×10mm)×8、ワッシャー(Φ12mm×Φ4.5mm)×8、ワッシャー(Φ13mm×Φ6mm)×12、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション(接続アダプター用)×2、防振パッキン×1、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション×1、ロックタイ×4、<トゥイーター用>取付金具(スペーサー固定用)外径小×2、取付金具(トゥイーターユニット固定用)外径大×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、ネジ(Φ4mm×14mm)×2、ネジ(Φ3mm×7mm)×2、コの字金具×2、<その他>保証書
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
Fシリーズは、上位モデルから受け継いだ独自のノウハウや技術を活かし、明快で実体感のある音楽性を実現。
さらに、エントリーモデルでありながら、「ハイレゾ音源」再生に対応。
低域から超高域まで情報量豊かな音を余さず描き出します。
またセパレートタイプならではの明確な定位とリアルな音場感をクルマの中に再現。
純正スピーカーからの交換で、車室内を高音質かつ臨場感あふれるサウンドで満たします。
スピーカー17cm IMCCウーファー、2.9cm バランスドドームダイアフラムトゥイーター
瞬間最大入力(W)160
定格入力(W)35
再生周波数帯域(Hz)30~58000
音圧レベル(dB)出力:91
インピーダンス(Ω)4
質量(kg/個)ウーファー:0.68、トゥイーター:0.049
付属品<ウーファー用>ネジ(Φ4mm×12mm)×8、ネジ(Φ4mm×20mm)×4、ネジ(Φ5mm×12mm)×8、ネジ(M5mm×20mm)×6、ワッシャー(Φ12mm×Φ5.5mm)×14、ワッシャー(Φ16mm×Φ5.5mm)×8、ナットM5mm用×6、防振パッキン×2、クッション(接続アダプター用)×2、ウーファー用ブラケット-1(トヨタ/日産/スズキ/マツダ車用)×2、ウーファー用ブラケット-2(ホンダ車用)×2、変換コネクター×2、接続アダプター×2、ジャンパーコネクター×2、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、ロックタイ×4、クッション×1、<トゥイーター用>取付金具(スペーサー固定用)外径小×2、取付金具(トゥイーターユニット固定用)外径大×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、ネジ(Φ4mm×14mm)×2、ネジ(Φ3mm×7mm)×2、コの字金具×2、トゥイーター用ブラケット-1(トヨタ/ホンダ/三菱用)×2、トゥイーター用ブラケット-2(スズキ/日産用)×2、クッション×2、<その他>保証書
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード