こんなお得な商品も!

ステンレスU型フード付換気口
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ(金網)12M
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自然換気用の樹脂フードです。
用途自然換気孔
種類換気フード
付属品ビス付き
色ミルキーホワイト
材質スチロール樹脂
丸型ガラリのスタンダードタイプです。
屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。
防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304)
金網12M
種類丸型ガラリ
耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。
壁汚れ防止構造で、雨だれ等による外壁の汚れを減少させます。
胴部内に雨水浸入を軽減させる止水りング付です。
用途超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。
材質AES樹脂
適合パイプSU100(内径Φ100)
有効換気面積(cm2)39
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B
仕様低層階用
オールステンレス製の丸型ガラリ(外羽根タイプ)のスタンダードタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。72℃防火ダンパー付、ステンレス製防虫網付、水止板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
薄型形状で住宅の外観をみだしません。
外壁面に先付け、後付け共に使用できます。
外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。
製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)4
取付穴ピッチ(mm)H178×W228
有効換気面積(cm2)54
水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。
金網12M
材質ステンレス(SUS304)
種類フラット型フード付ガラリ
超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。
耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
止水板付です。
サビに強いスーパーステンレス採用。
自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類U型フード付ガラリ
材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72
厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3
メッシュ(金網)12M
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
適合機種FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
樹脂製の強制換気用フードです。網付き仕様です。ビス付属あり。
用途強制換気用室外換気孔
種類換気フード
付属品ビス付き
種類U型フード付ガラリ
材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
寸法D(mm)10
仕上電解研磨
材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72
厚さ(mm)(本体・ガラリ板)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3
メッシュ(金網)12M
種類丸型ガラリ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質プラスチック製
付属品木ねじ10本付
色ベージュ
グリル部は脱着可能です。ステンレス網は10メッシュです。
種類ベントキャップ
材質ステンレス(SUS304)
仕様ステンレス網付
色シルバー
仕上粉体塗装
関連キーワード