離れた場所から、天びんや台はかりの操作や表示値読取が可能。計量機器より送信された計量データを表示することが可能。表示ON/OFF、校正、データ出力、最小表示切替、単位切替、リゼロの各操作可能(接続機器により機能が異なります)。RS-232C標準装備(D-Sub9Pオス)。 計量器との接続ケーブルを標準装備(RS-232C接続用、約2m) 。計量器側がD-sub25ピンケーブル(AX-KO1710-200)が付属します。AD-4212Cと接続し、計量ライン用システムを簡単に構築可能。
適合機種GX,GF,GX-K,GF-K,GP,FP,AD-4212A/B,GR,HR,MC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
防塵・防水等級 IP67。独自の防塵・防水はかりの構築に最適な台はかり用インジケータ
表示パネルや背面など全体的にアルコール洗浄も可能
感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトでパック詰め作業やランク分け作業が容易
別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能(PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要)
選べる電源:電源ケーブル先端はUSB TypeAになっており、標準付属のACアダプタ (AX-TB300)を装着したり、PCや市販のモバイルバッテリーから電源供給を受けることも可能。また、PCに接続することでデータ送信も可能(双方向通信)。
床や壁に任意の角度で設置するためのスタンドを標準装備
付属品モデル銘板、ACアダプタ、ゴムパッキン、クイックスタートガイド
電源電源ケーブル(約3m)を、標準付属のACアダプタまたはPCのUSBポート、市販のモバイルバッテリに 接続可能
表示分解能100000d
表示部白色バックライト付き7セグメントLCD(文字高:30mm)
入力感度0.1μV/d以上 (d= 最小目盛)
単位kg、g、pcs(カウントモード用)
温度係数ゼロ点:±0.02μV/℃ typ. 、±0.1μV/℃ max.、スパン:±3ppm/℃ typ. 、±15ppm/℃ max.
書換え回数約10回/秒
印加電圧(V)DC5±10% / リモートセンシング機能搭載、最大4個のロードセル(350Ω) を接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
非直線性±0.01% of F.S
ゼロ調整範囲-16~16mV
取扱説明書(1.81MB)
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
熱電温度センサに対応する安価なデジタルパネルメータ。
高輝度大型LEDによる鮮明表示。
端子方式で奥行83mmの短ケースを実現。
耐電圧AC1500V1分間(入力端子/外箱間、電源端子/外箱間、電源端子/入力端子間)
消費電力約2VA(AC電源)
A/D変換器DualSlope積分方式
保存温度(℃)-20~70
応答時間(秒)約1.5
温度係数±300ppm/℃(0~50℃で規定)
サンプリング周期2.5回/秒
絶縁抵抗(Ω)100M以上(DC500V)
耐ノイズノーマルモード(NMR)40db以上、コモンモード(CMR)110db以上、ライン混入ノイズ1000V
動作周囲温度(℃)0~50
電圧許容範囲(電源)AC90~132V
装着方法専用取付金具でパネル面より締付
入力形式シングルエンデッド、フローティング
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源AC100V
基準接点補償確度±2℃
リニアライザアナログ折線近似
GX-04K、GX-06K、または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能。GX-04K、またはGX-06K装着時には防塵・防水仕様にはなりません。
適合機種GX-K/GF-Kシリーズ
トラスコ品番838-4264
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
FJ-BTシリーズ用外部表示器。手元で計量値を確認したり、はかりの各種操作が可能。FJ-BTシリーズに標準付属。FJ-BTシリーズとのみペアリングが可能(検定付きFJ-BT-Kシリーズとはペアリングできません。)。外部表示器1台に対してはかり1台を接続することが可能
対象機種FJ-BT(FJ-BT-Kは不可)
電源単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA)
表示白色バックライト付き、文字高約26mm
使用時間(時間)【使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】:約100【使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】:約70
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料外形寸法図(0.03MB)
取扱説明書(3.22MB)
通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる)
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
JCSS校正証明書付き。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、JCSS校正証明書
材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2
種類台はかり
電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)
表示形式デジタル
防塵防水性能IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.01MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
校正証明書JCSS校正
取引証明用(検定済品)精度等級3級。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能。手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き。表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能。計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き。遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き。パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
用途取引証明用。物流・運送業:倉庫や港湾でコンテナ、パレット、箱詰めされた商品などの重量を計測。製造業:製造過程で原材料や中間製品の重量を測定。農業・漁業:大量の作物や魚の重量を計測。リサイクル:スクラップや廃棄物の計量
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.14MB)
ひょう量単位kg/t/N(Nは検定対象外)
防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能。手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き。表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能。計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き。遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き。パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
付属品クイックスタートガイド、リチウムイオン電池、リチウムイオン電池用充電器、外部表示器、外部表示器保護ケース
電源<本体>FJ-BT専用リチウムイオン電池(付属)、または単3形乾電池4個(別売)、<外部表示器>単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA)
表示白色バックライト付き、文字高約13.5mm
使用時間(時間)【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン)】リチウム電池使用:約90、アルカリ乾電池使用:約100 【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ)】リチウム電池使用 約130、アルカリ乾電池使用 約140【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】約100 【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】約70
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(外部表示器は非防水)
取扱説明書(3.22MB)
通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる)
ひょう量単位kg/t/N
一般校正証明書付き。防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能。手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き。表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能。計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き。遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き。パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
付属品クイックスタートガイド、リチウムイオン電池、リチウムイオン電池用充電器、外部表示器、外部表示器保護ケース、一般校正証明書
電源<本体>FJ-BT専用リチウムイオン電池(付属)、または単3形乾電池4個(別売)、<外部表示器>単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA)
表示白色バックライト付き、文字高約13.5mm
使用時間(時間)【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン)】リチウム電池使用:約90、アルカリ乾電池使用:約100 【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ)】リチウム電池使用 約130、アルカリ乾電池使用 約140【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】約100 【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】約70
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料外形寸法図(本体)(0.51MB) 外形寸法図(本体)(0.51MB)
防水保護等級IP65(外部表示器は非防水)
取扱説明書(3.22MB)
通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる)
ひょう量単位kg/t/N
HV-C(CP)/HW-C(CP)/HW-CF(CPF)シリーズ用Bluetooth(R)通信インタフェース
スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能
単方向通信(キーボード入力・HID接続)時はPC側のドングルは不要
対象機種HW-C、HW-CP、HV-C、HV-CP、HW-C大型、HW-CP大型、HV-C大型、HV-CP大型、HW-CF、HW-CPF
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。ワイヤレス通信機能付きモデル:PCや専用外部表示器と接続可能。PCから設定値の送信が可能。現在の設定値を確認要求も可能。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能
電源単一乾電池×6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)
本体質量(kg)約4(乾電池除く)
外形寸法D(mm)260
外形寸法W(mm)236
外形寸法H(mm)148
メモリー(個)コンパレータ:10
応答時間(秒)約0.5
コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)
動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50
表示書き換え間隔約20回/秒
通信機能Bluetooth
安定時間(秒)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ
材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2
種類台はかり
電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)
表示形式デジタル
防塵防水性能IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.01MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)115(電池含)
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-49~70
本体寸法(mm)70×102×18
測定間隔10秒
センサケーブル長さ(m)3
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
防水性温度センサー部/IPX7
台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり
計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き
カートなどの計量に便利なスロープを標準付属
表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属
豊富なインタフェース(別売)をご用意
見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能
容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能)
個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き
別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。
付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー
種類台はかり
ひょう量(kg)220
電源ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売)
表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)
本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6
最小表示(kg)0.1
最大計数値(個)220000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815
単重最小0.01kg
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状角
ひょう量単位kg / pcs(個数)
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ。自動風袋引き(オートテア)機能付き。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
用途取引証明用
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ
材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工
種類台はかり
電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)
測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)
検定検定付
目量単目量
表示形式デジタル
防塵防水性能IP67
表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)
適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.16MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)150(電池含)
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70
本体寸法(mm)103×102×18
測定間隔10秒
センサケーブル長さ(m)3
温度表示方式デジタル
特性防水
防水性温度センサー部/IPX7
取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)
区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。
種類電子天びん
電源ACアダプター(付属)
測定方式電磁平衡式
目量(g)1
保護等級防塵・防水:IP65
目量単目量
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384
精度等級2級
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(7.98MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位【検定対象】g(グラム) /kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)
区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。
種類電子天びん
電源ACアダプター(付属)
測定方式電磁平衡式
表示補助表示(kg):0.001
目量(kg)0.01
保護等級防塵・防水:IP65
目量単目量
表示形式デジタル
精度等級2級
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(7.98MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位【検定対象】kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
ベーシックタイプ。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)
本体質量(kg)14.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×612×130
表示形式デジタル
インターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)
データメモリ最大200個(計量値)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384
防塵防水性能IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)
取扱説明書(9.22MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)
区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。
種類電子天びん
ひょう量(kg)32
電源ACアダプター(付属)
測定方式電磁平衡式
使用範囲5g~32kg
表示補助表示(g):0.1
目量(g)1
保護等級防塵・防水:IP65
目量単目量
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384
精度等級2級
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(7.98MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位【検定対象】g(グラム) /kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)
区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。
種類電子天びん
電源ACアダプター(付属)
測定方式電磁平衡式
表示補助表示(kg):0.001
目量(kg)0.01
保護等級防塵・防水:IP65
目量単目量
表示形式デジタル
精度等級2級
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(7.98MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位【検定対象】kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)
表示形式デジタル
インターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)
データメモリ最大200個(計量値)
防塵防水性能IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)
取扱説明書(9.22MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202
表示形式デジタル
インターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)
データメモリ最大200個(計量値)
防塵防水性能IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)
取扱説明書(9.22MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
付属の外部センサーを使用し外部温度の測定ができます。
内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。
日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。
壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理
付属品単4形乾電池×1本、外部温度センサー(コード長:3m)、取扱説明書
質量(g)約64(電池含む)
電源単4形乾電池 1個
精度温度:(内部・外部センサー)±1℃(0~+40℃)/±2℃(それ以外)、湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)/±8%RH(それ以外)
センサータイプ温度:(内部・外部センサー)サーミスタ、湿度:セラミック抵抗式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21
温度測定範囲(℃)【内部センサー】-10~50、【外部センサー】-50~70
分解能(℃)0.1(内部・外部センサー)
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×21×70
サンプリング1回/約10秒
使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
表示更新周期1回/10秒
設置方法卓上式
電池寿命約1年間 (アルカリ乾電池使用時)
時計機能12/24時間表示
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(%RH)1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
待機時消費電力50%低減、本体容積比15%削減(メーカー従来製品比)。1回線の電気錠コントローラー。国内メーカーのほとんどの電気錠に対応。週間タイマー機能を標準装備。管理方法に応じたモード設定(※)が可能。電気錠までの配線距離150mを実現。電源装置を接続することで、30分間の停電補償。オプション基盤を内蔵することでCAN通信対応。C-U11の入替えにも対応
仕様●タイマー解錠時間:3種設定(週間設定可能)●最大回線数:1回線●解錠時間:1秒/5秒/10秒/20秒/30秒/60秒(Aモード時のみ)
材質樹脂
幅(mm)215
色ライトグレー
高さ(mm)145
質量(g)約450
奥行(mm)44
消費電力(W)13
制御方式CPU制御
仕上シボ加工
外部出力操作表示器出力(電源表示出力・DC24V 30mA以下)(開扉表示出力・DC24V 30mA以下)(解錠表示出力・DC24V 30mA以下)1点、リレー出力(RY-01必要)(解錠時・接点容量 DC24V 0.3A以下)1点、(開扉時・接点容量 DC24V 0.3A以下)1点、(警報発報時・接点容量 DC24V 0.3A以下)1点
表示LED施解錠: 緑または赤(設定による)、開扉:赤、警報:橙
使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)
設置場所屋内専用
入力電源AC100V±10% 50/60Hz
外部入力タイマー入力(連続メイク時解錠・接点容量 DC24V 0.1A以上)1点、一回解錠入力(瞬時メイク時一回解錠・接点容量 DC24V 0.1A以上)1点、連続解錠入力(瞬時メイク時解錠・接点容量 DC24V 0.1A以上)1点
入出力JEM-A:一回解錠入力・無電圧 a接点(ワンショット)・1点、閉扉施錠出力・有電圧オープンコレクター・1点
警報機能開扉警報時間:0秒(なし)・30秒・1分・2分・3分・5分
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン仕様操作ボタン:ボタン1:一回解錠(Aモード)・解錠/施錠(Bモード)、ボタン2:連続解錠(A・PAモード)・解錠/施錠(B・PBモード)
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
定格出力30Wのホイッスル音付ショルダー型メガホン。
持ち運びに便利なベルト、ハンドルを装備しています。
外部マイクロホン入力端子、AUX(予備)入力端子、外部電源入力端子、電池残量表示機能を装備。
マイクロホンは抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。スピーカースタンドST-16A(別売)に取付けることができます。
種類ショルダーメガホン
仕様内蔵音:ホイッスル
付属品Φ3.5ミニプラグ(AUX入力用)×1、外部電源用プラグ付コード(1 m)×1、防滴カバー×1
トラスコ品番443-8655
全長(mm)512
質量(kg)3.6(電池別)
電源単1×10本またはDC12V
最大出力(W)45(AUX入力時)
口径(Φmm)351
定格出力(W)30
有効距離(m)(音声時)約800、(ホイッスル時)約1000
ストラップ長(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
。温度と湿度を同時に表示。温度は室内と室外など2ヶ所の温度を計測。DRY COMFORT WETで快適度の目安をイラストで表示。温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付。室内外の温度、室内湿度アラーム機能付。着脱式の温度外部センサ(生活防水)。小さな穴も通りやすくコード切断の場合は別売外部センサー(5m)と取替え可能。外部センサホルダー付(接着止め・ビス止め可能)。掛式・置式兼用型使い方自由自在。
種別置掛兼用
コード長さ(m)約2.8
本体寸法(mm)約98×75×18
温度測定範囲(℃)(本体)0~50、(外部センサー)-10~60
湿度測定範囲(%)20~80
電池単4乾電池2個
温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(範囲外)
電池寿命約10ヶ月
設置方式置掛兼用
材質(外枠)ABS樹脂
湿度測定精度±5%RH(40~80%RH)、±7%RH(範囲外)
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
本体は、109×27×28mmの超小型サイズですので、装置への組み込みや設備への後付けも容易です。
また、高圧電源部を本体に内蔵しているため、除電部以外に余分なスペースは必要ありません。
生産現場での使い勝手を考慮した充実の機能を本体に装備。しかもコントローラは不要です。
外部機器からの入力信号により、放電のON/OFFが可能です。センサなどでワークを検出させ、使用したいときだけイオンを生成することができます。
放電のON/OFFをLED表示で確認できます。電源ONで放電をしていないというトラブルを未然に回避できます。
放電針は本体の後側から引き出せますから、交換時にノズルを外す必要がありません。
イオン吹き出し口をワークに近づけて設置しても、メンテナンスが簡単に行なえます。
放電針の清掃・交換時期を知らせたり、異常な放電によるトラブルを防止する、「チェック機能」と「異常放電監視機能」を装備しています。
各機能とも、LED表示で確認できます。また各機能の出力を利用して、イオナイザの稼動状態を外部からモニタすることが可能です。
電源電圧24V DCで、消費電力はわずか70mA以下を実現しました。また、高圧ケーブルの引き回しが不要ですから安全です。
放電針はむき出しでないため、間違って触れる心配がありません。また金属を近づけてもリークすることがありませんので安心です。
用途大型ガラス基板の除電、レンズの除電・除塵、電子部品のピンポイント除電、基板上LEDの放電破壊防止、リレーやスイッチ接点の除電・除塵、コネクタ・スイッチの除塵
放電方式高周波AC方式
付属品配線用コネクタ[モレックス社製:ハウジング(5557-08R)、ターミナル(5556TL)]:1式、コネクタ付ケーブル0.5m付
材質ケース:PPS、カバー:ステンレス、放電針:タングステン
質量(g)約120
出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7
電源電圧(V)24(DC・±10%)
使用流体空気(乾燥したクリーンエア)
消費電流(mA)70以下
使用周囲温度(℃)0~55(但し、結露しないこと)
リセット異常放電検知により放電回路が停止している場合、電源の0Vとの短絡後に開放することで放電回路の停止を解除
イオンバランス±10V以下
使用周囲湿度35~65%RH
短絡保護装置
出力動作放電針の汚れ、磨耗などを1.5秒以上連続検知したときON、正常時OFF
最大印加電圧(V)30以下(DC)(出力端子-0V間)
除電時間(秒)1以下
放電出力電圧(V)約2000
供給エア流量(L/min)500(ANR)以下
表示灯電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)、放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)、チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、磨耗などを検知時点灯)、エラー(ERROR):赤色LED(異常放電検知時点灯)
耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間
オゾン発生量(ppm)0.03以下
RoHS指令(10物質対応)対応
残留電圧(V)1以下(流入電流50mAにて)
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。
出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます。
本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。
位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。
仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm
測定範囲(mm)12.7
シリーズ543
電源外部電源(DC5-24V)
最小表示量(mm)0.001/0.01(切換可能)
測定力(N)MPL:2.5以下
保護等級IP54
機能外部出力:-NG、OK、+NG、N-chオープンドレイン(論理反転可能)(測定データの出力はできません)、外部制御:ピークスタート、プリセット設定/ゼロセット、ピーク検出機能(最大値・最小値)、振れ幅測定機能(動作の最大値と最小値の差)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、キーロック機能、校正モード(外部出力がデジマチック出力になります)、エラー警告表示
戻り誤差(mm)HMPE:0.003
繰返し精密度(mm)RMPE:0.002
適応アクセサリ●リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105※:防塵・防水性は保証できません。●デジマチック電源ユニット:No.21EZA345、校正モードを使用し、アイ・チェッカIC2000などで自動検査を行う場合に使用します。その際は、合わせて接続ケーブル:No.21EAA194(1m)、またはNo.21EAA190(2m)をご購入ください。注:通常モードで使用する際の電源の電源供給器としては使用できません。●ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)●各種裏ぶた(オプション)
全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
RoHS指令(10物質対応)対応
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能
動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法W(mm)236
外形寸法D(mm)260
外形寸法H(mm)148
検定検定付
通信機能Bluetooth(PC接続用ドングル・外部表示器接続専用)
安定時間(秒)約0.5
防塵防水性能IP67
電源単一乾電池×6個(別売)
種類電子天秤
表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)
本体質量(kg)約4(乾電池除く)
表示方式デジタル
メモリー(個)コンパレータ:10
応答時間(秒)約0.5
コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)
電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)
表示書き換え間隔約20回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.71MB)
計量皿形状角
一般校正証明書付き。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、一般校正証明書
材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2
種類台はかり
電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)
表示形式デジタル
防塵防水性能IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.01MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
校正証明書一般校正
仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ併用:RSS 36安全スイッチTUV、cULus、ECOLAB。. EN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN62061. アクチュエータは別売りです。 品番 ; 880-1769 880-1769 には、ラッチ式マグネットが付いています。 品番 ; 880-1763 880-1763 には、ラッチ式マグネットが付いていません。. Schmersal RSS36非接触安全スイッチ. RSS36電子安全センサは、独自の診断機能を備え、直列配線のときでも、最も高い安全要件に適合します。 このセンサは、アクチュエータをセンサに均一に割り当てるための新しいコード化機能も備えています。この機能は、内蔵のRFID技術によって実現されています。 RSS36には、いたずら防止に最適な形で対処できるように、3種類のコード化タイプが用意されています。 汎用の取り付け機能及びオプションのラッチ機能により、分離安全ガードをスムーズかつ合理的に統合することができます。. 熱可塑エンクロージャ ずれがあっても作動可能 寸法: 27 x 108.2 x 35 mm スイッチングポイントの高反復精度 短絡耐性PNP安全出力 x 2 制御キャビネットまでの安全ケーブルの内部交差短絡、断線、及び外部電圧の監視 安全センサやアクチュエータのオプションの個別コード化により、いたずらに対する保護を強化 安全信号及び診断信号は直列配線可能 LED状態表示 接続ケーブル付きセンサ又はコネクタ内蔵センサ 使用洗浄剤に対する耐性を備えた材質のため頑丈で、IP69Kまでの保護等級を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
SPD外部分離器(MCCB)とSPDを一体化し、盤内配線が最短SPD外部分離器一体化によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。
主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き配線用遮断器(MCCB):SPD部の交換時や点検時に遮断器の操作によって回路から開放し、無電圧での作業が可能
大きな保護能力電圧防護レベルは1300V以下、インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設・設備を保護します。
SPD部のみ交換可能
応答性に優れ、無続流応答速度:3nsec以下
劣化時も安心機能付き・2段階の保護機能(SPD内部の自動切り離し装置が動作し、SPD外部分離器がトリップ)
・SPD機能表示付き
・劣化接点出力対応(LD-B22E3Sのみ)
RoHS規制物質対応
用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、劣化接点出力端子付き、単相3線 、三相3線 、1Φ3W、3Φ3W、AC100V、AC200V、(単相2線、1Φ2Wも可)、電灯用、動力用
適合電線(mm2)8~22
使用温度範囲(℃)-5~40
取付け方法ネジ取り付け
出力端子【劣化接点】あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
一般校正証明書付き
台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり
計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き
カートなどの計量に便利なスロープを標準付属
表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属
豊富なインタフェース(別売)をご用意
見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能
容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能)
個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き
別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。
付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、一般校正証明書
種類台はかり
ひょう量(kg)220
電源ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売)
表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)
本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6
最小表示(kg)0.1
最大計数値(個)220000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815
単重最小0.01kg
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.52MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg / pcs(個数)
校正証明書一般校正
1台
¥299,800
税込¥329,780
欠品中
施工性・デザイン性に優れた 窓際・壁際警戒型センサー
侵入発生を警告音で知らせるプロテクトサウンド機能。[特許取得]
外部機器が連動できる2系統出力を装備。
光軸調整を容易にする光軸調整表示灯と サウンドインジケート機能。[特許取得]
仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開
付属品配線スポンジ×2、取付用ネジ×4
型式BX-100PLUS
電源電圧(V)DC10.5~28
消費電流(mA)待機時55/75(最大)
到達距離(m)300
使用環境温度(℃)-35~+55
出力時間プロテクトサウンド、15秒±1秒(ディレー)
検知距離(m)5、10、15、20、25、30
高さ(cm)(ズレ幅許容高さ)30、40、50、50、50、50
検知方式赤外線遮断検知方式
警報出力N.C./N.O.独立 DC28V 0.2A(最大)
警報保持時間2秒±1秒(ディレー)
光軸調整範囲水平方向±92°
遮光時間約50msec
警戒距離屋外30m
使用環境湿度(%)最大95
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP54
音量(dB)約70(最大)
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
適合適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD認証(米国・カナダ)、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA 15.06、韓国KCsマーク
セット内容投光器・受光器セット
出力補助出力:PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)〈PNP出力選択時〉・最大流出電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流60mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)〈NPN出力選択時〉 ・最大流入電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流60mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)
適合規格国際規格:IEC 61496-1/2(タイプ4)、ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~3(SIL3)・日本:JIS B 9704-1/2(タイプ4)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、JIS C 0508-1~3(SIL3)・欧州:EN ISO 13849-1:2015(カテゴ4、PLe)、EN55011、EN1000-6-2、EN IEC 63000・北米:ANSI/UL 61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA E61496-1/2・中国:GB/T 4584
電源電圧(V)24 DC-30~20% リップルP-P10%以下(ケーブルによる電圧降下を除く)
機能テスト入力機能:装備、インタロック機能:装備[手動リセット/自動リセット(配線にて切り換え)](8芯ケーブルまたは12芯ケーブル使用)、ロックアウト解除機能:装備、外部デバイスモニタ機能:装備(8芯ケーブルまたは12芯ケーブル使用)、アプリ表示灯機能:装備(光同期使用時は受光器のみ点灯)、ミューティング機能:装備(12芯ケーブル使用)、オーバーライド機能:装備(12芯ケーブル使用)、省電力機能:装備、オプション機能:フィックスブランキング機能、フローティングブランキング機能、インタロック設定変更機能、外部デバイスモニタ設定変更機能、補助出力設定変更機能、アプリ表示灯設定変更機能、ミューティング設定変更機能、オーバーライド設定変更機能、プロテクト機能、入・出力設定機能
制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)〈PNP出力選択時〉・最大流出電流:350mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流350mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF・負荷配線抵抗:3Ω以下〈NPN出力選択時〉・最大流入電流:350mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流350mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF・負荷配線抵抗:3Ω以下
応答時間補助出力:OFF応答:60ms以下、ON応答:60ms以下・制御出力:OFF応答:10ms以下(直列・並列接続しない場合)、18ms以下(直列・並列接続した場合)ON応答:50ms以下
最小検出物体Φ25mmの不透明体
検出距離(m)ショートモード時:0.2~9/ロングモード時:0.8~15(DIPスイッチにて切り換え)
短絡保護装備
出力動作(補助出力)制御出力ON時:OFF、制御出力OFF時:ON・(制御出力)全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。
干渉防止機能〈直列・並列接続しない場合〉・線同期:2台以下(自動)・光同期:2台以下(DIPスイッチにて切り換え)〈直列・並列接続した場合〉・直列接続時:5台以下(但し、合計光軸数は256光軸以下)・並列接続時:3台以下(但し、合計光軸数は192光軸以下)・直列接続と並列接続の混在時:5台以下(但し、合計光軸数は144光軸以下)
同期方式線同期/光同期(DIPスイッチにて切り換え)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD認証(米国・カナダ)、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA 15.06、韓国KCsマーク
セット内容投光器・受光器セット
出力補助出力:PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)〈PNP出力選択時〉・最大流出電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流60mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)〈NPN出力選択時〉 ・最大流入電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流60mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)
適合規格国際規格:IEC 61496-1/2(タイプ4)、ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~3(SIL3)・日本:JIS B 9704-1/2(タイプ4)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、JIS C 0508-1~3(SIL3)・欧州:EN ISO 13849-1:2015(カテゴ4、PLe)、EN55011、EN1000-6-2、EN IEC 63000・北米:ANSI/UL 61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA E61496-1/2・中国:GB/T 4584
電源電圧(V)24 DC-30~20% リップルP-P10%以下(ケーブルによる電圧降下を除く)
機能テスト入力機能:装備、インタロック機能:装備[手動リセット/自動リセット(配線にて切り換え)](8芯ケーブルまたは12芯ケーブル使用)、ロックアウト解除機能:装備、外部デバイスモニタ機能:装備(8芯ケーブルまたは12芯ケーブル使用)、アプリ表示灯機能:装備(光同期使用時は受光器のみ点灯)、ミューティング機能:装備(12芯ケーブル使用)、オーバーライド機能:装備(12芯ケーブル使用)、省電力機能:装備
制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)〈PNP出力選択時〉・最大流出電流:350mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流350mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF・負荷配線抵抗:3Ω以下〈NPN出力選択時〉・最大流入電流:350mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流350mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF・負荷配線抵抗:3Ω以下
応答時間補助出力:OFF応答:60ms以下、ON応答:60ms以下・制御出力:OFF応答:10ms以下(直列・並列接続しない場合)、18ms以下(直列・並列接続した場合)ON応答:50ms以下
最小検出物体Φ25mmの不透明体
検出距離(m)ショートモード時:0.2~9/ロングモード時:0.8~15(DIPスイッチにて切り換え)
短絡保護装備
出力動作(補助出力)制御出力ON時:OFF、制御出力OFF時:ON・(制御出力)全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。
干渉防止機能〈直列・並列接続しない場合〉・線同期:2台以下(自動)・光同期:2台以下(DIPスイッチにて切り換え)〈直列・並列接続した場合〉・直列接続時:5台以下(但し、合計光軸数は256光軸以下)・並列接続時:3台以下(但し、合計光軸数は192光軸以下)・直列接続と並列接続の混在時:5台以下(但し、合計光軸数は144光軸以下)
同期方式線同期/光同期(DIPスイッチにて切り換え)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ