立ち仕事の足もとを安心に。
足腰の疲労軽減。
足もとの冷え軽減。
防滑防水で安心。
軽量で加工容易。
用途高所作業車のバケット、屋外階段
厚さ(mm)14
色茶
RoHS指令(10物質対応)対応
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)
成分合成樹脂塗料(水系)
タイプ床用塗料
塗り面積(m2)約2~3
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候
耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります)
塗料タイプシリカ系無機質
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
仕上シルバー
長さ(m)2
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ
長さ(m)2
高い段差のある上がり框などでご使用いただきますと、お年寄りや小さいお子様の上り下りに安心です。
RoHS指令(10物質対応)対応
アークの吹きつけが強く、集中性が良いため、亜鉛蒸気の抜けがよく、ピット・ブローホールが少なく抑えられます。
アーク安定性は極めて良好であり、特有の亜鉛蒸気爆発も最小限に抑えられ、低スパッタが実現できます。
スラグ被りが良く、滑らかなビードが得られます。
棒長400mmと長く、棒継ぎ回数が低減できます。
用途配管(水道管、ガス管、建造物内の消防配管など)、鉄構・鉄骨・住宅(製缶、鉄塔、道路標識柱、高速道路防音壁、フェンス、屋外建造物(外階段、手すりなど))、その他(板金など)
JIS規格Z3211 E4340
伸び(%)26
引張強度(MPa)450
化学組成C:0.09%、Si:0.15%、Mn:0.48%、P:0.015%、S:0.005%
耐圧力(MPa)380
吸収エネルギー(J)100
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製門扉・鉄製シャッター・接触防止の鉄製安全ポール・鉄骨・物置にお奨めの1液アルキド樹脂油性塗料です。
塗りやすく、ハケを動かした時にできる塗りムラも少ないので、誰でも綺麗に塗れます。
工場の安全管理や事務所の外階段、消火栓格納箱などのメンテナンスに向いています。
また、木部建築構造物の板壁や戸袋・窓枠・破風にも塗れますので、住宅のリノベーション・改修・リフォーム時の
木工素材のタッチアップにも使えます。
塗料に対して5%程度を限度に希釈し、1度に厚く塗らないのが綺麗に仕上げるポイントです。
塗装には短毛ローラーまたは仕上げ用ローラーがお奨めです。
用途鉄部(門扉、鉄骨、シャッター、パイプなど)、木部(窓枠、外板、戸袋、板塀など)
主な用途鉄部、木部
希釈剤通常不要(濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈)
使用場所屋内外兼用
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
指触乾燥時間(時間)夏期/3~4、冬期/6~8
特性耐久
取り外した器具跡をきれいに隠すリニューアルプレート
既設器具を取り外し、リニューアルプレートを既設器具跡に取り付けます。リニューアルプレートの上に、一体型階段灯を設置すれば完了です。
仕様取付可能対象器具:一体型階段灯(ワイド、ミドル、スリムタイプ)
質量(kg)3.6
材質(カバー)亜鉛鋼板(ホワイト)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
取り外した器具跡をきれいに隠すリニューアルプレート
既設器具を取り外し、リニューアルプレートを既設器具跡に取り付けます。リニューアルプレートの上に、一体型階段灯を設置すれば完了です。
仕様取付可能対象器具:一体型階段灯(ワイド、ミドル、スリムタイプ)
質量(kg)2
材質(カバー)亜鉛鋼板(ホワイト)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園・外構工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、金型製造、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事
頭径(Φmm)80
材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付
質量(g)4225
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ、ヘッド径60mm、自立タイプ(片側)
用途造園・外構工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、金型製造、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事
材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製
質量(g)1830
頭径(Φmm)60
主な用途造園・外構工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、金型製造、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園・外構工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、金型製造、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事
材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳造ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。
用途造園・外構工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、金型製造、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事
頭径(Φmm)80
材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:ヒッコリー
質量(g)3710
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園・外構工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、金型製造、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事
材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製
RoHS指令(10物質対応)対応
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園・外構工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、鋭い角を持った部品の組立、板金加工、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事、へこみの修正
材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/銅、樹脂製のソケット付、硬 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園・外構工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、鉄鋼構造物の製造、部品の接合、鋭い角を持った部品の組立、ハウジングの組み立て、金型製造、板金加工、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事
材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:アルミニウム ハンドル:木製
RoHS指令(10物質対応)対応
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園・外構工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、鉄鋼構造物の製造、部品の接合、鋭い角を持った部品の組立、ハウジングの組み立て、金型製造、板金加工、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事
頭径(Φmm)80
材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付
質量(g)3720
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園・外構工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、鋭い角を持った部品の組立、板金加工、家具の製作、窓・ドアの製作、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事、くさびの打ち込み、木の伐採
材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード