「多層カーボンナノチューブ分散液」の検索結果

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
14,700 税込16,170
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直線性の高いカーボンナノチューブです。高密度に一方向配向しています。結合剤不使用です。
1枚
18,900 税込20,790
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高純度のカーボンナノチューブが凝集した状態の製品です。
直径(Φmm)(カーボンナノチューブ)10~40 内容量(g)1 純度(%)95%以上
1個
13,400 税込14,740
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カーボンナノチューブ・ウェブを紡いで糸状にしたCNT連続長繊維製品です。 乾式紡績なので結合剤は不使用です。 ヤーンをボビンに巻いてあります。
径(Φ)(CNT)10~40nm 抵抗(Ω)0.001~0.005cm 純度(%)(CNT)98以上
1巻
9,490 税込10,439
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工 厚さ(mm)2 JIS規格A 1323 難燃性A種合格品 連続使用温度(℃)250 質量(g/m2)400 瞬間耐熱温度(℃)1350
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基板上に多層カーボンナノチューブが垂直に配向しています。
径(Φ)10~40nm 基板寸法(mm)20×20 純度(%)98以上
1個
34,900 税込38,390
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパン導電性PEEK樹脂 丸棒
カーボンナノチューブが配合された、優れた導電性のPEEK樹脂です。PEEKナチュラル材と同等の切削加工性を有し、切削工具の摩耗が少ないです。高い寸法安定性を有し、切削加工後の寸法変化が小さいです。
1本
14,980 税込16,478
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末金・離型剤等の用途に適しています。
危険物の類別非危険物
1個(500g)ほか
11,010 税込12,111
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナノカーボン粒子フラーレン、有機モリブデンを配合し、優れた摩擦摩耗特性、持続特性を有しています。 強力な浸透性と優れた防錆性を発揮します。
用途ねじ緩め。 軽潤滑ときしみ止め。 防錆、さび落とし。 褐色透明 使用温度範囲(℃)-10~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(100mL)ほか
54,900 税込60,390
18日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(100mL)ほか
54,900 税込60,390
18日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(100mL)ほか
54,900 税込60,390
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気の通りを改善!ムダなく使うエコツール バッテリーの持ち改善:ケータイ、デジカメ、電動アシスト 音質・画質改善:AV機器、ゲーム機器、ヘッドフォン エラーレート改善:LAN端子、USB端子、各種メモリー 送信出力改善:リモコン、ワイヤレスマウス、無線アンテナ 受信感度改善:テレビ・自動車・ワンセグアンテナ端子 接触不良改善:ヘッドフォン・マイクのガリ、各種充電台 一般製品から産業機器まで幅広くご使用いただけます。 電気の通りを改善!ムダなく使うエコツール 電気をムダなく流し、本来の性能を引き出します。 ナノカーボンは端子やコネクタの接触部分の抵抗値を下げることを目的に開発された製品です。 各種製品の導通部分を改善することで、様々な効果を得ることができます。 身の回りの家電製品から、産業機器の電子デバイスまでご使用いただけます。
付属品フェルトスティック、スリム綿棒×2本、高性能ワイパー、説明書 容量0.2cc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

基板上に多層カーボンナノチューブが垂直に配向しています。基板上から水平方向にカーボンナノチューブをウェブ状に紡ぎ出すことが可能です。カーボンナノチューブがウェブ状に引き出された状態で提供いたします。
種別紡績品 長さ(mm)1.0±0.5 アズワン品番3-7640-01
1個
134,000 税込147,400
15日以内出荷