「多段ベローズタイプ」の検索結果
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4
パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4
パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。
材質シリコーンゴム(Q)
色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
パッド形状多段ベローズタイプ
用途半導体
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプ
パッド形状多段ベローズタイプ
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係
色外観:ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)シリコーン
パッド形状多段ベローズタイプ
用途半導体、食型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係
材質金属:標準
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)シリコーン
パッド形状多段ベローズタイプ
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
RoHS指令(10物質対応)対応
パッド形状多段ベローズタイプ
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク、低濃度オゾン環境下での使用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)HNBR
パッド形状多段ベローズタイプ
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4
パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
材質(金属フード)/処理標準仕様
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ウレタン
パッド形状多段ベローズタイプ
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)EPDM
パッド形状多段ベローズタイプ
用途薬品の雰囲気・高温のワーク
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)フッ素
パッド形状多段ベローズタイプ
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)極軟質シリコーン
パッド形状多段ベローズタイプ
接続ねじサイズM6×1.0
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4
パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
材質(金属フード)/処理標準仕様
こんなお得な商品も!

ダクトホース 室内送排気用 PVC
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
ビニールダクトの普及タイプです。
内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用
使用温度範囲(℃)-10~50
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
材質(エンドプレート)SUS304
厚さ(mm)(エンドプレート)1.5
材質(シート)上面:ナイロン織物+ポリウレタンコーティング(黒色)、中間:PETフィルム(透明)、下面:アルミハイパロンクロス(グレー)
材質ニトリルゴム
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)140
EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
PVC製のダクトホースに比べ優れた耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。導電効果(静電防止)の高いダクトホースです。巻きぐせがつきにくく、取扱も容易です。作業環境の温度変化に幅広く適応し、従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。
材質オレフィン系樹脂/特殊ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-30~80
使用流体粉体/粒体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/低臭気
軽量で持ち運びが便利です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
材質PVC
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)
適合PFシリーズ
適合本体PFシリーズ
色半透明白
材質(本体)シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。
少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。
屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。
使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
付属品フート弁×1、ネジセット(一式)
質量(kg)2.8
接続部のサイズ(吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11
規格(IEC)IP65相当
消費電力(W)25
表示(運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range]
電源コード(m)2
機能下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号
相数単相
ストローク数(回/分)1~200
ストローク長(mm)0.0~1.0
移送可能粘度(mPa・s)100
移送可能周囲温度(℃)0~40