28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトタッチでキメ細かな仕上がり!
用途内装から外装まで幅広い用途に!! サイズレギュラー 種類ローラー 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100mm)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディ・クラウンSMOOSY多用途レギュラーローラースペア
エコ商品
平滑面から多少の凹凸面までOK。
毛丈(mm)12 種類ローラー 材質(ローラー部)PE、PP 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どんな塗料にも使用できる万能タイプのローラーです。
毛丈(mm)13 サイズレギュラー タイプセット 種類ローラーセット 材質(ローラー部)PES 適合塗料水性:○・油性:強溶剤○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP 生地の種類ウーブン
1本
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンディ・クラウンSMOOSY多用途スモールローラースペア
エコ商品
飛び散りが少なく、秘め細やかな仕上り。 平滑面から多少の凹凸面までOK。
毛丈(mm)12 種類ローラー 材質(ローラー部)PE繊維主体 主な用途万能用(多用途) 芯材PP RoHS指令(10物質対応)対応
1本
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな含みとスムーズな吐き出しで作業性抜群。平面から多少の凹凸面まで塗装出来る万能タイプ。
ローラーサイズ(mm)60 幅(mm)85 高さ(mm)70 種類ローラーセット 奥行(mm)33 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)PE、PP 材質(グリップ)PP 材質(フレーム)スチール 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
599 税込659
当日出荷

ハンディ・クラウンSMOOSY多用途レギュラーローラーセット
エコ商品
平滑面から多少の凹凸面までOK。
毛丈(mm)12 種類ローラーセット 材質(ローラー部)PE、PP 材質(グリップ)PP 材質(フレーム)スチール 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトタッチでキメ細かな仕上がり!
用途内装から外装まで幅広い用途に!! サイズスモール 種類ローラー 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性・油性兼用。
毛丈(mm)12 サイズレギュラー 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 主な用途水性用、油性用 芯材PP 生地の種類ハイパイル
1パック(2本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ
毛丈(mm)約12 サイズレギュラー 種類ローラーセット 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンディ・クラウンSMOOSY多用途スモールローラーセット
エコ商品
飛び散りが少なく、秘め細やかな仕上り。 平滑面から多少の凹凸面までOK。 油性・水性塗料どちらにもご使用頂けます。 刷毛使用時に比べ、格段のスピードUP! スモールタイプなので、重量も軽く女性でも簡単にご使用頂けます。
毛丈(mm)12 種類ローラーセット 材質(ローラー部)PE繊維主体 材質(グリップ)PP 材質(フレーム)スチール 主な用途万能用(多用途) 芯材PP RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP 適合ハンドルTRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm)38
1袋(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな塗料にも使用できる万能タイプのローラーです。
毛丈(mm)12 タイプスペア サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)PES 適合塗料水性:○・油性:強溶剤○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP 生地の種類ウーブン
1本
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな塗料にも使用できる万能タイプのローラーです。
毛丈(mm)13 サイズスモール タイプセット 種類ローラーセット 材質(ローラー部)PES 適合塗料水性:○・油性:強溶剤○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP 生地の種類ウーブン
1本
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな塗料にも使用できる万能タイプのローラーです。
ローラーサイズ(inch)7 毛丈(mm)12 タイプスペア サイズミドル 種類ローラー 材質(ローラー部)PES ローラーサイズ(mm)175 適合塗料水性:○・油性:強溶剤○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP 生地の種類ウーブン
1本
299 税込329
4日以内出荷

スモールローラー マイクロンのボリュームアップした後継タイプ! マイクロンよりさらに毛が細くなり、毛丈も13mmとなって、含みが 約8割向上 !
用途一般・多用途・仕上 タイプ中毛 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)マイクロファイバー 芯径(mm)16 対応溶剤◎、強溶剤◎、弱溶剤◎、アクリル◎ 適応下地平滑面~平坦面
1袋(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュラーローラーのお得な2巻パック 各種下塗り作業から上塗り作業まで幅広くご使用頂けます。
毛丈(mm)11 タイプ中毛 種類ローラー 材質(ローラー部)PE繊維主体 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どんな塗料にも使用できる万能タイプのローラーです。
毛丈(mm)12 タイプスペア サイズレギュラー 種類ローラー 材質(ローラー部)PES 適合塗料水性:○・油性:強溶剤○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP 生地の種類ウーブン
1本
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業務用ローラーハンドルで耐久性があります。 直進性がよく、作業性に優れています。 5本スポーク仕様です。
ねじM20(ハンドル部) 材質(柄部)ポリプロピレン(PP) 材質(ハンドル部)スチール 軸径(Φmm)36 全長(mm)355 サイズレギュラー 種類ハンドル
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーサイズ(mm)60 毛丈(mm)13 種類ローラー 材質(ローラー部)PE、PP 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷

平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。 軽量で操作性が良い 先端を使って、補修や角塗装が可能。 芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。 ラッカー系にも使用可能。水性・油性兼用。
芯材ポリプロピレン(PP) 毛丈(mm)13 適合平滑面 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)アクリル、ポリエステル 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ハイパイル
1パック(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スモールローラー モノタロウ 動画あり
水性・油性兼用
毛丈(mm)12 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 主な用途水性用、油性用 芯材PP 生地の種類ハイパイル
1パック(10本)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディ・クラウンMEGA多用途 スモールスペア
エコ商品
ウェーブ繊維が圧倒的な塗料含みを実現! なめらかな塗り心地 各種塗料に合わせた毛材を絶妙にブレンド 便利な指あてポイント&フック付き(特許取得)
毛丈(mm)13 種類ローラー 材質(ローラー部)PE、PP 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
208 税込229
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SP多用途 マイクロファイバースモールローラースペア
種類ローラー 材質(ローラー部)PE、PP 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールワン スモールローラー 大塚刷毛製造 動画あり
大塚刷毛製造オールワン スモールローラー
エコ商品
『今注目の高耐候性塗料へのマッチング』、『塗布量と仕上がりのバランスに優れ、適正な膜厚確保』、『長時間含み・吐き出し性能をキープする優れた耐久性』、『建築塗装に限らず橋梁・防水他、多用途に対応』などなど、塗装用ローラーに求められる性能全てを1つにギュッと詰め込んだ新時代の塗装用ローラーのスタンダードです。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
用途防水塗装や橋梁塗装など多様な用途に 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 材質ポリエステル サイズスモール 適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料など 筒径(Φmm)17 適合塗材外部リシン面、凹凸面、平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗料がたくさん入るので、広い面積の塗装に最適です。
用途水性・弱溶剤油性塗料の塗装に。 セット内容7インチローラーバケット、専用内容器、バケット用ネット、万能用刷毛(50mm)1本、6インチ多用途スモールローラー1セット
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

『今注目の高耐候性塗料へのマッチング』、『塗布量と仕上がりのバランスに優れ、適正な膜厚確保』、『長時間含み・吐き出し性能をキープする優れた耐久性』、『建築塗装に限らず橋梁・防水他、多用途に対応』などなど、塗装用ローラーに求められる性能全てを1つにギュッと詰め込んだ新時代の塗装用ローラーのスタンダードです。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
用途防水塗装や橋梁塗装など多様な用途に サイズ(inch)7 筒径(Φmm)27 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 材質ポリエステル 適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料など サイズミドル 適合塗材外部リシン面、凹凸面、平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など) 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
709 税込780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バツグンの塗りやすさ!。補修・下塗りを1発施工!。ローラー・ハケで施工できるセメント系下地調整材です。床面や壁面にひび割れ等(最大2mm幅程度)がある場合でも塗布することで補修と下塗りが同時にでき、作業効率が向上します。また、ひび割れを埋めることで上塗り塗装面が平滑に仕上がります。驚異の柔軟性と密着力で、割れにくい。【ALL ONE モルタルとは】:様々な下地に対応する強固な付着性と、優れた柔軟性を持つカチオン系樹脂モルタルです。 下地(コンクリート、モルタル等)が持つ陰イオンと、ALL ONE モルタルが持つ陽イオンが引き合うことで強い密着力を発揮します。 また、優れた柔軟性を持ち下地の補修と補強が同時にできます。ハケは、多用途用ハケ(化繊タイプ)などの化学繊維100%のもの、ローラーバケは、PCスリム万能用ローラーバケなどの短毛でマイクロファイバー製でないものをご使用ください。
用途未塗装のコンクリート・モルタルの壁面・床面の補修および下塗り。※常に水のたまるところには適しません。 成分ポルトランドセメント、珪砂、酸化チタン、アクリル樹脂 グレー 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間標準期(20℃)/約3時間、冬期(5℃)/約5時間
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装に必要な道具が一式セットで入ってます。
セット内容ローラーバケットSXセット、スモールヒットローラー(毛丈8mm /6インチ用)、スモールフレーム(ショート/4、6インチ用)、EDLPコロナマスカー(550mm×25m)、YKマスキングテープ(18mm×18m)×2、多用途用刷毛50mm(化繊) 種類ローラーセット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷