24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (378種類の商品があります)

トイレや禁煙の標示に適しています。
用途トイレ標示に。 取付け方法テープ付 材質アクリル トラスコ品番364-7285 質量(g)30 寸法(縦×横)(mm)100×100
1枚
699 税込769
当日出荷

バリアフリートイレ・多目的トイレの表示に便利な案内標識サイン看板。
1袋(2枚)
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様インクジェットダイレクト印刷 タイプ突出型
1枚
5,498 税込6,048
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
329 税込362
当日出荷

1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

片面印刷
仕様●サイズ(mm):300×200×1.2(t)●表示内容:お手洗い(男女)●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2303-96
1枚
990 税込1,089
当日出荷

RM-204 ロードマーキング サイン 車いすマーク 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
主な用途マーキング トラスコ品番495-3746 寸法(mm)680×780 質量(g)284 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

取付方式テープ付 材質ハッポーム(ポリプロピレン) 仕様テープ付 寸法(mm)140×55×1.5
1枚
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)表示灯 HY-RG
トイレや居室の状態、緊急呼び出しの表示などさまざまなシステムにご採用いただけます。
用途トイレや居室の使用または未使用の表示 トイレで設定時間以上使用されている表示 緊急呼び出しされている表示 生活安心システムで、在不在の表示 セット/リセットの表示 材質(パネル)プレート:樹脂、ランプカバー:アクリル 質量(g)70 取付方式1個用スイッチBOXに適合 電源(V)DC11~26 スイッチ【ディップスイッチ(2ビット)設定1から設定4の選択】設定スイッチ/設定1/接点開(OFF)時:赤点灯、接点閉(ON)時:緑点灯、設定スイッチ/設定2/接点開(OFF)時:緑点灯、接点開(ON)時:赤点灯、設定スイッチ/設定3/接点開(OFF)時:赤点灯、接点開(ON)時:赤点滅(0.5秒)、設定スイッチ/設定4/接点開(OFF)時:緑点灯、接点開(ON)時:赤点滅(0.5秒) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ランプカバー:20×60×20 消費電流(mA)25以下(DC12V時) 使用周囲温度(℃)-10~+40 表示内容(1)赤点灯、(2)緑点灯、(3)赤点滅 外観プレート:ホワイト(マンセル10Y9/0.5)ランプカバー:乳白色 設置場所屋内専用 入力電源端子式(極性あり)、プッシュイン式端子台Φ0.4~0.9mm 接点入力方式端子式無電圧a接点、プッシュイン式端子台Φ0.4~0.9mm
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1枚
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フジタのステンレスプレートは、耐久性があり表面が欠けたり割れたりしにくく、新品のような美しさを保ちます。
材質ステンレスHL 表示方式UV印刷 フレーム色ブラウン 材質(フレーム)ABS樹脂
1枚
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付方式ねじ取付 材質プレート:アクリル、金具:アルミ 仕様両面表示 付属品木ネジ4本
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャープな印象の、ステンレス製鏡面仕上げ標示プレートです レストラン・ホテル・店舗等に、高級感を演出します
材質ステンレスSUS304 仕様テープ付 寸法(mm)80×80×1
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非常ベルやサイレンのほか、各種メッセージ再生ができる万能表示灯です。病院、商業施設、多目的トイレなど公共建物に使用可能。屋外対応のスピーカでメッセージ再生。昼間でも視認可能、回転と点滅表示が選べる。電源はワイド電源、住宅用埋め込みボックスに対応
仕様回転:120回/分 質量(kg)0.49 消費電力(W)8.1 定格電圧(V)AC100~200 機能制御入力:〇 点滅150回/分 音声85dB
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

FULLEONLED表示灯 Fulleon
エコ商品
仕様電源電圧:3 → 20、5 → 30 V dc 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:壁 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ハウジング色:白 、 ランプ含む:あり 、 高さ:48mm 、 ベース長さ:87mm 、 最大温度:+60℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

ステンレスプレートに、カットシートで標示したピクトグラフプレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質ステンレス・ABS樹脂 仕様テープ付 寸法(mm)109×109×2
1枚
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡易トイレ用・更衣室用多目的テント 収納は1個口の収納袋付き 表示札 使用中・空室の名札付 。天幕の斜面には通気口を縫製 出入口は外側から開けられないよう施錠機能付き 骨組みはドーム型なのでテント内の全高は2mあります
用途テント内に簡易トイレを置き災害時用トイレとして多くの実績があります 天幕白 4方幕青 タイプスチールアルミ複合タイプ 寸法120×120 全高205
1セット
97,980 税込107,778
11日以内出荷

簡易トイレ用・更衣室用多目的テント 収納は1個口の収納袋付き 表示札 使用中・空室の名札付 。車いすの方でも入れるサイズです 天幕の斜面には通気口を縫製 出入口は外側から開けられないよう施錠機能付き 骨組みはドーム型なのでテント内の全高は2mあります
用途テント内に簡易トイレを置き災害時用トイレとして多くの実績があります 天幕白 4方幕青 タイプスチールアルミ複合タイプ 寸法220×220 全高205
1セット
119,800 税込131,780
11日以内出荷

防災用 車載セットは、災害時に役立つアイテムの商品をセットしています。バッグは非常時に役立つ反射テープ付のバッグです。三角停止表示にもなります。
用途災害時の避難用に。 セット内容リュック型ピラミッドバッグ、防災ガイド、レインポンチョホワイト、多目的ライト、マスク、緊急脱出用ハンマー、層!防寒・防風アルミシート、抗菌消臭・簡易トイレ、携帯用ミニトイレ、除菌ジェル×、ポケットティッシュ×、eco便利バッグ、軍手、ロープ、笛、新反射安全タスキ、絆創膏枚、綿棒0P 電池モニター用単4マンガン電池×3個(付属)※単3・単4どちらか3本で使用可。 バッグ寸法(mm)約300×330×180
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷