USB接続なので簡単にケースやモニタの周辺から、机や壁まで這わせることができます。
インテリアや車内装飾にも流用できます。
USBバッテリーと組み合わせれば屋外でも利用できるので、キャンプ場でのパーティなどの演出に最適です。
LED1つごと自由に切って使えます。
テープ幅(mm)9
電源USB接続
固定方法両面テープ固定
防水性IP65準拠
電球の種類LED
ワイヤレスで場所を選ばず使える!手かざしで簡単に点灯するLEDセンサーライト。バッテリー充電タイプで完全ワイヤレスを実現した楽々使えるライトです。感知式採用でスタイリッシュに。受光部に手を近付けるとライトのオンオフを、2秒以上手をかざすと調光機能が働きます。スイッチで操作するタイプと違い、煩わしい操作もなく、簡単操作が可能に。必要な場所に必要な「光」を。クローゼットの中は光が届かない場所の1つ。そこにこちらを設置すれば、手をかざすだけでストレスフリー。場所を選ばず使える。固定方法は2パターンから選べます。背面マグネット固定。本体背面はマグネットになっており、金属部分であればどこでも設置可能に。固定金具固定。付属の金属金具を取り付け、そこに本体を取り付けます。磁力の効かない所に取りつける際に便利。薄くとけこみスタイリッシュ。厚みは約1cmと抑える事で、設置場所もより広がります。間接照明などの目立たせない「光」としての本領が発揮されます。ワイヤレスでどこでも使える。バッテリーに充電するタイプで、ワイヤレスを実現。着脱との相性も抜群です。付属のコードをご使用いただき充電可能です。
電球の種類LED
電圧(V)5/DC、USB-Micro USB
LED3014SMD
センサー手かざし(2秒以上手かざしで調光)
付属品USB-Micro USBケーブル 0.3m
仕様CRI:>80
RoHS指令(10物質対応)対応
リモコン操作で間接照明やパーティライトになる、組み立て式、高さ1.5mのフロアライトです。USB電源(5V/1A)で利用できるので設置場所にも困りません。専用リモコンで色の切り替え、点灯、点滅、流れる動作など、多彩な機能をお楽しみいただけます。ライトユニットは、スリムなデザインで、お部屋の角に設置することで、壁の反射を利用して部屋全体をライトアップすることができます。リビングや寝室など、どこに設置してもお部屋と調和できるスタイリッシュなデザインが魅力です。・高さ1.5mの光のタワーライト。フロアライトは高さ1.5mあり、その大きなサイズに驚くと思います。直径 約13cmの円柱台座に、約3.5cm×140cmのスリムなライトユニットを設置。USB電源に接続して、付属のリモコンで操作することができます。・多彩なライティングモード。本製品のライトユニットは、付属のリモコンで、様々な点灯モードに切り替えてお楽しみいただけます。単色、RGB、サウンドライティングモードなど、操作することができます。・付属リモコンで簡単操作。フロアライトの台座からUSBケーブルとリモコンの受信ユニットがでています。付属のリモコンと受信ユニットが向き合うようにしてご利用ください。・多彩な発光モードを切り替え。フロアライトは、リモコンでほぼ全ての操作を行うことができます。LEDライトの点灯/消灯、明るさ調節、単色点灯(白、電球色、カラー7色)、RGBレインボー、サウンドライティングモード、フェード、オフタイマー機能など搭載。
用途リビングやお部屋だけではなく、店舗やレストランなど幅広いシーンでの簡単な電飾
セット内容LED本体、台座、蓋、USBケーブル、リモコン、取扱説明書
質量(g)580
電源USB 5V/1A以上
ケーブル長(m)1.35
LED色RGB 16色
保証期間3カ月
寸法(縦×横×奥行)(mm)(組み立て後サイズ)1500×130×130 / (点灯部分)1400×35×35
電球の種類LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
USB電源に接続して、リモコンで16色切替ができるCOBライトです。付属のリモコンは16色切替のほか、4種類の点滅パターンがプリセットされており、好みの色に変更できるだけでなく、COBの「光のライン」をお楽しみいただけます。お部屋のドレスアップやインテリアなどの間接照明にも最適です。・カラフルな16色切替。付属のリモコンで、電源のオン/オフ、16色のカラー切替、明るさなど、簡単操作で「光のライン」を操作することができます。・ケーブル長は4種類。COB-RGBRシリーズは、50cm、1m、2m、3mの4種類の長さをラインアップ。設置場所に合わせて長さをお選びいただけます。・USB電源に挿して、リモコンでスイッチON。本製品は、USB-A充電器やモバイルバッテリーなど、様々な電源に接続してご利用いただけます。USB電源の目安は0.5m、1mモデルは5V/1A以上の電源に接続、2m、3mモデルは5V/2A以上の電源をご利用ください。・切って使える。本製品は、約5cm間隔でカットして長さを調節することができます。カットできる部分がすぐに分かるカット線がありますので、 設置する場所に合わせて調節できます。・簡単貼り付け。本製品の裏面には両面テープが貼られております。保護シートを剥がして、設置場所にそのまま貼りつけることができます。・DIYに最適なアイテム。カットして、両面テープで貼り、USB電源に接続するだけで完了。すぐにDIYできるので、棚や机、テレビなどを簡単にライトアップできます。
用途DIY、棚や机、テレビなどのライトアップ、お部屋のドレスアップやインテリアなどの間接照明
付属品リモコン
テープ幅(mm)8
コード長さ(m)【USB】1.2
入力USB5V
表示色16種類
LED色RGB
保証期間3カ月
電球の種類LED
1mあたりのLED数480灯
USBに挿すだけで点灯、8色の中からお好きな色を選んで使用可能です。
両面テープで簡単取り付けが可能です。
電球の種類LED
本体質量(g)約65
テープ幅(mm)約10
テープ長さ(m)約1
電源5V/1A以上
LEDテープライト Viewdi用アルミレールです。(※LEDピッチ10mmP推奨です。16.6mmP以上のViewdiは完全にはドットレスにはなりません。)
用途Viewdiシリーズの直線固定用。
トラスコ品番382-2847
長さ(mm)980
幅(mm)17
全長(mm)980
色乳白色
高さ(mm)21
タイプドットレスカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
K9クリスタルを使用した透明度の高いクリスタルランプです。約8cmの高透明度 K9 クリスタルボールの内側には、細部まで表現された3Dアートがレーザー彫刻されています。16色のカラー操作や4種類のライティングモード、明るさや点滅速度などを操作して、お好みのライティングを楽しめます。360度どの角度から見ても、美しい3Dアートを楽しむことができます。五重塔、金閣寺、富士山など、日本の人気ランドマークをテーマにしたデザインで、ライトアップされることで日本の美しさを引き立てます。自然なイメージの木製台座がクリスタルボールの透明感を引き立てます。台座は、16色切替可能なRGBモデルです。ON/OFFスイッチ付きのUSBケーブルで簡単に操作が可能です。LEDライトが彫刻された3Dアートに当たり、光が拡散・反射することで、幻想的で柔らかな雰囲気を演出し、空間を華やかに彩ります。電源は電力が少ないUSB接続なので簡単接続で安心・安全です。
用途リビングやお部屋の癒しインテリアとして最適
付属品リモコン
質量(g)710
電圧(V)5
消費電力(W)1.5
ケーブル長(m)1
LED色RGB
保証期間3カ月
ボール径(Φmm)80
接続端子USB-A
寸法(縦×横×奥行)(mm)95×80×80
電球の種類LED
ピタッとすっきり収まる読書灯
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
色黒
質量(g)85
消費電力(W)1.6
定格電圧(V)24
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込高(mm)60
取付可能板厚(mm)3~20
開口穴(mm)46
LEDモジュール Viewmo用アルミレールです。
用途Viewmoシリーズの直線固定用。
材質アルミニウム(表面処理:アルマイト)
長さ(mm)1000
幅(mm)18
全長(mm)1000
高さ(mm)14.25
タイプ軽量
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDテープライト Viewdi用アルミレールです。
用途Viewdiシリーズの直線固定用。
トラスコ品番382-2848
長さ(mm)980
幅(mm)15
全長(mm)980
色シルバー(アルミ)
高さ(mm)6.5
タイプアルミレール(穴あり)
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。
用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。夜間工事現場や工場内の安全確保に。
付属品エンドキャップ×1個
色本体:白、クリア
コード長さ(m)0.36
RoHS指令(10物質対応)対応
駐車場などエリア照明に最適。
放熱性を高める空冷ファン搭載で、一般的な投光器(密閉形)にも適合。
手軽にLED化を実現。
電球の種類LED
材質(本体)PES、(グローブ)ポリカーボネート
色白色塗装
使用温度範囲(℃)-20~+40
口金E39
定格寿命(時間)40000
点灯方向ユニバーサル点灯
USBに挿すだけで点灯、リモコンで点灯モード、明るさ、光色を選べます。
両面テープで簡単取り付けが可能です。
テープ幅(mm)約10
光色レインボー
電球の種類LED
USBに挿すだけで点灯、8色の中からお好きな色を選んで使用可能です。
両面テープで簡単取り付けが可能です。
電球の種類LED
本体質量(g)約97
テープ幅(mm)約10
テープ長さ(m)約2
電源5V/2A以上
LEDモジュール Viewmo用アルミレール用の角度調整クリップです。
用途Viewmo用アルミレールの取付けに。
トラスコ品番362-5905
長さ(mm)15
幅(mm)25.5
色シルバー
高さ(mm)21.1
タイプ角度調整
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥639
税込¥703
当日出荷
LEDの光が拡散するためネオン管のようにほぼ均一に光ります。
針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。
USB電源に接続するだけの簡単設計です。
付属のUSBケーブルで、スマホ用充電器やUSBバッテリーを利用できます。
電球の種類LED
本体寸法(mm)断面約14×7
電源USB 5V/2A
付属品USBケーブル、固定用クリップ(大/小)
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電器のインジケーターで電池残量が一目でわかります。スペアバッテリーが付属しているので、充電の為に作業を中断する必要はありません。パワフルなライトを必要とするプロに最適。ビームの角度は片手で素早く変更可能。5段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、High、Medium、Low、ストロボ)専用ポーチはベルトにセットすることができます。
付属品本体、Li-ionバッテリー(951.015)、ポーチ、USBケーブル、充電器、ストラップ。
全長(mm)127.7
色ダークグレー
材質(本体)アルミニウム
質量(g)139
外径(Φmm)26.5
充電時間標準3時間45分
耐熱温度(℃)-20~+35
連続点灯時間1時間45分(MAX)、3時間(High)、15時間(Medium)、89時間(Low)
明るさ(Lm)400(MAX)、250(High)、50(Medium)、15(Low)
LED使用数(個)CREEパワーチップ1
防水性IPX4
照射距離(m)最大245
電球の種類LED
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
LEDモジュール Viewmo用アルミレールTLVM001専用の取り付けクリップです。
用途Viewmo用アルミレール(TLVM-001)の取付けに。
トラスコ品番362-5906
長さ(mm)20
幅(mm)22
色シルバー
高さ(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
用途壁面や広い面積への取り付けに。
長さ(mm)1800
幅(mm)1200
電圧(V)AC100V
消費電力(W)6
連結数5
RoHS指令(10物質対応)対応
※点灯の際に必ず別売りの整流器(IN005-1B)が必要です。日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。出力側の末端には、必ずエンドキャップを装着ください。
用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。
付属品エンドキャップ×1個
長さ(mm)2000
色本体:白、クリア
消費電力(W)(100V)2.6
コード長さ(m)0.36
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード