44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。 ※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。 ※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。 コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。 ※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品保証書、簡易説明書 質量(g)約42(本体のみ) 消費電力(W)約4 電源USBAオス5V ケーブル長(m)約2、 中間スイッチ付き 寸法(cm)33.2×1.8×1.4(突起部含まず) 光色電球色/白色/昼光色 素子数LED:30灯×2色 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

USB接続なので簡単にケースやモニタの周辺から、机や壁まで這わせることができます。 インテリアや車内装飾にも流用できます。 USBバッテリーと組み合わせれば屋外でも利用できるので、キャンプ場でのパーティなどの演出に最適です。 LED1つごと自由に切って使えます。
テープ幅(mm)9 電源USB接続 固定方法両面テープ固定 防水性IP65準拠 電球の種類LED
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットでスチール製棚に簡単に取り付けできるLEDバーライトです。 付属の粘着シートや木製棚用パーツを使用することで、スチール製以外の様々な棚に取付けることができます。
用途店頭や倉庫の照明に。 電球の種類LED 質量(g)124 付属品ACアダプター、スイッチ付き延長ケーブル、マグネット×2、木製棚用パーツ×2、ネジ×2、粘着シート×4
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USBでも乾電池でも使える LEDライトアップ展示台です。 ガラス製品の照明やハ-バリウムの台座として LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。 タッチセンサー 本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。 単4電池、3本で利用可能 本製品の電源は単4電池×3本でご利用いただけます。ニッケル水素充電池やアルカリ電池ともにご利用いただけます。 USB-AC電源で利用可能 本製品は、付属のUSBケーブルを利用して、USB電源を利用することができます。 コンセントの無い場所でもUSBバッテリーで利用可能 コンセントがない場所でもUSBバッテリーでご利用いただけます。イベントなどコンセントの場所が限られている場合などに便利です。
付属品microUSBケーブル付属(約70cm) 寸法(mm)約67×67×30 質量(g)約47 電源USB、乾電池(単四電池×3本)※電池は別売 発光色白、赤、緑、青 電球の種類LED 発光パターン3(RGBゆっくり変化、RGBスイッチ変化、単色発光)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

OA-SML01-K モニターLEDライト ノートPC用 オーム電機 動画あり
厚さ10mmまでのモニターに対応。クリップ式で簡単設置。10段階(約100~10%)調光、3段階(電球色/白色/昼光色)調色機能付き。90°角度調節可能。USB給電(Type-A)。ウェブカメラが隠れない設計。コントローラー、収納ポーチ付
セット内容本体(USBケーブル約550mm)、収納ポーチ、保証書付取扱説明書 材質ABS 質量(g)約81 定格消費電力(W)5 平均演色評価数(Ra)86(最大) 色温度(K)約3000/4400/6400 製品サイズ(mm)(約)幅260×高さ50×奥行43 光色電球色/白色/昼光色 LED使用数(個)白色LED27、暖色LED27(交換不可) 定格入力5V /1A(USBより給電) 取扱説明書(1.2MB) 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Panasonic(パナソニック)スリムライン照明
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品送り用コネクタ付 幅(mm)56 プラスチックカバー:乳白 高さ(mm)18 電圧(V)100 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 配光タイプ両側化粧配光 LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テープライト
USBに挿すだけで点灯、8色の中からお好きな色を選んで使用可能です。 両面テープで簡単取り付けが可能です。
電球の種類LED 本体質量(g)約65 テープ幅(mm)約10 テープ長さ(m)約1 電源5V/1A以上
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

WEB会議やライブ配信の顔映りを明るく、見やすく。 20~50°に角度調節が可能。3段階(2750K/5000K/9000K)調色、11段階調光機能付き。彩りあざやか、Ra96(最大)の高演色。クリップ式と三脚スタンド式の2Way。三脚スタンドは2段階に高さ調整が可能。クリップはウェブカメラが隠れない設計。USB給電(Type-A-Type-C)。調光調色、電源スイッチ付きコントローラー。本体収納ポーチ付きで、持ち運びに便利
付属品ランプ、コントローラー付きUSBケーブル(Type-A-Type-C、USBケーブル長さ約1.5m)、三脚スタンド、クリップ、本体収納ポーチ、保証書付取扱説明書 材質ABS 質量(g)(約)95(クリップ、三脚スタンド、ケーブル除く) 外形寸法(mm)(約)幅280×高さ44.5×奥行19.5(クリップ、三脚スタンド、ケーブル除く) 定格消費電力(W)9.5 平均演色評価数(Ra)96(最大) 色温度(K)約2750/5000/9000 光色電球色/白色/昼光色 LED使用数(個)66(交換不可) 定格入力5V/2A(USBより給電) 取扱説明書(1.63MB) 電球の種類LED
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

照明部分の凹みがタッチスイッチになっています。 。また照明はメモリー機能がついていますので、メインバッテリーをON/OFFした際に元の点灯した状態に復帰します。 。取付けも直付けできますので、ライトの追加やルームランプなどの交換などにも気軽にご利用いただけます。
用途キャンピングカー用LEDライト 仕様DC12/24V対応、メモリー機能付き 寸法(Φ×高さH)(mm)180×12 発光色クールホワイト 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

LEDテープライトをUSB電源に接続する電源ケーブルです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト。・TPL011RRB。・TPL012RRB
ホワイト 質量(g)約29
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スリムライン照明
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品送り用コネクタ付 幅(mm)56 プラスチックカバー:乳白 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付 高さ(mm)18 種類建築化照明用/電源投入タイプ(標準入線) 電圧(V)100 ケーブル中継ケーブル使用可能(LGK12042、LGK12040・別売) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 配光タイプグレアレス配光 LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2pin LEDテープ電源ケーブル 100cm
LEDテープライトをUSB電源に接続する電源ケーブルです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト。・TPL011-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK。・TPL012-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK
ホワイト 質量(g)約27
1個
899 税込989
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テープライト
USBに挿すだけで点灯、8色の中からお好きな色を選んで使用可能です。 両面テープで簡単取り付けが可能です。
電球の種類LED 本体質量(g)約97 テープ幅(mm)約10 テープ長さ(m)約2 電源5V/2A以上
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。 クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。 また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。 本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。 タッチ操作で、電源のオン → 点灯モードA → 点灯モードB → 白 → 赤 → 緑 →青 → 電源オフの順番で切り替わっていきます。
付属品microUSBケーブル付属(約70cm) 寸法(mm)約67×67×30 質量(g)約47 センサータッチ対応 LED色白 赤 緑 青 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン 仕様丸型PSEマークを取得しています。 付属品AC100 V用電源プラグ 材質(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)- 周波数(Hz)50/60 定格電圧AC100V 定格消費電力(W)4.5 仕上(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)- 照射角40°
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GZT-600 ガンツ チューブライト600 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 連結して増設可能なチューブライト 複数台の連結で電源が少ない場所でも長い距離を照射でき安全確保が可能 専用AC電源式で900ルーメンの高出力、消費電力9W 240°照射角の白色LEDで照射 左右2箇所の吊り下げフック、転がり防止の平置きスタンドを搭載 付属のマグネットパーツでも取り付けが可能 IP65(準拠)のボディで野外使用も可 増設用コード:15cm 電源用コード:2m 連結時合計消費電力180Wまで(シリーズであるGZT-1200との混在も可) GZT-600での最大連結可能数20台
用途IP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品マグネットパーツ×2 質量(g)750 消費電力(W)9 電源ACアダプター(入力:AC100-120V50/60Hz) 寸法(Φmm×Lmm)33×600 防塵防水性能65 連結数最大20台 光束(Lm)900 ケーブル長(cm)(増設用)15(電源用)200 光色白色 照射距離(m)44 電球の種類LED
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テープライト
USBに挿すだけで点灯、4色の中からお好きな色を選んで使用可能。両面テープで簡単取り付け
幅(mm)8 コード長さ(m)約1.2(USB) 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

棚でも、テーブルの足でも、玄関の段差でも!どんな場所でも自由に設置OK。 付属のメタルシートを壁に貼り付けて、本体を張り合わせるだけ。 本体を取り外して懐中電灯代わりにも。 人感センサー搭載で自動でON/OFF。 マグネットタイプなので冷蔵庫などの鉄面にダイレクトにペタッと張り付く! 付属のメタルプレートを好きな場所に貼り付けて、どこでも自由にマグネット設置OK! 2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。 背面にフック差し込み口がついているので、引っ掛けて設置もOK! 充電式&内蔵マグネットでスッキリしたデザインに。 付属のUSB充電コードでどこでも気軽に充電できる。 【本体への充電方法】 本体の充電ポートにMicro端子を差し込みます。充電が始まると本体のLEDインジケーターが赤く点灯し、約2時間で充電が完了。充電が完了するとインジケーターが消灯します。 【AUTO(センサーモード)】 周囲が暗いとき、感知センサーが作動し、感知範囲内で人や動物が動くとライトが点灯します。約20秒後に自動で消灯します。感知範囲内で動き続けると、点灯時間は延長されます。 【ON(トーチモード)】 ライトが常に点灯している状態になります。
用途コンセントがない場所で、センサーライトを設置したい方に。棚の中が暗くて物が取りづらい方。電気代節約したい方に。コンセントがなくても使えるセンサーライトを探している方に。車や屋外で使用したい方に。(防水・防滴使用ではありません。) 仕様(センサー反応距離)3mまで セット内容本製品×1、Micro USB充電コード×1、両面テープ(約7cm)×1、メタルプレート(約7cm)×1 材質ABS/PC ホワイト 質量(g)約47 電源(V)DC5 消費電力(W)(最大)0.65 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約125×45×20 連続使用時間(時間)約3.5 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)3.7 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)(フル)2 バッテリー容量(mAh)約500 光束(Lm)約60 灯数12灯 電球の種類LED
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオンチューブライト
LEDの光が拡散するためネオン管のようにほぼ均一に光ります。 針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。 USB電源に接続するだけの簡単設計です。 付属のUSBケーブルで、スマホ用充電器やUSBバッテリーを利用できます。
電球の種類LED 本体寸法(mm)断面約14×7 電源USB 5V/2A 付属品USBケーブル、固定用クリップ(大/小)
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライトバー40形
※ヤザワコーポレーション製LEDベースライトシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせでご使用くだい。。【専用ライトバー型番】。YBL4052NA(5,200lmタイプ)。YBL4040NA(4,000lmタイプ)。YBL4025NA(2,500lmタイプ)。YBL4020NA(2,000lmタイプ)。YBL4040NS(4,000lmタイプ センサー)。YBL4020NS(2,000lmタイプ センサー)
材質PC ホワイト 定格電圧(V)AC100-240 本体質量(g)900 定格寿命(時間)設計寿命:40000 周波数50Hz/60Hz 色温度5000K 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×50×1250
1台
3,990 税込4,389
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ぬいぐるみに取り付け、あたたかい光で絵本を照らすライトです。お子様の大切なぬいぐるみに付けられます。暖かい電球色の光で絵本を照らし、おやすみ前の心地よい時間を演出します。シリコーンカバーで、ぬいぐるみと一緒に抱きしめても、ふっくら。・本体裏面にあるボタンを押すとライトがつきます。 点灯開始後、30分で自動消灯します。・電球色のあたたかい光で絵本を照らし、おやすみ前の心地よい時間を演出します。 30ルクス以下※の暖色系の明かりで眠りを妨げません。 ※ライトから30cm(垂直方向)の距離で計測した場合。・強い力がかかると外れる安全ロック付きで、安心してお使いいただけます。・ギフトにも適した絵本のようなパッケージ。※対応ぬいぐるみサイズ 首回り約15~25cm。※光源:0.5W電球色LED。※電源:単4形アルカリ乾電池×3個(電池別売)。※実用点灯時間:約20時間(国内メーカーアルカリ乾電池使用の場合)。※明るさ:約9.5lm
材質本体:ABS樹脂・シリコーンゴム、電池カバー:ABS樹脂、ベルト:シリコーンゴム 寸法(mm)102×48×98 ホワイト 質量(g)115 消費電力(W)0.5 電源単4形アルカリ乾電池×3個(別売) 電球の種類LED
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スリムライン照明
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品送り用コネクタ付 幅(mm)56 プラスチックカバー:乳白 高さ(mm)18 電圧(V)100 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 配光タイプ片側化粧配光 LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

乾電池式で軽量コンパクトなブックライト。ポケットサイズなのに電球色・昼白色・昼光色と3調色も可能。本や衣類に挟んで使えるから両手が自由に使えます。フレキシブルアームでライトの角度を無制限に調節して手元を照らせます。
材質ABS、AS、シリコン 質量(g)約30 電源単4電池×1(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)平置き時:5.5×2.5×8 パターン電球色・昼白色・昼光色 明るさ(Lm)電球色:18、昼白色・昼光色:10 連続点灯時間(時間)約20
1台
709 税込780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トライトLEDシームレス照明
エコ商品
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ベースライト・天井照明に。 付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個 材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート 幅(mm)25 高さ(mm)34.5 電源(V)AC100~200 色温度(K)4000 光源色白色 連結数コードを含めて10m以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GZT-1200 ガンツ チューブライト1200 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 連結して増設可能なチューブライト 複数台の連結で電源が少ない場所でも長い距離を照射でき安全確保が可能 専用AC電源式で1200ルーメンの高出力、消費電力18W 240°照射角の白色LEDで照射 左右2箇所の吊り下げフック、転がり防止の平置きスタンドを搭載 付属のマグネットパーツでも取り付けが可能 IP65(準拠)のボディで野外使用も可 増設用コード:15cm 電源用コード:2m 連結時合計消費電力180Wまで(シリーズであるGZT-600との混在も可) GZT1200での最大連結可能数10台
用途IP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品マグネットパーツ×2 質量(g)950 消費電力(W)18 電源ACアダプター(入力:AC100-120V50/60Hz) 寸法(Φmm×Lmm)33×1200 防塵防水性能65 連結数最大10台 光束(Lm)1200 ケーブル長(cm)(増設用)15(電源用)200 光色白色 照射距離(m)57 電球の種類LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

人の動きを感知するモーションセンサー搭載で自動点灯。台座と本体は取り外し可能。持って・置いて・貼り付けて。好きな場所で使えるのが魅力的です。マグネット式台座だから、好きな角度に360°自由に調節可能です。センサー点灯はまたは常時点灯の2パターンで使え、シーンにあわせた利用ができます。
材質ABS、PS 質量(g)100 電源単4乾電池×3(別売り) センサー感知方式赤外線モーションセンサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)平置き時:7.5×7.5×8 明るさ(Lm)120 センサー感知範囲3m 連続点灯時間(時間)約15
1台
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照明部分の凹みがタッチスイッチになっています。また照明はメモリー機能がついていますので、メインバッテリーをON/OFFした際に元の点灯した状態に復帰します。 。60cmタイプは240個のLEDがついています。
用途キャンピングカー用LEDライト 仕様スイッチ付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)607×93×15 発光色ホワイト 消費電流(A)1.4 電球の種類LED
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

明るさをHI/LOWの2段階に切り替えできます。軽く触れるだけでON/OFFの切り替えができるタッチスイッチ採用。パソコン等のUSB機器やUSBコンセント、または乾電池の2WAY仕様。落ちつきがある木目調。メガネなどベッドサイドの小物入れに。印鑑やペンなど玄関まわりの小物入れに。テレビやエアコンなどのリモコンスタンドとして
付属品USBケーブル(約90cm) 質量(g)約210(電池除く) 電源DC5V(USB)、単三形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)HI 30、LOW 15(乾電池使用時) 連続点灯時間HI 約34時間、LOW 約48時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 外形寸法(幅W×高さH)(mm)約120×150(最大値) 光色白色光 電球の種類白色LED
1個
1,518 税込1,670
翌々日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2pin LED中継ケーブル 50cm
LEDテープライトをコーナーや延長に使える中継ケーブルです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。最長4mまでLEDテープライトの連結に対応しています。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト。・TPL011-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK。・TPL012-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK
ホワイト 質量(g)約19
1個
799 税込879
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオンチューブライト専用USBアダプター
ホワイト 本体質量(g)70 対応100V 14A 合計1400W まで 最大出力2.1A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×80×25
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

トライトLEDモジュール Viewmo24
エコ商品
DC24VのモジュールタイプLEDライトです。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に。 仕様スイッチング電源:定格DC24V 材質本体:ASA樹脂 幅(mm)16.5 高さ(mm)8.8 タイプ単色 RoHS指令(10物質対応)対応 連結最大50モジュール
1本
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

照明部分の凹みがタッチスイッチになっています。また照明はメモリー機能がついていますので、メインバッテリーをON/OFFした際に元の点灯した状態に復帰します。 。取付けも直付けできますので、ライトの追加やルームランプなどの交換などにも気軽にご利用いただけます。
用途キャンピングカー用LEDライト 仕様DC12/24V対応、メモリー機能付き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×100×12 発光色クールホワイト 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2pin ジョイント 2個入り
LEDテープライトを延長する連結コネクターです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。最長4mまでLEDテープライトの連結に対応しています。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト。・TPL011-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK。・TPL012-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK
ホワイト 質量(g)約1
1個
399 税込439
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スリムライン照明
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。 連結タイプで長さを簡単に延長可能。 電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。
付属品送り用コネクタ付 幅(mm)56 プラスチックカバー:乳白 高さ(mm)18 電圧(V)100 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 配光タイプ片側化粧配光 LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スリムライン照明
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。 連結タイプで長さを簡単に延長可能。 電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。
付属品送り用コネクタ付 長さ(mm)873(エンド込+別でコネクタ部) 幅(mm)56 質量(kg)1.1 プラスチックカバー:乳白 高さ(mm)18 タイプL900 種類建築化照明用/連結タイプ(標準入線) 電圧(V)100 消費電力(W)18.3 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 配光タイプ両側化粧配光 LED交換不可
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トライトLEDネットライト (拡散型)
エコ商品
多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
用途壁面や広い面積への取り付けに。 長さ(mm)1800 幅(mm)1200 電圧(V)AC100V 消費電力(W)6 連結数5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※点灯の際に必ず別売りの整流器(IN005-1B)が必要です。日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。出力側の末端には、必ずエンドキャップを装着ください。
用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。 付属品エンドキャップ×1個 長さ(mm)2000 本体:白、クリア 消費電力(W)(100V)2.6 コード長さ(m)0.36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4pin ジョイント 2個入り
LEDテープライトを延長する連結コネクターです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。最長4mまでLEDテープライトの連結に対応しています。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト。・TPL011RRB。・TPL012RRB
ホワイト 質量(g)約1
1個
399 税込439
当日出荷

ホワイト 最大出力USB:2.4A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×50
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DC24Vテープライトです。品質安定性の高い日亜化学工業製LEDを使用しています。超軽量で幅13.6mmのため、狭い箇所にも取付可能です。日本で製造を行っています。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に。店舗照明やホテルの照明に。 仕様スイッチング電源:定格DC24V、最小内曲げR:内曲げ禁止 材質ポリオレフィン系 幅(mm)13.6 高さ(mm)6.1 電源(V)DC24 コード長さ(m)0.2 コードAWG22×2芯 色(本体)白、クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)