コンセントで給電できるプラグコード付
瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません。
光色昼白色
電球の種類LED
消費電力(W)7.6
仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)
付属品プラグコード付
質量(kg)0.9
タイプ直付・壁付両用型
スイッチスイッチ付(全光→消灯)
コード長さ(mm)2000
色温度(K)5000
取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0
エネルギー消費効率(Lm/W)115.1
光源寿命40000時間
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)875
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします
押すだけで点灯/消灯できるので、取り扱いが簡単です
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
明るさを2段階調節できます
付属品壁固定用両面テープ×2、壁固定用ビス×2
質量(g)約170(乾電池除く)
電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)
全光束(Lm)強モード時:約200、弱モード時:約100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×29
光源昼白色LED×26個
電池寿命(時間)強モード:約20、弱モード:約40(アルカリ乾電池使用の場合の目安)
光色昼白色
電球の種類LED
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
充電式。動きを感知して自動点灯。調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色
付属品USB Type-Cケーブル、保証書
電源リチウムイオン充電池(5V)
センサー明暗人感センサー
光色昼光色、昼白色、電球色
点灯時間約3.5時間
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品送り用コネクタ付
幅(mm)56
色プラスチックカバー:乳白
高さ(mm)18
電圧(V)100
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
配光タイプ両側化粧配光
LED交換不可
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ブース・個室・作業スペース等に。
幅(mm)25
高さ(mm)34.5
タイプスイッチ付き
連結数連結不可
RoHS指令(10物質対応)対応
USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせるバーライトです。スイッチで3色に色の変更が可能です。薄型なので簡単に取り付け可能です。ケーブルの中間にコントロールスイッチで設定します。
用途室内の明り取りに
寸法(mm)350×15×8
材質(本体)アルミ+ABS
質量(g)115
電源USB電源から
コード長さ(m)2
全光束(Lm)最大400
光色昼白色・電球色・昼光色
電球の種類LED
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン
仕様丸型PSEマークを取得しています。
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)AC100 V用電源プラグ
材質(カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)2.7
平均演色評価数(Ra)90
仕上(本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-
照度(Lx)200
照射角度(°)100
巻き付けたり掛けたりできる、連結可能な帯状のLEDです。(片面発光)。半径20mmまで曲げることができます。
用途トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。屋外型なのでイルミネーションにも使えます。
仕様最小内曲げR(mm):20
トラスコ品番403-9802
セット内容5mライン(LECN-W-5L)、メスコネクタ用キャップ、整流器プラグ付電源コード(LECN-ADI)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
長さ(mm)5000
幅(mm)17
電源(V)100
消費電力(W)100V:50
コード長さ(m)1.6
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
連結数10
明るさ(Lm)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品送り用コネクタ付
幅(mm)56
色プラスチックカバー:乳白
取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付
高さ(mm)18
種類建築化照明用/電源投入タイプ(標準入線)
電圧(V)100
ケーブル中継ケーブル使用可能(LGK12042、LGK12040・別売)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
配光タイプグレアレス配光
LED交換不可
駐車場などエリア照明に最適。
放熱性を高める空冷ファン搭載で、一般的な投光器(密閉形)にも適合。
手軽にLED化を実現。
電球の種類LED
材質(本体)PES、(グローブ)ポリカーボネート
色白色塗装
使用温度範囲(℃)-20~+40
口金E39
定格寿命(時間)40000
点灯方向ユニバーサル点灯
巻き付けたり掛けたりできる、連結可能な帯状のLEDです。(片面発光)。半径20mmまで曲げることができます。
用途トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。屋外型なのでイルミネーションにも使えます。
仕様最小内曲げR(mm):20
トラスコ品番404-1379
セット内容10mライン(LECN-W-10L)、メスコネクタ用キャップ、整流器プラグ付電源コード(LECN-ADI)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
長さ(mm)10000
幅(mm)17
電源(V)100
消費電力(W)100V:101
コード長さ(m)1.6
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)99
連結数5
明るさ(Lm)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷から翌日出荷
埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン
仕様丸型PSEマークを取得しています。
付属品AC100 V用電源プラグ
材質(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-
周波数(Hz)50/60
定格電圧AC100V
定格消費電力(W)4.5
仕上(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-
照射角40°
※ヤザワコーポレーション製LEDベースライトシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせでご使用くだい。。【専用ライトバー型番】。YBL4052NA(5,200lmタイプ)。YBL4040NA(4,000lmタイプ)。YBL4025NA(2,500lmタイプ)。YBL4020NA(2,000lmタイプ)。YBL4040NS(4,000lmタイプ センサー)。YBL4020NS(2,000lmタイプ センサー)
材質PC
色ホワイト
定格電圧(V)AC100-240
本体質量(g)900
定格寿命(時間)設計寿命:40000
周波数50Hz/60Hz
色温度5000K
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×50×1250
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品送り用コネクタ付
幅(mm)56
色プラスチックカバー:乳白
高さ(mm)18
電圧(V)100
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
配光タイプ片側化粧配光
LED交換不可
クリップで簡単装着のPCモニターライトです。
PCモニターに装着すれば、手元、PCと作業スペースを照らします。
画面に反射しにくい光で目の負担を軽減し、作業が快適になります。
USBポートから給電が可能。別途コンセントを用意する必要がありません。
ノートパソコンなどモニターの中心にカメラレンズが付いていても、クリップは切り欠け加工してあるので、レンズをつぶす事がありません。
電球色、昼白色、昼光色の調色、10段階の調光が可能。
コードの中間コントローラーで簡単に調節できます。
LED色昼白色、昼光色、電球色(10段階調光)
消費電力(W)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×50×60
質量(g)約80
材質ABS
設置方法クリップ式
コード長さ(cm)約80
電源USB電源DC5V/A
LED使用数(個)白色27、暖色27
適合サイズ厚さ1cmまでのパソコン、ノートパソコン
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
屋内用の充電式のセンサーライトにもなるナイトライトです。3色に調色が可能です。
用途屋内の灯り取りに
付属品micro USB充電ケーブル、取り付けホルダー、両面テープ
寸法(mm)35×35×260
質量(g)100
全光束(Lm)100
センサー電源ボタン長押しでセンサーモードに
点灯方式昼光色 → 電球色 → 昼白色 → OFF
電源タイプUSB充電式
バッテリー容量(mAh)1200
使用場所屋内のみ
インターフェイスmicro USB
光色昼光色/電球色/昼白色
点灯時間約20秒
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
LEDライトでパソコン作業を快適に。
重力固定クリップを採用、パソコンモニターの上に置くだけの簡単スムーズ設置。
周りが暗くでも作業スペースをしっかり照らします。
画面に反射しにくい光で目への負担を軽減し、手元の作業もスムーズです。
昼白色、昼光色、電球色の調色が可能、10段階の調光とあわせてお好みの明るさでご使用いただけます。
電球の種類LED
光色昼白色・昼光色・電球色(10段階調光可能)
消費電力(W)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×90×80
質量(g)約300
材質ABS、アルミニウム
設置方法吊り下げ式
電源USB電源DC5V/A
コード長さ(cm)80
適合サイズ厚さ1~3cmまでのパソコンモニター
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
既設の器具はそのままに簡単にLED化が可能。
ランプ+電源ユニットのセット品。
用途高天井(倉庫・体育館)照明や投光照明などに使用。
光源色昼白色
消費電力(W)(200V)94
質量(g)(ランプ)1420、(電源)3000
種類(ランプ)屋内専用、(電源)屋外・屋内用
使用温度範囲(℃)-20~+50
明るさ(W)水銀ランプ400相当
口金E39
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)14800
入力電圧(V)200
定格寿命(時間)60000
色温度(K)5000
入力電流(A)0.52(200V時)
色(本体)白
特性(1/2ビームの開き)83°、(耐電サージ)15kV/コモンモード
点灯方法下向き点灯
演色指数(Ra)70
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
連結タイプで長さを簡単に延長可能。
電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。
付属品送り用コネクタ付
幅(mm)56
色プラスチックカバー:乳白
高さ(mm)18
電圧(V)100
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
配光タイプ片側化粧配光
LED交換不可
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
連結タイプで長さを簡単に延長可能。
電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。
付属品送り用コネクタ付
長さ(mm)873(エンド込+別でコネクタ部)
幅(mm)56
質量(kg)1.1
色プラスチックカバー:乳白
高さ(mm)18
タイプL900
種類建築化照明用/連結タイプ(標準入線)
電圧(V)100
消費電力(W)18.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
配光タイプ両側化粧配光
LED交換不可
配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。
用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)、(レンズ)ポリカーボネート(PC)、(カバー)PBT樹脂、(電極)黄銅
口金GX53
定格消費電力(W)4.0
定格入力電圧(V)AC100
平均演色評価数(Ra)80
仕上(レンズ)クリアー、(カバー)ホワイト、(電極)ニッケルめっき
照射角度(°)40
材質硬質ガラス
質量(g)185
使用温度範囲(℃)-25~40
消費電力(W)(100V)18.4/(200V)18.0/(242V)18.2
口金E26
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
点灯方向ユニバーサル点灯
電球の種類LED
ワット数15W
関連キーワード