台の形状は多角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組み立て部品として
ねじインサートなし
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。
プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。
ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。
メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途高温・屋内外環境下
仕様耐熱・耐候グレード
材質66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+110
難燃性UL94V-2
特性難燃
材質BXA10
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
寸法IC(mm)12.7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
寸法ap(mm)0.2~1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.08~0.4
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
寸法LE(mm)3.1
寸法ap(mm)0.05~0.2
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.05~0.2
寸法CEDC(mm)2
最小加工径Φ8 mm をラインナップに追加
L4.7
S1.59
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
寸法LE(mm)2.20
コーナー数2
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.2
送りf(mm/rev)0.05~0.2
寸法IC(mm)12.700
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
寸法LE(mm)3
寸法ap(mm)0.05~0.2
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.05~0.2
寸法CEDC(mm)2
寸法ap(mm)0.05~0.3
寸法CEDC(mm)2
寸法D1(mm)3.81
寸法ft(mm)0.03~0.2
寸法IC(mm)9.525
寸法S(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
形状多角形25°
厚さ(mm)4.76
穴径(Φmm)3.81
切刃長さ(mm)16.6
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.4
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
最大切込み量ap(mm)2
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
最大送り(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
最小切込み量(mm)0.7
最小送り(mm)0.2
形状多角形25°
厚さ(mm)4.76
穴径(Φmm)3.81
切刃長さ(mm)16.6
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
最大切込み量ap(mm)1.5
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
最小切込み量(mm)0.2
最小送り(mm)0.03
材質BXA20
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.5
送りf(mm/rev)0.05~0.3
寸法IC(mm)12.7
材質BR35F
形状多角形穴つき70°
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.3
送りf(mm/rev)0.05~0.2
寸法IC(mm)12.7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
寸法LE(mm)3
寸法ap(mm)0.05~0.3
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.03~0.2
寸法CEDC(mm)2
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
形状多角形25°
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
形状多角形25°
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状円筒穴
穴径(Φmm)3.81
切刃長さ(mm)16.6
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
最大切込み量ap(mm)2
最大送り(mm)0.5
最小切込み量(mm)0.7
最小送り(mm)0.2
形状正方形90°
厚さ(mm)5.9
切刃長さ(mm)13
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
材質IC20
形状特殊形状
逃げ角(度)0
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH8015
形状多角形25°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH8015
形状多角形25°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
高能率と高精度を実現する大きな R 切れ刃
用途倣い加工用カッタ
材質CH315
RoHS指令(10物質対応)対応
形状特殊形状
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質GH730
厚さ(mm)3.18
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)0.03
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(2個)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
寸法S(mm)1.59
寸法D1(mm)2.3
寸法LE(mm)4.5
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法AN(mm)11
寸法IC(mm)4.3
1箱(10個)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
材質AH740
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法AN(mm)11
寸法S(mm)3.18
寸法LE(mm)8.36
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)8
形状長方形
寸法S(mm)3.1
寸法W1(mm)9.5
寸法LE(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)4.5
寸法INSL(mm)12.7
寸法fz(mm)0.05~0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質TH10
寸法S(mm)5.68
寸法LE(mm)20.33
寸法RE(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1
寸法IC(mm)11.23
寸法APMX(mm)14
1箱(10個)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
材質DX140
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状平行四辺形85°
材質KS15F
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
材質BXA20
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
寸法IC(mm)12.7
寸法ap(mm)1~3
寸法D1(mm)3.81
寸法ft(mm)0.2~0.5
寸法IC(mm)9.525
寸法S(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ