こんなお得な商品も!

クリップ ステンレス製
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
ステンレスだからサビに強く、耐久性に優れ経済的です。長期間使用しても劣化が少なく、プラスチックピンのように破片が飛び散らないので、圃場に安心です。
用途園芸ネット・トンネル栽培の防虫ネット止め。
材質(本体)ステンレス・スチール
こんなお得な商品も!

ハンディークランプ
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。
クイックリリースレバー。
耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ
品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に
種類スプリングクランプ
仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
資料を束ねるのに便利です。
材質(本体)スチール
表面処理クロムメッキ
万能クリップです。
用途あらゆるランプの固定に
仕様エイコー万能クリップMタイプ
トラスコ品番851-3970
材質鉄
質量(g)110
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
シートの把持を確実且つ容易に行えます。
用途活線作業及び活線近接作業などにおいて、ゴムシートやプラス
チックシートなどの防具を固定する為に使用します。
材質(本体)ポリプロピレン
用途抜き差ししやすく、書類やメモをサッと整理できる。
材質スチール
色シルバー
こんなお得な商品も!

山型クリップ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
用途木工作業、模型工作などの接着固定作業に
種類スプリングクランプ
開口50mmで抜群の安定度!太いパイプやボードにもガッチリ挟めます。
大型サイズなので大きいサイズのポップ展示等に最適です。
仕様透明3連結
色クリア
タイプボードタイプ
材質(レバー部)PC
材質(ジョイント)POM
材質(クリップ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
開口幅(mm)50
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

目玉クリップ 箱売り
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
箱入りタイプ。大型。とじ枚数220枚
用途抜き差ししやすく、書類やメモをサッと整理。使い勝手に合わせて、サイズと入り数を選べる。
色シルバー
資料を束ねるのに便利です。
材質(本体)スチール
色シルバー
表面処理ニッケルメッキ
いろいろな場所に挟んで使用できます。POPの掲示に便利です。
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根
23cmクリップ扇風機
仕様コイルコード仕様
ハネ径(cm)23
羽根枚数3
本体質量(kg)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)25/23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460
風量調整スライドスイッチ風量2段階切替
首振り左右首振り
ワニグチクリップは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
口の開きが大きいためターミナル等の接続に最適です。
材質(キャブ)ポリエチレン
材質(本体)鉄+Niメッキ
絶縁耐圧AC2000V 1分以上
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
開口の大きい大型クリップです。下クリップはスベリ止めが付きで、。片側が平により、丸パイプも挟めます!
仕様上下クリップとも白いジョイントを起点に前後左右に動きます。上クリップ:滑り止め無し/下クリップ:滑り止め付き。下クリップはΦ12~50までのパイプが挟めます。
材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール
寸法(mm)上クリップ開口:10mm、下クリップ開口:50mm
寸法(幅W×高さH)(mm)W80mm×H120mm
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
グローブやタオルなどを、持ち運ぶときに便利なホルダーです。小さい方のクリップをベルトループに挟んで取り付け、大きい方のクリップにグローブなどを挟んで使用します。
材質POM
色ブラック
口幅が小さい方でセンターピンを、大きい方でファスナーを持ち上げます。プラスチッククリップを簡単に取り外すことができます。
全長(mm)203
口幅(mm)4.5・7.8
先端幅(mm)16
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
しっかりクリップで手帳やポケットにピッタリ!!
クリップには、10万回の開閉試験をクリアした、耐久性の高いねじりバネ(ツイストバネ)を採用。
クリップの開閉ストローク(開き幅)が大きいため挟みやすく、閉じた状態の保持力は、紙1枚でもしっかり固定!
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
材質PC再生樹脂、エラストマ-樹脂
寸法(mm)Φ19×142
質量(g)14.2
エコマーク認定認定
方式ノック式
適合品番18-0055
インク色ブラック・レッド
インク油性
色数2色
グリーン購入法適合
色(軸)クリア
エコマーク認定番号18112312
1パック(5本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
IEC / EN61558-2-6 ( 12 及び 24 V モデル) IEC / EN61558-2-4 (その他モデル)。Legrand のコンパクトなトランス。2 つのクリップ(品番 ; 423-2201 423-2201 )を参照してください。 値が大きい場合は、品番と互換性があります ; 620-3592 620-3592 すべてのモデルに TOP カバーが付いています。
仕様●アクセサリタイプ:取付けキットプレートアセンブリ●併用可能製品:コンパクトトランス●コード番号:620-3592
アズワン品番65-7252-39
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
IEC / EN61558-2-6 ( 12 及び 24 V モデル) IEC / EN61558-2-4 (その他モデル)。Legrand のコンパクトなトランス。2 つのクリップ(品番 ; 423-2201 423-2201 )を参照してください。 値が大きい場合は、品番と互換性があります ; 620-3592 620-3592 すべてのモデルに TOP カバーが付いています。
仕様●アクセサリタイプ:DINレールクリップ●併用可能製品:コンパクトトランス●コード番号:423-2201
アズワン品番65-7228-39
1個
¥499
税込¥549
欠品中
取り外し可能なクリップボード付き。
工具と書類を収納するのに最適なケースです。
内側には工具はもちろん、CDとフロッピーディスクを収納するポケットが装備されています。
外側には書類等を収納するのに便利な大きいポケットがあります。
内側の伸縮性のあるポケットは精密工具等の小さなツールを収納するのに最適です。
取り外し可能なクリップボード付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×60×270
外寸法・幅(mm)380
外寸法・高さ(mm)270
外寸法・奥行(mm)60
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
3段階に伸縮するため、小さいサイズ(1080mm)から大きいサイズ(1550mm)までの3種類の旗をフラッグキーパー一つで兼用できます。●伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。●ヒモ2カ所(上下)とクリップ2カ所の4点留め。
1枚
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
関連キーワード