20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
襖紙や裂地、紙の裁断に、直角を見ながら裁断できます。 裁断時に下地の柄が良く見えます。
サイズ厚5×425×425×600mm
1枚
2,998 税込3,298
7日以内出荷

表装・襖などの角出し作業に。
材質アクリル 寸法(mm)424×424×600×5、600×345×690×5 グリーン
1セット(2枚)
7,600 税込8,360
4日以内出荷

三角定規の全面に方眼目盛りが印刷されています。 5mm方眼はグレイインクを使用している為、濃い色の紙上でも目盛りが読みやすくなっています。
仕様鉛筆・シャープペンシル用、45°・60°ペア 、 5mm方眼・1mm点線目盛り・分度目盛付き、鏡面仕上げ 厚さ(mm)2 材質アクリル
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。筋交いが、落下などの衝撃から精度を守ります。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 長枝(mm)1030 短枝(mm)630 幅(mm)35 厚さ(mm)2.5 材質ステンレス 形状同厚 寸法(mm)1030×630×2.5 質量(g)1700 測定範囲(mm)1000 目盛表裏同目 直角精度100mmにつき0.1mm以下 表目盛 長枝(外)1m 表目盛 短枝(外)60cm 裏目盛 長枝(外)1m 裏目盛 短枝(外)60cm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×35×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.5以下
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見易い大きな目盛数字を採用しました。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール 材質アクリル樹脂 収縮率1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
1組(2枚)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

襖紙や裂地、紙の裁断に、直角を見ながら裁断できます。 裁断時に下地の柄が良く見えます。
サイズ厚8×800×460×924mm
1枚
7,798 税込8,578
8日以内出荷

RoHS指令対応。
材質PMMA(メタクリル) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラウン[事務用品]方眼三角定規
RoHS
使用時の乱反射を抑えるノングレア(つや消し)タイプ。
規格30cm型 材質PMMA(メタクリル)製 厚さ(mm)2 サイズ30cm型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

アルミ自由金筋交・角度目盛付 シンワ測定 動画あり
使いやすい角度目盛を追加。 木工で丸ノコガイドとしても使える。 左右対称の合わせが簡単。 筋交いで強力固定。
材質(本体)アルミ 材質(ねじ部)真ちゅう 竿厚さ(mm)3 目盛角度1°ピッチ(20~120°)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.5以下
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定規側面に鏡面加工を施してあるので、正確なラインを引くことができます。 また、芯粉が出にくいので図面を汚しません。
仕様鉛筆・シャープペンシル用、45°・60°ペア 材質アクリル
1枚
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三角定規とテンプレートがこれひとつでOK! 動かしやすく回転させやすいツマミ付き。 平行定規の下にもぐらずスムーズに図形が描ける3mmの厚み。 効率的な製図作業を可能にする直角の端から目盛がはじまる定規。
材質透明アクリル樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×150×3 関連資料(0.31MB)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

90度と45度の正確な三角定規なので、めんどうな角度合わせがいりません。 アクリル製品なので、摩擦による減りが無く正確な矩が長持ちします。透明アクリル材仕様なので材料が見えて安心。 ひっくり返して使えます。(反転作業) KJ-280(造作用)は、フロア材(300mm)を一発切断!
用途チップソーで切断時にあてる専用定規です。
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステッドラー三角定規
定規側面に鏡面加工を施してあるので、正確なラインを引くことができます。 インクエッジが付いているので、製図ペンにもご使用いただけます。 鉛筆・製図ペン両用 45°・60°ペア、 インクエッジ付き 鏡面仕上げ
材質アクリル製 厚さ(mm)2.5
1組
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

支点が動く為、異質な物もつかめます。
種類アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm)75 材質(本体)アルミ鋳物 ベース寸法(mm)207×150×52(H) 質量(g)1500 エスコ品番EA526CA-1
1個
8,940 税込9,834
当日出荷

種類アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm)85 材質(本体)鋳鉄 ベース寸法(mm)220×220×63(H) エスコ品番EA526CA-2
1個
32,400 税込35,640
翌日出荷

軽量で使いやすい!アルミニウム製・ステンレス鋼ガイド。材料に当てて、丸鋸を沿わせるだけで直角や45度に切断できます!。突き当て面の表・裏にはすべり止めゴムが付いています。作業状況によって使い分けできる両面仕様。アルミ製なので軽くて、持ち運びもラクラク。道具袋にすっぽり収まるコンパクトサイズ。45度切りもできる三角定規タイプ
有効長(mm)(ガイド)200 材質(本体)アルミニウム 適合材5寸材、150mm材
1個
4,098 税込4,508
6日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]三角定規(10cm)
規格10cm型 材質PVC 寸法(mm)72×124、88×88 科目算数
1個
200 税込220
当日出荷

1組
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。 30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂 目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300 長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25 タイプ建築士用
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)