こんなお得な商品も!

ラスター 356
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。
用途下地の掃除や接着剤塗布用
形状平・金巻
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途建築用/工業用
毛色黒色
毛の含みがあるので広い面積にも良い。
用途フスマ・障子・カベ紙貼用。
形状平
刷毛幅(mm)130
毛丈(mm)30
毛色白色
玉厚(mm)10
種類刷毛
材質(毛)白山羊毛
主な用途のり用
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
白馬毛を使用。カベ紙・ふすま紙ののりづけに適しています。
毛丈(mm)25
毛色白色
玉厚(mm)6
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)山羊毛、ポリプロピレン
主な用途のり用
RoHS指令(10物質対応)対応
糊の含みが良く、全体的にしなやかな腰と毛のまとまりの良さが特徴です。
材質(毛)山羊毛
タイプ江戸型
種類刷毛
主な用途のり用
毛色白色
ハンドルの手元がヘラ付きで、角押え、汚れ取りにも使えます。
用途フスマ・カベ・障子紙貼用。
形状平
玉厚(mm)7
種類刷毛
主な用途のり用
ハンドル色黄
材質(ハンドル)PP
こんなお得な商品も!

刷毛 万能タイプ 筋違
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
水性・油性塗料 兼用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタン防水を流す際、均一な塗膜を平易に作ることができます!!
小サイズタイプです。
幅(mm)300
軟質で太目の羊毛を加工し、厚みを均一に揃えた高級品です。
用途洗い張り、襖、壁装、背面
形状平型
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途掃除用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
弾力性のある豚毛を使用し、ハンドルは滑りにくい白木を使用しています。
ダスター刷毛としても使えます。
用途防水塗装や外装材のダメ込み用。
高粘度の塗料を塗るとき、厚塗りに使用。
刷毛幅(mm)100
毛丈(mm)55
全長(mm)235
質量(g)85
トラスコ品番329-1570
形状平型
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)白豚毛
主な用途塗装用
毛色白色
玉厚(mm)13
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
形状立型
サイズ(号)35
寸法(mm)100
毛丈(mm)68
毛色白色
毛厚(mm)25
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途水性用
刷毛幅(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ヤニ、シミ抑え効果が大きい。
長期耐久性に優れる。
強い防かび効果を長期持続する。
作業性が優れる。
用途刷毛、ローラー、スプレー
粘度23℃ 65~90KU
密度23℃ 塗料 1.50±0.05 揮発分 0.80
希釈剤塗料用シンナー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
希釈率(%)刷毛、ローラー:5~10、エアレス:20~30
光沢つや消し
特性防カビ、耐久
膜厚30μm/回
乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 3時間 20℃ 指触 30分 半硬化 2時間 30℃ 指触 20分 半硬化 1時間30分
下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下
塗装間隔5℃ 最小 3時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間
加熱残分(%)70~75
標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.11、エアレス:0.14
内装・外装幅広くご使用頂ける万能タイプのベストセラー品です。引きが良く、均一な仕上がりで、耐久性に優れています。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
材質アクリル/ハイパイル
サイズレギュラー
毛丈(mm)20
適合塗料反応硬化、シーラー、トップ
毛丈中長毛
筒径(Φmm)38
適合塗材コンクリート、モルタル、スレート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ダメ込み用としてのベストセラー品です。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途合成樹脂塗料用
形状筋違
毛色白
型式筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
薄口タイプで仕上用に最適
ソフトな腰あたり、返しの良い水性塗料用刷毛。
毛の抜けないしっかりした造り、たっぷりした毛厚に加え塗料含みやまとまりの良さも抜群です。
刷毛目が均一で仕上がりが能率的に得られます。
形状平
サイズ(号)35
刷毛幅(mm)80
毛丈(mm)47
毛色白色
玉厚(mm)12
寸法(mm)80
種類刷毛
材質(毛)馬毛(振毛)
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

刷毛 万能タイプ 筋違
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
水性・油性塗料 兼用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途油性用、水性用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
立型金巻タイプ、豚毛、100mmが職人さんの間では人気があります。
形状立型
刷毛幅(mm)100
毛丈(mm)55
毛色白色
玉厚(mm)13
寸法(mm)100
全長(mm)210
種類刷毛
材質(毛)白豚毛
主な用途掃除用
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。 素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。 ●しなやかで且つ滑らかな塗り感で、水性反応硬化型(超速乾型)の塗材に使用可能。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途水性塗料反応硬化塗料・弱溶剤型塗料等に。
形状筋違
種類刷毛
サイズ(号)5
毛丈(mm)28
材質(毛)PBT
主な用途塗装用
毛色黒色
玉厚(mm)9
板幅(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,288
税込¥1,417
3日以内出荷
裏打作業等で糊をひくときに使う刷毛です。水で溶いた糊をたっぷりと含ませることが出来ます。大きな面積の糊の塗布に向いています。
用途糊刷毛
毛丈(mm)32
玉厚(mm)4
形状平
寸法(mm)115
種類刷毛
サイズ(号)4inch
材質(毛)馬毛
主な用途工芸用
毛色黒色
刷毛幅(mm)115
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
柔らかい塗り感を持つ。溶剤系塗料向け。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(白細)
主な用途合成樹脂用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
●腰感があり、耐久性に富む山羊の尾毛を使用。熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズ。
用途●最高級塗装用刷毛・ペイント刷毛
形状筋違
種類刷毛
主な用途塗装用
毛色黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
高級化繊を使用し作業性と洗浄性に優れた速乾タイプのエマルジョン塗料に最適な水性塗料用刷毛です。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途水性用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
白毛のスタンダード版として人気の一品です。●適度な腰と塗料含みが建築用としても人気のニス・ステイン用刷毛。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途合成樹脂塗料用刷毛・ラック・ニス用。
形状筋違
種類刷毛
サイズ(号)5
毛丈(mm)27
材質(毛)山羊毛(白細)
主な用途合成樹脂用
毛色白色
玉厚(mm)10
板幅(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
高級馬毛使用の人気商品です。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違(長柄)
サイズ(号)5
毛丈(mm)28
毛色黒色
玉厚(mm)11
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途合成樹脂用
板幅(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥899
税込¥989
3日以内出荷
仕上げ塗装に最適な建築用の最上級品です。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途合成樹脂塗料用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途合成樹脂用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
●細筋でしなやかで弾力性が高い高級馬毛を使用。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に最適。
形状筋違
種類刷毛
毛色黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
馬毛の中でも柔らかい腰感を持つ部位の原毛を使用しています。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛(振毛)
主な用途塗装用
毛色赤色
RoHS指令(10物質対応)対応
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違
毛色赤
型式筋違
種類刷毛
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
合成樹脂塗料の普及に対応し開発された、塗料含み・引きの良さ・ほど良い腰の強さ・毛先のやわらかさ等、バランスのとれた刷毛です。●山羊の尾毛を使用した合成樹脂塗料用。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途合成樹脂塗料用に。
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途合成樹脂用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
ラジエーターの塗面にあわせて自在に曲げ、狭いところ・手の届きにくい細部も塗装できます。●ラジエーター以外への塗装にも応用できる汎用性の高い製品です。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途狭い箇所・手の届きにくい箇所・細部などの塗装などに。
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)/馬毛(振毛)
主な用途ラジエター用
毛色黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
●厳選された馬の尾毛をふんだんに使用した最高級刷毛。●腰のねばり・まとまりの良さ・取りつけの頑丈さ・耐久性と、あらゆる面でベストクオリティを実現。繊細な塗り味、美しい仕上がりを存分に堪能できる。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズ。
形状筋違
種類刷毛
主な用途塗装用
毛色黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
先割れ加工により滑らかな使い心地が得られます。
速乾水性塗料また、溶剤系塗料にも対応する高級化繊を使用した水性塗料用刷毛。
しなやかなコシ感で滑らかに塗装することができます。毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適です。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違
毛色赤色
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
伝統の技と情熱の結晶。
熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
鉄骨から建築まで広く支持されています。高粘度塗料にも最適です。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途最高級塗装用・ペイントに。
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛(振毛)
主な用途塗装用
毛色赤色
RoHS指令(10物質対応)対応
伝統の技と情熱の結晶。
熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
馬毛の中でも柔らかい腰感を持つ部位の原毛を使用しています。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途最高級塗装用・ペイントに。
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛(振毛)
主な用途目地用
毛色黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
非劇物品。寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。機械的強度が大きい。
用途各種治具の製作や形状型取り。簡易プレス型やナライ盤のモデル製作。ガイドブッシュの接着固定。タンクなどの防蝕ライニング等。ピンホール等の穴埋め。
仕様(有機則)該当せず
材質(注意を要する)プラスチックメッキ処理金属
質量(kg)主剤(1.63)、硬化剤(0.18)
比重(ASTM D792)2.1
耐熱温度(℃)120
可使時間(分/25℃)45
硬化時間(時間)16/25℃
危険等級Ⅲ
色調(混合後)濃灰色
塗布材質金属全般、コンクリート、木材、石材
混合比(主剤:硬化剤)9:1
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)85
寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。
低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。
機械的強度が大きい。
用途各種設備への流し込み充填、接着、補修。各種治具の製作や形状型取り。真空成形モールドの製作。
使用可能材質金属全般・コンクリート・木材・石材(注意:プラスチック・メッキ処理金属)
色調灰色(混合後)
混合比9:1(重量) / 5:1(容積)
外観液(混合後)
可使時間(分/25℃)75
硬化時間(時間)16(25℃)
耐熱温度(℃)120
質量(kg)主剤:0.41、硬化剤:0.05
塗布面積(m2/セット)0.28(1mm厚)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
非劇物品です。寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。機械的強度が大きい。
用途各種治具の製作や形状型取り。簡易プレス型やナライ盤のモデル製作。ガイドブッシュの接着固定。タンクなどの防蝕ライニング等。ピンホール等の穴埋め。
仕様(有機則)該当せず
材質(注意を要する)プラスチックメッキ処理金属
質量(kg)主剤(0.41)、硬化剤(0.05)
比重(ASTM D792)2.1
耐熱温度(℃)120
可使時間(分/25℃)45
硬化時間(時間)16/25℃
危険等級Ⅲ
色調(混合後)濃灰色
塗布材質金属全般、コンクリート、木材、石材
危険物の類別第四類/指定可燃物
危険物の品名第三石油類/可燃性液体類
混合比(主剤:硬化剤)9:1
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)85
関連キーワード