20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトに折りたためるので収納場所に困りません。前後板やパイプを収納できるようになりました。もしもの時の緊急避難用として最適な1台です。
仕様20インチノーパンクタイヤ装着 トラスコ品番751-3666 材質アルミニウム、ゴム、樹脂 質量(kg)21 タイプ折りたたみ式リアカー 耐荷重(kg)180 荷台寸法(mm)W600×D900 荷台寸法(高さ)(mm)310 ハンドル長さ(mm)870 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×970×750
1台
82,980 税込91,278
翌日出荷

タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き 質量(kg)12.2 耐荷重(kg)100 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780 タイヤサイズ16インチ
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折り畳みが出来る、アルミの本格的なリヤカーです 日用では畑などで収穫に使ったり、大掛かりな荷物の運搬にお使いいただけます。 例えばパイプいすなど、イベントの際にも便利です。 タイヤはノーパンクなので、釘が刺さっても安心。震災の時などにも。
材質本体:アルミニウム、タイヤ:ポリウレタン 耐荷重(kg)80 タイヤサイズ20インチ(ノーパンク)
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


使用しない時は取手が折り畳める機能付。 高強度のアルミを使用し、バリエーション豊富に取り揃えました。 農作業で重宝される運搬車です。
仕様グリップ付 材質本体/アルミ 最大積載量(kg)80 荷台寸法(長さ)(mm)860 荷台寸法(幅)(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単に組立て可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。
用途荷物運搬。防災緊急用として。 トラスコ品番835-7837 質量(kg)20.2 耐荷重(kg)150 均等荷重(kg)150 荷台寸法(mm)900×600 タイヤタイプ20インチノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1020×370×750 使用時寸法(mm)長さ1860×幅870×高さ630 2018年トラスコ掲載ページ8 1152
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

オールアルミ製だから「軽量」で「幅狭」が実現。自重<17.5kg>、折りたたみ時の幅<37cm>。 折りたたみ式で、わずか37cmの隙間に収納。マンションのベランダにもラクラク収納。 ソフトノーパンクタイヤでいざというときも安心。 手引き用のハンドルには、握りやすいグリップ付き。
用途自転車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます。 運搬作業、清掃作業、ガーデニング、アウトドアレジャー、廃品回収、毎日のお買い物にも大活躍! 付属品接続金具(サドル用、荷台用) トラスコ品番437-1089 材質アルミ 質量(kg)17.5 最大積載量(kg)(手引き時)80、(自転車接続時)50 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)400 全長×全幅W×全高(mm)(グリップハンドル除く寸法)1250×670×630、(自転車接続時(接続具含む))1740×670×630 タイヤタイプ20インチ ソフトノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1020×370×750 荷台寸法(深さ)(mm)310
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

ノーパンクタイヤを標準装備したスタンダードタイプのリアカー。
トラスコ品番439-0121 質量(kg)31.0 耐荷重(kg)150 折りたたみ時の寸法(全長×全幅×全高)(m)1.34×0.37×0.77
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。オールアルミ製のため、サビがなく、軽量です。高強度アルミ合金を使用し、鉄製に劣らない充分な強度です。折りたたみ機構に関する基本的な特許を有しています。(特許第2941174号・特許第3585641号)
用途災害時に緊急品を搬送するための防災用品として。家庭菜園などで畑まで道具を運ぶためのキャリーとして。ホームセンターやスーパーで商品を陳列するときのカートとして。学校で体育道具などを搬送するための備品として。 材質アルミ合金
1台
94,980 税込104,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で頑強。 安定性があり作業効率アップ。 1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
高さ(mm)690 耐荷重(kg)100
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA520AH 材質スチール 質量(kg)42 耐荷重(kg)300 荷台寸法(高さ)(mm)750 荷台寸法(長さ)(mm)1210 荷台寸法(幅)(mm)820 ハンドル長さ(mm)820 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1140×2050×750 タイヤタイプΦ695mmエアー入りタイヤ
1個
98,000 税込107,800
翌日出荷

大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。 すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。 伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。 工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg)80 質量(kg)17 車輪径(Φmm)(前輪)360、(後輪)250 材質(本体)アルミ合金 床面高さ(mm)440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620~900×820~940×880 タイヤタイプノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)プラスチック
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

ノーパンクタイヤ。 荷物にやさしいソフトタイプタイヤ。 チューブレス。
用途リヤカー用 セット内容タイヤ×1、リム×1 サイズ20×2.125 タイプソフトタイプ
1組
12,980 税込14,278
当日出荷

最大積載質量180kg以上の高強度折りたたみ式リヤカーです。 高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現。 側板パンチングメタルタイプ、フレーム材に高剛性角パイプを用いた最大積載質量350kgタイプもラインナップしています。 ※型番先頭の「S8」は20インチ・チューブタイヤ仕様、「NS8」は20インチ・ノーパンクタイヤ仕様 ※型番末尾のS付きは側板付きタイプ、P付きは側板パンチングメタル付きタイプ
用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として 仕様折りたたみ式 材質アルミ合金
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハンドル部に握りやすいウレタン採用しています。
最大積載荷重(kg)50 材質アルミ合金 質量(kg)8.6 全高(mm)850 荷台寸法(長さ)(mm)800(最大時)、750(最小時) 荷台寸法(幅)(mm)600(最大時)、400(最小時) タイヤタイプ8インチ ノーパンクタイヤ
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結することができる。 持ち運びに便利な取っ手付き
車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)80 材質(車輪・金具)ゴム・スチール キャスター径(Φmm)50 特性コンパクト、取っ手付き 材質(荷台)樹脂 スタッキング可否 連結可否
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊構造で小回りが効き、狭い通路も簡単に通れます。
仕様2段階調整、Φ100mm自在キャスター、Φ150mm固定キャスター各2個 TGK品番501-3691 トラスコ品番501-3691 全長(mm)1045 質量(kg)15 均等荷重(kg)150 すくい板幅(mm)390×280
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷

リヤカーなどの運搬用車両に最適な丈夫な”耳付きタイヤ” タイヤ、チューブ 1本巻き
サイズ26×2 1/2 適合サイズ26×2 1/2 B/E ブラック
1本
5,298 税込5,828
欠品中

強度の強いタイヤを採用しています。本体はステンレス製で水に強くサビにくいため海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。
用途重量物の運搬リヤカーとして。 トラスコ品番176-7821 材質本体:ステンレス製 長さ(mm)2190 幅(mm)1180 高さ(mm)850 均等荷重(kg)350 荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1270×840 タイヤタイプ26×2ー1/2ノーパンクタイヤ
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷