端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
用途差込端子台への接続。
材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
端子形状先開形
適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.65
種類絶縁付圧着端子
適合電線範囲 AWG(#)20~16
寸法d2(Φmm)3.2
適応ねじ径M3
仕様拡管形
板厚(mm)0.8
材質(絶縁体)ナイロン
寸法d1(Φmm)4
寸法l2(mm)9
材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。
材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
仕様ストレート形
材質(絶縁体)ナイロン
寸法d1(Φmm)2.2
寸法l2(mm)9.5
材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
端子形状ホック形
種類裸圧着端子
舌部形状が棒状である棒形端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
仕様ストレート形
材質(絶縁体)ビニル
寸法l2(mm)9.5
材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
舌部形状が板状である板状形端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
トラスコ品番206-5815
全長(mm)12.3
材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
質量(g)327
寸法F(mm)8.0
電線抱合範囲AWG(#)22-16
電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44
内寸(mm)1.7
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
スタッド径(Φmm)1.2
1箱(100個)
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
仕様拡管形
材質(絶縁体)ビニル
寸法l2(mm)9
材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
関連キーワード