形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4
接続方式ねじ込み形
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(シート)PTFE
接続Rc
使用流体油・空気・水
口径タイプフルボア
最高許容圧力(MPa)(常温の水・油) 4.2、(常温の空気) 1.0、(120℃以下の冷温水・油・空気) 0.7
ハンドル形状レバー式
材質(フタ)C3771BE
材質(弁体)C3604BD
材質(スピンドル)C3604BD
呼び圧力600型
鉛カット、給水用。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-1
最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0
接続方式ねじ込み形
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
材質(コア)PE
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)1.0、(120℃以下の静流水)1.4
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
バルブ種類スイングチェッキ
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.88、(飽和蒸気)0.5、(120℃以下の静流水)1.2
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604BD
材質(フタ)C3771BE
材質(弁体)C3771BE
バルブ種類スイングチェッキ
形状ストレート
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)-29~185
規格JIS B 2011
接続方式ねじ込み形
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
バルブ種類ストップバルブ
仕様スプリング仕様、衝撃吸収式
形状その他
材質(本体)CAC406
最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気)
寸法D(mm)55
接続方式JIS 10K フランジ
材質(シート)EPDM
接続ウエハー
使用流体空気・脈動水・静流水
ハンドル形状丸形
バルブ種類ウェハーチェッキ
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7
接続方式ねじ込み形
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ゲートバルブ
鉛カット、給水用。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-1
最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)0.5、(40℃以下の静流水)0.7
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
材質(コア)PE
バルブ種類ゲートバルブ
標準品のスクリーンは約13メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
種別Y形ストレーナ
形状Y形
使用流体油・空気・脈動水・静流水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(スクリーン)SUS304
材質(フタ)C3771B
素材青銅
呼び圧力10K
形状ストレート
材質(本体)CAC406
材質(シート)PTFE
接続Rc
材質(ボール)SUS304
使用流体油・空気・脈動水・静流水
最高許容圧力(MPa)2.8(常温の静流水・油)、1.4(85℃以下の静流水・油)、1.0(85℃以下の脈動水・油・空気)、0.7(120℃以下の静流水・油)
ハンドル形状レバー式
呼び圧力400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ロングネックボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
材質(シート)PTFE
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
口径タイプスタンダードボア
最高許容圧力(MPa)(85℃以下の静流水)1.4、(85℃以下の脈動水)1.0
ハンドル形状レバー式
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)SUS304
材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒
呼び圧力10K
バルブ種類ロングネックボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)1.0、(120℃以下の静流水)1.4
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
バルブ種類スイングチェッキ
鉛カット、給水用。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-1
材質(シート)PTFE
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
口径タイプスタンダードボア
最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0
ハンドル形状レバー式
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)SUS304
材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒
呼び圧力10K
材質(コア)PE
バルブ種類ロングネックボールバルブ
小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。
減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。
DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。
用途水・油・空気用。
食品・医薬などの工場設備に。
装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
内ねじ式、弁棒非上昇タイプの為、ハンドルを回しても上下しません。
用途主な用途:産業機械用、農水、灌水用
最高許容圧力(MPa)1.2(100℃以下の清流水)、0.88(100℃以下の脈動水、油、空気)
バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。
最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気)
バルブ種類ボールバルブ
用途空気・水・油の設備配管。
※蒸気には使用できません。
※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。
材質(本体)黄銅
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)CAC406、(蓋)15A・20A:C3604BD、1B以上:CAC406、(弁棒)NBY、(弁体)25A・32A:NBY、40A以上:CAC406
接続(管)ねじ込み
最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.7、飽和蒸気:0.4、120℃以下の静流水:1.0
バルブ種類ストップバルブ
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続ねじ込み
材質(ガスケット)H1215
材質(フタ)FCD-S
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材ダクタイル鋳鉄
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ストップバルブ
材質(本体)FCD450-10
材質(シート)SUS403
接続ねじ込み
材質(フタ)FCD450-10
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-2
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ストップバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC406
寸法H(mm)59.5
最高使用圧力(MPa)100℃以下の水:2、100℃以下の空気:1、飽和蒸気:1(サイフォン管を必ず設置してください。)
寸法D(mm)22
接続Rc×G
使用流体空気・水・飽和蒸気
ハンドル形状首長形
呼び圧力20K
耐圧試験圧力(MPa)ボディ(水圧):3、シート(水圧):2.2
バルブ種類ニードルバルブ
材質(本体)CAC406
接続ねじ込み
JIS規格JIS B 2011適合品
材質(フタ)CAC406
最大圧力(MPa)-29℃~120℃:0.7、159℃以下:0.5
素材青銅
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ストップバルブ
バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。
バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。
ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。
用途水道用給水ライン
空調・衛生ライン
機械の冷却水・循環水ライン
プールの水配管ライン
農業用配水ライン
材質(本体)青銅
バルブ種類ゲートバルブ
JIS B 2011 適合品です。
用途主な用途:水道給水用、空調・衛生配管、装置の冷却、循環用
材質青銅(CAC406)
最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~120℃の静流水、油、空気)、1.0(171℃以下の静流水、油、空気)
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続フランジ
材質(ガスケット)H1215
材質(フタ)FCD-S
材質(弁体)SCS1
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材ダクタイル鋳鉄
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ゲートバルブ
材質(本体)FCD-S
接続フランジ
材質(ガスケット)H1215
材質(スクリーン)SUS304
材質(フタ)FCD-S
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4
素材ダクタイル鋳鉄
呼び圧力10K
バルブ種類Y形ストレーナ
鉛カット、給水用。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-1
最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(コア)PE
バルブ種類スイングチェッキ
材質(本体)FCD450-10
材質(シート)SUS403
接続フランジ
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(フタ)FCD450-10
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2
素材ダクタイル鋳鉄
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ストップバルブ
材質(本体)FCD450-10
材質(シート)SUS403
接続フランジ
材質(フタ)FCD450-10
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-2
バルブ種類ストップバルブ
材質(本体)FC200
材質(シート)CAC406
接続フランジ
JIS規格JIS B 2031
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(フタ)FC200
最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4
素材鋳鉄
材質(弁棒)SUS420J1
バルブ種類ゲートバルブ
用途主な用途:空気・水・油の設備配管。
最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
流体の調整や、流体を止めることに適したバルブです。
用途流体の流量調整や、流体を止めることに適したバルブです。
材質本体材料:CAC406
最高許容圧力(MPa)1.0(120℃以下の静流水)、0.7(120℃以下の油・空気・脈動水)、0.4(飽和水蒸気)
流体の逆流を防ぎます。
用途主な用途:流体を一方向に流し、逆流を防止するバルブです。
材質本体材料:CAC406
最高許容圧力(MPa)0.88MPa(120℃以下の油、空気、脈動水)、0.5MPa(飽和蒸気)、1.2MPa(120℃以下の清流水)
適合流体水、油、空気。※蒸気、可燃性および毒性ガスには、使用できません。
JIS準拠品
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(弁棒)50A以下:NBY、65・80A:CAC406C、(弁体)50A以下:NBY、65A:CAC406C又はCAC406、80A:CAC406
接続(管)フランジ
最高許容圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0
バルブ種類ストップバルブ
JIS準拠品
材質(本体/蓋/弁体)CAC406、(弁棒)NBY
接続(管)フランジ
最高許容圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、171℃以下:1.0
バルブ種類ゲートバルブ
レバーハンドル
材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)SUS304、(弁体)C3604B:15A以下、C3771B:20A以上、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み形
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:4.2、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。
ハンドル形状レバー式
呼び圧力600型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
衝撃吸収式 スプリング仕様
材質(本体)FC200、(ヒンジピン)SUS304、(弁体)CAC406、(シート)EPDM、(ガスケット)ノンアスベスト
寸法D(mm)55
接続(管)ウェハー
最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.4、100℃以下の脈動水、空気:1.0
バルブ種類ウェハーチェッキ
関連キーワード
1
2
3
4
次へ