23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。 形状ストレート形 (A) 砥粒WA220 (緑) 適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
1パック(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。 形状ストレート形 (A) 砥粒WA120 (青) 適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
1パック(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1工程で削りと磨きをこなします 深いキズやカエリバリを残さず削ります。 ステン、鋳物、高めの硬度の金型材まで使えます。 鉄系ワークの加工目を取り、均一な面に磨きます。 アルミにも目詰まりしにくい材質です。 ペーパー類に比べ、長寿命です。 ソフトな当たりで削りすぎを防ぎます。また熟練を要しません。 ホコリが出にくく、作業環境を改善します。 湿式、乾式いづれでも使用可能です。
用途板金加工時に出るバリ・カリエ取りをはじめ、熔接のビート取り、研磨・キズ取りや、ステンレス・アルミ製品の研削・研磨にも最適です。 外径(mm)100 厚さ(mm)7 穴径(Φmm)15 形状オフセット 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径×厚さ×穴径(mm)100×7×15 最高使用周速度(m/min)68 適合材ステンレス・アルミなど
1箱(5枚)
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム弾性による、被加工物への馴染みの良さ。 目詰まり目つぶれを起こさず目の揃った仕上がり。 アルミ・ステンレスその他多様な材質に対応します。 従来のゴム砥石にはなかった耐久性も自慢です。
軸径(Φmm)3 形状ストレート形 (A) 最大回転数(min-1[r.p.m])50000 適合材アルミ・ステンレスなど
1パック(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 形状ストレート形 (A) 軸径×軸長(mm)3×30 砥粒WA180 (黄) 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
1パック(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイワラビン(旧大和化成工業)弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ
アルミやステンレスの研削・研磨でも目詰まりしません。 ステンレスシャンク使用により高剛性で、高速回転でも使用できます。 60000回転対応で、よりきれいな仕上げ面が得られます。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。 ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合にも向いています。 形状円筒型 粒度80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 軸径×軸長(mm)3×30 適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど
1箱(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のラビンは、30000r.p.mを最高回転数としておりましたが、今回60000r.p.m使用時でも十二分な余裕の強度を確保するために、高品質ステンレス軸を採用する事にいたしました。またゴムボンドも全面的に見直しを計り、万全の安全性を確保いたしました。
軸径(Φmm)3 適合高速回転マイクログラインダー専用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000
1パック(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。 形状ストレート形 (A) 砥粒WA80 (赤) 適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
1パック(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
88 税込97
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。
粘着力(N/25mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイワラビン(旧大和化成工業)ダイワラビン 軸付 CMタイプ
これまでにない美しい仕上げ! 『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現! 『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。 適合被削材種軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など 形状ストレート形 (A) 砥材WA
1袋(25本)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性が高く、のり残りやくもりはありません。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護。 質量(kg)6 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)0.65 粘着力(N/25mm)1.62 粘着タイプ弱粘着
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイワラビン(旧大和化成工業)ラビンオフセット
従来のラビンオフセットと比べて粗仕上げ用に粒度#24からラインナップを用意しました。耐久力も向上した製品になります。
用途キズ取り(製缶、板金分野でのベルトサンダーや、レジノイドの研磨目除去等)、仕上げ、溶接後の焼け取り、重度~軽度のサビ落とし、黒皮除去、塗膜はがし、プレス抜きやレーザー切断面のエッジバリ処理、低速回転での板ガラスのエッジ処理等。 寸法(mm)100×4.8×16(15) 回転数使用限度:13,000rpm
1箱(5枚)
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイワラビン(旧大和化成工業)ラビンオフセット
ラビンオフセットの研削力を損なうことなく、より優れた仕上がりを実現しました。粒度#1000までのラインナップで、鏡面仕上げまで対応できます。
用途サビ取り、ステンレスのキズ取り、焼け取り、小さなキズ取り、仕上げ等。 寸法(mm)100×4.8×16(15) 回転数使用限度:12,000rpm
1箱(5枚)
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイワラビン(旧大和化成工業)ラビンオフセット
従来のラビンオフセットと比べて粗仕上げ用に粒度#24からラインナップを用意しました。耐久力も向上した製品になります。
用途キズ取り(製缶、板金分野でのベルトサンダーや、レジノイドの研磨目除去等)、仕上げ、溶接後の焼け取り、重度~軽度のサビ落とし、黒皮除去、塗膜はがし、プレス抜きやレーザー切断面のエッジバリ処理、低速回転での板ガラスのエッジ処理等 寸法(mm)100×4.8×16(15) 回転数使用限度:13,000rpm
1箱(5枚)
9,298 税込10,228
7日以内出荷

ダイワラビン(旧大和化成工業)重研削作業向け オフセットゴム砥石 GWO DISC
新ゴム配合により研削力を大幅アップ。ゴムならではの特性で深い傷を残しません。独自模様でヤケを防ぎます。バリ取りした後の二次バリが出にくいため工程の削減とコスト削減を実現。長寿命・工程削減でコスト削減。Φ16→15対応ブッシュュ付。レジノイド、ペーパーディスク工程を1工程で
用途溶接ビード取り、。バリ・エッジ処理。塗装・メッキ剥がし。重度のサビ落とし。その他研磨・研削 適合材錆鉄、鋼鉄、ステンレス、銅・亜鉛合金 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16(15) 厚さ(mm)6 砥材WA タイプGWO 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 推奨回転数(min-1[r.p.m])7000~8000
1枚
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム砥石 モノタロウ 動画あり
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。 形状円筒型 砥粒WA RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 長さ(m)100 主な用途表面保護用 2018年トラスコ掲載ページ6 2064 粘着タイプ弱粘着
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
995 税込1,095
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)