一般草刈用。
用途お得な3枚組。軽量タイプ(穴あき台金)。チップは斜め埋め込み。
材質台金は高炭素工具鋼・チップはタングステンカーバイト(完全熱処理済)
穴径(Φmm)25.4
日本の素材・技術で生産した高品質ナイロンコード。切れ味・耐久性が良い。抜け止めキャップ付。市販されているほとんどの差替式カッターヘッドに取付できます。
用途差替え式ナイロンコードカッターに使用してください。
日本の素材・技術で生産した高品質ナイロンコード。アルミニウム微粉含有で切れ味・耐久性が良い。
用途巻取式ナイロンコードカッターに使用してください。
一般草刈用。
用途お得な2枚組。軽量タイプ(穴あき台金)。チップは斜め埋め込み。
材質台金は高炭素工具鋼・チップはタングステンカーバイト(完全熱処理済)
穴径(Φmm)25.4
エンジンに負担をかけない軽量タイプ(アルミ合金210g)。お試し用アルミニウム微粉含有メタリックコード付。
市販されているほとんどのエンジン刈払機に取付できます。
用途エンジン刈払機に使用してください。
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
一般草刈用。
用途どデカチップR刃とコブで耐久性・切れ味アップ。軽量タイプ(穴あき台金)。
材質台金は高炭素工具鋼・チップはタングステンカーバイト(完全熱処理済)
穴径(Φmm)25.4
コードが2回使用できる省エネ差替式カッター。チップソーとの併用も可能。コード4本付。
市販されているほとんどのエンジン刈払機に取付できます。
用途エンジン刈払機に使用してください。
1個
¥649
税込¥714
9日以内出荷
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
石飛低減・巻き付き低減・消費燃料低減効果あり。
Wエッジチップで切れ味増強。
穴径(Φmm)25.4
刃数(p)33
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。
回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m
高さ(mm)50
外径(Φmm)110
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド(ダブルタイプ)
質量(kg)4.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305
排気量(mL)25.6
ハンドル両手ハンドル
使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)0.6
点火方式電子点火
キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグBPMR8Y
刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ
適合3軸合成値:4.7(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン
質量(kg)本体乾燥:4.6
ハンドル両手ハンドル
使用燃料2サイクル混合燃料
オイルタンク(L)0.7
スロットル方式トリガーレバー
スパークプラグBPMR8Y
始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×558×438
排気量(cm3)25.4
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ
適合3軸合成値:6.7(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン
質量(kg)本体乾燥:4.2
ハンドル2グリップ
使用燃料2サイクル混合燃料
オイルタンク(L)0.7
スロットル方式ツインスロットル
スパークプラグBPMR8Y
始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×243×251
排気量(cm3)25.4
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ
適合3軸合成値:4.5(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン
質量(kg)本体乾燥:4.7
ハンドル両手ハンドル
使用燃料2サイクル混合燃料
オイルタンク(L)0.7
スロットル方式ツインスロットル
スパークプラグBPMR8Y
始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×563×413
排気量(cm3)25.4
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ
適合3軸合成値:4.6(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン
質量(kg)本体乾燥:4.7
ハンドル両手ハンドル
使用燃料2サイクル混合燃料
オイルタンク(L)0.7
スロットル方式Wトリガーレバー
スパークプラグBPMR8Y
始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×556×427
排気量(cm3)25.4
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
草刈用ナイロンコード。
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り
形状四角型
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ
適合3軸合成値:6(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン
質量(kg)本体乾燥:4.4
ハンドルループハンドル
使用燃料2サイクル混合燃料
オイルタンク(L)0.7
スロットル方式ツインスロットル
スパークプラグBPMR8Y
始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×243×251
排気量(cm3)25.4
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
超軽量なので、木の枝払いから、豆刈まで用途は自在。一般草刈機から充電式草刈機まで幅広く対応できます。
用途造園業や植木周りの細かな作業に!豆刈や、キワ刈りにも。
刃数(p)36
刃厚(mm)1.75
穴径(Φmm)25.4
刃形チドリ刃
外径(Φmm)158
基板厚(mm)1.15
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
都道府県別素材集。代表的な名所・旧跡などの観光スポット、街並み、自然の写真のなかから選りすぐりの3820枚を全36タイトルに収録。風景写真の達人たちが季節とロケーションにこだわり、丹精を込めて撮影。手元に置いて何度でも使用できるスタンダードな素材集。本製品は、「試される大地 北海道」の見どころをギュッとこの1枚に圧縮。道内の主要都市、札幌、小樽、函館、旭川、釧路はもちろんのこと道南、道央、道北、道東の4つの地域の絶景、観光名所を網羅。手間を惜しまず四季を追いかけ撮影した珠玉の素材集。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
関連キーワード