185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型カッターの決定版。 紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ。
規格L型 イエロー 仕様ネジロック式 トラスコ品番360-7551 全長(mm)150 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)70 適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)、のこぎり刃(XB67)、金のこ刃(XB138) 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

大量裁断に適したプレミアムシリーズ、直径60mmの大型回転刃でPET、PVCなどのフィルムシートの裁断にも適します。 操作は簡単で用紙を紙押えの下に通しカッターヘッドを動かすだけで天地両サイドのどちらからでもカットできます。
用途設計事務所やグラフィックデザイン、写真スタジオ、各種のフィルムシートの裁断に トラスコ品番765-6866 セット内容ローラーカッター刃ユニット 質量(kg)10 裁断幅(mm)1300 裁断厚(mm)2 適合替刃00637 寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1500×384×135
1台
199,800 税込219,780
欠品中

1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CR-100A用替刃です。(Φ100超硬丸刃) アラミド繊維・ケブラー・ベクトラン・ダイニーマ・PBO繊維ザイロンも切断可能です。
1枚ほか
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの大型カッターです。(特別色)力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付きグリップです。ワンタッチで刃が出せ、しっかりとロックするオートロックタイプです。
用途ダンボールやベニヤ板な厚物の切断に。 規格AL型 材質本体(樹脂部):ABS樹脂(アクリルウレタン塗装)、本体(金属部):ステンレス鋼(SUS430)、滑り止めゴム:塩化ビニール 全長(mm)158 質量(g)83 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
1丁
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カッター 特大 モノタロウ 動画あり
滑りにくいラバークリップ。微調整可能なネジロック。
用途厚物切断用 赤+黒 仕様ネジロック 付属品本体付替刃1枚 全長(mm)180 刃長(mm)126 本体質量(g)約160 刃幅(mm)25 刃厚(mm)0.7 適合替刃各社特大H型刃
1本
428 税込471
当日出荷

切れ味にこだわった超鋭角黒刃。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。ネジロック式。
パールブラック 仕様刃析具内蔵、ネジロックスライド 材質(ボディー)金属製、(グリップ)ゴム製 寸法(mm)75×215×27 適合替刃BL13P[大型L刃も使用可能] (BL-300, BL-300e, BL-300iP, BL-150P, BL-10P, BL-50P, BL-2300, BL-3000,BL-3000-ON, BL-450, BL-12P, BL-51P, BL-151, BSL-11P, BZL-200P, BTL-3P,BZL21P,BZL11P)
1本
969 税込1,066
当日出荷

刃の反りが少なく強靭な特大H刃を装着。 特大サイズながら滑らず握りやすさを追求したX(エックス)デザインのラバーグリップにより抜群の使いやすさを実現。
規格H型 イエロー/ブラック トラスコ品番322-9858 質量(g)142 適合替刃・カッター特大H刃(HB5B、HB20K) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷

切れ味にこだわった超鋭角黒刃。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。
パールブラック 仕様オートロック、刃析具内蔵 材質(ボディー)金属製、(グリップ)ゴム製 寸法(mm)75×215×27 適合替刃BL13P[大型L刃も使用可能] (BL-300, BL-300e, BL-300iP, BL-150P, BL-10P, BL-50P, BL-2300, BL-3000,BL-3000-ON, BL-450, BL-12P, BL-51P, BL-151, BSL-11P, BZL-200P, BTL-3P,BZL21P,BZL11P)
1本
969 税込1,066
当日出荷

上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの大型カッターです。(特別色)力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付きグリップです。しっかりと刃を固定できるネジロックタイプです。
用途ダンボールやベニヤ板な厚物の切断に。 規格NL型 材質本体(樹脂部):ABS樹脂(アクリルウレタン塗装)、本体(金属部):ステンレス鋼(SUS430)、滑り止めゴム:塩化ビニール 全長(mm)158 質量(g)89 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
1丁
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切り粉が飛散しない快適切断機。丸鋸のようにデッキプレートや床鋼板が切れる! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 開閉が楽なダストケース。大型ノブで中心をしっかり押さえて隙間なく楽に装着できます。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 きれいな切断面。焼けない、溶けない、バリが出ない。 耐熱に優れた軽合金製ダストケース。 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付
対応材質鉄工用 刃物外径(mm)180 刃物内径(mm)20 最大切込深さ(mm)60 回転速度(min-1[r.p.m])4300 電源(V)単相100 電流(A)14.0 消費電力(W)1300 コード長さ(m)5.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267 付属品鉄工用チップソー 質量(kg)4.3 トラスコ品番359-7202
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

強靭な刃厚0.7mmの特大H刃を装着。 力がよくかかり疲れにくい、ラバー製滑り止め付き特大型カッターです。
規格H型 イエロー 仕様ネジロック式 トラスコ品番360-7577 全長(mm)170 質量(g)137 適合替刃・カッター特大H刃(HB) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
849 税込934
当日出荷

安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・大型 コクヨ 動画あり
刃先にフッ素加工を施し、のりの付きにくさが大幅アップしました。 また、トップスライダー構造なので、利き手を選びません。 本体の質感と形状にこだわり、抜群のフィット感を実現しました。 差し込んで折るだけで、正しい位置・正しい方向に折ることができる刃折ケースが標準で付属しています。 刃折りに失敗して刃先が欠けることが減り、常にシャープな切れ味を保てます。 刃に触れずに交換できる構造を開発しました。(シリーズ製品の替刃ケースを使用した場合) 刃の保管・交換・廃棄までの安心を考えた〈フレーヌ〉シリーズの替刃をぜひご利用ください。
材質(ホルダー)ABS、ステンレス、(グリップ)エストラマー、(スナッパー)PC/ABS 全長(mm)166 刃幅(mm)18
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホルダーに便利な爪がついた、ネジ止め式大型カッターです。 後端の爪でダンボールの折り曲げや、缶のフタ開け、ネジ回しなどに使えます。
規格L型 イエロー トラスコ品番360-7569 質量(g)80 適合替刃大(LB)、のこぎり刃(XB67)、金のこ刃(XB138)、特専黒刃 大(LBB) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷

スリムなフォルムながら刃厚0.45ミリの刃を装着し、大型刃の力強さと小型刃の手軽さを兼ね備えたハイパーM厚型。 また本体後部のツメはさまざまな用途にお使いいただけます。 小さめの手の方にもグリップしやすいサイズなので、大型カッターに抵抗感のある女性や若年層の方にもおすすめ。
寸法(mm)12.5×83.3 刃厚(mm)0.45 アズワン品番64-3674-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷

ナカバヤシ大型裁断機 替刃 A4
エコ商品
大型裁断機 A4 NSD-OA4W用 替刃です。
材質スチール 質量(g)520 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×43×5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

テープカッター 大型 卓上 モノタロウ 動画あり
スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。 セーフティカバー付き。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等 仕様3インチ(76mm)紙管用 材質スチール
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナカバヤシ大型裁断機 替受木 A4
エコ商品
大型裁断機 A4 NSD-OA4W用 受け木です。
材質ナイロン樹脂 質量(g)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×20×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様ローラーと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。 ステンレス、鋼管、アルミ管を切断できます。・標準装着刃(TA560FE-1) 適合鋼管外径…5/8″~23/8″(15.88~60.33mm) 全長…230~296mm
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

安定感のある重量級のテープカッターです。 三つのコアがあり用途に応じて使い分けができます。 スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性が優れています。 安全性を心掛けたセーフティカバー設計です。 底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付 トラスコ品番820-6434 質量(kg)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×228×125 本体寸法(mm)奥行228 最大外径(mm)(テープ)140 本体寸法(mm)幅95 最大テープ幅(mm)76 本体高さ(mm)125
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

1セット(5枚)
959 税込1,055
当日出荷

吊り下げ式替刃ケースになって新登場。保管に便利なハードケースになりました。丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。ステンレス刃なので、欠けにくい特性があり、通常刃よりサビに強いので水回りに便利です。
用途厚物切り作業用 適合本体NTのL型カッター 刃長(mm)100 刃幅(mm)18 包装プラケース(吊り下げ式) 刃厚(mm)0.45 材質(刃)ステンレス
1セット(5枚)
499 税込549
当日出荷

切れ味にこだわった大型L超鋭角黒替刃。
適合本体PMGL-EVO2,PMGL-EVO2R,PMGL-EVO1,PMGL-EVO1R,JL-120P, iL-120P, L-300RP, eL-500, iL-500RP, iL-550RP, L-500, L-500P, L-500G, L-500GP, L-500GR, L-500GRP, L-550, L-550P, L-550GP, SL-700GP, SAW-50P, MNCR-L1, MNCR-L1R 寸法(mm)26×137×12
1セット(10枚)
499 税込549
当日出荷

カッター オートロックタイプ モノタロウ 動画あり
あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版! 背面に替刃2枚を収納可能!
規格L型 仕様ロック機構付 付属品替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚) 種別L型 幅(mm)45(本体最大) 厚さ(mm)16 全長(mm)160 材質(本体)樹脂 刃幅(mm)18 材質(刃)カーボンスチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミワックス大型カッティングマット
エコ商品
色(本体)グリーン 材質(表)軟質PVC 材質(中芯)硬質再生PVC 材質(裏)軟質PVC 罫幅(mm)50 グリーン購入法適合
1枚
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折線なしの先端丸刃搭載SL30P用の替刃
適合本体SL30P,SL10P,SL20P,SL-1P, SL-3P, SL-700GP, JL-120P, iL-120P, L-300RP, eL-500, iL-500RP, iL-550RP, L-500, L-500P, L-500G, L-500GP, L-500GR, L-500GRP, L-550, L-550P, L-550GP, MNCR-L1, MNCR-L1R, PMGL-EVO1, PMGL-EVO1R,PMGL-EVO2, PMGL-EVO2R 寸法(mm)25×92×11 刃形先端丸刃 アズワン品番64-3675-02
1セット(5枚)
299 税込329
当日出荷

吊り下げ式替刃ケースになって新登場。保管に便利なハードケースになりました。丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。 通常刃よりも厚い0.60mm厚により、しっかりとした切れ味があり、耐久性にも優れている為、安定したカットが可能です。
用途厚物切り作業用 適合本体NTのL型カッター(連発式を除く) 刃長(mm)100 刃幅(mm)18 包装プラケース(吊り下げ式) 刃厚(mm)0.6 材質(刃)SKS-81
1セット(5枚)
429 税込472
当日出荷

アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。 本体に替刃2枚内蔵。
材質(刃)本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼 仕様替刃式 刃厚(mm)0.6 適合替刃P-800替刃(XB17) 全長(mm)145 全厚(mm)24 質量(g)59 全幅(mm)39.2 トラスコ品番353-0701 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

適合外径(Φmm)35~66 付属品銅・樹脂管用替刃1枚付き トラスコ品番308-0854 質量(g)1650 寸法L(mm)335 寸法H(mm)62 肉厚(mm)銅管(呼び1 1/4~2 1/2inch):2.03(max)水道用硬質塩ビ管(呼び30~50mm):4.5(max)水道用ポリエチレン管(呼び25~50mm):6.5(max)ガス用ポリエチレン管(呼び25~50inch):5.5(max) 寸法W(mm)135 寸法R(mm)90
1丁
45,980 税込50,578
3日以内出荷

1セット(5枚)
489 税込538
当日出荷


C3000GP 円切りカッター NTカッター 動画あり
アルミダイカストボディです。握りやすい大型ゴムグリップ付です。フロアシートやカーペット、薄いベニヤ板等を円に切り抜くハード作業用カッターです。
用途カーペットにパイプ等を通す穴を切り抜いたり、コーナーのR切りに適します。 トラスコ品番381-9264 全長(mm)120 質量(g)400 直径(Φcm)3~26 刃厚(mm)1 適合替刃BC-501P
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

207B DL-1 刃折器+オートロックカッタ オルファ 動画あり
刃折器とオートロック式大型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器はワンタッチで簡単に取り外し・取り付けが可能です。
黄色、黒 トラスコ品番375-0850 全長(mm)155 質量(g)76 刃厚(mm)0.5 適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。 ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。
仕様ネジロック式 適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

替刃ケースが新しくなって新登場しました。小型A刃と大型L刃の間の万能タイプです。
用途軽作業など。 適合本体H-2P 刃厚(mm)0.38 刃幅(mm)12.3 刃長(mm)85 刃先角度(°)65 アズワン品番64-3669-66
1個(10枚)
499 税込549
当日出荷

セーフティカッター用替刃です。
トラスコ品番682-6772 材質ステンレススチール 幅(mm)18.9 全長(mm)66.5 刃長(mm)66.5 刃厚(mm)0.63
1枚(5枚)
2,598 税込2,858
翌日出荷

シンプルなデザインのオートロック式大型カッターです。
イエロー 刃長(mm)100 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 適合替刃LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

襖貼りや表装の際の作業台に対応した大型のカッティングマットです。 裁断時の刃物のぶれが少なく、スムーズかつきれいに切断できます。 カッターや包丁の刃を傷めず長持ちします。 表裏両面使用できます
材質軟質PVC(塩化ビニール) 厚さ(mm)4
1枚
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5B カッター OL オルファ 動画あり
刃のぐらつきを抑え、長い刃渡りでのカットが可能な特殊形状ブレードホルダーの大型カッター。 カーペットの縁を押さえるのに便利な爪付き。
用途カーペットの切断に。 イエロー 全長(mm)177.5 刃厚(mm)0.5 適合替刃LB10K、LB50K、LBB10K、LBB50K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

刃の長さが40mmの大型L折線なし短刃です。
用途NTカッターBZ‐1P用替刃 刃厚(mm)0.45
1箱(6枚)
229 税込252
当日出荷