27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カイスイマレンジャンボコンテナ KWC
エコ商品
●多用保冷・保温性抜群、衛生的なコンテナ。多用途に使用できます。 ●保冷・保温性抜群。 ●魚介類などを保冷したまま搬送できます。 ●強度も兼ね備えた大型多目的コンテナ。 ●段積み可能なので、搬送時の効率性もアップ。 ●水をスムーズに排水できるネジ式の排水口です。内径は約50mmです。 ●食品リサイクル容器としても使用されております。 ●養殖用コンテナ 魚介類 肉 野菜 鮮度保持 多目的コンテナ 衛生的 食品リサイクル 漁協 コンテナ
用途魚貝類の養殖業、肉・野菜・魚などの加工業、チーズ・酒・漬物製造などの業種の方々の、様々な用途を考慮した製品 材質ポリエチレン、発泡ウレタン ブルー グリーン購入法適合 排水口径(Φmm)50
1台ほか
97,980 税込107,778
15日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローテーショナルモールド社製トップウォーターオリジナル スーパーコールドチェスト。漁業関係者を対象にマグロ、カツオなどの鮮度管理を考えて製作した大型のアイスチェストで,外径サイズを分厚くすることのよって保冷力が段違いで高くなっています。製法はローテーショナルモールドの一体成型。頑丈で密閉性も高く、内部のウレタンフォームも厚くしているため保冷力に優れた造りとなっています。内部は魚の大きさにより間仕切りができるよう間仕切り板が2枚付いており、蓋の開閉はハードな使用状況を考えてステンレススプリング製のラッチを使用。取っ手はダブルブレイドポリエステルロープ付きラバークリップ。大型ドレン付。底面には滑り止めウレタンボトムクリップが取り付けられています。上蓋にぴったりとあう専用クッションシート付です。ボートのキャビンにもう一つシートが増えた感覚でとても便利です。
セット内容専用クッション付 質量(kg)19.5 ホワイト 容量(L)113.56 幅(cm)46.5 高さ(cm)46.5 横(cm)105
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm) 折りたたみ可能で軽量です。 中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。 収納用の不織布バッグ付です。 フタと本体をマジックテープで固定するタイプです。 冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布 幅(mm)470 奥行(mm)380
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

機能性と経済性を兼ね備えた、保温・保冷ボックス本体素材に独立気泡ポリプロピレンを使用している為、断熱・遮断性に優れています。材質:外装 ポリエチレンクロス入 アルミ蒸着 内体 ポリプロピレン発泡体 内装 ポリエチレンクロス。蓄冷剤ポケット・名札入れ付。蓄冷剤1、000g×2使用可能。優れた断熱性・遮光性。折りたたみ可能
材質外装 ポリエチレンクロス入・アルミ蒸着、内体 ポリプロピレン発泡体、内装 ポリエチレンクロス 質量(kg)2.5 容量(L)44 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×400×300 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)540×340×240 TKG品番9-0171-0301 TKG品番(2017)6-0166-0101
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

保冷バッグ 折りたたみタイプ モノタロウ 動画あり
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)を使用しています。 折りたためるので、未使用時の収納に困りません。 天面がマジックテープにより開口するタイプで、持ち運びも楽です。
用途生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に 容量(L)135 材質アルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL) 質量(kg)約1.7 本体厚さ(mm)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)600×500×450、(折りたたみ時)600×500×90 断熱材6mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
10,980 税込12,078
欠品中

各種素材を組合わせることにより、保温・保冷効果をアップ。この製品のアルミ箔は熱線反射率は90%以上あり、保温・保冷効果がさらにアップ。不要時はコンパクトに保管。台車に簡単に取付ができます。
用途生鮮食品の保管、輸送用の補助BOXとして(野菜、果実、魚介類、お肉、ハム、ソーセージ、牛乳、バター、ケーキ等) 仕様適合台車天板サイズ:THB-100 60×45cm トラスコ品番277-6928 材質/仕上表面材質:アルミ箔芯材:PP 質量(kg)2.7 間口W×奥行D×高さH(mm)600×450×450
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷

ローテーショナルモールド社製トップウォーターオリジナル スーパーコールドチェスト。漁業関係者を対象にマグロ、カツオなどの鮮度管理を考えて製作した大型のアイスチェストで,外径サイズを分厚くすることのよって保冷力が段違いで高くなっています。製法はローテーショナルモールドの一体成型。頑丈で密閉性も高く、内部のウレタンフォームも厚くしているため保冷力に優れた造りとなっています。内部は魚の大きさにより間仕切りができるよう間仕切り板が2枚付いており、蓋の開閉はハードな使用状況を考えてステンレススプリング製のラッチを使用。取っ手はダブルブレイドポリエステルロープ付きラバークリップ。大型ドレン付。底面には滑り止めウレタンボトムクリップが取り付けられています。
セット内容単品 質量(kg)19.5 ホワイト 容量(L)113.56 幅(cm)46.5 高さ(cm)46.5 横(cm)105
1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷

ダイライトクールボックス
抜群の保冷効果と耐久性を有します。外装ポリエチレンに発泡ウレタンを注入した断熱二重構造です。
用途氷の貯蔵、運搬。鮮魚の一時貯蔵、運搬。 材質本体:PE製、保温部:発泡ウレタン
1個
99,900 税込109,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保冷/保温コンテナシリーズ ポリエチレン、発泡ポリウレタン、ポリエチレンの 3層構造で高い保冷性/断熱性を実現 保冷・保温による衛生面の向上 表面が平滑で汚れがつきにくく洗浄が楽で衛生的 フォークリフトによる四方刺しが可能なため、作業の省力化が可能(J-210を除く)
容量(L)1014 仕様断熱材入り、ラバーストラップ、静止時段積:2 材質外壁:ポリエチレン、断熱材:発泡ポリウレタン 質量(kg)87 ブルー 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1700×1220×850 許容誤差0.03 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1580×1100×590
1台
389,800 税込428,780
4日以内出荷

高品質な日本製の発泡スチロール(EPS)容器です。ばんじゅうのように大きなサイズで、カゴ車や台車と共に利用するのに最適です。肉や魚など、要冷蔵・要冷凍品の輸送や保管に。安心・高品質の日本製です。
用途肉・魚などの生鮮食品の冷蔵・冷凍輸送に。スーパーマーケットやコンビニエンスストアでの冷蔵・冷凍食品の取り扱いに
1式(4個)ほか
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。未使用時にはコンパクトに折りたたんでおけるので、保管場所にも困りません。天面、前面がファスナーにより全面開口するタイプで、内容量約120L。両サイドの取手で持ち運び容易。本体厚さ8mmタイプ。
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに 容量(L)約120 材質VMPET、PE、PP、PET 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)600×450×450、(折りたたみ時)600×600×110 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×470×470 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

価格が安く実用的な漁船用保冷箱です。 発泡スチロール製品なので、保冷効果が抜群です。 軽いので、持ち運びに便利です。 内容量が大きいので、色々な用途にご利用いただけます。
用途冷凍物の輸送、活魚の氷づけ輸送等。イベント会場などでの飲料等の保冷に。
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空二重構造で長時間保冷をキープ。真空二重構造で長時間保冷をキープ。耐熱性の高いSUS304ステンレス採用。ペットボトル500ml×4本収納可能。350ml缶×8本収納可能。ボトルクーラー、アイスペールとしても利用できます。簡易ロック仕様。お手入れしやすい口径約16cm。持ち運びしやすい大型取っ手。保冷効力:5.4度(6時間)。6時間後でも温度差わずか1.4度
用途アウトドア・レジャー時の飲料等の保冷に。山善 YAMAZEN キャンパーズコレクション ステンレス ジャグ ボトルクーラー アイスペール 氷入れ アイスキーパー 材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、肩部:ステンレス鋼、ふた部分:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム 質量(kg)1.4 ネイビー 容量(L)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17×29.5-42 保冷効力(℃)5.4(6時間)
1個
3,698 税込4,068
欠品中

30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm) 折りたたみ可能で軽量です。 中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。 収納用の不織布バッグ付です。 フタと本体をマグネットで固定するタイプです。 冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
幅(mm)470 奥行(mm)380 材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡倍率30倍のため、一般的な発泡スチロールに比べ熱伝導率が極めて低く、高密度です。強度・保冷力を維持することができます。
材質発泡スチロール
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。未使用時にはコンパクトに折りたたんでおけるので、保管場所にも困りません。天面がマジックテープにより開口するタイプで、内容量50Lの各社折りたたみ式プラスチックコンテナの内装用として使用可能。安価なプラコンに保冷機能を持たせることができ、プラコンの段積み機能とあわせることで収納効率も高くなります。本体厚さ6mmタイプ。
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに。傷・汚れの防止に。 容量(L)約42 材質VMPET、PE、PP、PET 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)490×330×300、(折りたたみ時)500×350×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスクール TH-60(V3)
保冷保持性能がアップ:真空断熱材の使用で、保冷保持性能がアップします。密閉度をアップ:軟質エラストマーが本体と蓋の密閉度をアップさせます。本体内面冷気ガイド:冷気が容器内均等に回るよう、本体内面に冷気のガイドを施してあります。段積み予冷に効果:段積みして隙間が開く設計のため、段積み予冷に効果を発揮します。本体のみ、蓋セット時ともに、スタッキング対応可能です。内面フラット形状:本体・蓋ともにリブの少ない、フラット形状を中心とした設計をしている、洗浄に優れた形状です。持ち易い袋持ち手形状:本体口元部分を持ち易い袋持ち手形状にしております。また、低温下でも滑りにくい持ち手ロープをオプション用意しておりますので、ハンドリング性能に優れております。
用途高性能大型保冷容器 材質PP 有効内寸(mm)509×263×388 外寸(mm)611×381×480 内寸(mm)536×290×388 フタあり 断熱材発泡(+真空断熱材3枚) コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスクール TH-60(V5)
保冷保持性能がアップ:真空断熱材の使用で、保冷保持性能がアップします。密閉度をアップ:軟質エラストマーが本体と蓋の密閉度をアップさせます。本体内面冷気ガイド:冷気が容器内均等に回るよう、本体内面に冷気のガイドを施してあります。段積み予冷に効果:段積みして隙間が開く設計のため、段積み予冷に効果を発揮します。本体のみ、蓋セット時ともに、スタッキング対応可能です。内面フラット形状:本体・蓋ともにリブの少ない、フラット形状を中心とした設計をしている、洗浄に優れた形状です。持ち易い袋持ち手形状:本体口元部分を持ち易い袋持ち手形状にしております。また、低温下でも滑りにくい持ち手ロープをオプション用意しておりますので、ハンドリング性能に優れております。
用途高性能大型保冷容器 材質PP 有効内寸(mm)509×263×388 外寸(mm)611×381×480 内寸(mm)536×290×388 フタあり 断熱材発泡(+真空断熱材5枚) コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスクール TH-60(V0)
密閉度をアップ:軟質エラストマーが本体と蓋の密閉度をアップさせます。本体内面冷気ガイド:冷気が容器内均等に回るよう、本体内面に冷気のガイドを施してあります。段積み予冷に効果:段積みして隙間が開く設計のため、段積み予冷に効果を発揮します。本体のみ、蓋セット時ともに、スタッキング対応可能です。内面フラット形状:本体・蓋ともにリブの少ない、フラット形状を中心とした設計をしている、洗浄に優れた形状です。持ち易い袋持ち手形状:本体口元部分を持ち易い袋持ち手形状にしております。また、低温下でも滑りにくい持ち手ロープをオプション用意しておりますので、ハンドリング性能に優れております。
用途高性能大型保冷容器 材質PP 有効内寸(mm)509×263×388 外寸(mm)611×381×480 内寸(mm)536×290×388 フタあり 断熱材発泡のみ コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

折りたたみコンテナ75Lタイプ。1個入り。 折りたたみコンテナの中にピッタリな保冷ボックスです。 未使用時はコンパクトに折り畳めます。
仕様75L用 エスコ品番EA506AA-275 材質ポリエチレンをアルミ蒸着フィルムで包んでいます 質量(g)450 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×400×300 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×395×295
1個
3,740 税込4,114
当日出荷

真空二重構造で長時間保冷をキープ。大きな氷もそのまま入れられる口径16cm。直飲み対応、2WAYキャップ。大型取っ手でしっかり持てる。広口設計でボトルクーラーとしてもご利用いただけます
用途水筒として。飲み物の保冷に。山善 YAMAZEN キャンパーズコレクション アイスコンテナ ジャグ 保冷 ステンレス 真空二重構造 水筒 ウォータージャグ 材質内びん:ステンレス鋼/ 胴部:ステンレス鋼 / ふた部分:ポリプロピレン / パッキン:シリコーンゴム ネイビー 容量(L)2.1 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)16×16×23 (取っ手込31) 保冷効力(℃)6.9 (6時間)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)優れた保冷力で鮮度を逃がさない。生鮮食品流通の新戦力。保温・保冷効果を30%UP!従来の発泡スチロールより保温・保冷効果の高い発泡ウレタンを断熱材として使用。さらに新技術ダブルブロー成型法による本体の一体化で抜群の効果を表します。一体成型ですから、水が浸入する心配もなく、洗浄性にも優れています。蓋にバンド掛け用の切欠があり、密閉性が高められます。
耐熱温度(℃)-20~60
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シーカ・ジャパンハマタイト エポソフト N
複合パネル等でお互いに異なる熱膨張係数の部材を張り合わせる用途。 外壁クラック補修用目地材。 耐薬品性が要求される用途の目地材。 湿潤コンクリート、モルタルへの接着が要求される用途の目地材。 石材打ち込みPC板の裏面処理用接着剤。 生コン打継用接着剤。 大型タイル、石材、人造大理石、結晶化ガラス等の接着剤。 2成分形弾性エポキシ接着剤の代替用途。 車両、保冷車、コンテナー等の構造用接着剤。
グレイ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(320mL)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

保冷/保温コンテナシリーズ ポリエチレン、発泡ポリウレタン、ポリエチレンの 3層構造で高い保冷性/断熱性を実現 保冷・保温による衛生面の向上 表面が平滑で汚れがつきにくく洗浄が楽で衛生的 フォークリフトによる四方刺しが可能なため、作業の省力化が可能(J-210を除く)
容量(L)631 仕様断熱材入り、静止時段積:3 材質外壁:ポリエチレン、断熱材:発泡ポリウレタン 質量(kg)52 ブルー 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1230×1030×780 許容誤差0.03 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1170×970×590
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷