国土交通省河川局推奨、(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアルの新基準(第2回改訂版)に適合している品です。長期仮設(3年)対応です。
用途河川工事などの土塁用土のうに。
仕様NETIS登録品(No.KK-080047-V)
トラスコ品番708-5467
材質本体:ポリプロピレン、ベルト:ポリプロピレン、縫糸:ポリエステル
寸法(mm)【排出口】Φ1100×800
色黒
高さ(mm)1100
タイプ3年耐候
寸法(幅W×長さL)(mm)【折りたたみ時】950×500
縦(mm)1100
横(mm)1100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(kg)2000
1枚
¥3,498
税込¥3,848
翌日出荷
(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル適合品です。
国土交通省河川局では、本マニュアルの活用を推奨しています。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置、NETIS登録品(No.KK-080047-V)
仕様排出口なし
容量1000L
縦(mm)1100
横(mm)1100
充填量20kN/m3
河川改修、土木作業に使用します。
強力タイプの大型土のうです。
用途河川改修、土木工事。
寸法(縦×横)(mm)1100×1100
仕様排出口なし
トラスコ品番510-5315
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)2
1枚
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型
寸法(mm)Φ1100×1100+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
用途大型土のうとして。
仕様排出口:なし
トラスコ品番397-7790
質量(kg)1.82
包装形態裸
縦(mm)Φ1100×1050
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
国土交通省河川局推奨、(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル適合品です。長期仮設(3年)対応です。
用途河川工事などの土塁用土のうとして。
仕様排出口:1100mmΦ×800mm
トラスコ品番464-1892
材質本体:ポリプロピレン、ベルト:ポリプロピレン、縫糸:ポリエステル
高さ(mm)1100
寸法(縦×横)(mm)1100×1100
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(m3)1
充填量20kN/m3
1箱(10枚)
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
約3年タイプとなっており長期使用可能です。
用途河川・崖などの仮設土砂堰き止め用の大型土のう袋として最適です。
形状丸型
色ブラック
タイプ排出口無
寸法(Φ×高さH)(mm)1100×1100
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
河川改修、土木作業に使用します。
強力タイプの大型土のうです。
用途河川改修、土木工事。
寸法(縦×横)(mm)1100×1100
仕様排出口付
トラスコ品番510-5323
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)2
排出口寸法(径×高さ)(mm)600×550
1枚
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
UV剤入りで耐候性に優れています。
エスコ品番EA981WM-28
タイプ注入口全開
容量(L)1000
寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100
1個
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様(ラミネート)なし
トラスコ品番412-7625
幅(mm)870
質量(kg)1.4
奥行(mm)870
投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800
外径(mm)□870
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(kg)500
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
JIS準拠品。食品衛生法適合。
再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。
またUV剤配合で耐候性に優れています。
大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。
反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。
排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。
また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に
質量(kg)約1.7(1枚)
タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付
ベルト幅(mm)100
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750
JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
土のう袋よりも大きいサイズなので資材、廃材の回収運搬や保管に最適です。口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。
再生材を使用したガラ袋です。
用途廃材、ごみ入れに
寸法(横×縦)(mm)600×900
材質ポリプロピレン
色茶色
種別再生材使用
質量(g/枚)66
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。
材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン
外径(mm)Φ1100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(t)1
肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壌水分の漏洩を防止します。耐候性試験1500時間に合格しています。
用途除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。耐候性の大型土のう袋として。
縦(mm)1100
横(mm)1100
最大充填質量(kg)2000
中期型使用、1tタイプの大型土のうです。
1年相当の耐候性試験で強度残存率が80%以上保たれております。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置
材質ポリプロピレン(PP)
仕様排出口なし
トラスコ品番497-1141
質量(kg)2
外径×高さH(Φmm×mm)(投入口)1100×800
縦(mm)1060
横(mm)1100
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
約2年相当でも強度残存率が90%以上保たれる中長期使用の1tタイプの大型土のう(フレコン)。
寸法(mm)直径1100×1050
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
厚口のガラ袋で丈夫で長持ちします。お買い求めしやすい10枚入りです。
寸法(mm)約600×900
種別バージン材使用
材質ポリプロピレン
質量(g)約80(1枚あたり)
1束(10枚)
¥979
税込¥1,077
欠品中
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質ポリプロピレン
色本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)50
芯材FRP
エスコ品番EA981WM-12
寸法(mm)1050×1250×900(H)
タイプ注入口全開
容量(L)1417
1個
¥7,350
税込¥8,085
当日出荷
環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。口紐で開口部を縛れます。
色白
寸法(横×縦)(mm)480×600
種別再生材使用
材質ポリエチレン他
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
再生材使用率(%)80
黒生地にUV剤を強化する事により約3年の耐候性を実現。河川工事などの長期工事や緊急災害用の備蓄に。中長期工事向け、耐侯性大型土のうの隙間埋めにも最適です
材質ポリエチレン
寸法(cm)約48×62
短期工事(約1年)に最適な土のう袋です。1年耐候品の為、耐侯性大型土のうの隙間埋めにも最適です
材質ポリエチレン
寸法(cm)約48×62
1m50cm×3mの超大型サイズ!厚くて丈夫、大きい荷物のカバーに最適。
用途長大物の梱包や機械のホコリよけ、雨・風よけのカバーに。
容量(L)150
材質ポリエチレン
入数(枚)1
寸法(横×縦)(mm)1500×3000
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
通常のコンテナバックより高強度の補強ベルトを使用している為、水産・陸上共に活用できます。
UV剤配合により、紫外線劣化に対する耐久性に優れております。
定置網設置の省力化にも適しております。
土木作業、建築現場、廃材の搬出などの大型土のうとしても効率アップに役立ちます。
仕様排出口なし
材質本体・ベルト部/ポリプロピレン(PP)
形状丸型
寸法(mm)Φ800×H800+投入口H600
色黒
タイプ500kgタイプ
ベルト幅(mm)150
1セット(10枚)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
UV剤を強化した生地を使用し、約2年の耐候性を実現。河川工事などの長期工事や緊急災害用の備蓄に。中長期工事向け、耐侯性大型土のうの隙間埋めにも最適です
材質ポリエチレン
寸法(cm)約48×62
1トン大型土のうの紫外線劣化を防ぐためのカバーです。
フォークリフトでベルト部分を吊るして移動設置も可能です。
用途大型土のう設置カバー。
大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。作業現場でのガラ袋としても最適です。
用途大型土のうとして。ガラ袋として。
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番855-0201
質量(kg)1.8
2018年トラスコ掲載ページ9 1148
1セット(10枚)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。作業現場でのガラ袋としても最適です。
用途大型土のうとして。ガラ袋として。
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番855-0202
質量(kg)1.8
2018年トラスコ掲載ページ9 1148
1セット(10枚)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
現場の声からできた5倍速ノンストレス・スタンド。大型土のうを現場で製作する際、治具をショベルバケットに吊るすことなく地上に設置したままフレコンバックをセッティングするため、安全性が高くスピーディーに大型土のうが製作できる。投入口がフレコンバックのサイズに合わせた大口径のΦ1100で、大型土のうの出来形が均一でキレイな仕上がり。フレコンバックのサイズは市販品(Φ1100×H1100)程度の全メーカーに適用可能。組立がカンタンしかもコンパクトに収納できる。バンの荷室に積載可能。2名作業(機械オペレーター含む)で、約2分に1個(袋)(この場合、土のうポン2つ使用)、1時間に32個製作が可能。(試験結果より)。商標登録:第5847622号/意匠登録:第1559361号。【NETIS登録商品】国交省新技術提供システムNETIS登録済み。(登録番号KK-240017-A)
用途災害復旧工事、河川工事、あらゆる仮設工事など
付属品ピンチ(3個)
材質D19異形鉄筋
質量(kg)16
径(mm)1100
1個
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
900時間の耐候性試験後も240N/cm以上の強度を保持。紫外線劣化による耐久性に優れ、長期間設置後も移動・転用が可能。河川や道路などの緊急を要する災害復旧時に耐久性を発揮
材質ポリプロピレン
色黒
寸法(幅W×高さH)(mm)1100×1100
容積(m3)1
耐候性約3年対応
1枚
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
耐荷重2tの吊ベルトを使用し、吊ベルトの耐候性試験後の引張強さ30kN/本以上を保持。紫外線劣化に対する耐候性に優れており、中長期間の設置が可能
材質ポリプロピレン
色黒
寸法(幅W×高さH)(mm)1100×1100
容積(m3)1
耐候性約1年対応
1枚
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
紫外線による劣化に強く長期保管が可能です。災害復旧の仮設工事や土木・河川工事に使用いただけます。最大中詰質量は20kNと、かなり丈夫です。持ち手が付いているので、運搬の効率が上がります。
用途災害復旧の仮設工事や土木・河川工事に。
容量(最大)1立米
入数(枚)5
寸法(縦×横×高さ)(mm)1100×1100×1100
質量(kg/枚)2.7
耐久性(年)約3
最大載荷重(kN)20
最大充填質量(kg)2000
1セット(5枚)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
用途大型土のうとして。
仕様排出口:あり
トラスコ品番397-7803
質量(kg)1.98
縦(mm)Φ1100×1050
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
材質ポリプロピレン
色黒
寸法(幅W×高さH)(mm)1100×1100
容積(m3)1
耐候性約1年対応
1枚
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
大型耐候(1年)土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。作業現場でのガラ袋としても最適です。
用途大型土のうとして。ガラ袋として。
材質ポリプロピレン(PP)
縦(mm)1050
横(mm)1100
河川や法面地帯に設置した耐候性大型土嚢袋同士を結束しておく場合などに便利です。シートベルトのような質感で、素材はポリエステル繊維なので端は熱処理することで、より解れにくくなります。安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)・欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途土嚢袋同士の結束・荷崩れ防止の補助・墓石等の石材の梱包荷造りなど。
厚さ(mm)1.1
色黒
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)100
使用荷重(kg)1500
破断荷重(kg)3000
材質(ベルト)ポリエステル
1本(100m)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質ポリプロピレン
色黒
寸法(幅W×高さH)(mm)1100×1100
容積(m3)1
耐候性約3年対応
1枚
¥3,398
税込¥3,738
15日以内出荷
大型土のうの製作が素早く簡単にできます。大型土のう袋の投入口がくずれません。一袋あたり約3分で大型土のうが製作できます。移動が簡単にできます。
用途大型土のうの製作に。土のう製作の効率化に。
高さ(mm)1300
径(Φmm)下部:850
上部径(Φmm)1200
容量(m3)1
1台
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
大型土のう・廃材収集用、内容物の運搬、保管に適しています。
用途丸型タイプは大型土のうとして。角型タイプはメッシュパレットでの使用に最適です。内袋付は粉体や水気を含んだ物に最適です。
色ベージュ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード