手のひらが入る大型サイズの引手です。クローズ機能が付いた引戸や重い引戸に最適です。
引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。
白塗装・黒塗装(受注生産)は、キズのつきにくい丈夫な粉体塗装です。
材質ステンレス鋼(SUS430J1L)
付属品+皿木ねじ2.1×16(2本)
スチールドア用の大型引手。片面タイプです。
用途スチールドア用の大型引手
材質ステンレス鋼SUS304
全長(mm)130
幅(mm)85
色ヘアライン
奥行(mm)19
取手取手
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。
用途空調冷熱、車両など
材質ハンドル:エラストマー(TPE),芯材:スチール(SPCC)
寸法(mm)図面通り
仕上生地(ブラック)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品Φ1.2×10釘(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)0.8
種類引手
仕上ヘアライン仕上
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型扉
使用荷重(N)735
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
材質(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金、(カバー)ABS
付属品+なべ小ねじM6×60(2本)、M6ナット(2ヶ)、ワッシャー(2枚)+なべタッピンねじ3.5×16(8本)(直付け用)
取手取手
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
用途工場・倉庫などの出入口に。
材質ステンレス(SUS304)
セット内容ステン皿木ねじ 3.5×16
種類引手
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品クギ#18×16丸頭
種類取手
材質ステンレス(SUS304)
付属品M8ボルト
トラスコ品番849-0028
長さ(mm)300
幅(mm)29
質量(g)600
取手取手
取付扉厚(mm)10~55
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
重量感のある取手です。他の塗装仕様も承ります(特注対応)。
用途配電盤・分電盤・大型扉用キュービクル・車両・船舶・一般産業機械等
材質ADC
質量(g)300
表面処理塗装(シルバー)
垂直許容荷重(N[kgf])1500[152.9]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
室内の引戸などに使われている取っ手。ドアの色に合わせてヘアライン、ゴールド、アンバーからお選び下さい。
用途引戸用の引手。
種類引手
表裏両面が使用できる引手です。
用途鋼製引戸用引手として
材質スチール(SECC)
質量(g)335
板厚(mm)1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×34×190
開口寸法(mm)170×85
取付ピッチ(mm)170×85
穴径(mm)5.5
底部部の固定をマジックテープに変更し取り付けやすさUPです!
ファスナー引手も合皮を採用しオシャレ感UP!
縫製も強化し頑丈さUP!
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途防火扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M4 皿小ネジ
仕上ヘアーライン仕上
材質(取っ手)発泡PVC、(脚部)SUS304<鏡面仕上げ>
付属品+なべ小ねじM8×50(2本)(戸厚8~18用)、+なべ小ねじM8×80(2本)(戸厚18~50用)、+丸皿小ねじM4×8(4本)
取手取手
ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。
用途半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器など
材質ステンレス鋼(SUS316)
種類ハンドル
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
優美なデザインと機能性を重視した取手です。
通常のダイカスト製品に必要な厚肉部分の肉ぬすみを止め、握り易さを追求しました。
他の塗装仕様も承ります(特注対応)。
用途一般工作機械・車両・その他大型扉等・重量物等
材質ZDC
質量(g)408
表面処理特殊潤滑剤コーティング(ダークグレイ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
30mmのマチがあるので、大容量の収納物可能。L型ファスナーの採用で、大型の収納物でも入れやすい。
収納物を区分けできる内ポケットやちょっと掛けに重宝なD環、表示ポケット(A4・A5のみ)や大型のファスナー引手付き。
鞄の中をすっきり整理できる。たっぷり収納できる。
用途社内回覧用ケースに。
幅(mm)345
サイズA4
高さ(mm)260
質量(g)160
奥行(mm)30
30mmのマチがあるので、大容量の収納物可能。L型ファスナーの採用で、大型の収納物でも入れやすい。
収納物を区分けできる内ポケットやちょっと掛けに重宝なD環、表示ポケット(A4・A5のみ)や大型のファスナー引手付き。
鞄の中をすっきり整理できる。たっぷり収納できる。
用途社内回覧用ケースに。
奥行(mm)30
幅(mm)250
高さ(mm)190
質量(g)100
サイズA5
衝撃吸収性のあるセミハードパソコンケースです。
衝突に対する復元性に優れた発泡材EVAを使用しています。
大型ノートパソコン(15.6型ワイド)にも対応したゆとりのサイズです。
ファスナー引き手には付属の鍵の取り付けが可能です。
しっかりしたフレーム入りで自立します。
仕切板は取り外し可能です。
底鋲付きです。
特性衝撃吸収、鍵付、2WAY
仕様シングルタイプ
材質表装/EVA、ポリエステル張り(撥水加工)
質量(kg)1.45
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外寸)460×110×340、(参考収納寸法)420×80×300
対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン
アズワン品番64-0884-73
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適
ラッチの強さはねじで調整できます。
パネル穴明け加工が容易です。
用途船舶・特装車・環境機器
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
真鍮を贅沢に使った重厚感を感じる中型の真鍮製ドアハンドル。
クローゼットの扉や大型の引き出しの引手としてもお使いいただけます。
1本のみの単品販売となります。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス
材質真鍮
色金色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×255×57
仕上真鍮磨き仕上げ
取手取手
1本
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品+なべ小ねじM6×65(2本)、+丸皿小ねじM4×8(4本)
取手取手
引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適
ラッチの強さはねじで調整できます。
パネル穴明け加工が容易です。
アルミニウム製の筐体に取付けた際、発生する電解腐食を防ぎます。
表面仕上げ電解研磨
引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適
ラッチの強さはねじで調整できます。
パネル穴明け加工が容易です。
アルミニウム製の筐体に取付けた際、発生する電解腐食を防ぎます。
材質プロピレンゴム(EPDM)
表地がポリウレタンでコーティングされ軽い雨を弾きます。また、ファスナー箇所はカバー付きで雨が浸入しにくい構造になっています。夜間の安全対策として反射材が付いています(ファスナー引手、ピスネーム)。収納に便利な吊りポケット、大型仕切りポケットやキーフックがついています。
容量(L)25
混率(%)表地 ポリエステル100(表面PUコーティング) 底面 ポリエステル100 裏地 ポリエステル100
機能撥水
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約32×44×14
PVCターポリン生地を使ったゲームベスト装着に最適なポーチ。
ファスナーは止水タイプを採用、防滴性能を向上させています。
二つのファスナー開閉部が有り、道具を仕切る事ができます。
ファスナーの引き手は掴みやすい大型の物を採用。片手でも開閉が容易です。
フロント部にはモールドシステムとメッシュポケットを装備しているので、拡張性も高い仕様です。
材質PVCコーティング生地(ターポリン)
色ブラック
1個
¥3,498
税込¥3,848
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ