158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 ゴム栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 外寸法・高さ(mm)220
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。 耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジャンボサイズなので水槽、養殖、家畜のエサの配合、 雨水の貯蔵など様々に利用できます。水があふれるのを防止するオーバーフローキャップと 穴をふさぐキャップ2種付です。
材質ポリプロピレン 質量(kg)5.6 容量(L)約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1065×726×303
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

セメントや塩化ダイニッテツを入れた状態で1ヶ月以上ご使用いただける耐久性があります。
材質PP 有効内寸(mm)788×489×198 内寸法(mm)852×553×198 外寸(mm)924×616×210 フタなし アズワン品番5-183-01
1個
7,970 税込8,767
当日出荷

丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン キャスターなし
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 仕様排水栓付 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・高さ(mm)410
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。
材質硬質アルミ シルバー 加工アルマイト加工 商品タイプバット
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。 ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。オープンタイプなので、洗浄作業等に非常に便利です。 使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし ブルー
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


付属品バディーライン、リフティングループ、呼笛、整備手順書、ジッパーワックス 性能保温:断熱型 身長(cm)185 ウエスト(cm)115 型式承認番号4722号 浮力(kg)有する
1着
77,980 税込85,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1着
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質浮力:独立気泡発泡ウレタン 厚さ(mm)115 内径(Φmm)460 外径(Φmm)760 高さ(m)投下:50
1個
19,900 税込21,890
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)5.33 身長(cm)185 ウエスト(cm)120 構成防護服本体、長靴、手袋、ヘルメット(フード、しころ付) 型式承認番号4396号
1着
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日刊工業新聞社海洋船舶の科学
大海原をゆく豪華客船、大量の原油を運ぶ巨大タンカーなど、見ているだけで魅了される大型船の秘密を解き明かす。 本書は、”海の大型船”について、わかりやすく科学的に記した1冊。
分類専門 判型A5 ページ数149 著者名船と海の研究会 菅野照造 初版年月2008/04/01
1冊
1,500 税込1,650
10日以内出荷

三甲(サンコー)タフブネ 40(大型トロ函-3)
エコ商品
仕様●内寸短辺(mm):417●内寸長辺(mm):557●外寸短辺(mm):467●外寸長辺(mm):616●底面形状:格子リブ●有効内寸短辺(mm):351●有効内寸長辺(mm):503●有効内寸高さ(mm):173 材質PP 容量(L)35.2 内高(mm)173 ネスティング高さ(mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)185
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルタンク
チルタンクは超重量物を安全かつ効率的に運搬する、タフでパワフルなエンドレスコロです。 コンパクトながら安定性と耐久性に優れた構造で超重荷重を支えます。 大型構造物や船舶の移動、プラント建設、重量物の軸受部用エンドレスコロとして多彩な現場で活躍します。
用途建築関係(大型屋根のスライド移動・コンクリート扉の開閉)、設備関係(シールドマシンの移動・変圧器の移動・コンテナの移動)、橋梁関係(橋梁架台の引き込み・橋梁の横取り工法・橋梁の撤去工事)、造船関係(大型エンジンの移動台車・ドレッジャー船の移動)、建物改修関係(素屋根の移動) 走行抵抗(a/r)0.05
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 ステンレス補強で水を張った時の容器のふくらみを防ぎます。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 試験場などで水槽としても使われております。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン キャスターなし ブルー
1セットほか
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

OWNER(オーナーばり)船ジギングサビキ
「船」ならではの専用スペック!! 強靭最強セッティング×超釣果 強靭セッティングハマチにサバ・アジどど~んと来い! アピール抜群キラメキホロシートとフラッシャー仕様 リアクションで喰わす!お土産確保。・太軸小鈎でアジ~大型青物まで完全対応。・感度重視+根ズレ対策のオールフロロカーボン!!。・深い水深でも強烈アピール夜光フラッシャー。・シラスベイトに有効なキラメキホロシートを搭載!。・船ベリでも扱いやすい「75cmショート設計」。使用鈎:PEブリヒラマサ
全長(m)0.75
1枚(2組)ほか
729 税込802
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)800 仕様オーバーフローなし排水トラップ:大型(180mm)ゴミカゴ付完成品 付属品水切りホース トラスコ品番465-5338 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)36 槽内寸法(mm)間口1420×奥行460×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
1台
94,980 税込104,478
5日以内出荷

OWNER(オーナーばり)船大物のませダブル
【親鈎移動式】。エサのサイズに合わせて鈎を移動できエサの種類・サイズを選びません。(イカ・コノシロに最適)。大型青物対応の太ハリス仕様。鈎は目立つケイムラカラー!!。結びは強力、TNノット採用。・エサ外れしにくいネムリ型。・魚歯を回避しハリス切れを減少させるハリ形状。
全長(m)1.5
1枚(1組)
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーハツTOHATSU 船外機
<シンプルかつスタイリッシュなデザイン>新設計されたトップ/ボトムカウルと前後の大型ハンドルは、造形美と扱いやすさを高次元で両立しました。 <大型キャリングハンドル>持ち運びはもちろんのこと、ボートへの取り付けや取り外しが容易になりました。 <3方向保管>新デザインにより、一時保管の際はオイル漏れを気にすることなく、3方向の横置きが可能になりました。 <防振構造>エンジンの振動が運転者や船体に伝わるのを防ぐために、大型の防振ゴムを配置。振動の少ない快適な航走を実現しました。 <インテグラルタンク>船外機の内部に燃料タンクを備えているため、本体をボートにセットするだけで出航準備OK!気軽にマリンライフを楽しめます。 <水中排気>水中に排気することで静粛性に優れた走りを実現しました。
用途マリンライフを軽快に楽しめる「エントリーモデル」。 免許不要で、楽しさいっぱいの2馬力エンジン。余裕のある排気量で、1クラス上の扱いやすさ。乗用車のトランクにもコンパクトに収まります。船外機本体が360°フル回転。小回りが利き、ミニボートの魅力を引き立てます。 仕様ギアシフト:前進-中立、最大使用回転範囲(rpm):4500~5500 減速比2.15(13:28) 使用燃料無鉛レギュラーガソリン 燃料タンク容量(L)インテグラル1.0 コントロールティラーハンドル エンジン形式4ストローク 単気筒 始動方式マニュアルスタータ プロペラ設定範囲(”):4.5-7 最大出力(kW)1.47(2PS) 使用スパークプラグ:DCPR6E オイル量(L)ギアオイル:0.18 エンジンオイル量(L)0.3 排気量(cc)86 推奨エンジンオイル純正4ストロークエンジンオイルもしくはAPI分類SH,SJ,SL,SM級のSAE10W-30/40
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OWNER(オーナーばり)ツインサポート船ヒラメ
活エサ負担激減!瞬時に決まるツインサポートフック搭載の移動式ヒラメ仕掛!。海域を選ばない基本仕様!。【親バリ】。伊勢尼仕様で不意の大型や青物にも安心!。移動式タイプなので活きエサのサイズにその場で調整可能。位置が決まればしっかり固定出来るので、しっかりフッキング!。【孫バリ】。ツインサポートフック。活きエサ専用小バリ2本でしっかり固定!ハリ先は先出しタイプでスッと刺すだけ。手返し時短でイワシエサ等を弱らせずバイトチャンス倍増!。使用鈎:白伊勢尼
幹糸8号
1枚(1組)ほか
469 税込516
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)友舟 BX-750S
速攻投入口を搭載した、余裕の7.5リットル友舟。7.5リットルサイズでありながら、細身のフロント形状で驚くほど抵抗感が少ない。好評の速攻投入口(S)を搭載し、鮎の投入が楽々。数はもちろん、巨鮎もOKのらくらくサイズ。入れ替えの回数も少なくて済み、オトリが弱りにくい。鮎にやさしいフレッシュな水が循環する大型の通水・排水口。オトリ交換時に持ち上げた時に水がサッと抜けるので手返し楽々。ロングボディによる方向性アップ・スタビライザー・後部角型形状で安定性に優れ、抵抗感を軽減。
容量(L)7.5
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)友舟 AX-700S
速攻投入口を標準装備した使いやすい7L・スタンダード友舟。重心位置を下側にすることで舟が反転しにくい。もし反転しても「起き上がりこぼし」の原理ですぐに復元。チャラ瀬などの衝撃音をやわらげるボディ素材。小蓋部にスリットを入れることにより舟本体への水の流入を促進。速攻投入口で鮎の投入が楽々。数多く設けた大型通水口で舟内の水の循環がスムーズになり、鮎が弱りにくい。水中での舟の安定性を高めるスタビライザーを装備。容量約7リットルでダイワ友カン「TS-2400」に収納可能。砂ガミのトラブルを激減させる「ローターリーロック」。オトリ交換時などに舟を持ち上げるやすい「ハイマウントフック」。
容量(L)約7.0
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)友舟 AT-700SP-S
速攻投入口&「快適友舟ハンドルCRワイド」を標準装備したスペシャル友舟。舟の重心位置が下側にあるため反転しにくい。もし反転しても「起き上がりこぼし」の原理で復元しやすい高復元力機能搭載。速攻投入口で鮎の投入が楽々。透明本体内面2回塗装により、長期にわたり美しい外観を維持。観音扉部をハニカム形状にすることにより舟本体へのスムーズな水の流入を促進。小蓋部にスリットを入れ、舟本体への水流入を促進。体に伝わるショックをさらにやわらげる「快適友舟ハンドルCRワイド」を標準装備。数多く設けた大型通水口で舟内の水の循環がスムーズになり、鮎が弱りにくい。オトリ交換時などに舟を持ち上げやすい「ハイマウントフック」。水中での舟の安定性を向上させるスタビライザー搭載。砂ガミのトラブルを激減させる「ロータリーロック」。容量約7リットルでダイワ友カン「TS-2400」に収納可能。
容量(L)約7.0
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーチカルで大型アジが狙えて人気のボートアジング、通称バチコンアジングに最適なリーダー仕掛です。コンパクトで扱いやすい小型紙スプール採用で、手返しに貢献。オモリをセットする天秤にはコンパクトながら絡みを防ぐ「アームリグ SN-12」を採用。より自然に誘えて、食い渋る大型アジ攻略に実績のロングリーダー天秤式仕掛。全長:70cm。フロロカーボンライン採用。コンパクトで扱いやすい紙スプールパッケージ採用。
用途釣り、針
1枚(2本)
429 税込472
8日以内出荷

バーチカルで大型アジが狙えて人気のボートアジング、通称バチコンアジングに最適なリーダー仕掛です。コンパクトで扱いやすい小型紙スプール採用で、手返しに貢献。オモリをセットする天秤にはコンパクトながら絡みを防ぐ「アームリグ SN-12」を採用。より自然に誘えて、食い渋る大型アジ攻略に実績のロングリーダー天秤式仕掛。全長:70cm。フロロカーボンライン採用。コンパクトで扱いやすい紙スプールパッケージ採用。
用途釣り、針
1枚(2本)
429 税込472
8日以内出荷

DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。 操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。 CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナ・CDプレーヤー、信号対雑音比:50dB以上 付属品取扱説明書(本機用、カーステレオ用)各1、マイクロホン×1、アンテナプラグ×1、ヒューズ(Φ5.2、3A)×1、ヒューズ(Φ5.2、0.5A)×1、ヒューズ(Φ6.4、3A)×1、取付金具×2、タッピングねじ(4×16mm)×4、平ワッシャー(M4)×4、特殊ボルト(M5×16mm)×4、特殊ナット(M5)×4 質量(kg)約2.1 使用温度範囲(℃)-10~+50 接続方式マイク:2 極大型単頭プラグ(Φ6.3) 音量調節器付 定格出力(W)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×95×185 入力CD、USB、ラジオ(AM/FM) 電源電圧(V)DC24バッテリー(標準電圧 DC28V) 機能時計:カーステレオに内蔵 周波数特性200Hz~8kHz、偏差3dB(定格出力の-10dB時) 入力感度マイク:-52dBV(3.5mV)、不平衡 消費電流(A)1.0(定格出力時) 外装パネル 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装、上ケース ビニル鋼板 ブラック、取付金具 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装 歪率(%)5以下(1kHz、定格出力時) 使用電圧範囲(V)DC20~32 インピーダンス(Ω)負荷:4、マイク:600 再生可能ファイル形式MP3/WMA フォーマットファイル 入力回路数MIC 600Ω×1
1台
65,980 税込72,578
6日以内出荷

TORAY(東レ・モノフィラメント)トヨフロン プレミアム船ハリス S78K
確かなコンセプトに基づく号柄別専用設計。あらゆるシーンをカバーする卓越した強度バランス、熟成した高次元での柔軟設計。
用途巻グセを抑えた大型スプールを採用。耐摩耗性・耐ショック性に優れ、更なる大物の引きにも対応しました。 長さ(m)100 インデックス船等・投げ ライン色ナチュラル
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バーチカルで大型アジが狙えて人気のボートアジング、通称バチコンアジングに最適なリーダー仕掛です。コンパクトで扱いやすい小型紙スプール採用で、手返しに貢献。状況に合わせてリーダーの長さを調節でき、感度も抜群な逆ダン式。編み込み移動式のステ糸仕様で、ワンタッチでリーダーの長さを調節でき、状況に即アジャスト。その日の状況把握にまず投入いただきたいマルチ仕掛。リーダー(エダス)の長さを調節可能。0~60cm。フロロカーボンライン採用。コンパクトで扱いやすい紙スプールパッケージ採用。
用途釣り、針
1枚(2本)
429 税込472
8日以内出荷

バーチカルで大型アジが狙えて人気のボートアジング、通称バチコンアジングに最適なリーダー仕掛です。コンパクトで扱いやすい小型紙スプール採用で、手返しに貢献。状況に合わせてリーダーの長さを調節でき、感度も抜群な逆ダン式。編み込み移動式のステ糸仕様で、ワンタッチでリーダーの長さを調節でき、状況に即アジャスト。その日の状況把握にまず投入いただきたいマルチ仕掛。リーダー(エダス)の長さを調節可能。0~60cm。フロロカーボンライン採用。コンパクトで扱いやすい紙スプールパッケージ採用。
用途釣り、針
1枚(2本)
429 税込472
8日以内出荷

バーチカルで大型アジが狙えて人気のボートアジング、通称バチコンアジングに最適なリーダー仕掛です。コンパクトで扱いやすい小型紙スプール採用で、手返しに貢献。浅場でのボトムを取る釣りに対応する胴突式。編み込み移動式ステ糸にてタナ調整が可能。シェイクやふかせ等より繊細な誘いに順応。「アンダーキャストがしやすい」「アタリがわかりやすい」など、ビギナーの方にも扱いやすい仕掛。エダスから下の長さ(レンジ)を調整可能。15~165cm。フロロカーボンライン採用。糸ヨレを軽減するエダスイベルを採用。コンパクトで扱いやすい紙スプールパッケージ採用。
用途釣り、針
1枚(2本)
479 税込527
8日以内出荷

バーチカルで大型アジが狙えて人気のボートアジング、通称バチコンアジングに最適なリーダー仕掛です。コンパクトで扱いやすい小型紙スプール採用で、手返しに貢献。浅場でのボトムを取る釣りに対応する胴突式。編み込み移動式ステ糸にてタナ調整が可能。シェイクやふかせ等より繊細な誘いに順応。「アンダーキャストがしやすい」「アタリがわかりやすい」など、ビギナーの方にも扱いやすい仕掛。エダスから下の長さ(レンジ)を調整可能。15~165cm。フロロカーボンライン採用。糸ヨレを軽減するエダスイベルを採用。コンパクトで扱いやすい紙スプールパッケージ採用。
用途釣り、針
1枚(2本)
479 税込527
8日以内出荷

VSEPR理論、構造異性体、光学異性体、環構造、いす型-舟型などの分子形状を表現できます。 炭化水素、アルコール、アミン類、有機および無機の酸と塩基、炭水化物、ベンゼン、塩素分子、無機分子のモデルを作製し、クラス全体で見ることができます。
セット内容原子70個、結合ペグ144個、ボンド90個
1セット
36,000 税込39,600
4日以内出荷

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)800 仕様オーバーフローなし排水トラップ:大型(180mm)ゴミカゴ付完成品 付属品水切りホース トラスコ品番465-5320 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)30 槽内寸法(mm)間口1120×奥行460×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
1台
85,980 税込94,578
7日以内出荷

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 間口(mm)1000 奥行(mm)600 高さ(mm)800 仕様オーバーフローなし排水トラップ:大型(180mm)ゴミカゴ付完成品 付属品水切りホース トラスコ品番465-5311 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)27 槽内寸法(mm)間口920×奥行460×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

停電時に自動で電池からの給電に瞬時に切り替え。(切り替え時間1000分の10秒)デスクトップパソコンの電源も落ちません。高出力。大型冷蔵庫、複合機等も使用可能です。大容量、小型、軽量です。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用。熱安定性が高く安全性に優れています。工事不要で設置してすぐにお使いいただけます。※医療機器規格 JIS T0601-1 対応品ではありません。
出力電圧単相AC100V±3V 周波数50Hz/60Hz(自動切替) 使用環境温度(℃)-10~40 使用場所屋内(ほこりや粉じんの多い場所でご使用にならないでください) 切替時間10ms 湿度(%)5~95(氷結、結露する場所でご使用にならないでください) サービス分類レンタル
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
1枚
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)