自動シャットオフ機能で設定したトルク(約)で停止、締め過ぎによるボルトの伸びを防止することが出来ます。ブラシレスモーターです。
用途大型トラックや中型トラックのホイールナット締め付け作業用。
付属品電池パック(BSL36A18)×2個、充電器(UC18YSL3)、専用ケース
トラスコ品番376-3148
材質樹脂
幅(mm)92
全長(mm)221
差込角(mm)19
電源(V)36
全高(mm)290
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1500
本体寸法(mm)221×92×H290
最大締付トルク(N・m)強1100、左回転1100
ソケット差込角(mm)19
能力ボルト径(mm)12~30
打撃数(min-1)0~2900
公称容量(Ah)2.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ。ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。バッテリー2個付きで不意のバッテリー切れにも安心。
用途大型車(4~10t)の足回り整備
セット内容本体、バッテリーパック×2、リチウムイオン専用充電器、電源コード、専用樹脂ケース、取扱説明書
寸法(mm)440×366×113
質量(kg)4
最大トルク(N・m)1100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2100
差込角(sq.)19
実用トルク(N・m)950
1セット
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ本体。ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。
用途大型車(4~10t)の足回り整備
寸法(mm)79×240×284
質量(kg)3.2
最大トルク(N・m)1100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2100
差込角(sq.)19
実用トルク(N・m)950
1個
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
関連キーワード