アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)約80
材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)
材質#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)15.7
寸法B(mm)7.7
締付力(kg)70
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持・固定、溶接作業、工作物の加工、組立
首振角度(°)20
レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。
150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。
アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)特殊合金鋼
レール(mm)22×10.5
こんなお得な商品も!

クランプ L型 グリップハンドル
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ
フレーム(mm)15.5×7.5
付属品キャップ
関連キーワード