地震からテレビを守る免震吸盤。設置工事不要の簡単取り付け。テレビを持ち上げずに取り付け可能。震度7クラスに対応。
種別転倒防止ストッパー
セット内容免震吸盤×1、高さ調整スポンジ×1、ビスナット×1セット、補助版×1
寸法(mm)約83×158×43
直径(Φmm)78(吸盤)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
材質支柱/鉄パイプ・エポキシ樹脂粉体塗装取付金具/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装樹脂部品/ABS樹脂・ナイロン樹脂・CRゴムネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
幅(mm)90
色シルバー
高さ(mm)450~720
奥行(mm)60
対応32~60型
1セット(2本)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
震度7相当の振動試験もクリアした、設置台や壁面に穴を開けずにテレビや周辺機器の前方への転倒を防止する”粘着シールタイプの耐震ベルト”
用途地震対策に
材質ベルト:ポリプロピレン、固定部:ポリカーボネイト、粘着面:特殊粘着シール
震度7相当の振動試験もクリアした、テレビ裏面のVESA穴を利用した、テレビの前方への転倒を防止する”ネジどめタイプの耐震ベルト”
用途地震対策に
セット内容耐震ベルト2本, ネジ各2個(M4×12、M5×12、M6×12、M8×16サイズ)
液晶テレビの転倒防止の耐震ベルトストッパー震度7クラス対応、100v型までの液晶テレビに対応するLLサイズです。大型テレビに対応した、高強度バックル使用
耐震マットが貼れないスタンド形状に最適。環境に優しいプロセブンバイオマスマット使用。耐用年数8~10年、抗菌、防カビ効果あり。
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
クラレ製の高係合強力プラスチック面ファスナー「マジロック」を使用しており、通常の面ファスナーに比べ約4倍の係合強力を持っています。
面ファスナー「マジロック」を貼り付けたディスプレイのスタンド部分を、面ファスナー付きベルトでCPUと結束するため、ベルトがずれにくくなります。
仕様耐震度/7
セット内容マジロック(粘着テープ付き・35×25mm)×4、マジックテープ付きベルト(25×1200mm)×2
アズワン品番64-0854-59
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。
ベルトは天板にクランプで固定します。
テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。
材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ベルト/布(ナイロン)
色ブラック
使用工具プラスドライバー、 手袋
ベルト長さ(mm)約480~1270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(※突起物除く)
組立方法ノックダウン組立式
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
46型未満の各種液晶テレビに対応し、転倒を防止します。簡単に取り付けることができ、テレビの修理や掃除の際は一時的に取り外すことが可能です。木・鉄・ガラス等各種テレビ台に対応します。テレビ台に傷や汚れを残しません。
用途プリンター・パソコン・サーバー・モニター・テレビ・家電製品などの転倒・落下防止。
種別耐震マット
寸法(mm)44×45
仕様耐震度震度6強相当
付属品テレビフット×4、アルコールパッド×1、シートフィルム(黒)×4
適合46型未満のモニター
トラスコ品番487-1715
材質ABSプラスチック、ポリエステルフィルム、アクリル系両面接着剤
幅(mm)44
厚さ(mm)10
高さ(mm)10
質量(g)40
奥行(mm)45
使用の目安対象物1台につき4個
質量(g/個)50
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。
付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。
ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」
タイプストレート
耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)
難燃性(UL94V0)認定品
大型テレビの転倒防止、65型まで対応。
TV裏面のVESA穴にネジでプレートを2ヶ所固定、ベース部分は、両面テープでの貼り付け。
VESA穴のサイズ違いに対応できるよう、取り付けネジ4種×各2本付属(ワッシャー×2個も付属)。
ベルト長さ(cm)5~61
パッドサイズ(mm)約113×52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×42×17(穴あきフック)
付属品本体×1(VESA取り付けアタッチメント×2、両面テープ付きベース×1)、アルコールパッド×1、VESA取り付けネジ(M4×15/M5×15/M6×15/M8×15×各2本、M6ワッシャー×2)
耐震性震度6強相当
保証期間初期不良のみ
適合サイズ65型まで
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
テレビの脚に取り付けて使用します。高強度ロープで巻いてマットを貼るだけで簡単に取り付けられます。ロープ外せば、設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。底面に耐震マットが貼りにくいテレビに最適です。
種別転倒防止ストッパー
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
テレビ以外にもクローゼットやタンス、食器棚、本棚、収納棚など転倒の危険のある家具にも取り付けすれば、それらの転倒も防いでくれます。壁への固定もできますので転倒の危険があるものに取り付ければ安心です。素材は金属と丈夫なナイロンの繊維素材。耐震バンドの長さは約20cm~100cmで調整可能。設置場所などによってお好みの長さで取り付けができます。
セット内容ベルト×2、ネジ 4×40mm×4、4×25mm×4、8×20mm×2、8×14mm×2、6×12mm×2、5×12mm×2、4×12mm×2、ワッシャー×4
色ブラック
寸法(幅W×長さL)(cm)2.5×70
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アクリル系接着剤で、設置面にしっかりと貼り付き、更にフィルムでスタンドを固定しています。
取付け時は工具不要で簡単に設置でき、取外しの際はマイナスドライバーで簡単に剥離できます。
アクリル系接着剤とABS樹脂製本体が、耐震度7の力でスタンドをがっちり固定します。
テレビスタンド後方にテレビフットを設置しフィルムを巻きつけ、前方にテレビフット台を設置します。
仕様耐震度/7
質量(g/個)約10
材質ABS樹脂
耐用寿命10年
使用温度範囲(℃)0~40
色本体/黒、シールフィルム/シルバー(黒スタンド用に黒フィルムも別途付属)
棚や家具の転倒を防止。しなりがとても良く、地震の揺れを軽減するから高い防止力を発揮。
震度7相当の実証実験をクリアしています。(対象物荷重が1セットあたり180kg、セットで360kg)
用途棚・キャビネット・ロッカー・家具などの転倒を防止
種別L字金具
幅(mm)90
高さ(mm)103
1セット(2個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
こんなお得な商品も!
転倒防止ジェルマット
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
震度7でもしっかり固定します。
優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。
きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。
固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。
用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。
種別耐震マット
色ブルー
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に
セット内容金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本
材質【金具、ビス、ベルト調整具】スチール【ベルト】ポリプロピレン
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(m)1
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
地震対策!液晶TVの転倒を防止!震度7相当の耐震試験クリア。テレビ背面のVESA穴に手でネジを固定して、下面には3Mシールを貼って商品を安定させます。つまみネジ。つまみネジとなっておりますので、設置に工具は不要です。3Mシール採用。テレビ台との接着は3Mシールで行います。長さ調整可能。75V型までの液晶テレビに対応致します。使い方。1.平らな設置場所の汚れを十分に取り除きます。2.テレビの背面にある壁取り付けネジ穴を使用して固定します。4穴有る場合は、下側の穴を利用します。3.固定部品をテレビの背面の台に取り付けます。できるだけテレビ本体の近くに取り付けます。4.ベルトを調整して緩みをなくします。※接着を安定させるために、取り付け後約72時間は動かさないでください。
セット内容耐震ベルト約900mm(2本)・ネジ各2本(M4サイズ・M5サイズ・M6サイズ・M8サイズ)・固定部品(接着部分3Mシール付き)
種別転倒防止ベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
テレビ背面に壁掛け用穴が無くテレビ台にビス止めしたくない場合は両端強力粘着バックル固定タイプ。
用途テレビの前方転倒による事故やテレビの破損の防止に!
セット内容バックルx4個 ベルトx2本 アルコールバッドx1枚
材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB
アズワン品番64-3976-43
1セット(2個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
本製品は大型液晶テレビ(薄型)の移動・転倒を防止する固定具です。強力接着固定の為、テレビ台やテレビ脚への穴あけ工事が不要です。設置は簡単!テレビ台の4隅に接着材付きフックを貼り付け、連結されたベルトをテレビ脚に巻いて、面ファスナーで固定するだけ。テレビを持ち上げたり、移動させたり、背面に回り込む手間もありません。取り外す際には専用工具不要!マイナスドライバーで剥がす事が出来ます。一般的なテレビの色である黒色に合わせ、ベルト、接着材付きフックを黒色にしておりますので、設置していても目立ちません。外寸・重量:接着材付きフック:約40×40mm、面ファスナー部:約25×340mm /個、重量:約80g/セット
セット内容接着材付きフック×4、アルコールパッド×4
色ブラック
質量(g)約80
寸法(cm)接着剤付きフック部/幅約4×奥行4、面ファスナー部/約幅2.5×長さ34
適合温度(℃)0~40
入数(個)1
取扱説明書日本語取扱い説明書あり
耐震性震度6強
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
キャスター付きテレビスタンド:60~100インチディスプレイに対応し、最大100kgまでの重量に耐えられる頑丈なアルミ製キャスター付き移動式テレビ台。直径約10cmのストッパー付きキャスター。支柱にあるハンドルを使って移動。頑丈なスチールベース(1138×700mm)が転倒事故を防止。高さ調節可能:テレビを取り付けた状態で高さ調節が可能なテレビ台ハイタイプ。クランクを使用して1.2~1.65mの幅(床面からスクリーンの中心まで)で高さを調節可能。正確な高さ調整が可能なインジケーター付き。機器類の収納:床面から約90cmの高さまで調整可能なAV機器用棚板2枚付属(耐荷重各5kg)。ウェブカメラ用棚板は床面から約2.366mまで調整可能。互換性:200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、600×400、800×400、1000×600のVESAパターンを備えたフラットテレビ、曲面テレビ、スマートおよびインタラクティブディスプレイに対応する壁寄せテレビスタンド。移動式テレビ台:オフィス、展示会、教育環境などで、大型ディスプレイおよび機材を一緒に移動可能。ケーブル管理機能を備え、ケーブル類をすっきり整理収納
仕様●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●フラットパック (組立て必要):あり●ビデオウォール:なし●盗難防止機構:なし
セット内容ベース、カート足(左)、カート足(右)、左脚カバー、右脚カバー、ユニバーサルプレート、ユニバーサルプレートエンドキャップ、ハンドル、キャスター、コラム(左)、コラム(右)、クランクハンドル、TVブラケット(右)、TVブラケット(左)、コラムトップカバー、カメラ置台、棚板 #1、棚板 #2、カメラ用棚板、連結バー、M5×40mmねじ、M6×25ねじ、M4×6mmねじ、M4×6mmねじ、M6×14mm ねじ、M8×25mm ねじ、M6×8mmねじ、M5×14mm ねじ、M6×14mm ねじ、M6×30mm ねじ、M8×30mm ねじ、M8×50mm ねじ、ワッシャー、スペーサー 小(Φ15mm x Φ8mm x 5個)、スペーサー 大(Φ15mm x Φ8mm x 15個)、5mm 六角レンチ、19mmレンチ、粘着式ケーブル管理用クリップ、取扱説明書
材質アルミ、スチール、プラスチック
質量(kg)38.2
色ブラック、シルバー
長さ(m)1.2
幅(cm)76
角度(°)チルト:+5°/-10°
キャスター同梱
最高高さ(mm)1650
棚板耐荷重(kg)5
ディスプレイ対応ディスプレイ数:1、最小ディスプレイサイズ:60インチ、最大ディスプレイサイズ:100インチ、曲面ディスプレイ:対応
最小高さ(mm)1200
高さ調節あり
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)2.4
VESA対応取り付け穴パターン:200×200 mm、300×200 mm、300×300 mm、400×200 mm、400×400 mm、600×400 mm、800×400 mm、1000×600 mm
向き水平
1個
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
耐震試験を行っている両面テープ式200-QL017に追加。耐震グッズとして製品化。TV側、固定側の両方が両面テープ式になっています。ベルトの両側を両面テープで簡単に取り付けられるテレビ転倒防止ベルトです。 65型の大型テレビまで対応しています。ベルト長が10~61cmまで対応できるのでテレビを買い替えてもフレキシブルに対応できます。VESA穴がないテレビやVESA穴がふさがっているテレビに対応できます。
セット内容本体×2、取扱説明書
製品質量(g)約60
入数(個)2
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ベルト長さ(cm)10~61
1セット(2個)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
TVの台座部分に直接取り付けるコの字型両面テープ付き金具。PC用のモニターにも最適です。65型の大型テレビまで対応した転倒防止パーツです。テレビの台座部分に直接取り付けるコの字型の形状をしております。金具に直接両面テープが付いているので取り付けが簡単です。テレビだけではなくパソコンの大型モニターにも対応しています。震度6強の耐震試験をクリアしており証明書もあります。
セット内容本体×4個、取扱説明書約20g
寸法(cm)幅約5.6×奥行5.4×高さ3cm(1個あたり)
製品質量(g)約20
適合温度(℃)0~40
入数(個)4
取扱説明書日本語取扱説明書あり
耐震性6強
1セット(4個)
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
耐震試験を行っている両面テープ式200-QL017に追加。耐震グッズとして製品化。TV側がVESA取付け、固定側がクランプ式になっています。65型の大型テレビまで対応したクランプ式の転倒防止パーツです。震度6強の耐震試験をクリアしており証明書もあります。テレビ背面部のVESA穴を使用するので簡単に取り付けすることが出来ます。テレビを買い替えたときにも使えるようにベルトの長さをバックルで調整することが出来ます。テレビだけではなくパソコンの大型モニターにも対応しています。テレビ取り付け用のネジが4種類付属しています。
付属品日本語取扱説明書あり
セット内容本体×1、取扱説明書
製品質量(g)約250
入数(個)1
厚さ(cm)対応天板:3.8以下
ベルト長さ(cm)9~62
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
HDMI入力端子4入力を搭載。 。テレビチューナー搭載(4KBS/CSチューナー内蔵) 。LEDバックライト方式。スピーカー搭載。VESA規格に対応。安心の3年間の延長保証付き。専用のブラビア法人様向け電話窓口に対応。テレビ会議や会議室でのプレゼンテーションディスプレイや、学校教室などにおすすめ。大型モデルのためカートンサイズを必ず確認してください。
仕様●4K高画質プロセッサー:HDR X1●Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP●HDR信号対応:〇(HDR10/HLG/Dolby Vision)●HTML5:〇●VESA対応:横×縦(mm):〇●ダイナミックコントラスト:400,000:1●入出力端子系統数:ビデオ入力端子:1 、HDMI入力端:4 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 、USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1●広色域:〇●応答速度(Gray to Gray. Ave.):ms:5●有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm:94.1×52.9 、108.0●無線LAN機能:IEEE802.11ac/a/b/g/n●超解像エンジン:4K X-Reality PRO
付属品標準スタンド、音声検索機能付リモコン、単4形乾電池(2個)、ACアダプター(49V型・43V型のみ)、転倒防止用固定ベルト一式
質量(kg)9.4、[スタンド含む:9.8]
機能【高音質】スピーカー:フルレンジ x 2、スピーカー数:2、実用最大出力(JEITA): 20W(10+10)、Dolby Atmos対応:〇
視野角(左右:上下)178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)
画面サイズ43V
画素数(水平×垂直)3,840×2,160(4K)
コントラスト1100:1
年間消費電力量(kWh/年)108
省エネ基準達成率(%)(目標年度2026年度)0.91
バックライトLEDバックライト
パネル液晶パネル
待機時消費電力(W)108[0.5]
チューナー数地上:2、BS・110度CS:2、BS4K・110度CS4K:2、CATV:C13ch -C63ch 、CATVパススルー:〇、データ放送/データサービス:〇/〇
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)97.0×57.0×5.7、[スタンド含む:97.0×63.0×28.6]
輝度(cd/m2)440
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
輝度:620cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:173W/。TVチューナー非搭載の業務用ディスプレイ。LEDバックライト方式。スピーカー搭載。VESA規格に対応。安心の3年間の延長保証付き。専用のブラビア法人様向け電話窓口に対応。テレビ会議や会議室でのプレゼンテーションディスプレイや、学校教室などにおすすめ。大型モデルのためカートンサイズを必ず確認してください。
付属品標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛け用アタッチメント、ケーブルクランパー
質量(kg)16.5[スタンド含む17.5]
消費電力(W)173[待機時0.5]
対応Bluetoothオーディオ機器:〇、HDR信号:(HDR10/HLG/Dolby Vision)、HTML5:〇
寸法(cm)有効画面サイズ:幅121.0×高さ68.0 、対角138.8cm
機能倍速駆動パネル/X-Motion Clarity、広色域:〇、縦置きでの設置:〇、超解像エンジン:4K X-Reality PRO、高輝度技術:X-tended Dynamic Range、スピーカー種類:バスリフレックススピーカー、スピーカー:フルレンジ x 2、スピーカー数:2、実用最大出力(JEITA): 20W(10+10)、Dolby Atmos対応:〇
コントラスト比6000:1(ダイナミックコントラスト 550000:1)
ディスプレイ55V
解像度3840×2560
応答速度(Gray to Gray. Ave.)8ms
視野角(左右:上下)178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)
設置姿勢横設置時:前傾20度、後継20度、縦設置時:後継20度
色(本体)ブラック
プロセッサー高画質プロセッサー:HDR X1
画素数水平3840×垂直2160(4K)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)123.1×71.0×7.0[スタンド含む123.1×78.0×33.8]
バックライト直下型LED部分駆動
入出力端子ビデオ入力端子:1 、HDMI入力端:4 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 、USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1
VESA対応横300×縦300mm
無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n
対応プロファイルBluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP
輝度(cd/m2)620
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
大型テレビ86インチ対応の本格ローボード。
天板の奥行き470mmで、余裕の安定感を実現。
届いた日からすぐ使える!
本体は3分割になっているので、ボルト6本で左右を固定すればすぐ使えます。
背板にはもちろん配線口がついており天板と底板の後部の切り欠きでコードが配線しやすいようになっています。
背面は電源タップや電源ルーターをまとめられる約7cmのスペースをつくりました。
適合サイズ~86V型
天板耐荷重(kg)100
色石目調シート
質量(kg)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2078×474×299
付属品転倒防止ロープ
材質PVCシート貼り中質繊維板
取扱説明書組立説明書(1.17MB)
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
関連キーワード