9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
98インチのIPSパネルを採用し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートを1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。さらに、ビデオ/音声入力端子、デジタル音声出力、オーディオライン出力、コンポーネント入力を搭載。700x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、通常保証(2年保証)モデルおよび、3年保証モデルも同時に発売となります。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR249:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H178°V178° 付属品マニュアル/保証書/HDMIケーブル/リモコン 質量(kg)53 サイズ98 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1335×2191×450 コントラスト比1200:1 表示色10.7億色 sRGB 84%/DCI-P3 68% 解像度3840×2160 応答速度8ms(GtoG) 入力端子HDMIx3、USBx1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、デジタル音声出力 スピーカー10W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)420
1台
989,800 税込1,088,780
翌日出荷

98インチのIPSパネルを採用し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートを1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。さらに、ビデオ/音声入力端子、デジタル音声出力、オーディオライン出力、コンポーネント入力を搭載。700x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、3年保証モデルおよび、5年保証モデルも同時に発売となります。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR249:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H178°V178° 付属品マニュアル/保証書/HDMIケーブル/リモコン 質量(kg)53 サイズ98 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1335×2191×450 コントラスト比1200:1 表示色10.7億色 sRGB 84%/DCI-P3 68% 解像度3840×2160 応答速度8ms(GtoG) 入力端子HDMIx3、USBx1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、デジタル音声出力 スピーカー10W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)420
1台
899,800 税込989,780
8日以内出荷

98インのIPSパネルを採用し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートを1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。さらに、ビデオ/音声入力端子、デジタル音声出力、オーディオライン出力、コンポーネント入力を搭載。700x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、通常保証(2年保証)モデルおよび、5年保証モデルも同時に発売となります。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR249:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H178°V178° 付属品マニュアル/保証書/HDMIケーブル/リモコン 質量(kg)53 サイズ98 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1335×2191×450 コントラスト比1200:1 表示色10.7億色 sRGB 84%/DCI-P3 68% 解像度3840×2160 応答速度8ms(GtoG) 入力端子HDMIx3、USBx1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、デジタル音声出力 スピーカー10W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)420
1台
919,800 税込1,011,780
8日以内出荷

法人向けレグザ 4K液晶 C350M Professional series REGZA 動画あり
法人向けレグザ 人気No.1の C350X(B) の後継機として、お客様からご要望の多かったミラーリングなどの新たな機能を搭載して新登場!。地デジやBS・CS放送はもちろん、4K放送やネット動画も高精細に楽しめる、さらに進化した新エンジン。高速レスポンス、進化したノイズリダクション、快適な操作性を備えました。場所や時間帯・室内照明など刻々と変化する視聴環境や、映像の種類をリアルタイムに検知・解析し、常に美しい画質に自動で調整。自分で細かく設定しなくても、設置したその日から視聴するお部屋や映像にぴったりの画質が手軽に楽しめます。AIで番組のジャンルを判別し、コンテンツに合わせてサラウンドなどの音質を自動調整します。スマートフォンやタブレットPC(Androidデバイス)などで表示している画面、画像や動画などをワイヤレスでテレビの大画面に表示して楽しめます。ホテル客室テレビでは、旅先で撮影した写真や動画を楽しめるため人気の機能です。Bluetooth対応デバイスを使ってワイヤレスでテレビの音声を楽しむことができます。スマートスピーカーに向かって話しかけるだけで、レグザのさまざまな操作をハンズフリーで行うことができます。
用途ビジネス~シティホテル・旅館、デジタルサイネージ、会議用ディスプレイ、リビング、など 付属品単四形乾電池 (2本)、レグザリモコン (CT-90503)、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本 質量(kg)7.5(スタンド含む)/7.4(スタンド含む) 消費電力(W)定格動作時:123、リモコン待機時:0.5、機能動作時:14 端子種別HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 3(eARC/ARC×15 )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 :eARC×15、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) :1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 :1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] :1、USB端子 :2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)、ヘッドホン端子: 1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)963×606×226(スタンド付き) 液晶パネル4K スピーカーフルレンジ:2個 画質モード映像処理エンジン:レグザエンジンZR (2023年新エンジン) 、ネット動画高画質:ネット動画ビューティ、地デジ高画質:地デジビューティ、自動映像調整機能:おまかせオートピクチャー、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール、HDR高画質:HDRオプティマイザー、HDR復元:HDRリアライザー、HDR信号対応 :HDR10/HLG HDR/Dolby Vision/HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応)、HDR対応:〇 画素数3840×2160(水平×垂直) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)97 省エネ基準達成率(%)102 グリーン購入法適合 対角(mm)1080 パネル4K 画面寸法(mm)941×529 発売年2024年 チューナー数4K衛星放送×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2 グリーンマーク認定
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

75インチの大画面でVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1および、オプティカル出力端子x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。400x300mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、通常保証モデル「JN-V750U-U」および5年保証モデル「JN-V750U-U-H5」も同時に発売となります。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):適合●縦回転(ピボット)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●上下角度調整(チルト)機能:なし ピッチ約0.43mm 消費電力(W)(標準)最大185、通常113、スタンバイ0.5 電源AC 100-240V 50/60Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約22 入力信号デジタル/アナログ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1668×335×1027 コントラスト比4800:1 表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 80% 解像度3840×2160 視野角H:176oV:176o ケーブルHDMIケーブル 応答速度(G to G):8ms 入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子 スピーカー10W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトD-LED アスペクト比16:9 モニターサイズ75型 パネル駆動方式VA リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)400 USBメディアプレイヤー機能専用
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

75インチの大画面でVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。高画質VAパネルを採用。4800:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1および、オプティカル出力端子x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。400x300mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ブラック●上下角度調整(チルト)機能:なし●高さ調整:なし●本体サイズ(H×W×D):高1027mm×幅横1668mm×奥行335mm●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):8ms●標準消費電力:最大≦185W 通常≦113W スタンバイ≦0.5W●パネル方式:VA サイズ75型 ピッチ約0.43mm 電源AC 100-240V 50/60Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約22 入力信号デジタル/アナログ 最大消費電力(W)185 コントラスト比4800:1 表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 80% 解像度3840×2160 視野角H:176oV:176o ケーブルHDMIケーブル 入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子 スピーカー10W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトD-LED パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)400 USBメディアプレイヤー機能専用
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

60~100型のサイズに対応した大型ディスプレイ/テレビ用壁掛け金具。大きいテレビでも確実にワンタッチで金具のロックができる。しっかり固定、横揺れに強くて安心です。壁からテレビまでの距離は最短85mm、どの位置からもテレビを見やすく、上下に調整可能です。VESA200x200~VESA900x600まで、大型テレビに対応可能です。
材質(本体)スチール、プラスチック 角度(°)チルト:上5 / 下10 耐荷重(kg)~75 本体質量(kg)3.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)954×85×625 適合サイズ60~100型 RoHS指令(10物質対応)対応 対応VESA規格縦200~600mm、横200~900mm
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

65インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR410:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES 付属品HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本 質量(kg)16.9 サイズ65 使用温度(℃)条件:0~40 表面処理半光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)904×1445×299 コントラスト比4000:1 表示色10.7億色 sRGB90% / DCI-P3 74 % 解像度3840×2160 視野角【上下/左右】H:178°V:178° 応答速度8ms 入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子 スピーカー10W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)条件:0~80 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。75インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度450cd/m2の液晶パネルはsRGB99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。また600x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、2年保証モデル「JN-IPS7500UHDR-U-H2」および5年保証モデル「JN-IPS7500UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60HZ 付属品電源ケーブル、HDMIケーブル、マニュアル、保証書、リモコン 質量(kg)23.2 サイズ75型 使用温度範囲(℃)-10~45 表面処理半光沢 対応HDR295、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1024×1668×368 コントラスト比1400:1 表示色10.7億色 sRGB99%/DCI-P3 80% 解像度3840×2160 応答速度14ms 入力端子HDMIx3、USBx1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー8Wx2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)30~80 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS)パネル フリッカーフリーNO 輝度(cd/m2)450
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷