16~26インチまでの折りたたみ自転車が入ります。折りたたんで持ち運びする際に便利です。
材質ナイロン420D(PUコーティング)
質量(g)940
容量(L)170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×380×550
たっぷり収納出来るビッグバッグです。かさ張るものを持ち運ぶ際に便利です。
トラスコ品番392-6761
材質ポリエステル
幅(mm)760
質量(kg)0.69
高さ(mm)710
材質(本体)ポリエステル
奥行(mm)470
外寸法・幅(mm)760
外寸法・高さ(mm)710
外寸法・奥行(mm)470
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
たっぷり収納出来るビッグバッグです。かさ張るものを持ち運ぶ際に便利です。
材質ポリエステル
材質(本体)ポリエステル
収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。フタはファスナーで開閉します。
材質ポリエステル
パカット開いて取り出しやすい収納バックです。口が大きく開き中身が見つけやすく、取り出しやすいです。収納、保管時はコンパクトになり積み重ねも可能です。
用途ペンチ、ドライバー、カッターなど工具の収納。
材質(本体)ポリエステル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×130×130
外寸法・幅(mm)260
外寸法・高さ(mm)130
外寸法・奥行(mm)130
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
耐久性に優れた高品質ポリエステルを使用(裏面:PVCコーティング加工)
移動に便利な長めの手提げショルダータイプ。
コンパクトに折りたたむ事が可能です。
ゆったりした寸法で大型工具なども数多く収納できます。
材質ポリエステル
エスコ品番EA925ME-52
寸法(mm)600×350×550
1個
¥4,420
税込¥4,862
当日出荷
材質PP(ラミネート加工)
色緑
大容量の大型ボストンバック!
材質ポリエステル
質量(g)約830
容量(L)約61
寸法(cm)62×37×27
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質ポリプロピレン
色本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)50
芯材FRP
軽くて丈夫な不織布素材のバッグで、多少の雨でもお使いいただけます。 底ボールを外せば、コンパクトに折りたたむことも出来ます。 お買物バッグとして。 底ボール付
低発塵性、制電性、フィルター性のトータルバランスに優れた素材を採用した携帯バッグです。
材質ポリエステル
色白
質量(g)260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×100×320
1枚
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
こんなお得な商品も!
角バッグ 折りたたみ
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
無駄を省いたシンプル設計。区分け・持ち運びに便利なコンパクト手提げタイプ。作業工具・スプレー缶などがスッキリ納まるボックス型。自立が出来るスチール製可動枠が付き、さらに底板付きで安定感は抜群です。
材質(底部芯材)ポリエチレン、(可動枠・縁芯材)スチール
材質(本体)ポリエステル
質量(kg)0.76
材質(本体)ナイロン(420D)
容量(L)72
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×250×380
アズワン品番64-7949-49
外寸法・幅(mm)670
外寸法・高さ(mm)380
外寸法・奥行(mm)250
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
大きく開くので出し入れがしやすい!
サイズはS・M・Lと豊富で使い勝手に合わせて選べます。
ワーカー使いだけでなく、アウトドアや普段使いにもナイスデザイン!
ボックス自立型軽量布製!
材質ポリエステル
こんなお得な商品も!
ツールバック
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
移動に便利な2WAYショルダー付。
Wファスナー付。
現場への移動、メンテナンス作業を強力にサポートします。
耐久性、耐光性、収納力抜群!!
スタイリッシュデザインMr.ツールバッグ
使いやすいフルオープンタイプ
シワになりにくく型崩れを防ぎます。
耐久性、耐光性抜群(高品質ポリエステル使用)衝撃をやわらげるクッション入り(発泡ポリエチレン使用)
仕様ザックリ収納内・外ポケット付、開閉しやすいWファスナー、ショルダー付2WAY
材質ポリエステル
入数12
たっぷり入る大型リュックサック
鋼線入の開口部はガバッ!と開いて出し入れに便利
握りやすいアルミグリップ
長時間背負っても疲れにくいラウンド形状の肩ベルト
ずれ防止用チェストベルト
材質本体:ポリエステルキャンバス、グリップ:アルミ
質量(g)1950
容量(L)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×400
耐荷重(N)78.5(8kgf)
ポケット外側:ファスナー付ポケット3個、メッシュポケット1個、ツール用ポケット3個/内側:ファスナー付ポケット1個、薄型ポケット2個、ツール用ポケット10個
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
保管時は折りたたんだ状態で収納スペースをとりません。底部には反転用ベルト付き。破損しやすい底部とコーナーは二重構造で補強してありますので長持ちで経済的
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。●建築現場等での資材や廃材の回収に。●イベント会場等でのゴミ回収に。●落葉、抜草などの回収に。
商品タイプ本体
バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります。インナーパッドが背中への負担を軽減してくれます。調整可能なウエストベルト付きで安定して背負えます。開口部のカバーはストラップで固定でき雨の侵入を防ぎます。大きく開口するので収納、取り出しに便利です。コードストッパーによって口を閉める事ができます。ショルダーストラップは調整可能です。
材質本体:ポリ塩化ビニール(PVC)、ベルト:ポリアミド
幅(mm)360
高さ(mm)630
奥行(mm)220
容量(L)45
軽くてかさのあるものの運搬、保管に便利です。
容量は通常のコンテナバックの2倍!
劣化したコンテナバックの移動にも!
仕様丸型、釣りベルト、反転ベルト付き
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(kg)1000
容量(m3)2
1パック(10枚)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1トン大型土のうの紫外線劣化を防ぐためのカバーです。
フォークリフトでベルト部分を吊るして移動設置も可能です。
用途大型土のう設置カバー。
1枚
¥6,898
税込¥7,588
9日以内出荷
ビジネス環境を整える数々の機能を搭載!
15文字×5行のバックライト付き大型液晶。
36mm幅テープに対応で大きなラベルも手軽に印刷。
使用頻度が高い「書体」「文字サイズ」「縦・横」の編集機能はワンタッチ。
ラベルの印刷面にスリットを入れる「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載。
使いやすさに定評のある日本語入力システム「ATOK」を搭載。
転写テープに対応。
光ケーブルへの貼付けなどに便利な「フラッグ」フォームを用意。
長さをそろえた複数のラベルを印刷する「定ピッチ」フォーム機能。
充電式電池(ニッケル水素電池)にも対応。
ラベルの演出に効果的な「外枠」89種と「表組み」10種を搭載。
Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。
付属品ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト、転写スティック
トラスコ品番393-6023
質量(g)約1160(乾電池・テープ除く)
シリーズテプラPRO スタンダード
電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)
表示15文字×5行(バックライト付き液晶)
ラベル幅P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24、36mm
入力方式JIS配列キーボード式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×220×85
最大印刷幅27.1mm(36mm幅テープ使用時)
書体漢字/5書体、かな/9書体、英数/13書体
変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
文字サイズ13段階
外枠89種(記号外枠含む)
装飾・飾り文字飾り字/19種、伸・縮/5種、囲み・網/8種
地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む)
連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット)
文章メモリー約500文字
辞書・文字数熟語数:約129000語(追加可能)、内蔵文字数:7897文字(JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等)
フォントアウトラインフォント
ファイルバックアップフラッシュメモリ
外字10文字
拡大印刷2~4倍(部分印刷可能)
内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル
あて名登録約10000文字/最大100件
表組み10種
余白6段階
色(本体)シルバー
印刷方式熱転写PRO印刷方式
名前登録約1120文字/最大40件
多行組み印刷1~13行
文字間隔4段階/英数字プロポーショナル方式
ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・384dot)
関連資料(1.75MB)
PC接続USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ
取扱説明書(18.42MB) (18.42MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
バックライト付きで見やすい。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。文字高52mmの大型表示。
付属品アルカリ単3乾電池2本
材質ABS、AS
寸法(mm)幅288×高さ35×奥行288
測定範囲0 ~ 150 kg
材質(本体)ABS、AS、PE
質量(g)約1100(乾電池含む)
種類ヘルスメーター
電源(V)DC3 アルカリ単3乾電池2本使用
ひょう量(kg)150
最小表示100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg)
最小表示(g)100
本体質量(kg)約1.1(電池含)
文字高(mm)52
消費電流(mA)最大30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×288×35
最小目盛100g
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
電池寿命約1年(1日5回はかった場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅288×高さ35×奥行288
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能
外形寸法D(mm)218
外形寸法W(mm)190
付属品取扱説明書、ACアダプタ
仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)
電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)
最小表示0.1%
表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)
サンプル数(個)5、10、25、50または100
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
材質(計量皿)SUS304
バックライト付きの大型表示。
物体表面温度の測定もできます。
(ミルクなどの温度も測定可能)
非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
測定部位額
測定方式赤外線式
測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9
材質ABS、PMMA
オートパワーオフあり
電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)
電池寿命約5000回(手動電源オフ時)
一般的名称皮膚赤外線体温計
消費電流(mA)20以下
バックライトあり
保護装置内部電源機器(電撃に対して)
分類(装着部)BF形
測定時間(秒)約1
表示体温3桁表示
最小表示(℃)0.1
許容誤差体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合)
使用温湿度範囲10~40℃、95%RH以下(結露なきこと)
保管温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと)
仕様告知音あり(サイレントモード付)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ファッション性と利便性を兼ね備えた大型バックパック。ウィッグが2体入るほどの大容量。ポケット多数・内側撥水加工で整理整頓&お手入れが楽に。
付属品トートバック
材質ポリエステル
寸法(mm)本体:320×260×440、トートバック:380×410
質量(g)821
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
収納機能が豊富なバックパック。開口のファスナーは、片方は下まで開くアシメトリー開口になっています。
容量30リットル。1泊2日の荷物に対応する大型バックパックです。
材質ポリエステル
色ブラック/グレー
質量(g)1460
内容量(L)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×320×565
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。
ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。
43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。
用途バッテリー端子の連結
適合ポール径(Φmm)大ポール(D端子)
材質ターミナル:鉛、ボルト・ナット:ユニクロメッキ
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。
ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用
用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)
種類電子天秤
表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)
外形寸法W(mm)190
表示形式デジタル
感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔10回/秒
通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
大型表示・バックライト付きで、夜間でも見やすい
業界最大サイズ。
先端が曲がる為、測定し易い。赤ちゃんでも安全に測定可能。
用途視力の弱い方。
赤ちゃんを測定したい方。
暗室でも測定したい方向け。
付属品取扱説明書(保証書、添付文書付き)、EMC技術情報、収納ケース、お試し用電池(コイン形リチウム電池(CR2032)×1個)
材質ABS、PMMA、TPE、ステンレス
寸法(mm)幅136×高さ29×奥行15
色ブルー
測定範囲32.0~42.0℃
材質(本体)ABS、PMMA、TPE、ステンレス
質量(g)約23(電池含む)
電源(V)DC3V コイン形リチウム電池(CR2032)×1個
電源CR2032×1つ
測定時間予測式20秒
最小目盛(℃)0.1
表示範囲(℃)32.0~42.0
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅136×高さ29×奥行15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AFBZX00027000
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
トランシーバー 特定小電力
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません)
IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。
運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける
初期設定要らずのACSH機能を新採用。
対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。
小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。
バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。
幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。
アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。
単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。
50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載:
[PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯)
/コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音
/イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど]
スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。
(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が
使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な
近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.)
プライベートのコミュニケーション
(旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー
無線としてのホビーユース etc.)
アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)
定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)
通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36)
周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000
インピーダンス約2kΩ
付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ
質量(g)約174(単三乾電池含む)
接地マイナス接地
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch)
電波型式F3E (FM)
充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5
通信方式交互通話(単信)
使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40
音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上)
送信出力10mW (1mW切り替え可)
種類特定小電力
防塵防水性能IP54
有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度
受信方式ダイレクトコンバージョン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(0.86MB)
密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。ベランダや軒下の多目的収納に最適です。フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
アメリカの厳しい基準(CPSC1203)をクリアした、スタイリッシュなキャップ型のヘルメットと、ヘルメットや、靴が収納可能な大型リュックサック、大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品で本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感タオルの3点がセットになりました。自転車に乗って行動する際に役立つセットになっています。
用途自転車運転、アウトドア、レジャー、ハイキングなどに。
色タオル:ネイビー
質量(g)ヘルメット:550、バッグ:783、タオル:148
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:350×160×520
寸法(縦×横)(mm)タオル:240×840
本体寸法(長さL×高さH)(mm)ヘルメット:280×130
頭囲(cm)54~62
バッグ容量(L)29
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
バックライト搭載。LEDが点灯する導通チェック機能。1.5V電池チェックレンジ搭載。直流・交流1000V測定できます。
用途研究開発・設備メンテナンス
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44
表示数値部4000
周波数特性40~400Hz(正弦波)
電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3
交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10
直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10
使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少
電池チェック概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)
3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能
電源AC アダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、または Ni-MHバッテリパック (オプション)
付属品取扱説明書、ACアダプタ
仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)
最小表示0.1%
表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)
外形寸法D(mm)218
外形寸法W(mm)190
サンプル数(個)5、10、25、50または100個
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量
測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)
精度等級3級
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ