締付け強度が優れています。
用途大型筺体の蓋止め・工作機械・特殊車両
引張荷重(N)588
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)140
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20480
1個
¥1,069
税込¥1,176
当日出荷
鍵穴付は南京錠で施錠できます。
大型パチン錠で締付け強度が優れています
用途大型・中型筐体の蓋・工作機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
仕上ヘアライン
アールの付いたソフトなデザインです。
鍵穴付は、南京錠で施錠ができます。
ステンレス製の大型パチン錠で締付け強度が優れています。
ステンレス製で耐食性に優れています
用途大型・中型筐体の蓋・工作機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
仕上バフ研磨
締付け強度が優れています。
用途大型筺体の蓋止め・小型コンテナ
引張荷重(N)98
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20029
1個
¥1,022
税込¥1,124
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
用途ダストボックス・コンテナ
引張荷重(N)882
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品受座
表面仕上げバレル研磨
3種類の大きさがあり用途によって選択できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途筐体の蓋止め用・配分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
筺体のコーナーに取付けができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途プラント・コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
材質SUS304
用途アオリの固定に
適合2~4t車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。レバーが大きいため操作性が良くなっています。
用途工作機械・建設機械・コンテナ等
許容荷重(N[kgf])441[45]
材質SPCC、SWRM、C5191
質量(g)199
部品名称キーパー、アーム、板ばね、シャフト、レバー、ベース
RoHS指令(10物質対応)対応
キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等
材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

キャッチクリップ(パッチン錠) ステンレス
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
締圧力(kN[kgf])3.18[318]
付属品ナットM5 P=0.8
ストローク(mm)45
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)209
タイプ引っ掛け型
最高高さ(mm)42.3
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
最大長(mm)220.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
締付け力が優れています。
用途コンテナの蓋止め用
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20726
1個
¥591
税込¥650
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠ができます。
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途船舶・工作機械・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
クリップ式で振動に強いです。
用途集塵機器、工作機械、制御盤扉、風力機械、研磨機械
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
種別設備・機械
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種ボックス、コンテナ等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
許容荷重(N[kgf])275[28.1]
種別設備・機械
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
レバーが大きいため、操作性が良くなっています。
用途計測機器・工作機械・建設機械等
材質SPCC、SWRM、S、SPHC
質量(g)129.5
部品名称キーパー、アーム、リベット、ベース、レバー
表面処理3価クロメート
許容荷重(N[kgf])491[50]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
ガス置換対応大型デシケーターで、積み重ねての使用も可能です。
扉部はパッチン錠を採用しており気密性に優れています。
流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。
付属品棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚
内寸法(mm)560×483×731
棚板間隔(mm)40
外寸法(mm)574×517×765
質量(kg)18
材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)
棚ピッチ(mm)50
材質(枠)アルミサッシ
棚板寸法(mm)490×460
関連キーワード