大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして
色ブラック
使用工具プラスドライバー2番
耐荷重(kg)(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5
材質(パネル)スチール(エポキシ粉体塗装)
壁寄設置:可動脚を折りたたむと壁面にピッタリと設置可能
移動:可動脚を折りたたみ部屋間をスムーズに移動可能
移動時に便利なハンドルを標準装備。配線フックとしても使用可能
本体内に配線収納可能(背面パネルは着脱式)。支柱前面の配線穴はオプション棚板に設置した機器の配線可能
大型キャスター
付属品ディスプレイ取付ネジセット
キャスターウレタン巻き双輪/2個ダブルストッパー付
キャスター径(Φmm)100
角度調整範囲前方11度・3度 (任意調節可能)
関連資料(0.3MB)
上下調整50mmピッチ 6段階
大型ディスプレイを前後両面に設置可能なスタンド
サイズ47~65インチ(横設置は40~65)
耐荷重(kg)35(×2) 前後同じディスプレイを使用してください。
1台
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
ディスプレイの高さ、角度調節、回転が可能なスタンド。大型キャスターを装備。奥行約750mmの省スペース設計。部屋間の移動にも配慮しています。
付属品ケーブルホルダー(背面取付)
幅(mm)1067
質量(kg)47
高さ(mm)1633
奥行(mm)746
キャスター(mm)直径100(前2輪ストッパー付)
範囲(mm)棚板高さ可動範囲:413~610
キャスター径(Φmm)100(前2輪ストッパー付)
材質(フレーム)アルミ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1067×746×1633
足元スッキリな自立型ディスプレイスタンド
キャスターのない、床に据え置き設置するタイプのベースなので、エントランス、ロビー、多目的ホールなど、人が多く集まる場所への設置に最適です。
43~65インチまでの大型ディスプレイを搭載することができ、デジタルサイネージを表示させるためのSTBを収納するスペースも備えています。
付属品TV取付ネジ
材質スチール
質量(kg)27
色ブラック
取付縦横設置可能
耐荷重(kg)45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納スペース:270×210×50(5kgまで)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×1415×620
中心高さ(mm)1150~1450
取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400
アンカー穴(mm)Φ12.5 4本
高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整
対応インチサイズ43~65
上下調整0°/5°
アンカーピッチ(mm)W610×D520
1台
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
関連キーワード