37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(100本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L(mm)5.0 材質(本体)アルミ
1袋(50個)
999 税込1,099
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

アルミフランジ×スチールシャフト、ステンレスフランジ×ステンレスシャフトのリベットを 少ない力で打つことができます
使用可能リベット(Φmm)3.2、4.0、4.8、6.4 長さ(mm)310~825
1台
18,880 税込20,768
翌日出荷

1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

中型・大型車のリベット交換が手軽にできます。本体をバイスに取り付けるだけです。 シューアジャスターによる角度調整で、しっかり固定できます。 ショック装置付です。
ケース寸法(mm)310×180×60 質量(kg/セット)4.6 適合車種中型・大型トラック・バス
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

材質アルミ(A1070) 表面処理脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐食性に優れたオールアルミ製 スリープ、シャフトともアルミ製のため、軽くて電食しません。
用途母材と部材の締結に 材質アルミニウム合金
1パック(20本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポータブルタイプですから場所をとりません。 連続作業でも疲れません。 一人で能率的に作業ができます。 トラック・バスのライニング張替えが、数分でできます。
寸法(mm)エアーハンマー/340×62、リベッター/225×190×185 全長(mm)ポンチ/190 ケース寸法(mm)430×210×154 質量(kg/セット)6.8
1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷

1パック(100個)ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
1箱(1000個)ほか
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

リベットセット ハンドタイプ モノタロウ 動画あり
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。 使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製) セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本) 材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製 全長(mm)260 材質(本体)アルミ合金、炭素鋼 質量(g)440(本体のみ) 材質(グリップ)PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ丸頭
1パック(80本)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電気(充電式)ドリルドライバーやインパクトドライバーに取り付けてリベット作業ができる電動リベッターです。 ハンドリベッターでは締結時に大きな力を必要としたステンレス製のリベットでも、本機では手軽に作業が行えます。 安全な作業が行える補助ハンドル、収納に便利な収納袋付き。
付属品ノーズピース4種・六角軸下穴ドリル4種・お試し用リベット20本・専用収納袋・レンチ・六角軸ピン・補助ハンドル トラスコ品番375-6076 軸径(Φmm)六角軸対辺6.35 適合フランジ2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm(アルミ・鉄・銅)、2.4mm・3.2mm(ステンレス) 使用可能材質フランジ部/アルミ・鉄・銅・ステンレス
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ハンドリベッター 両手式 モノタロウ 動画あり
両手タイプのリベッターで、Φ2.4~Φ6.4mmまで幅広く使用できます。 かしめたシャフトは本体のケースに排出されます。
用途Φ2.4~Φ6.4mmまでのかしめに 使用可能リベット(Φmm)アルミニウム:2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 スチールとステンレス:2.4/3.2/4.0/4.8 付属品Φ2.4mmノーズピース、Φ3.2mmノーズピース、Φ4.0mmノーズピース、Φ4.8mmノーズピース、Φ6.4mmノーズピース 全長(mm)310 材質(本体)アルミニウム、炭素鋼 質量(g)860 材質(グリップ)PVC 材質(ハンドル)炭素鋼 取扱説明書(1.2MB) 使用ノーズピース炭素鋼
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。
セット内容【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH3×5A/A かしめ幅(3.0~3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0~4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5~6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5~8.5mm)【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH4×5A/A かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5~4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0~6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0~8.0mm)【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄PH5×6A/S かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0~5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0~7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0~9.0mm) ケース寸法(mm)122×140×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

高級牛革使用。型くずれしにくい型押し仕上げ。極太糸・大型リベットによる耐久性。台部分にはエバ革を使用し、防水効果のあるアクリル加工を施しています。ベルト通し部分には、丈夫で手触りの良い高級ヌメ革を使用。
適合プロ200剪定鋏180・プロ200剪定鋏200 全長(mm)240 質量(g)150
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

高級牛革使用。型くずれしにくい型押し仕上げ。極太糸・大型リベットによる耐久性。台部分にはエバ革を使用し、防水効果のあるアクリル加工を施しています。ベルト通し部分には、丈夫で手触りの良い高級ヌメ革を使用。
適合プロ200剪定鋏(ガード付)180/200 全長(mm)230 質量(g)200
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

高級牛革使用。型くずれしにくい型押し仕上げ。極太糸・大型リベットによる耐久性。台部分にはエバ革を使用し、防水効果のあるアクリル加工を施しています。ベルト通し部分には、丈夫で手触りの良い高級ヌメ革を使用。
全長(mm)240 質量(g)160
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

高級牛革使用。型くずれしにくい型押し仕上げ。極太糸・大型リベットによる耐久性。台部分にはエバ革を使用し、防水効果のあるアクリル加工を施しています。ベルト通し部分には、丈夫で手触りの良い高級ヌメ革を使用。
適合ピストル剪定260・ピストル芽切270 全長(mm)230 質量(g)200
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

高級牛革使用。型くずれしにくい型押し仕上げ。極太糸・大型リベットによる耐久性。台部分にはエバ革を使用し、防水効果のあるアクリル加工を施しています。ベルト通し部分には、丈夫で手触りの良い高級ヌメ革を使用。
適合木助植木鋏2寸/3寸刃 全長(mm)300 質量(g)280
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

高級牛革使用。型くずれしにくい型押し仕上げ。極太糸・大型リベットによる耐久性。台部分にはエバ革を使用し、防水効果のあるアクリル加工を施しています。ベルト通し部分には、丈夫で手触りの良い高級ヌメ革を使用。
全長(mm)330 質量(g)235
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

高級牛革使用。型くずれしにくい型押し仕上げ。極太糸・大型リベットによる耐久性。台部分にはエバ革を使用し、防水効果のあるアクリル加工を施しています。ベルト通し部分には、丈夫で手触りの良い高級ヌメ革を使用。
適合木助植木鋏2.3寸/3.3寸刃・木助ライト植木鋏2寸/3寸刃 全長(mm)270 質量(g)230
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、 金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。 また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。
用途母材と部材の締結に 材質(スリーブ)アルミニウム合金 材質(シャフト)ハイカーボンスチール
1パック(20本)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極上牛革使用! 型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分) 防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分) ポケットには高級ヌメ革使用! 台には両面エバ革使用! 大型補強リベット使用! 丈夫な極太糸使用!
全長(mm)340 適合本体N-207、N-208 質量(g)280
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

極上牛革使用! 型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分) 防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分) ポケットには高級ヌメ革使用! 台には両面エバ革使用! 大型補強リベット使用! 丈夫な極太糸使用!
全長(mm)230 幅(mm)75 厚さ(mm)45 質量(g)140 適合ベルト幅(mm)50 適合サイズ(mm)200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ニシガキ工業刈吉刈込鋏ケース
極上牛革使用! 型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分) 防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分) ポケットには高級ヌメ革使用! 台には両面エバ革使用! 大型補強リベット使用! 丈夫な極太糸使用!
全長(mm)320 質量(g)220 適合サイズ(mm)180・200・220
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

ニシガキ工業木助植木鋏 ケース
極上牛革使用! 型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分) 防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分) ポケットには高級ヌメ革使用! 台には両面エバ革使用! 大型補強リベット使用! 丈夫な極太糸使用!
全長(mm)350 質量(g)320 適合サイズ(mm)4寸・5寸
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。
セット内容#50系カシメ・カッターピン、#50系プレートホルダー、#50系Uホルダー、#50/#40共通ボルト、#50/#40位置合わせピン 適合サイズ520、525、50(530)、532
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。従来の40系オプションセットのU字ホルダーと圧入プレートの寸法を見直す事で更に使いやすくなっています。これまで使いにくかったDID428VXの作業にも対応しています。従来品と区別するためにU字ホルダーと圧入プレートに白色でラインヲ入れて目印としています。(従来品は黄色ライン)
セット内容#40系カシメ・カッターピン、#40系プレートホルダー、#40系Uホルダー 適合サイズ420、428
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

タフな移動に耐える、61鍵キーボード用ギグバッグ。Gator Cases GKB-61は、61鍵盤キーボードの運搬に最適な、軽量で頑丈なギグバッグです。耐久性の高い600デニールナイロン構造を採用し、練習やライブへの移動中も大切な楽器を保護します。内部にはキーボードを固定するための調節可能なパッド入りストラップを備え、収納部での不要な動きを抑制。ペダル、ケーブル、楽譜などのアクセサリーを収納できる大型の外部ジッパーポケットも便利です。補強されたリベット打ちキャリーハンドルにより、持ち運び時の負担を軽減し、安心して機材を運ぶことができます。手軽さと保護性能を兼ね備えた、アクティブなキーボーディストのためのバッグです。・61鍵盤キーボードに対応。・耐久性の高い600デニールナイロン構造。・内部に調節可能なパッド入り固定ストラップ。・ペダルやケーブル、楽譜などを収納できる大型外部ポケット。・補強されたリベット打ちキャリーハンドル。・製品名:GKB Keyboard Gig Bag Series (61 Note Keyboard Gig Bag)。・型番:GKB-61。・メーカー:Gator Cases。・用途:61鍵盤キーボードの収納・運搬 (ギグバッグ)。・素材:600デニールナイロン。・対応鍵盤数:61鍵。・内寸:965 x 406 x 152 mm (38.0 x 16.0 x 6.0 インチ)。・外寸:1086 x 489 x 165 mm (42.75 x 19.25 x 6.5 インチ)。・重量:3.2 kg (7.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408503660
1台
14,980 税込16,478
9日以内出荷

スリムで奥行きのある88鍵キーボードのための、ロングタイプギグバッグ。Gator Cases GKB-88 SLXLは、スリムながらも奥行きや長さのある特定の88鍵盤キーボードを安全に運搬するために設計されたギグバッグです。耐久性の高い600デニールナイロン構造を採用し、移動中の擦れや衝撃から楽器を保護。内部にはキーボードをしっかりと固定する調節可能なパッド入りストラップを備えています。ペダル、ケーブル、楽譜などのアクセサリーをまとめて収納できる外部ポケットも装備。補強されたリベット打ちキャリーハンドルにより、大型のキーボードでも比較的楽に持ち運びできます。・スリムかつエクストラロングの88鍵盤キーボードに対応。・耐久性の高い600デニールナイロン構造。・内部に調節可能なパッド入り固定ストラップ。・アクセサリー収納用外部ポケット。・補強されたリベット打ちキャリーハンドル。・製品名:GKB Keyboard Gig Bag Series (88 Note Keyboard Gig Bag; Slim Extra Long Design)。・型番:GKB-88 SLXL。・メーカー:Gator Cases。・用途:スリムかつエクストラロング88鍵盤キーボードの収納・運搬 (ギグバッグ)。・素材:600デニールナイロン。・対応鍵盤数:88鍵 (スリム、エクストラロングタイプ)。・内寸:1492 x 400 x 146 mm (58.75 x 15.75 x 5.75 インチ) ※資料により差異あり、公式サイト等の情報を優先。・外寸:1518 x 413 x 171 mm (59.75 x 16.25 x 6.75 インチ) ※資料により差異あり、公式サイト等の情報を優先。・重量:2.9 kg (6.39 lbs) ※資料により差異あり、公式サイト等の情報を優先。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408529639
1台
15,980 税込17,578
9日以内出荷

Bags supplied without tools. RS PRO強化PVC製工具バッグ. RS PROジッパー工具バッグのサイズは660 mm x 250 mm x 230 mmです。この雑嚢スタイルの工具バッグは、ライトグレーの丈夫なナイロン繊維強化PVC製です。 このバッグのジッパーは、バッグの底部まで全面にわたっており、両端からバッグを開閉できます。バッグの片側には大きなポケットが2つあり、収納サイズは290 mm x 45 mm x 100 mmと275 mm x 45 mm x 100 mmになっています。反対側には、直径40 mmのハンドルを保持する6つのポケットと直径30 mmのハンドルを保持する7つのポケットがあります。従来の工具ボックスに収まらない大型の工具を持ち運ぶ場合に便利です。ウェビングハンドルは、バッグ全面にわたって縫い付けとリベット留めで固定されているため、強度がさらに高くなっています。 電子機器、工具、部品を安全に運搬できるように設計されているため、このヘビーデューティRS PRO雑嚢は、快適かつ実用的な製品です。使いやすく、頑丈で用途の広い製品をはじめ、RS PROは、さまざまな工具収納ソリューションを提供しています。. 特長と利点:. 小さな工具用の収納ポケット付き バッグ上部はツインジップで開閉 寸法: 660 x 250 x 230 mm 色: グレー 重量: 1.6 kg ナイロン強化PVC製 ハンドル幅: 1インチ 底部と側面を強化. 保管場所 この工具バッグの内側には、さまざまな多目的収納スペースがあります。そのため、大きくてかさばる機器と共に小型工具を個別に収納して運ぶのに最適です。ジッパーを開けるだけで、すばやくメイン収納部を開くことができます。 代表的用途 工具バッグと工具バックパックは、必要な機器を保管したり持ち運んだりするために、プロやDIY愛好家がよく使用します。特別に設計されたコンパートメントと耐久性に優れた素材により、安全で快適な使い心地が長期間保証されます。このタイプのバッグは通常、次のような人が使用します。 配管工 電気技術者 自動車整備士 大工 建設業者 ガスエンジニア よくある質問 ジッパーはロック付きですか. いいえ、ジッパーにロック機構はありません。 このバックにキャスターは付いていますか. このバッグにはキャスターがありません。 註 このバッグに工具は付属していません。
仕様バッグタイプ = 工具バッグ材質 = ナイロン長さ = 660mm幅 = 250mm高さ = 230mmショルダーストラップ = なしロックタイプ = ファスナー
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 50mm。厚さ = 2mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro ステンレススチール製バットヒンジねじ、 50 mm x 50 mm x 2 mmこのロングバットヒンジは Durable ステンレススチール製で、ドアパネルとキャビネットで使用するように設計されています。シンプルで不器用な設計により、堅牢な構造と組み合わせた信頼性の高い強度が実現されています。 側面は、溶接された 50 mm x 50 mm のリーフペアで構成されています。腐食に強く、非常に頑丈なグレード 304 ステンレススチール製です。大型サイズのため、このヒンジはより重い重量を支えることができ、長寿命の構造により、過酷な用途にも耐えられます。また、リベット留めされているステンレススチール製ヒンジピンにより、外れないようになっているため、安全な選択肢となっています。このヒンジには、 6 か所に穴開け加工が施され、簡単に位置合わせできます。皿穴は皿穴で、ねじを表面と平らに SIT できます。 ヒンジにはねじが付属しており、屋外やより過酷な環境での使用に適しています。特長と利点.グレード 304 ステンレススチール製バットヒンジ .長さ 50 mm .幅 50 mm .材質の厚さは 2 mm .皿頭固定穴 .自由な振動 .リベット留めヒンジピン .ネジが付いていますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷