材質AES樹脂製
付属品取付ねじ取扱説明書
寸法A(mm)250
寸法B(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
換気面積(cm2)217
材質AES樹脂製
寸法A(mm)250
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)30/32
寸法B(mm)250
最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7)
最大風量(m3/min)4.6/5.5
入力端子2端子
騒音レベル(dB(A))約58/62
材質アルミ
色シルバー
仕上アルマイトクリア
ビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
アルミニウム合金製の大型ベンチレーターです。
材質/仕上アルミ合金/アルマイト( シルバー)
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32プラグ
材質アルミニウム合金
形状角型
質量(g)578
外形寸法D(mm)240
仕上シルバーアルマイト処理
取付け方法面付
外形寸法L(mm)340
アズワン品番64-6779-62
空気流通面積(mm2)55000
空気流通面積(cm2)550
取付穴径d(Φmm)200
取付穴径l(Φmm)305
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様扉用
色シルバー
仕上アルマイト処理
材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム
付属品取付ねじ取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~+60
寸法A(mm)250
寸法B(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
換気面積(cm2)217
形状角型
材質ABS樹脂
質量(g)57
外形寸法D(mm)68
取付け方法掘込
外形寸法L(mm)257
空気流通面積(mm2)5600
取付穴径d(Φmm)65
取付穴径l(Φmm)254.5
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様ステンレス網付、水切付
色シルバー
仕上アルマイト処理
材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム
付属品プラグコード取付ねじ取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~+60
寸法A(mm)250
定格周波数(Hz)50/60
寸法B(mm)250
最大静圧(mmH2O)184/237(19/24)
最大風量(m3/min)4.7/5.5
入力端子2端子
騒音レベル(dB(A))約58/63
入力(W)30/20
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質ステンレス鋼(SUS316)
形状角型
質量(g)308
外形寸法D(mm)215
仕上ヘアーライン
取付け方法面付
空気流通面積(mm2)7500
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
打込式の空気孔です。
形状角型
材質アルミ合金
外形寸法D(mm)80
取付け方法掘込
取付穴径d(Φmm)64
電源コード(m)1
材質(取付金具)ばね鋼板
保護IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(通気ギャラリー)ABS樹脂製(黒色・5Y7/1色)
材質(防塵フィルター)エアフィルター(11mm 黒色)
ファン電源線長さ(mm)1000
種類角型ガラリ
材質アルミニウム
仕上アルマイト処理 (色)アルミニウム素地色
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様ステンレス網付、水切なし
色シルバー
仕上アルマイト処理
ビス付なので現場で即取付け可能
使い勝手の高いサイズ
付属品ビス:8個
材質アルミA6063
色シルバー
表面処理T5
換気量率(%)30
脱衣所で便利な「予備暖房・衣類乾燥・換気・涼風」と1台で4役の機能を搭載。
1.3kWセラミックヒーターの採用で、脱衣所をすばやく暖房。1.5坪の脱衣所なら10分で室温が約20℃まで上昇します。床面積は1.5坪タイプまで対応。
衣類乾燥は温風のみですばやく乾燥させる「標準乾燥」と、送風と温風の組みあわせで乾燥させる「ゆっくり乾燥」の2モード。生活シーンに応じて脱衣所空間を有効活用できます。
大型風向ルーバーでねらった箇所へ空気を搬送します。「スポット気流」で集中暖房、「ワイド気流」で脱衣所の全体暖房と2タイプの気流を使い分けることができます。
仕様適用脱衣所サイズ:1.5坪まで、フィルターチェックお知らせ機能付、入りタイマー予約機能付、付属ダクト:外径Φ88.9mm 適用壁厚長さ:240mm
付属品簡易防水形赤外線ワイヤレスリモコン
質量(kg)循環部本体:6.9(取付板、ダクト除く)、換気部:1.7
タイプ屋内壁掛形
定格電圧(V)単相100(50/60Hz)
安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1)
ヒーターPTCセラミックヒーター
消費電力(W)(50/60Hz)標準乾燥:1340/1360、予備暖房(強):1310/1330、予備暖房(弱):1210/1190、涼風(強):64/73、涼風(弱):51/51、換気:26/27
ヒーター容量(kW)1.3
騒音値(dB)(50/60Hz)標準乾燥:46.5/46.5、予備暖房(強):46/46、予備暖房(弱):35/32、涼風(強):46.5/46.5、涼風(弱):37.5/35.5、換気:36/36
風量(m3/h)(50/60Hz)【循環】標準乾燥:230/230、予備暖房(強):230/230、予備暖房(弱):145/130、涼風(強):230/230、涼風(弱):145/130、【換気】標準乾燥:90/90、涼風(強):90/90、涼風(弱):90/90、換気:90/90
使用期間設計標準:10年
運転時間標準乾燥・予備暖房:最大6時間、ゆっくり乾燥・涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
脱衣所で便利な「予備暖房・衣類乾燥・涼風・換気連動」と1台で4役の機能を搭載。
1.3kWセラミックヒーターの採用で、脱衣所をすばやく暖房。1.5坪の脱衣所なら10分で室温が約20℃まで上昇します。床面積は1.5坪タイプまで対応。
衣類乾燥は温風のみですばやく乾燥させる「標準乾燥」と、送風と温風の組みあわせで乾燥させる「ゆっくり乾燥」の2モード。生活シーンに応じて脱衣所空間を有効活用できます。
大型風向ルーバーでねらった箇所へ空気を搬送します。「スポット気流」で集中暖房、「ワイド気流」で脱衣所の全体暖房と2タイプの気流を使い分けることができます。
仕様適用脱衣所サイズ:1.5坪まで、フィルターチェックお知らせ機能付、入りタイマー予約機能付
付属品簡易防水形赤外線ワイヤレスリモコン
質量(kg)循環部本体:7.0(取付板除く)
タイプ屋内壁掛形
定格電圧(V)単相100(50/60Hz)
安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1 チップヒューズ3.15A×1)
ヒーターPTCセラミックヒーター
消費電力(W)(50/60Hz)標準乾燥:1310/1330、予備暖房(強):1310/1330、予備暖房(弱):1210/1190、涼風(強):38/46、涼風(弱):25/24
ヒーター容量(kW)1.3
騒音値(dB)(50/60Hz)標準乾燥:46/46、予備暖房(強):46/46、予備暖房(弱):35/32、涼風(強):46/46、涼風(弱):35/32
風量(m3/h)(50/60Hz)【循環】標準乾燥:230/230、予備暖房(強):230/230、予備暖房(弱):145/130、涼風(強):230/230、涼風(弱):145/130
使用期間設計標準:10年
運転時間標準乾燥・予備暖房:最大6時間、ゆっくり乾燥・涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
室外機上のデッドスペースを収納スペースとして有効に活用出来ます。
大型の室外機にも対応するワイドサイズです。
前面のルーバーは下向き、上向きと目的に応じて変えることができます。
ガタツキ防止のアジャスター付き。
材質アルミニウム
色(焼付塗装)ブラウン
耐荷重(kg)天板部15
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(エアコン室外機収納部)(約)950×400×950
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(アジャスター含む)995×445×1060
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
RS Proリサイクルエコノミー前面半開きストレージビン. RS Proの経済的なプラスチック製ストレージビン製品です。リサイクルされた丈夫なポリプロピレン製で、職場及び家庭における小さな部品のシンプルかつ効果的な整理及び保管手段として設計されています。これらのストレージビンは、互いに積み重ねて使用できるため、省スペースと取り回しの簡単さの両方で収納ニーズに対応します。容器の前面が開いているため、中身に簡単にアクセスできます。ビンの前面にある凹んだ部分は、インデックスカードやラベルを挿入して、簡単に識別できるようになっています。. ストレージビンとは.. ストレージビンとは、複数の小さなコンポーネント又は部品を格納するために使用される収納ボックスの一種です。これらの容器は、単独で使用することも、棚に置いて使用することも、互いに積み重ねて使用することもできます。また、ルーバーパネル又はキャビネットを使用して、大型収納システムの一部にすることもできます。. これらの容器はどのような場所で使用できますか.. 容器は、さまざまな産業に加え、家庭でも使用されています。コンポーネントや家事用具をすっきり整理して収納するための、機能的な手段になります。これらのプラスチック製ストレージビンは一般に、現代的な倉庫や製造現場(部品入れとして)で、ルーバーパネルやラックシステムに取り付けて使用されています。効果的な収納システムを使用すると、仕事の流れと効率の両方を改善できます。 プラスチック製収納ボックスは、病院、作業場、オフィス、ラボ、ガレージなどで使用することもできます。. ポリプロピレンとは何ですか.. これらのプラスチックの入れ物はリサイクルされたポリプロピレンから作られています。ポリプロピレンは熱可塑性樹脂の一種で、丈夫で軽く、剛性と耐衝撃性に優れています。この熱可塑性樹脂は、耐疲労性も良好で、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持します。ポリプロピレンは耐薬品性にも優れています。. 特長と利点. これらのプラスチック製ストレージビンには、次のような特長と利点があります。. . 品質を維持しながらコストと二酸化炭素排出量を削減 . リサイクル可能で環境に優しい . 基部、側面、スタッキングリムが強化されており、頑丈でヘビーデューティ設計 . 耐久性とほとんどの工業溶剤に対する耐性を兼ね備える頑丈なポリプロピレンをリサイクルし、射出成形して製造 . ポリプロピレンの使用温度範囲: -15 → +50 ℃。ただし、これは使い方や用途によって変わり、ストレージビンが負荷や変形応力を受けている場合は適用できない場合があります。 . 無毒性 . プラスチック製収納容器の内面は、滑らか、清潔、衛生的で、グリースなどの物質の堆積を防止。清掃も簡単 . ストレージビンの前面に製品識別に使える成形インデックスカードスロット付き. コンテナのスタッキング荷重. これらの容器を積み重ねる場合、積載荷重全体が一番下の容器にかかる点に注意してください。したがって、積み重ねた容器(最大スタック高まで)の個別の荷重も全体的な荷重も最大スタッキング荷重を超えないようにしてください。スタッキング荷重情報については、データシートを参照してください。. ストレージビンシステム. これらのプラスチック製ストレージビンは、単独で使用することも、ルーバーパネルに取り付けたり、キャビネットやオープンラックシェルフに収容したりして、大型収納システムを形成することもできます。RS Proでは次のサイズの収納システムを用意しています。. ルーバーパネルシステム. ルーバーパネルシステムは、プラスチック容器の収納用に設計され、棚の代わりになります。ストレージビンは、単純にパネルのスロットに掛けて使用します。これらのパネルを使用すると、収納スペースが最大限活用できます。. . 壁面取り付け型ルーバーパネル - 代表品番 ; 555-471 555-471 を参照 . 自立式ルーバーパネルユニット . ルーバーパネルトロリー . ルーバーパネルキャビネット. これらの容器の最大積載重量は、以下のリストにあるように、壁面取り付け型ルーバーパネルに固定したときの値です。. サイズ1 = 8 kg サイズ2 = 8 kg サイズ3 = 20 kg サイズ4 = 24 kg サイズ5 = 30 kg サイズ6 = 40 kg サイズ7 = 28 kg. ロック可能な収納キャビネット. これらのキャビネットはスチール製で、調節可能な棚と安全な鍵式のロッキングドアを備えています。. シェルフベイ. これらは、ストレージビンに簡単にアクセスできるオープンシェルフユニットです。. コンテナトロリー. これらのトロリーは、ストレージビン用の可搬式収納システムを実現します。トロリーの背面にあるルーバーに容器を掛けられます。
仕様タイプ = Storage Binビン材質 = PP全高 = 130mm全幅 = 150mm奥行寸法 = 240mm色 = 白対応ビンサイズ = 3シリーズ = Recycled Economy, Stacking Recycled Economy
1袋(10個)
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
RS Pro標準色前面半開きストレージビン. RS Proの高品質プラスチック製ストレージビン製品です。丈夫なポリプロピレン製で、職場及び家庭における小さな部品のシンプルかつ効果的な整理及び保管手段として設計されています。これらのストレージビンは、互いに積み重ねて使用できるため、省スペースと取り回しの簡単さの両方で収納ニーズに対応します。容器の前面が開いているため、中身に簡単にアクセスできます。ビンの前面にある凹んだ部分は、インデックスカードやラベルを挿入して、簡単に識別できるようになっています。容器の色分けは、識別に役立ち、簡単かつ効率的な整理を実現します。. ストレージビンとは.. ストレージビンとは、複数の小さなコンポーネント又は部品を格納するために使用されるストレージボックスの一種です。これらの容器は、単独で使用することも、棚に置いて使用することも、互いに積み重ねて使用することもできます。また、ルーバーパネル又はキャビネットを使用して、大型収納システムの一部にすることもできます。. これらの容器はどのような場所で使用できますか.. 容器は、さまざまな産業に加え、家庭でも使用されています。コンポーネントや家事用具をすっきり整理して収納するための、機能的な手段になります。これらのプラスチック製ストレージビンは一般に、現代的な倉庫や製造現場(部品入れとして)で、ルーバーパネルやラックシステムに取り付けて使用されています。効果的な収納システムを使用すると、仕事の流れと効率の両方を改善できます。 プラスチック製収納ボックスは、病院、作業場、オフィス、ラボ、ガレージなどで使用することもできます。. ポリプロピレンとは何ですか.. これらのプラスチック容器は、熱可塑性樹脂の一種であるポリプロピレンから作られています。ポリプロピレンは丈夫で軽く、剛性と耐衝撃性に優れています。この熱可塑性樹脂は、耐疲労性も良好で、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持します。ポリプロピレンは耐薬品性も優れています。. 特長と利点. RS PROプラスチック製貯蔵ビンには、さまざまな色とサイズがあります。. . 強化されたベース、側面、スタッキングリムを備えた強力で頑丈な設計 . 耐久性に優れ、ほとんどの工業溶剤に対する耐性を備えた頑丈な注入成形ポリプロピレン製 . ポリプロピレンは、-15~+50 ℃の温度範囲に耐えることができます。ただし、これは使用方法や用途により、貯蔵ビンが負荷や変形応力を受けている場合は適応しない場合があります。 . 無毒性 . プラスチック製貯蔵容器の内側は滑らかで清潔で衛生的で、グリースなどの物質の蓄積を防止します。この貯蔵ビンはお手入れも簡単です . 貯蔵ビンの前面にはインデックスカードスロットがあり、製品を識別できます。. コンテナのスタッキング荷重. これらの容器を積み重ねる場合、積載荷重全体が一番下の容器にかかる点に注意してください。したがって、積み重ねた容器(最大スタッキング高さまで)の個別の荷重も全体的な荷重も最大スタッキング荷重を超えないようにしてください。スタッキング荷重情報については、データシートを参照してください。. ストレージビンシステム. これらのプラスチック製ストレージビンは、単独で使用することも、ルーバーパネルに取り付けたり、キャビネットやオープンラックシェルフに収容したりして、大型収納システムを形成することもできます。RS Proでは次のサイズの収納システムを用意しています。. ルーバーパネルシステム. ルーバーパネルシステムは、プラスチック容器の保持用に設計され、棚の代わりになります。ストレージビンは、単純にパネルのスロットに掛けて使用します。これらのパネルを使用すると、収納スペースが最大化されます。. . 壁面取り付け型ルーバーパネル - 代表品番 ; 555-471 555-471 を参照 . 自立式ルーバーパネルユニット . ルーバーパネルトロリー . ルーバーパネルキャビネット. これらの容器の最大積載重量は、以下のリストにあるように、壁面取り付け型ルーバーパネルに固定したときの値です。. サイズ1 = 8 kg サイズ2 = 8 kg サイズ3 = 20 kg サイズ4 = 24 kg サイズ5 = 30 kg サイズ6 = 40 kg サイズ7 = 28 kg. ロック可能な収納キャビネット. これらのキャビネットはスチール製で、調節可能な棚と安全な鍵式のロッキングドアを備えています。。. シェルフベイ. これらは、ストレージビンに簡単にアクセスできるオープンシェルフユニットです。。. コンテナトロリー. これらのトロリーは、ストレージビン用の可搬式収納システムを実現します。トロリーの背面にあるルーバーに容器を掛けられます。。
仕様タイプ = Storage Binビン材質 = PP全高 = 180mm全幅 = 419mm奥行寸法 = 376mm色 = 緑対応ビンサイズ = 6
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
RS Proリサイクルエコノミー前面半開きストレージビン. RS Proの経済的なプラスチック製ストレージビン製品です。リサイクルされた丈夫なポリプロピレン製で、職場及び家庭における小さな部品のシンプルかつ効果的な整理及び保管手段として設計されています。これらのストレージビンは、互いに積み重ねて使用できるため、省スペースと取り回しの簡単さの両方で収納ニーズに対応します。容器の前面が開いているため、中身に簡単にアクセスできます。ビンの前面にある凹んだ部分は、インデックスカードやラベルを挿入して、簡単に識別できるようになっています。. ストレージビンとは.. ストレージビンとは、複数の小さなコンポーネント又は部品を格納するために使用される収納ボックスの一種です。これらの容器は、単独で使用することも、棚に置いて使用することも、互いに積み重ねて使用することもできます。また、ルーバーパネル又はキャビネットを使用して、大型収納システムの一部にすることもできます。. これらの容器はどのような場所で使用できますか.. 容器は、さまざまな産業に加え、家庭でも使用されています。コンポーネントや家事用具をすっきり整理して収納するための、機能的な手段になります。これらのプラスチック製ストレージビンは一般に、現代的な倉庫や製造現場(部品入れとして)で、ルーバーパネルやラックシステムに取り付けて使用されています。効果的な収納システムを使用すると、仕事の流れと効率の両方を改善できます。 プラスチック製収納ボックスは、病院、作業場、オフィス、ラボ、ガレージなどで使用することもできます。. ポリプロピレンとは何ですか.. これらのプラスチックの入れ物はリサイクルされたポリプロピレンから作られています。ポリプロピレンは熱可塑性樹脂の一種で、丈夫で軽く、剛性と耐衝撃性に優れています。この熱可塑性樹脂は、耐疲労性も良好で、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持します。ポリプロピレンは耐薬品性にも優れています。. 特長と利点. これらのプラスチック製ストレージビンには、次のような特長と利点があります。. . 品質を維持しながらコストと二酸化炭素排出量を削減 . リサイクル可能で環境に優しい . 基部、側面、スタッキングリムが強化されており、頑丈でヘビーデューティ設計 . 耐久性とほとんどの工業溶剤に対する耐性を兼ね備える頑丈なポリプロピレンをリサイクルし、射出成形して製造 . ポリプロピレンの使用温度範囲: -15 → +50 ℃。ただし、これは使い方や用途によって変わり、ストレージビンが負荷や変形応力を受けている場合は適用できない場合があります。 . 無毒性 . プラスチック製収納容器の内面は、滑らか、清潔、衛生的で、グリースなどの物質の堆積を防止。清掃も簡単 . ストレージビンの前面に製品識別に使える成形インデックスカードスロット付き. コンテナのスタッキング荷重. これらの容器を積み重ねる場合、積載荷重全体が一番下の容器にかかる点に注意してください。したがって、積み重ねた容器(最大スタック高まで)の個別の荷重も全体的な荷重も最大スタッキング荷重を超えないようにしてください。スタッキング荷重情報については、データシートを参照してください。. ストレージビンシステム. これらのプラスチック製ストレージビンは、単独で使用することも、ルーバーパネルに取り付けたり、キャビネットやオープンラックシェルフに収容したりして、大型収納システムを形成することもできます。RS Proでは次のサイズの収納システムを用意しています。. ルーバーパネルシステム. ルーバーパネルシステムは、プラスチック容器の収納用に設計され、棚の代わりになります。ストレージビンは、単純にパネルのスロットに掛けて使用します。これらのパネルを使用すると、収納スペースが最大限活用できます。. . 壁面取り付け型ルーバーパネル - 代表品番 ; 555-471 555-471 を参照 . 自立式ルーバーパネルユニット . ルーバーパネルトロリー . ルーバーパネルキャビネット. これらの容器の最大積載重量は、以下のリストにあるように、壁面取り付け型ルーバーパネルに固定したときの値です。. サイズ1 = 8 kg サイズ2 = 8 kg サイズ3 = 20 kg サイズ4 = 24 kg サイズ5 = 30 kg サイズ6 = 40 kg サイズ7 = 28 kg. ロック可能な収納キャビネット. これらのキャビネットはスチール製で、調節可能な棚と安全な鍵式のロッキングドアを備えています。. シェルフベイ. これらは、ストレージビンに簡単にアクセスできるオープンシェルフユニットです。. コンテナトロリー. これらのトロリーは、ストレージビン用の可搬式収納システムを実現します。トロリーの背面にあるルーバーに容器を掛けられます。
仕様タイプ = Storage Binビン材質 = PP全高 = 200mm全幅 = 315mm奥行寸法 = 510mm色 = 白対応ビンサイズ = 7シリーズ = Recycled Economy
1袋(5個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
RS Proリサイクルエコノミー前面半開きストレージビン. RS Proの経済的なプラスチック製ストレージビン製品です。リサイクルされた丈夫なポリプロピレン製で、職場及び家庭における小さな部品のシンプルかつ効果的な整理及び保管手段として設計されています。これらのストレージビンは、互いに積み重ねて使用できるため、省スペースと取り回しの簡単さの両方で収納ニーズに対応します。容器の前面が開いているため、中身に簡単にアクセスできます。ビンの前面にある凹んだ部分は、インデックスカードやラベルを挿入して、簡単に識別できるようになっています。. ストレージビンとは.. ストレージビンとは、複数の小さなコンポーネント又は部品を格納するために使用される収納ボックスの一種です。これらの容器は、単独で使用することも、棚に置いて使用することも、互いに積み重ねて使用することもできます。また、ルーバーパネル又はキャビネットを使用して、大型収納システムの一部にすることもできます。. これらの容器はどのような場所で使用できますか.. 容器は、さまざまな産業に加え、家庭でも使用されています。コンポーネントや家事用具をすっきり整理して収納するための、機能的な手段になります。これらのプラスチック製ストレージビンは一般に、現代的な倉庫や製造現場(部品入れとして)で、ルーバーパネルやラックシステムに取り付けて使用されています。効果的な収納システムを使用すると、仕事の流れと効率の両方を改善できます。 プラスチック製収納ボックスは、病院、作業場、オフィス、ラボ、ガレージなどで使用することもできます。. ポリプロピレンとは何ですか.. これらのプラスチックの入れ物はリサイクルされたポリプロピレンから作られています。ポリプロピレンは熱可塑性樹脂の一種で、丈夫で軽く、剛性と耐衝撃性に優れています。この熱可塑性樹脂は、耐疲労性も良好で、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持します。ポリプロピレンは耐薬品性にも優れています。. 特長と利点. これらのプラスチック製ストレージビンには、次のような特長と利点があります。. . 品質を維持しながらコストと二酸化炭素排出量を削減 . リサイクル可能で環境に優しい . 基部、側面、スタッキングリムが強化されており、頑丈でヘビーデューティ設計 . 耐久性とほとんどの工業溶剤に対する耐性を兼ね備える頑丈なポリプロピレンをリサイクルし、射出成形して製造 . ポリプロピレンの使用温度範囲: -15 → +50 ℃。ただし、これは使い方や用途によって変わり、ストレージビンが負荷や変形応力を受けている場合は適用できない場合があります。 . 無毒性 . プラスチック製収納容器の内面は、滑らか、清潔、衛生的で、グリースなどの物質の堆積を防止。清掃も簡単 . ストレージビンの前面に製品識別に使える成形インデックスカードスロット付き. コンテナのスタッキング荷重. これらの容器を積み重ねる場合、積載荷重全体が一番下の容器にかかる点に注意してください。したがって、積み重ねた容器(最大スタック高まで)の個別の荷重も全体的な荷重も最大スタッキング荷重を超えないようにしてください。スタッキング荷重情報については、データシートを参照してください。. ストレージビンシステム. これらのプラスチック製ストレージビンは、単独で使用することも、ルーバーパネルに取り付けたり、キャビネットやオープンラックシェルフに収容したりして、大型収納システムを形成することもできます。RS Proでは次のサイズの収納システムを用意しています。. ルーバーパネルシステム. ルーバーパネルシステムは、プラスチック容器の収納用に設計され、棚の代わりになります。ストレージビンは、単純にパネルのスロットに掛けて使用します。これらのパネルを使用すると、収納スペースが最大限活用できます。. . 壁面取り付け型ルーバーパネル - 代表品番 ; 555-471 555-471 を参照 . 自立式ルーバーパネルユニット . ルーバーパネルトロリー . ルーバーパネルキャビネット. これらの容器の最大積載重量は、以下のリストにあるように、壁面取り付け型ルーバーパネルに固定したときの値です。. サイズ1 = 8 kg サイズ2 = 8 kg サイズ3 = 20 kg サイズ4 = 24 kg サイズ5 = 30 kg サイズ6 = 40 kg サイズ7 = 28 kg. ロック可能な収納キャビネット. これらのキャビネットはスチール製で、調節可能な棚と安全な鍵式のロッキングドアを備えています。. シェルフベイ. これらは、ストレージビンに簡単にアクセスできるオープンシェルフユニットです。. コンテナトロリー. これらのトロリーは、ストレージビン用の可搬式収納システムを実現します。トロリーの背面にあるルーバーに容器を掛けられます。
仕様タイプ = Storage Binビン材質 = PP全高 = 76mm全幅 = 101mm奥行寸法 = 167mm色 = 白対応ビンサイズ = 2シリーズ = Recycled Economy, Stacking Recycled Economy
1袋(20個)
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
RS Pro標準色前面半開きストレージビン. RS Proの高品質プラスチック製ストレージビン製品です。丈夫なポリプロピレン製で、職場及び家庭における小さな部品のシンプルかつ効果的な整理及び保管手段として設計されています。これらのストレージビンは、互いに積み重ねて使用できるため、省スペースと取り回しの簡単さの両方で収納ニーズに対応します。容器の前面が開いているため、中身に簡単にアクセスできます。ビンの前面にある凹んだ部分は、インデックスカードやラベルを挿入して、簡単に識別できるようになっています。容器の色分けは、識別に役立ち、簡単かつ効率的な整理を実現します。. ストレージビンとは.. ストレージビンとは、複数の小さなコンポーネント又は部品を格納するために使用されるストレージボックスの一種です。これらの容器は、単独で使用することも、棚に置いて使用することも、互いに積み重ねて使用することもできます。また、ルーバーパネル又はキャビネットを使用して、大型収納システムの一部にすることもできます。. これらの容器はどのような場所で使用できますか.. 容器は、さまざまな産業に加え、家庭でも使用されています。コンポーネントや家事用具をすっきり整理して収納するための、機能的な手段になります。これらのプラスチック製ストレージビンは一般に、現代的な倉庫や製造現場(部品入れとして)で、ルーバーパネルやラックシステムに取り付けて使用されています。効果的な収納システムを使用すると、仕事の流れと効率の両方を改善できます。 プラスチック製収納ボックスは、病院、作業場、オフィス、ラボ、ガレージなどで使用することもできます。. ポリプロピレンとは何ですか.. これらのプラスチック容器は、熱可塑性樹脂の一種であるポリプロピレンから作られています。ポリプロピレンは丈夫で軽く、剛性と耐衝撃性に優れています。この熱可塑性樹脂は、耐疲労性も良好で、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持します。ポリプロピレンは耐薬品性も優れています。. 特長と利点. RS PROプラスチック製貯蔵ビンには、さまざまな色とサイズがあります。. . 強化されたベース、側面、スタッキングリムを備えた強力で頑丈な設計 . 耐久性に優れ、ほとんどの工業溶剤に対する耐性を備えた頑丈な注入成形ポリプロピレン製 . ポリプロピレンは、-15~+50 ℃の温度範囲に耐えることができます。ただし、これは使用方法や用途により、貯蔵ビンが負荷や変形応力を受けている場合は適応しない場合があります。 . 無毒性 . プラスチック製貯蔵容器の内側は滑らかで清潔で衛生的で、グリースなどの物質の蓄積を防止します。この貯蔵ビンはお手入れも簡単です . 貯蔵ビンの前面にはインデックスカードスロットがあり、製品を識別できます。. コンテナのスタッキング荷重. これらの容器を積み重ねる場合、積載荷重全体が一番下の容器にかかる点に注意してください。したがって、積み重ねた容器(最大スタッキング高さまで)の個別の荷重も全体的な荷重も最大スタッキング荷重を超えないようにしてください。スタッキング荷重情報については、データシートを参照してください。. ストレージビンシステム. これらのプラスチック製ストレージビンは、単独で使用することも、ルーバーパネルに取り付けたり、キャビネットやオープンラックシェルフに収容したりして、大型収納システムを形成することもできます。RS Proでは次のサイズの収納システムを用意しています。. ルーバーパネルシステム. ルーバーパネルシステムは、プラスチック容器の保持用に設計され、棚の代わりになります。ストレージビンは、単純にパネルのスロットに掛けて使用します。これらのパネルを使用すると、収納スペースが最大化されます。. . 壁面取り付け型ルーバーパネル - 代表品番 ; 555-471 555-471 を参照 . 自立式ルーバーパネルユニット . ルーバーパネルトロリー . ルーバーパネルキャビネット. これらの容器の最大積載重量は、以下のリストにあるように、壁面取り付け型ルーバーパネルに固定したときの値です。. サイズ1 = 8 kg サイズ2 = 8 kg サイズ3 = 20 kg サイズ4 = 24 kg サイズ5 = 30 kg サイズ6 = 40 kg サイズ7 = 28 kg. ロック可能な収納キャビネット. これらのキャビネットはスチール製で、調節可能な棚と安全な鍵式のロッキングドアを備えています。。. シェルフベイ. これらは、ストレージビンに簡単にアクセスできるオープンシェルフユニットです。。. コンテナトロリー. これらのトロリーは、ストレージビン用の可搬式収納システムを実現します。トロリーの背面にあるルーバーに容器を掛けられます。。
仕様タイプ = Storage Binビン材質 = PP全高 = 181mm全幅 = 205mm奥行寸法 = 350mm色 = 黄対応ビンサイズ = 5
1袋(5個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro標準色前面半開きストレージビン. RS Proの高品質プラスチック製ストレージビン製品です。丈夫なポリプロピレン製で、職場及び家庭における小さな部品のシンプルかつ効果的な整理及び保管手段として設計されています。これらのストレージビンは、互いに積み重ねて使用できるため、省スペースと取り回しの簡単さの両方で収納ニーズに対応します。容器の前面が開いているため、中身に簡単にアクセスできます。ビンの前面にある凹んだ部分は、インデックスカードやラベルを挿入して、簡単に識別できるようになっています。容器の色分けは、識別に役立ち、簡単かつ効率的な整理を実現します。. ストレージビンとは.. ストレージビンとは、複数の小さなコンポーネント又は部品を格納するために使用されるストレージボックスの一種です。これらの容器は、単独で使用することも、棚に置いて使用することも、互いに積み重ねて使用することもできます。また、ルーバーパネル又はキャビネットを使用して、大型収納システムの一部にすることもできます。. これらの容器はどのような場所で使用できますか.. 容器は、さまざまな産業に加え、家庭でも使用されています。コンポーネントや家事用具をすっきり整理して収納するための、機能的な手段になります。これらのプラスチック製ストレージビンは一般に、現代的な倉庫や製造現場(部品入れとして)で、ルーバーパネルやラックシステムに取り付けて使用されています。効果的な収納システムを使用すると、仕事の流れと効率の両方を改善できます。 プラスチック製収納ボックスは、病院、作業場、オフィス、ラボ、ガレージなどで使用することもできます。. ポリプロピレンとは何ですか.. これらのプラスチック容器は、熱可塑性樹脂の一種であるポリプロピレンから作られています。ポリプロピレンは丈夫で軽く、剛性と耐衝撃性に優れています。この熱可塑性樹脂は、耐疲労性も良好で、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持します。ポリプロピレンは耐薬品性も優れています。. 特長と利点. RS PROプラスチック製貯蔵ビンには、さまざまな色とサイズがあります。. . 強化されたベース、側面、スタッキングリムを備えた強力で頑丈な設計 . 耐久性に優れ、ほとんどの工業溶剤に対する耐性を備えた頑丈な注入成形ポリプロピレン製 . ポリプロピレンは、-15~+50 ℃の温度範囲に耐えることができます。ただし、これは使用方法や用途により、貯蔵ビンが負荷や変形応力を受けている場合は適応しない場合があります。 . 無毒性 . プラスチック製貯蔵容器の内側は滑らかで清潔で衛生的で、グリースなどの物質の蓄積を防止します。この貯蔵ビンはお手入れも簡単です . 貯蔵ビンの前面にはインデックスカードスロットがあり、製品を識別できます。. コンテナのスタッキング荷重. これらの容器を積み重ねる場合、積載荷重全体が一番下の容器にかかる点に注意してください。したがって、積み重ねた容器(最大スタッキング高さまで)の個別の荷重も全体的な荷重も最大スタッキング荷重を超えないようにしてください。スタッキング荷重情報については、データシートを参照してください。. ストレージビンシステム. これらのプラスチック製ストレージビンは、単独で使用することも、ルーバーパネルに取り付けたり、キャビネットやオープンラックシェルフに収容したりして、大型収納システムを形成することもできます。RS Proでは次のサイズの収納システムを用意しています。. ルーバーパネルシステム. ルーバーパネルシステムは、プラスチック容器の保持用に設計され、棚の代わりになります。ストレージビンは、単純にパネルのスロットに掛けて使用します。これらのパネルを使用すると、収納スペースが最大化されます。. . 壁面取り付け型ルーバーパネル - 代表品番 ; 555-471 555-471 を参照 . 自立式ルーバーパネルユニット . ルーバーパネルトロリー . ルーバーパネルキャビネット. これらの容器の最大積載重量は、以下のリストにあるように、壁面取り付け型ルーバーパネルに固定したときの値です。. サイズ1 = 8 kg サイズ2 = 8 kg サイズ3 = 20 kg サイズ4 = 24 kg サイズ5 = 30 kg サイズ6 = 40 kg サイズ7 = 28 kg. ロック可能な収納キャビネット. これらのキャビネットはスチール製で、調節可能な棚と安全な鍵式のロッキングドアを備えています。。. シェルフベイ. これらは、ストレージビンに簡単にアクセスできるオープンシェルフユニットです。。. コンテナトロリー. これらのトロリーは、ストレージビン用の可搬式収納システムを実現します。トロリーの背面にあるルーバーに容器を掛けられます。。
仕様タイプ = Storage Binビン材質 = PP全高 = 130mm全幅 = 150mm奥行寸法 = 240mm色 = 黄対応ビンサイズ = 3
1袋(5個)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
RS Pro標準色前面半開きストレージビン. RS Proの高品質プラスチック製ストレージビン製品です。丈夫なポリプロピレン製で、職場及び家庭における小さな部品のシンプルかつ効果的な整理及び保管手段として設計されています。これらのストレージビンは、互いに積み重ねて使用できるため、省スペースと取り回しの簡単さの両方で収納ニーズに対応します。容器の前面が開いているため、中身に簡単にアクセスできます。ビンの前面にある凹んだ部分は、インデックスカードやラベルを挿入して、簡単に識別できるようになっています。容器の色分けは、識別に役立ち、簡単かつ効率的な整理を実現します。. ストレージビンとは.. ストレージビンとは、複数の小さなコンポーネント又は部品を格納するために使用されるストレージボックスの一種です。これらの容器は、単独で使用することも、棚に置いて使用することも、互いに積み重ねて使用することもできます。また、ルーバーパネル又はキャビネットを使用して、大型収納システムの一部にすることもできます。. これらの容器はどのような場所で使用できますか.. 容器は、さまざまな産業に加え、家庭でも使用されています。コンポーネントや家事用具をすっきり整理して収納するための、機能的な手段になります。これらのプラスチック製ストレージビンは一般に、現代的な倉庫や製造現場(部品入れとして)で、ルーバーパネルやラックシステムに取り付けて使用されています。効果的な収納システムを使用すると、仕事の流れと効率の両方を改善できます。 プラスチック製収納ボックスは、病院、作業場、オフィス、ラボ、ガレージなどで使用することもできます。. ポリプロピレンとは何ですか.. これらのプラスチック容器は、熱可塑性樹脂の一種であるポリプロピレンから作られています。ポリプロピレンは丈夫で軽く、剛性と耐衝撃性に優れています。この熱可塑性樹脂は、耐疲労性も良好で、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持します。ポリプロピレンは耐薬品性も優れています。. 特長と利点. RS PROプラスチック製貯蔵ビンには、さまざまな色とサイズがあります。. . 強化されたベース、側面、スタッキングリムを備えた強力で頑丈な設計 . 耐久性に優れ、ほとんどの工業溶剤に対する耐性を備えた頑丈な注入成形ポリプロピレン製 . ポリプロピレンは、-15~+50 ℃の温度範囲に耐えることができます。ただし、これは使用方法や用途により、貯蔵ビンが負荷や変形応力を受けている場合は適応しない場合があります。 . 無毒性 . プラスチック製貯蔵容器の内側は滑らかで清潔で衛生的で、グリースなどの物質の蓄積を防止します。この貯蔵ビンはお手入れも簡単です . 貯蔵ビンの前面にはインデックスカードスロットがあり、製品を識別できます。. コンテナのスタッキング荷重. これらの容器を積み重ねる場合、積載荷重全体が一番下の容器にかかる点に注意してください。したがって、積み重ねた容器(最大スタッキング高さまで)の個別の荷重も全体的な荷重も最大スタッキング荷重を超えないようにしてください。スタッキング荷重情報については、データシートを参照してください。. ストレージビンシステム. これらのプラスチック製ストレージビンは、単独で使用することも、ルーバーパネルに取り付けたり、キャビネットやオープンラックシェルフに収容したりして、大型収納システムを形成することもできます。RS Proでは次のサイズの収納システムを用意しています。. ルーバーパネルシステム. ルーバーパネルシステムは、プラスチック容器の保持用に設計され、棚の代わりになります。ストレージビンは、単純にパネルのスロットに掛けて使用します。これらのパネルを使用すると、収納スペースが最大化されます。. . 壁面取り付け型ルーバーパネル - 代表品番 ; 555-471 555-471 を参照 . 自立式ルーバーパネルユニット . ルーバーパネルトロリー . ルーバーパネルキャビネット. これらの容器の最大積載重量は、以下のリストにあるように、壁面取り付け型ルーバーパネルに固定したときの値です。. サイズ1 = 8 kg サイズ2 = 8 kg サイズ3 = 20 kg サイズ4 = 24 kg サイズ5 = 30 kg サイズ6 = 40 kg サイズ7 = 28 kg. ロック可能な収納キャビネット. これらのキャビネットはスチール製で、調節可能な棚と安全な鍵式のロッキングドアを備えています。。. シェルフベイ. これらは、ストレージビンに簡単にアクセスできるオープンシェルフユニットです。。. コンテナトロリー. これらのトロリーは、ストレージビン用の可搬式収納システムを実現します。トロリーの背面にあるルーバーに容器を掛けられます。。
仕様タイプ = Storage Binビン材質 = PP全高 = 76mm全幅 = 101mm奥行寸法 = 167mm色 = 緑対応ビンサイズ = 2
1袋(10個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
RS Pro標準色前面半開きストレージビン. RS Proの高品質プラスチック製ストレージビン製品です。丈夫なポリプロピレン製で、職場及び家庭における小さな部品のシンプルかつ効果的な整理及び保管手段として設計されています。これらのストレージビンは、互いに積み重ねて使用できるため、省スペースと取り回しの簡単さの両方で収納ニーズに対応します。容器の前面が開いているため、中身に簡単にアクセスできます。ビンの前面にある凹んだ部分は、インデックスカードやラベルを挿入して、簡単に識別できるようになっています。容器の色分けは、識別に役立ち、簡単かつ効率的な整理を実現します。. ストレージビンとは.. ストレージビンとは、複数の小さなコンポーネント又は部品を格納するために使用されるストレージボックスの一種です。これらの容器は、単独で使用することも、棚に置いて使用することも、互いに積み重ねて使用することもできます。また、ルーバーパネル又はキャビネットを使用して、大型収納システムの一部にすることもできます。. これらの容器はどのような場所で使用できますか.. 容器は、さまざまな産業に加え、家庭でも使用されています。コンポーネントや家事用具をすっきり整理して収納するための、機能的な手段になります。これらのプラスチック製ストレージビンは一般に、現代的な倉庫や製造現場(部品入れとして)で、ルーバーパネルやラックシステムに取り付けて使用されています。効果的な収納システムを使用すると、仕事の流れと効率の両方を改善できます。 プラスチック製収納ボックスは、病院、作業場、オフィス、ラボ、ガレージなどで使用することもできます。. ポリプロピレンとは何ですか.. これらのプラスチック容器は、熱可塑性樹脂の一種であるポリプロピレンから作られています。ポリプロピレンは丈夫で軽く、剛性と耐衝撃性に優れています。この熱可塑性樹脂は、耐疲労性も良好で、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持します。ポリプロピレンは耐薬品性も優れています。. 特長と利点. RS PROプラスチック製貯蔵ビンには、さまざまな色とサイズがあります。. . 強化されたベース、側面、スタッキングリムを備えた強力で頑丈な設計 . 耐久性に優れ、ほとんどの工業溶剤に対する耐性を備えた頑丈な注入成形ポリプロピレン製 . ポリプロピレンは、-15~+50 ℃の温度範囲に耐えることができます。ただし、これは使用方法や用途により、貯蔵ビンが負荷や変形応力を受けている場合は適応しない場合があります。 . 無毒性 . プラスチック製貯蔵容器の内側は滑らかで清潔で衛生的で、グリースなどの物質の蓄積を防止します。この貯蔵ビンはお手入れも簡単です . 貯蔵ビンの前面にはインデックスカードスロットがあり、製品を識別できます。. コンテナのスタッキング荷重. これらの容器を積み重ねる場合、積載荷重全体が一番下の容器にかかる点に注意してください。したがって、積み重ねた容器(最大スタッキング高さまで)の個別の荷重も全体的な荷重も最大スタッキング荷重を超えないようにしてください。スタッキング荷重情報については、データシートを参照してください。. ストレージビンシステム. これらのプラスチック製ストレージビンは、単独で使用することも、ルーバーパネルに取り付けたり、キャビネットやオープンラックシェルフに収容したりして、大型収納システムを形成することもできます。RS Proでは次のサイズの収納システムを用意しています。. ルーバーパネルシステム. ルーバーパネルシステムは、プラスチック容器の保持用に設計され、棚の代わりになります。ストレージビンは、単純にパネルのスロットに掛けて使用します。これらのパネルを使用すると、収納スペースが最大化されます。. . 壁面取り付け型ルーバーパネル - 代表品番 ; 555-471 555-471 を参照 . 自立式ルーバーパネルユニット . ルーバーパネルトロリー . ルーバーパネルキャビネット. これらの容器の最大積載重量は、以下のリストにあるように、壁面取り付け型ルーバーパネルに固定したときの値です。. サイズ1 = 8 kg サイズ2 = 8 kg サイズ3 = 20 kg サイズ4 = 24 kg サイズ5 = 30 kg サイズ6 = 40 kg サイズ7 = 28 kg. ロック可能な収納キャビネット. これらのキャビネットはスチール製で、調節可能な棚と安全な鍵式のロッキングドアを備えています。。. シェルフベイ. これらは、ストレージビンに簡単にアクセスできるオープンシェルフユニットです。。. コンテナトロリー. これらのトロリーは、ストレージビン用の可搬式収納システムを実現します。トロリーの背面にあるルーバーに容器を掛けられます。。
仕様タイプ = Storage Binビン材質 = PP全高 = 76mm全幅 = 101mm奥行寸法 = 167mm色 = 黄対応ビンサイズ = 2
1袋(10個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
RS Pro標準色前面半開きストレージビン. RS Proの高品質プラスチック製ストレージビン製品です。丈夫なポリプロピレン製で、職場及び家庭における小さな部品のシンプルかつ効果的な整理及び保管手段として設計されています。これらのストレージビンは、互いに積み重ねて使用できるため、省スペースと取り回しの簡単さの両方で収納ニーズに対応します。容器の前面が開いているため、中身に簡単にアクセスできます。ビンの前面にある凹んだ部分は、インデックスカードやラベルを挿入して、簡単に識別できるようになっています。容器の色分けは、識別に役立ち、簡単かつ効率的な整理を実現します。. ストレージビンとは.. ストレージビンとは、複数の小さなコンポーネント又は部品を格納するために使用されるストレージボックスの一種です。これらの容器は、単独で使用することも、棚に置いて使用することも、互いに積み重ねて使用することもできます。また、ルーバーパネル又はキャビネットを使用して、大型収納システムの一部にすることもできます。. これらの容器はどのような場所で使用できますか.. 容器は、さまざまな産業に加え、家庭でも使用されています。コンポーネントや家事用具をすっきり整理して収納するための、機能的な手段になります。これらのプラスチック製ストレージビンは一般に、現代的な倉庫や製造現場(部品入れとして)で、ルーバーパネルやラックシステムに取り付けて使用されています。効果的な収納システムを使用すると、仕事の流れと効率の両方を改善できます。 プラスチック製収納ボックスは、病院、作業場、オフィス、ラボ、ガレージなどで使用することもできます。. ポリプロピレンとは何ですか.. これらのプラスチック容器は、熱可塑性樹脂の一種であるポリプロピレンから作られています。ポリプロピレンは丈夫で軽く、剛性と耐衝撃性に優れています。この熱可塑性樹脂は、耐疲労性も良好で、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持します。ポリプロピレンは耐薬品性も優れています。. 特長と利点. RS PROプラスチック製貯蔵ビンには、さまざまな色とサイズがあります。. . 強化されたベース、側面、スタッキングリムを備えた強力で頑丈な設計 . 耐久性に優れ、ほとんどの工業溶剤に対する耐性を備えた頑丈な注入成形ポリプロピレン製 . ポリプロピレンは、-15~+50 ℃の温度範囲に耐えることができます。ただし、これは使用方法や用途により、貯蔵ビンが負荷や変形応力を受けている場合は適応しない場合があります。 . 無毒性 . プラスチック製貯蔵容器の内側は滑らかで清潔で衛生的で、グリースなどの物質の蓄積を防止します。この貯蔵ビンはお手入れも簡単です . 貯蔵ビンの前面にはインデックスカードスロットがあり、製品を識別できます。. コンテナのスタッキング荷重. これらの容器を積み重ねる場合、積載荷重全体が一番下の容器にかかる点に注意してください。したがって、積み重ねた容器(最大スタッキング高さまで)の個別の荷重も全体的な荷重も最大スタッキング荷重を超えないようにしてください。スタッキング荷重情報については、データシートを参照してください。. ストレージビンシステム. これらのプラスチック製ストレージビンは、単独で使用することも、ルーバーパネルに取り付けたり、キャビネットやオープンラックシェルフに収容したりして、大型収納システムを形成することもできます。RS Proでは次のサイズの収納システムを用意しています。. ルーバーパネルシステム. ルーバーパネルシステムは、プラスチック容器の保持用に設計され、棚の代わりになります。ストレージビンは、単純にパネルのスロットに掛けて使用します。これらのパネルを使用すると、収納スペースが最大化されます。. . 壁面取り付け型ルーバーパネル - 代表品番 ; 555-471 555-471 を参照 . 自立式ルーバーパネルユニット . ルーバーパネルトロリー . ルーバーパネルキャビネット. これらの容器の最大積載重量は、以下のリストにあるように、壁面取り付け型ルーバーパネルに固定したときの値です。. サイズ1 = 8 kg サイズ2 = 8 kg サイズ3 = 20 kg サイズ4 = 24 kg サイズ5 = 30 kg サイズ6 = 40 kg サイズ7 = 28 kg. ロック可能な収納キャビネット. これらのキャビネットはスチール製で、調節可能な棚と安全な鍵式のロッキングドアを備えています。。. シェルフベイ. これらは、ストレージビンに簡単にアクセスできるオープンシェルフユニットです。。. コンテナトロリー. これらのトロリーは、ストレージビン用の可搬式収納システムを実現します。トロリーの背面にあるルーバーに容器を掛けられます。。
仕様タイプ = Storage Binビン材質 = PP全高 = 130mm全幅 = 150mm奥行寸法 = 240mm色 = オレンジ対応ビンサイズ = 3
1袋(5個)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
RS Pro標準色前面半開きストレージビン. RS Proの高品質プラスチック製ストレージビン製品です。丈夫なポリプロピレン製で、職場及び家庭における小さな部品のシンプルかつ効果的な整理及び保管手段として設計されています。これらのストレージビンは、互いに積み重ねて使用できるため、省スペースと取り回しの簡単さの両方で収納ニーズに対応します。容器の前面が開いているため、中身に簡単にアクセスできます。ビンの前面にある凹んだ部分は、インデックスカードやラベルを挿入して、簡単に識別できるようになっています。容器の色分けは、識別に役立ち、簡単かつ効率的な整理を実現します。. ストレージビンとは.. ストレージビンとは、複数の小さなコンポーネント又は部品を格納するために使用されるストレージボックスの一種です。これらの容器は、単独で使用することも、棚に置いて使用することも、互いに積み重ねて使用することもできます。また、ルーバーパネル又はキャビネットを使用して、大型収納システムの一部にすることもできます。. これらの容器はどのような場所で使用できますか.. 容器は、さまざまな産業に加え、家庭でも使用されています。コンポーネントや家事用具をすっきり整理して収納するための、機能的な手段になります。これらのプラスチック製ストレージビンは一般に、現代的な倉庫や製造現場(部品入れとして)で、ルーバーパネルやラックシステムに取り付けて使用されています。効果的な収納システムを使用すると、仕事の流れと効率の両方を改善できます。 プラスチック製収納ボックスは、病院、作業場、オフィス、ラボ、ガレージなどで使用することもできます。. ポリプロピレンとは何ですか.. これらのプラスチック容器は、熱可塑性樹脂の一種であるポリプロピレンから作られています。ポリプロピレンは丈夫で軽く、剛性と耐衝撃性に優れています。この熱可塑性樹脂は、耐疲労性も良好で、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持します。ポリプロピレンは耐薬品性も優れています。. 特長と利点. RS PROプラスチック製貯蔵ビンには、さまざまな色とサイズがあります。. . 強化されたベース、側面、スタッキングリムを備えた強力で頑丈な設計 . 耐久性に優れ、ほとんどの工業溶剤に対する耐性を備えた頑丈な注入成形ポリプロピレン製 . ポリプロピレンは、-15~+50 ℃の温度範囲に耐えることができます。ただし、これは使用方法や用途により、貯蔵ビンが負荷や変形応力を受けている場合は適応しない場合があります。 . 無毒性 . プラスチック製貯蔵容器の内側は滑らかで清潔で衛生的で、グリースなどの物質の蓄積を防止します。この貯蔵ビンはお手入れも簡単です . 貯蔵ビンの前面にはインデックスカードスロットがあり、製品を識別できます。. コンテナのスタッキング荷重. これらの容器を積み重ねる場合、積載荷重全体が一番下の容器にかかる点に注意してください。したがって、積み重ねた容器(最大スタッキング高さまで)の個別の荷重も全体的な荷重も最大スタッキング荷重を超えないようにしてください。スタッキング荷重情報については、データシートを参照してください。. ストレージビンシステム. これらのプラスチック製ストレージビンは、単独で使用することも、ルーバーパネルに取り付けたり、キャビネットやオープンラックシェルフに収容したりして、大型収納システムを形成することもできます。RS Proでは次のサイズの収納システムを用意しています。. ルーバーパネルシステム. ルーバーパネルシステムは、プラスチック容器の保持用に設計され、棚の代わりになります。ストレージビンは、単純にパネルのスロットに掛けて使用します。これらのパネルを使用すると、収納スペースが最大化されます。. . 壁面取り付け型ルーバーパネル - 代表品番 ; 555-471 555-471 を参照 . 自立式ルーバーパネルユニット . ルーバーパネルトロリー . ルーバーパネルキャビネット. これらの容器の最大積載重量は、以下のリストにあるように、壁面取り付け型ルーバーパネルに固定したときの値です。. サイズ1 = 8 kg サイズ2 = 8 kg サイズ3 = 20 kg サイズ4 = 24 kg サイズ5 = 30 kg サイズ6 = 40 kg サイズ7 = 28 kg. ロック可能な収納キャビネット. これらのキャビネットはスチール製で、調節可能な棚と安全な鍵式のロッキングドアを備えています。。. シェルフベイ. これらは、ストレージビンに簡単にアクセスできるオープンシェルフユニットです。。. コンテナトロリー. これらのトロリーは、ストレージビン用の可搬式収納システムを実現します。トロリーの背面にあるルーバーに容器を掛けられます。。
仕様タイプ = Storage Binビン材質 = PP全高 = 200mm全幅 = 315mm奥行寸法 = 510mm色 = オレンジ対応ビンサイズ = 7
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
RS Pro標準色前面半開きストレージビン. RS Proの高品質プラスチック製ストレージビン製品です。丈夫なポリプロピレン製で、職場及び家庭における小さな部品のシンプルかつ効果的な整理及び保管手段として設計されています。これらのストレージビンは、互いに積み重ねて使用できるため、省スペースと取り回しの簡単さの両方で収納ニーズに対応します。容器の前面が開いているため、中身に簡単にアクセスできます。ビンの前面にある凹んだ部分は、インデックスカードやラベルを挿入して、簡単に識別できるようになっています。容器の色分けは、識別に役立ち、簡単かつ効率的な整理を実現します。. ストレージビンとは.. ストレージビンとは、複数の小さなコンポーネント又は部品を格納するために使用されるストレージボックスの一種です。これらの容器は、単独で使用することも、棚に置いて使用することも、互いに積み重ねて使用することもできます。また、ルーバーパネル又はキャビネットを使用して、大型収納システムの一部にすることもできます。. これらの容器はどのような場所で使用できますか.. 容器は、さまざまな産業に加え、家庭でも使用されています。コンポーネントや家事用具をすっきり整理して収納するための、機能的な手段になります。これらのプラスチック製ストレージビンは一般に、現代的な倉庫や製造現場(部品入れとして)で、ルーバーパネルやラックシステムに取り付けて使用されています。効果的な収納システムを使用すると、仕事の流れと効率の両方を改善できます。 プラスチック製収納ボックスは、病院、作業場、オフィス、ラボ、ガレージなどで使用することもできます。. ポリプロピレンとは何ですか.. これらのプラスチック容器は、熱可塑性樹脂の一種であるポリプロピレンから作られています。ポリプロピレンは丈夫で軽く、剛性と耐衝撃性に優れています。この熱可塑性樹脂は、耐疲労性も良好で、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持します。ポリプロピレンは耐薬品性も優れています。. 特長と利点. RS PROプラスチック製貯蔵ビンには、さまざまな色とサイズがあります。. . 強化されたベース、側面、スタッキングリムを備えた強力で頑丈な設計 . 耐久性に優れ、ほとんどの工業溶剤に対する耐性を備えた頑丈な注入成形ポリプロピレン製 . ポリプロピレンは、-15~+50 ℃の温度範囲に耐えることができます。ただし、これは使用方法や用途により、貯蔵ビンが負荷や変形応力を受けている場合は適応しない場合があります。 . 無毒性 . プラスチック製貯蔵容器の内側は滑らかで清潔で衛生的で、グリースなどの物質の蓄積を防止します。この貯蔵ビンはお手入れも簡単です . 貯蔵ビンの前面にはインデックスカードスロットがあり、製品を識別できます。. コンテナのスタッキング荷重. これらの容器を積み重ねる場合、積載荷重全体が一番下の容器にかかる点に注意してください。したがって、積み重ねた容器(最大スタッキング高さまで)の個別の荷重も全体的な荷重も最大スタッキング荷重を超えないようにしてください。スタッキング荷重情報については、データシートを参照してください。. ストレージビンシステム. これらのプラスチック製ストレージビンは、単独で使用することも、ルーバーパネルに取り付けたり、キャビネットやオープンラックシェルフに収容したりして、大型収納システムを形成することもできます。RS Proでは次のサイズの収納システムを用意しています。. ルーバーパネルシステム. ルーバーパネルシステムは、プラスチック容器の保持用に設計され、棚の代わりになります。ストレージビンは、単純にパネルのスロットに掛けて使用します。これらのパネルを使用すると、収納スペースが最大化されます。. . 壁面取り付け型ルーバーパネル - 代表品番 ; 555-471 555-471 を参照 . 自立式ルーバーパネルユニット . ルーバーパネルトロリー . ルーバーパネルキャビネット. これらの容器の最大積載重量は、以下のリストにあるように、壁面取り付け型ルーバーパネルに固定したときの値です。. サイズ1 = 8 kg サイズ2 = 8 kg サイズ3 = 20 kg サイズ4 = 24 kg サイズ5 = 30 kg サイズ6 = 40 kg サイズ7 = 28 kg. ロック可能な収納キャビネット. これらのキャビネットはスチール製で、調節可能な棚と安全な鍵式のロッキングドアを備えています。。. シェルフベイ. これらは、ストレージビンに簡単にアクセスできるオープンシェルフユニットです。。. コンテナトロリー. これらのトロリーは、ストレージビン用の可搬式収納システムを実現します。トロリーの背面にあるルーバーに容器を掛けられます。。
仕様タイプ = Storage Binビン材質 = PP全高 = 181mm全幅 = 205mm奥行寸法 = 350mm色 = 緑対応ビンサイズ = 5
1袋(5個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Proリサイクルエコノミー前面半開きストレージビン. RS Proの経済的なプラスチック製ストレージビン製品です。リサイクルされた丈夫なポリプロピレン製で、職場及び家庭における小さな部品のシンプルかつ効果的な整理及び保管手段として設計されています。これらのストレージビンは、互いに積み重ねて使用できるため、省スペースと取り回しの簡単さの両方で収納ニーズに対応します。容器の前面が開いているため、中身に簡単にアクセスできます。ビンの前面にある凹んだ部分は、インデックスカードやラベルを挿入して、簡単に識別できるようになっています。. ストレージビンとは.. ストレージビンとは、複数の小さなコンポーネント又は部品を格納するために使用される収納ボックスの一種です。これらの容器は、単独で使用することも、棚に置いて使用することも、互いに積み重ねて使用することもできます。また、ルーバーパネル又はキャビネットを使用して、大型収納システムの一部にすることもできます。. これらの容器はどのような場所で使用できますか.. 容器は、さまざまな産業に加え、家庭でも使用されています。コンポーネントや家事用具をすっきり整理して収納するための、機能的な手段になります。これらのプラスチック製ストレージビンは一般に、現代的な倉庫や製造現場(部品入れとして)で、ルーバーパネルやラックシステムに取り付けて使用されています。効果的な収納システムを使用すると、仕事の流れと効率の両方を改善できます。 プラスチック製収納ボックスは、病院、作業場、オフィス、ラボ、ガレージなどで使用することもできます。. ポリプロピレンとは何ですか.. これらのプラスチックの入れ物はリサイクルされたポリプロピレンから作られています。ポリプロピレンは熱可塑性樹脂の一種で、丈夫で軽く、剛性と耐衝撃性に優れています。この熱可塑性樹脂は、耐疲労性も良好で、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持します。ポリプロピレンは耐薬品性にも優れています。. 特長と利点. これらのプラスチック製ストレージビンには、次のような特長と利点があります。. . 品質を維持しながらコストと二酸化炭素排出量を削減 . リサイクル可能で環境に優しい . 基部、側面、スタッキングリムが強化されており、頑丈でヘビーデューティ設計 . 耐久性とほとんどの工業溶剤に対する耐性を兼ね備える頑丈なポリプロピレンをリサイクルし、射出成形して製造 . ポリプロピレンの使用温度範囲: -15 → +50 ℃。ただし、これは使い方や用途によって変わり、ストレージビンが負荷や変形応力を受けている場合は適用できない場合があります。 . 無毒性 . プラスチック製収納容器の内面は、滑らか、清潔、衛生的で、グリースなどの物質の堆積を防止。清掃も簡単 . ストレージビンの前面に製品識別に使える成形インデックスカードスロット付き. コンテナのスタッキング荷重. これらの容器を積み重ねる場合、積載荷重全体が一番下の容器にかかる点に注意してください。したがって、積み重ねた容器(最大スタック高まで)の個別の荷重も全体的な荷重も最大スタッキング荷重を超えないようにしてください。スタッキング荷重情報については、データシートを参照してください。. ストレージビンシステム. これらのプラスチック製ストレージビンは、単独で使用することも、ルーバーパネルに取り付けたり、キャビネットやオープンラックシェルフに収容したりして、大型収納システムを形成することもできます。RS Proでは次のサイズの収納システムを用意しています。. ルーバーパネルシステム. ルーバーパネルシステムは、プラスチック容器の収納用に設計され、棚の代わりになります。ストレージビンは、単純にパネルのスロットに掛けて使用します。これらのパネルを使用すると、収納スペースが最大限活用できます。. . 壁面取り付け型ルーバーパネル - 代表品番 ; 555-471 555-471 を参照 . 自立式ルーバーパネルユニット . ルーバーパネルトロリー . ルーバーパネルキャビネット. これらの容器の最大積載重量は、以下のリストにあるように、壁面取り付け型ルーバーパネルに固定したときの値です。. サイズ1 = 8 kg サイズ2 = 8 kg サイズ3 = 20 kg サイズ4 = 24 kg サイズ5 = 30 kg サイズ6 = 40 kg サイズ7 = 28 kg. ロック可能な収納キャビネット. これらのキャビネットはスチール製で、調節可能な棚と安全な鍵式のロッキングドアを備えています。. シェルフベイ. これらは、ストレージビンに簡単にアクセスできるオープンシェルフユニットです。. コンテナトロリー. これらのトロリーは、ストレージビン用の可搬式収納システムを実現します。トロリーの背面にあるルーバーに容器を掛けられます。
仕様タイプ = Storage Binビン材質 = PP全高 = 180mm全幅 = 419mm奥行寸法 = 376mm色 = 白対応ビンサイズ = 6シリーズ = Recycled Economy, Stacking Recycled Economy
1袋(5個)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
タイプ = Storage Bin。ビン材質 = PP。全高 = 200mm。全幅 = 310mm。奥行寸法 = 520mm。色 = Black。対応ビンサイズ = 7。シリーズ = Recycled Economy, Stacking Recycled Economy。。RS Proリサイクルエコノミー前面半開きストレージビン. RS Proの経済的なプラスチック製ストレージビン製品です。リサイクルされた丈夫なポリプロピレン製で、職場及び家庭における小さな部品のシンプルかつ効果的な整理及び保管手段として設計されています。これらのストレージビンは、互いに積み重ねて使用できるため、省スペースと取り回しの簡単さの両方で収納ニーズに対応します。容器の前面が開いているため、中身に簡単にアクセスできます。ビンの前面にある凹んだ部分は、インデックスカードやラベルを挿入して、簡単に識別できるようになっています。. ストレージビンとは.. ストレージビンとは、複数の小さなコンポーネント又は部品を格納するために使用される収納ボックスの一種です。これらの容器は、単独で使用することも、棚に置いて使用することも、互いに積み重ねて使用することもできます。また、ルーバーパネル又はキャビネットを使用して、大型収納システムの一部にすることもできます。. これらの容器はどのような場所で使用できますか.. 容器は、さまざまな産業に加え、家庭でも使用されています。コンポーネントや家事用具をすっきり整理して収納するための、機能的な手段になります。これらのプラスチック製ストレージビンは一般に、現代的な倉庫や製造現場(部品入れとして)で、ルーバーパネルやラックシステムに取り付けて使用されています。効果的な収納システムを使用すると、仕事の流れと効率の両方を改善できます。 プラスチック製収納ボックスは、病院、作業場、オフィス、ラボ、ガレージなどで使用することもできます。. ポリプロピレンとは何ですか.. これらのプラスチックの入れ物はリサイクルされたポリプロピレンから作られています。ポリプロピレンは熱可塑性樹脂の一種で、丈夫で軽く、剛性と耐衝撃性に優れています。この熱可塑性樹脂は、耐疲労性も良好で、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持します。ポリプロピレンは耐薬品性にも優れています。. 特長と利点. これらのプラスチック製ストレージビンには、次のような特長と利点があります。. . 品質を維持しながらコストと二酸化炭素排出量を削減 . リサイクル可能で環境に優しい . 基部、側面、スタッキングリムが強化されており、頑丈でヘビーデューティ設計 . 耐久性とほとんどの工業溶剤に対する耐性を兼ね備える頑丈なポリプロピレンをリサイクルし、射出成形して製造 . ポリプロピレンの使用温度範囲: -15 → +50 ℃。ただし、これは使い方や用途によって変わり、ストレージビンが負荷や変形応力を受けている場合は適用できない場合があります。 . 無毒性 . プラスチック製収納容器の内面は、滑らか、清潔、衛生的で、グリースなどの物質の堆積を防止。清掃も簡単 . ストレージビンの前面に製品識別に使える成形インデックスカードスロット付き. コンテナのスタッキング荷重. これらの容器を積み重ねる場合、積載荷重全体が一番下の容器にかかる点に注意してください。したがって、積み重ねた容器(最大スタック高まで)の個別の荷重も全体的な荷重も最大スタッキング荷重を超えないようにしてください。スタッキング荷重情報については、データシートを参照してください。. ストレージビンシステム. これらのプラスチック製ストレージビンは、単独で使用することも、ルーバーパネルに取り付けたり、キャビネットやオープンラックシェルフに収容したりして、大型収納システムを形成することもできます。RS Proでは次のサイズの収納システムを用意しています。. ルーバーパネルシステム. ルーバーパネルシステムは、プラスチック容器の収納用に設計され、棚の代わりになります。ストレージビンは、単純にパネルのスロットに掛けて使用します。これらのパネルを使用すると、収納スペースが最大限活用できます。. . 壁面取り付け型ルーバーパネル - 代表品番 ; 555-471 555-471 を参照 . 自立式ルーバーパネルユニット . ルーバーパネルトロリー . ルーバーパネルキャビネット. これらの容器の最大積載重量は、以下のリストにあるように、壁面取り付け型ルーバーパネルに固定したときの値です。. サイズ1 = 8 kg サイズ2 = 8 kg サイズ3 = 20 kg サイズ4 = 24 kg サイズ5 = 30 kg サイズ6 = 40 kg サイズ7 = 28 kg. ロック可能な収納キャビネット. これらのキャビネットはスチール製で、調節可能な棚と安全な鍵式のロッキングドアを備えています。. シェルフベイ. これらは、ストレージビンに簡単にアクセスできるオープンシェルフユニットです。. コンテナトロリー. これらのトロリーは、ストレージビン用の可搬式収納システムを実現します。トロリーの背面にあるルーバーに容器を掛けられます。
1袋(5個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
タイプ = Storage Bin。ビン材質 = PP。全高 = 132mm。全幅 = 150mm。奥行寸法 = 240mm。色 = Black。対応ビンサイズ = 3。シリーズ = Recycled Economy, Stacking Recycled Economy。。RS Proリサイクルエコノミー前面半開きストレージビン. RS Proの経済的なプラスチック製ストレージビン製品です。リサイクルされた丈夫なポリプロピレン製で、職場及び家庭における小さな部品のシンプルかつ効果的な整理及び保管手段として設計されています。これらのストレージビンは、互いに積み重ねて使用できるため、省スペースと取り回しの簡単さの両方で収納ニーズに対応します。容器の前面が開いているため、中身に簡単にアクセスできます。ビンの前面にある凹んだ部分は、インデックスカードやラベルを挿入して、簡単に識別できるようになっています。. ストレージビンとは.. ストレージビンとは、複数の小さなコンポーネント又は部品を格納するために使用される収納ボックスの一種です。これらの容器は、単独で使用することも、棚に置いて使用することも、互いに積み重ねて使用することもできます。また、ルーバーパネル又はキャビネットを使用して、大型収納システムの一部にすることもできます。. これらの容器はどのような場所で使用できますか.. 容器は、さまざまな産業に加え、家庭でも使用されています。コンポーネントや家事用具をすっきり整理して収納するための、機能的な手段になります。これらのプラスチック製ストレージビンは一般に、現代的な倉庫や製造現場(部品入れとして)で、ルーバーパネルやラックシステムに取り付けて使用されています。効果的な収納システムを使用すると、仕事の流れと効率の両方を改善できます。 プラスチック製収納ボックスは、病院、作業場、オフィス、ラボ、ガレージなどで使用することもできます。. ポリプロピレンとは何ですか.. これらのプラスチックの入れ物はリサイクルされたポリプロピレンから作られています。ポリプロピレンは熱可塑性樹脂の一種で、丈夫で軽く、剛性と耐衝撃性に優れています。この熱可塑性樹脂は、耐疲労性も良好で、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持します。ポリプロピレンは耐薬品性にも優れています。. 特長と利点. これらのプラスチック製ストレージビンには、次のような特長と利点があります。. . 品質を維持しながらコストと二酸化炭素排出量を削減 . リサイクル可能で環境に優しい . 基部、側面、スタッキングリムが強化されており、頑丈でヘビーデューティ設計 . 耐久性とほとんどの工業溶剤に対する耐性を兼ね備える頑丈なポリプロピレンをリサイクルし、射出成形して製造 . ポリプロピレンの使用温度範囲: -15 → +50 ℃。ただし、これは使い方や用途によって変わり、ストレージビンが負荷や変形応力を受けている場合は適用できない場合があります。 . 無毒性 . プラスチック製収納容器の内面は、滑らか、清潔、衛生的で、グリースなどの物質の堆積を防止。清掃も簡単 . ストレージビンの前面に製品識別に使える成形インデックスカードスロット付き. コンテナのスタッキング荷重. これらの容器を積み重ねる場合、積載荷重全体が一番下の容器にかかる点に注意してください。したがって、積み重ねた容器(最大スタック高まで)の個別の荷重も全体的な荷重も最大スタッキング荷重を超えないようにしてください。スタッキング荷重情報については、データシートを参照してください。. ストレージビンシステム. これらのプラスチック製ストレージビンは、単独で使用することも、ルーバーパネルに取り付けたり、キャビネットやオープンラックシェルフに収容したりして、大型収納システムを形成することもできます。RS Proでは次のサイズの収納システムを用意しています。. ルーバーパネルシステム. ルーバーパネルシステムは、プラスチック容器の収納用に設計され、棚の代わりになります。ストレージビンは、単純にパネルのスロットに掛けて使用します。これらのパネルを使用すると、収納スペースが最大限活用できます。. . 壁面取り付け型ルーバーパネル - 代表品番 ; 555-471 555-471 を参照 . 自立式ルーバーパネルユニット . ルーバーパネルトロリー . ルーバーパネルキャビネット. これらの容器の最大積載重量は、以下のリストにあるように、壁面取り付け型ルーバーパネルに固定したときの値です。. サイズ1 = 8 kg サイズ2 = 8 kg サイズ3 = 20 kg サイズ4 = 24 kg サイズ5 = 30 kg サイズ6 = 40 kg サイズ7 = 28 kg. ロック可能な収納キャビネット. これらのキャビネットはスチール製で、調節可能な棚と安全な鍵式のロッキングドアを備えています。. シェルフベイ. これらは、ストレージビンに簡単にアクセスできるオープンシェルフユニットです。. コンテナトロリー. これらのトロリーは、ストレージビン用の可搬式収納システムを実現します。トロリーの背面にあるルーバーに容器を掛けられます。
1袋(10個)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
タイプ = Storage Bin。ビン材質 = PP。全高 = 182mm。全幅 = 205mm。奥行寸法 = 350mm。色 = Black。対応ビンサイズ = 5。シリーズ = Recycled Economy, Stacking Recycled Economy。。RS Proリサイクルエコノミー前面半開きストレージビン. RS Proの経済的なプラスチック製ストレージビン製品です。リサイクルされた丈夫なポリプロピレン製で、職場及び家庭における小さな部品のシンプルかつ効果的な整理及び保管手段として設計されています。これらのストレージビンは、互いに積み重ねて使用できるため、省スペースと取り回しの簡単さの両方で収納ニーズに対応します。容器の前面が開いているため、中身に簡単にアクセスできます。ビンの前面にある凹んだ部分は、インデックスカードやラベルを挿入して、簡単に識別できるようになっています。. ストレージビンとは.. ストレージビンとは、複数の小さなコンポーネント又は部品を格納するために使用される収納ボックスの一種です。これらの容器は、単独で使用することも、棚に置いて使用することも、互いに積み重ねて使用することもできます。また、ルーバーパネル又はキャビネットを使用して、大型収納システムの一部にすることもできます。. これらの容器はどのような場所で使用できますか.. 容器は、さまざまな産業に加え、家庭でも使用されています。コンポーネントや家事用具をすっきり整理して収納するための、機能的な手段になります。これらのプラスチック製ストレージビンは一般に、現代的な倉庫や製造現場(部品入れとして)で、ルーバーパネルやラックシステムに取り付けて使用されています。効果的な収納システムを使用すると、仕事の流れと効率の両方を改善できます。 プラスチック製収納ボックスは、病院、作業場、オフィス、ラボ、ガレージなどで使用することもできます。. ポリプロピレンとは何ですか.. これらのプラスチックの入れ物はリサイクルされたポリプロピレンから作られています。ポリプロピレンは熱可塑性樹脂の一種で、丈夫で軽く、剛性と耐衝撃性に優れています。この熱可塑性樹脂は、耐疲労性も良好で、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持します。ポリプロピレンは耐薬品性にも優れています。. 特長と利点. これらのプラスチック製ストレージビンには、次のような特長と利点があります。. . 品質を維持しながらコストと二酸化炭素排出量を削減 . リサイクル可能で環境に優しい . 基部、側面、スタッキングリムが強化されており、頑丈でヘビーデューティ設計 . 耐久性とほとんどの工業溶剤に対する耐性を兼ね備える頑丈なポリプロピレンをリサイクルし、射出成形して製造 . ポリプロピレンの使用温度範囲: -15 → +50 ℃。ただし、これは使い方や用途によって変わり、ストレージビンが負荷や変形応力を受けている場合は適用できない場合があります。 . 無毒性 . プラスチック製収納容器の内面は、滑らか、清潔、衛生的で、グリースなどの物質の堆積を防止。清掃も簡単 . ストレージビンの前面に製品識別に使える成形インデックスカードスロット付き. コンテナのスタッキング荷重. これらの容器を積み重ねる場合、積載荷重全体が一番下の容器にかかる点に注意してください。したがって、積み重ねた容器(最大スタック高まで)の個別の荷重も全体的な荷重も最大スタッキング荷重を超えないようにしてください。スタッキング荷重情報については、データシートを参照してください。. ストレージビンシステム. これらのプラスチック製ストレージビンは、単独で使用することも、ルーバーパネルに取り付けたり、キャビネットやオープンラックシェルフに収容したりして、大型収納システムを形成することもできます。RS Proでは次のサイズの収納システムを用意しています。. ルーバーパネルシステム. ルーバーパネルシステムは、プラスチック容器の収納用に設計され、棚の代わりになります。ストレージビンは、単純にパネルのスロットに掛けて使用します。これらのパネルを使用すると、収納スペースが最大限活用できます。. . 壁面取り付け型ルーバーパネル - 代表品番 ; 555-471 555-471 を参照 . 自立式ルーバーパネルユニット . ルーバーパネルトロリー . ルーバーパネルキャビネット. これらの容器の最大積載重量は、以下のリストにあるように、壁面取り付け型ルーバーパネルに固定したときの値です。. サイズ1 = 8 kg サイズ2 = 8 kg サイズ3 = 20 kg サイズ4 = 24 kg サイズ5 = 30 kg サイズ6 = 40 kg サイズ7 = 28 kg. ロック可能な収納キャビネット. これらのキャビネットはスチール製で、調節可能な棚と安全な鍵式のロッキングドアを備えています。. シェルフベイ. これらは、ストレージビンに簡単にアクセスできるオープンシェルフユニットです。. コンテナトロリー. これらのトロリーは、ストレージビン用の可搬式収納システムを実現します。トロリーの背面にあるルーバーに容器を掛けられます。
1袋(10個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
タイプ = Storage Bin。ビン材質 = PP。全高 = 75mm。全幅 = 100mm。奥行寸法 = 165mm。色 = Black。対応ビンサイズ = 2。シリーズ = Recycled Economy, Stacking Recycled Economy。。RS Proリサイクルエコノミー前面半開きストレージビン. RS Proの経済的なプラスチック製ストレージビン製品です。リサイクルされた丈夫なポリプロピレン製で、職場及び家庭における小さな部品のシンプルかつ効果的な整理及び保管手段として設計されています。これらのストレージビンは、互いに積み重ねて使用できるため、省スペースと取り回しの簡単さの両方で収納ニーズに対応します。容器の前面が開いているため、中身に簡単にアクセスできます。ビンの前面にある凹んだ部分は、インデックスカードやラベルを挿入して、簡単に識別できるようになっています。. ストレージビンとは.. ストレージビンとは、複数の小さなコンポーネント又は部品を格納するために使用される収納ボックスの一種です。これらの容器は、単独で使用することも、棚に置いて使用することも、互いに積み重ねて使用することもできます。また、ルーバーパネル又はキャビネットを使用して、大型収納システムの一部にすることもできます。. これらの容器はどのような場所で使用できますか.. 容器は、さまざまな産業に加え、家庭でも使用されています。コンポーネントや家事用具をすっきり整理して収納するための、機能的な手段になります。これらのプラスチック製ストレージビンは一般に、現代的な倉庫や製造現場(部品入れとして)で、ルーバーパネルやラックシステムに取り付けて使用されています。効果的な収納システムを使用すると、仕事の流れと効率の両方を改善できます。 プラスチック製収納ボックスは、病院、作業場、オフィス、ラボ、ガレージなどで使用することもできます。. ポリプロピレンとは何ですか.. これらのプラスチックの入れ物はリサイクルされたポリプロピレンから作られています。ポリプロピレンは熱可塑性樹脂の一種で、丈夫で軽く、剛性と耐衝撃性に優れています。この熱可塑性樹脂は、耐疲労性も良好で、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持します。ポリプロピレンは耐薬品性にも優れています。. 特長と利点. これらのプラスチック製ストレージビンには、次のような特長と利点があります。. . 品質を維持しながらコストと二酸化炭素排出量を削減 . リサイクル可能で環境に優しい . 基部、側面、スタッキングリムが強化されており、頑丈でヘビーデューティ設計 . 耐久性とほとんどの工業溶剤に対する耐性を兼ね備える頑丈なポリプロピレンをリサイクルし、射出成形して製造 . ポリプロピレンの使用温度範囲: -15 → +50 ℃。ただし、これは使い方や用途によって変わり、ストレージビンが負荷や変形応力を受けている場合は適用できない場合があります。 . 無毒性 . プラスチック製収納容器の内面は、滑らか、清潔、衛生的で、グリースなどの物質の堆積を防止。清掃も簡単 . ストレージビンの前面に製品識別に使える成形インデックスカードスロット付き. コンテナのスタッキング荷重. これらの容器を積み重ねる場合、積載荷重全体が一番下の容器にかかる点に注意してください。したがって、積み重ねた容器(最大スタック高まで)の個別の荷重も全体的な荷重も最大スタッキング荷重を超えないようにしてください。スタッキング荷重情報については、データシートを参照してください。. ストレージビンシステム. これらのプラスチック製ストレージビンは、単独で使用することも、ルーバーパネルに取り付けたり、キャビネットやオープンラックシェルフに収容したりして、大型収納システムを形成することもできます。RS Proでは次のサイズの収納システムを用意しています。. ルーバーパネルシステム. ルーバーパネルシステムは、プラスチック容器の収納用に設計され、棚の代わりになります。ストレージビンは、単純にパネルのスロットに掛けて使用します。これらのパネルを使用すると、収納スペースが最大限活用できます。. . 壁面取り付け型ルーバーパネル - 代表品番 ; 555-471 555-471 を参照 . 自立式ルーバーパネルユニット . ルーバーパネルトロリー . ルーバーパネルキャビネット. これらの容器の最大積載重量は、以下のリストにあるように、壁面取り付け型ルーバーパネルに固定したときの値です。. サイズ1 = 8 kg サイズ2 = 8 kg サイズ3 = 20 kg サイズ4 = 24 kg サイズ5 = 30 kg サイズ6 = 40 kg サイズ7 = 28 kg. ロック可能な収納キャビネット. これらのキャビネットはスチール製で、調節可能な棚と安全な鍵式のロッキングドアを備えています。. シェルフベイ. これらは、ストレージビンに簡単にアクセスできるオープンシェルフユニットです。. コンテナトロリー. これらのトロリーは、ストレージビン用の可搬式収納システムを実現します。トロリーの背面にあるルーバーに容器を掛けられます。
1袋(20個)
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
タイプ = Storage Bin。ビン材質 = PP。全高 = 132mm。全幅 = 205mm。奥行寸法 = 350mm。色 = Black。対応ビンサイズ = 4。シリーズ = Recycled Economy, Stacking Recycled Economy。。RS Proリサイクルエコノミー前面半開きストレージビン. RS Proの経済的なプラスチック製ストレージビン製品です。リサイクルされた丈夫なポリプロピレン製で、職場及び家庭における小さな部品のシンプルかつ効果的な整理及び保管手段として設計されています。これらのストレージビンは、互いに積み重ねて使用できるため、省スペースと取り回しの簡単さの両方で収納ニーズに対応します。容器の前面が開いているため、中身に簡単にアクセスできます。ビンの前面にある凹んだ部分は、インデックスカードやラベルを挿入して、簡単に識別できるようになっています。. ストレージビンとは.. ストレージビンとは、複数の小さなコンポーネント又は部品を格納するために使用される収納ボックスの一種です。これらの容器は、単独で使用することも、棚に置いて使用することも、互いに積み重ねて使用することもできます。また、ルーバーパネル又はキャビネットを使用して、大型収納システムの一部にすることもできます。. これらの容器はどのような場所で使用できますか.. 容器は、さまざまな産業に加え、家庭でも使用されています。コンポーネントや家事用具をすっきり整理して収納するための、機能的な手段になります。これらのプラスチック製ストレージビンは一般に、現代的な倉庫や製造現場(部品入れとして)で、ルーバーパネルやラックシステムに取り付けて使用されています。効果的な収納システムを使用すると、仕事の流れと効率の両方を改善できます。 プラスチック製収納ボックスは、病院、作業場、オフィス、ラボ、ガレージなどで使用することもできます。. ポリプロピレンとは何ですか.. これらのプラスチックの入れ物はリサイクルされたポリプロピレンから作られています。ポリプロピレンは熱可塑性樹脂の一種で、丈夫で軽く、剛性と耐衝撃性に優れています。この熱可塑性樹脂は、耐疲労性も良好で、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持します。ポリプロピレンは耐薬品性にも優れています。. 特長と利点. これらのプラスチック製ストレージビンには、次のような特長と利点があります。. . 品質を維持しながらコストと二酸化炭素排出量を削減 . リサイクル可能で環境に優しい . 基部、側面、スタッキングリムが強化されており、頑丈でヘビーデューティ設計 . 耐久性とほとんどの工業溶剤に対する耐性を兼ね備える頑丈なポリプロピレンをリサイクルし、射出成形して製造 . ポリプロピレンの使用温度範囲: -15 → +50 ℃。ただし、これは使い方や用途によって変わり、ストレージビンが負荷や変形応力を受けている場合は適用できない場合があります。 . 無毒性 . プラスチック製収納容器の内面は、滑らか、清潔、衛生的で、グリースなどの物質の堆積を防止。清掃も簡単 . ストレージビンの前面に製品識別に使える成形インデックスカードスロット付き. コンテナのスタッキング荷重. これらの容器を積み重ねる場合、積載荷重全体が一番下の容器にかかる点に注意してください。したがって、積み重ねた容器(最大スタック高まで)の個別の荷重も全体的な荷重も最大スタッキング荷重を超えないようにしてください。スタッキング荷重情報については、データシートを参照してください。. ストレージビンシステム. これらのプラスチック製ストレージビンは、単独で使用することも、ルーバーパネルに取り付けたり、キャビネットやオープンラックシェルフに収容したりして、大型収納システムを形成することもできます。RS Proでは次のサイズの収納システムを用意しています。. ルーバーパネルシステム. ルーバーパネルシステムは、プラスチック容器の収納用に設計され、棚の代わりになります。ストレージビンは、単純にパネルのスロットに掛けて使用します。これらのパネルを使用すると、収納スペースが最大限活用できます。. . 壁面取り付け型ルーバーパネル - 代表品番 ; 555-471 555-471 を参照 . 自立式ルーバーパネルユニット . ルーバーパネルトロリー . ルーバーパネルキャビネット. これらの容器の最大積載重量は、以下のリストにあるように、壁面取り付け型ルーバーパネルに固定したときの値です。. サイズ1 = 8 kg サイズ2 = 8 kg サイズ3 = 20 kg サイズ4 = 24 kg サイズ5 = 30 kg サイズ6 = 40 kg サイズ7 = 28 kg. ロック可能な収納キャビネット. これらのキャビネットはスチール製で、調節可能な棚と安全な鍵式のロッキングドアを備えています。. シェルフベイ. これらは、ストレージビンに簡単にアクセスできるオープンシェルフユニットです。. コンテナトロリー. これらのトロリーは、ストレージビン用の可搬式収納システムを実現します。トロリーの背面にあるルーバーに容器を掛けられます。
1袋(10個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ