「大型制御盤」の検索結果
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形
板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6
ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
パッキン付(発泡ポリウレタン)
材質鉄
ハンドルIPハンドル・コーナータイプ
保護等級IP65
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製1.6mm
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様水切構造防塵、防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級IP54
扉開閉方式片扉
設置場所屋内、屋外兼用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
設置場所屋外
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
仕様水切構造防塵、防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。
塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。
キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X
仕様防塵パッキン付
材質鉄(ボディ・扉・基板)
ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
扉開閉方式片開
アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。
塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形
板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
設置場所屋内用
アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
防水平面ハンドル付です(施錠ができます)。
キャビネットは水切構造で、防水、防じんパッキン付です。
接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
保護等級IP54(カテゴリー2)
RoHS指令(10物質対応)対応
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など
左右区別左
仕様左用
付属品操作シール
質量(g)650
仕上光沢バレル研磨
ストッパー全開時ロック
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])1470[150]
圧縮荷重(N[kgf])588[60]
開き方上蓋|上開き|横開き
圧縮荷重(N)588
伸長(mm)395
ステー種類ロック付重量用ステー
1本
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など
左右区別右
仕様右用
付属品操作シール
質量(g)650
仕上光沢バレル研磨
ストッパー全開時ロック
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])1470[150]
圧縮荷重(N[kgf])588[60]
開き方上蓋|上開き|横開き
圧縮荷重(N)588
伸長(mm)395
ステー種類ロック付重量用ステー
1本
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など
左右区別右
仕様右用
付属品操作シール
質量(g)630
仕上光沢バレル研磨
ストッパー全開時ロック
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])1470[150]
圧縮荷重(N[kgf])588[60]
開き方上蓋|上開き|横開き
圧縮荷重(N)588
伸長(mm)395
ステー種類ロック付重量用ステー
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など
左右区別左
仕様左用
付属品操作シール
質量(g)630
仕上光沢バレル研磨
ストッパー全開時ロック
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])1470[150]
圧縮荷重(N[kgf])588[60]
開き方上蓋|上開き|横開き
圧縮荷重(N)588
伸長(mm)395
ステー種類ロック付重量用ステー
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。
用途工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等
付属品スプリングワッシャー、平ワッシャー、ナット各1個
RoHS指令(10物質対応)対応
機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。
用途工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
フィールドバス対応ウェイングインジケータ。Modbus、シリアル、パラレル、アナログ出力、リレー出力も用意。
多機能タイプデジタル指示計。
大型表示部。
制御盤に最適なコンパクトサイズ。
豊富な計量シーケンスを装備。
制御用入出力。
多種配合等に便利なコード別メモリ。
RS-485を標準装備。
外部セットアップ機能。
フィールドバスに対応(オプション)
仕様ロードセル印加電圧:DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付、最大ロードセル数:350Ωロードセル8個まで接続可能
電圧最大計測電圧:32mV
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192(W)×96(H)×177(D)mm(突起部含む)
表示部・メイン表示部 蛍光表示管(緑色)、7セグメント7桁、文字高:18mm正味もしくは総重量(切替) 単位表示(g、kg、t)・サブ表示部 蛍光表示管(緑色)、7セグメント5×7ドット、文字高:5mmコード名、設定値、累計値、その他 各種メッセージ、バーグラフ・状態表示部 蛍光表示管(緑色)、5×7ドット▲8個、シンボル10個
パネルサイズ(mm)W186×H92
入力感度0.3μV/D以上
使用温湿度範囲・-5℃~40℃ / 85%R.H以下 (ただし結露しないこと)
温度係数ゼロ点±0.2μV/℃Typ.、スパン±8ppm/℃Typ.
入出力・コントロールI/O入力11点機能選択可能(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動) 出力11点機能選択可能(オープンコレクタ出力))・RS-485(Modbus-RTUにも対応))・カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)
RoHS指令(10物質対応)対応
非直線性0.01%ofF.S.
サンプリング速度100回/sec
ゼロ調整範囲0mV~20mV
ワンタッチで開閉が容易です。左右兼用です。インジケーター機能(ロック識別表示)がついています。
インジケーター色:解錠時=緑(B点)、施錠時=赤(A点)キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A・B点共に可能です(2点抜き)。
用途大型分・配電盤、制御盤、工作機械、特殊車両、屋外コントロールボックス等
材質ZDC、SPCC
適合板厚(mm)t0.8~t3
表面処理Cr(サチライト)、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
RS PRO円筒型メス - フット防振マウント. RS PRO円筒型メス-フラットフット防振マウントは、天然ゴム製で、固定がシンプルで経済的です。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M6直径 = 40mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 113.6kgシリーズ = AV Type C℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS PRO円筒型メス - フット防振マウント. RS PRO円筒型メス-フラットフット防振マウントは、天然ゴム製で、固定がシンプルで経済的です。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M6直径 = 20mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 20.4kg動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS PRO円筒型メス - フット防振マウント. RS PRO円筒型メス-フラットフット防振マウントは、天然ゴム製で、固定がシンプルで経済的です。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M6直径 = 20mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 24.6kgシリーズ = AV Type C℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS PRO円筒型メス - フット防振マウント. RS PRO円筒型メス-フラットフット防振マウントは、天然ゴム製で、固定がシンプルで経済的です。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M4直径 = 16mm全体の高さ = 10mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 15kgシリーズ = AV Type C℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS PRO円筒型メス - フット防振マウント. RS PRO円筒型メス-フラットフット防振マウントは、天然ゴム製で、固定がシンプルで経済的です。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ネジサイズ = M6直径 = 20mm足高さ = 20mm全体の高さ = 20mm静的負荷容量 = 18.8kg取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = AV Type C℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
RS PRO円筒型メス - フット防振マウント. RS PRO円筒型メス-フラットフット防振マウントは、天然ゴム製で、固定がシンプルで経済的です。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M6直径 = 30mm全体の高さ = 40mm材料 = 天然ゴム金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg圧縮たわみ = 4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS PRO円筒型メス - フット防振マウント. RS PRO円筒型メス-フラットフット防振マウントは、天然ゴム製で、固定がシンプルで経済的です。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M6直径 = 20mm全体の高さ = 25mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 21kg動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
RS PRO円筒型メス - フット防振マウント. RS PRO円筒型メス-フラットフット防振マウントは、天然ゴム製で、固定がシンプルで経済的です。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 40mm足高さ = 25mm全体の高さ = 25mm静的負荷容量 = 86.4kg取り付けタイプ = ねじ込み式圧縮負荷 = 86.4kgシリーズ = AV Type C℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS PRO円筒型メス - フット防振マウント. RS PRO円筒型メス-フラットフット防振マウントは、天然ゴム製で、固定がシンプルで経済的です。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ネジサイズ = M12直径 = 75mm足高さ = 55mm全体の高さ = 55mm静的負荷容量 = 270.24kg材料 = ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = AV Type C℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
RS PRO円筒型メス - フット防振マウント. RS PRO円筒型メス-フラットフット防振マウントは、天然ゴム製で、固定がシンプルで経済的です。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 35mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 154.8kg圧縮たわみ = 3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RS PRO円筒型メス - フット防振マウント. RS PRO円筒型メス-フラットフット防振マウントは、天然ゴム製で、固定がシンプルで経済的です。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 40mm全体の高さ = 35mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 58.42kgシリーズ = AV Type C℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
RS PRO円筒型メス - フット防振マウント. RS PRO円筒型メス-フラットフット防振マウントは、天然ゴム製で、固定がシンプルで経済的です。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 25mm全体の高さ = 22mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 35.6kgせん断荷重 = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
RS PRO円筒型メス - フット防振マウント. RS PRO円筒型メス-フラットフット防振マウントは、天然ゴム製で、固定がシンプルで経済的です。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M5直径 = 20mm全体の高さ = 17mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 23.6kgシリーズ = AV Type C℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
RS PRO円筒型メス - フット防振マウント. RS PRO円筒型メス-フラットフット防振マウントは、天然ゴム製で、固定がシンプルで経済的です。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 22mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 27kg動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
RS PRO円筒型メス - フット防振マウント. RS PRO円筒型メス-フラットフット防振マウントは、天然ゴム製で、固定がシンプルで経済的です。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 37.47kgシリーズ = AV Type C℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS PRO円筒型メス - フット防振マウント. RS PRO円筒型メス-フラットフット防振マウントは、天然ゴム製で、固定がシンプルで経済的です。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 25mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 27.3kgシリーズ = AV Type C℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
RS PRO円筒型メス - フット防振マウント. RS PRO円筒型メス-フラットフット防振マウントは、天然ゴム製で、固定がシンプルで経済的です。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M4直径 = 15mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 12kgシリーズ = AV Type C℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ネジサイズ = M8直径 = 40mm全体の高さ = 30mm材料 = ゴム硬度 = 45 Shore A動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS Pro円筒型オス-フット防振マウント. RS Pro円筒型オス-フラットフット防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 249.6kgシリーズ = AV Type D℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RS Pro円筒型オス-フット防振マウント. RS Pro円筒型オス-フラットフット防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 59kgシリーズ = AV Type D℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ