取手は握りやすく幅を広くしました。
用途車両・屋内外の大型扉
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
冷凍冷蔵庫・各筐体にマッチした流麗なハンドルです。
取付けは表と裏両面からねじ止めできます。
キャップは取付け後にセットしてください。
用途冷凍冷蔵庫・オーブンなど
使用荷重(N)245
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型扉
使用荷重(N)735
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
重量感のある取手です。他の塗装仕様も承ります(特注対応)。
用途配電盤・分電盤・大型扉用キュービクル・車両・船舶・一般産業機械等
材質ADC
質量(g)300
表面処理塗装(シルバー)
垂直許容荷重(N[kgf])1500[152.9]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質(取っ手)発泡PVC、(脚部)SUS304<鏡面仕上げ>
付属品+なべ小ねじM8×50(2本)(戸厚8~18用)、+なべ小ねじM8×80(2本)(戸厚18~50用)、+丸皿小ねじM4×8(4本)
取手取手
サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。
固定ネジ・ピアスビス付。
関連資料(0.01MB)
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
冷凍冷蔵庫・各筐体にマッチした流麗なハンドルです。
取付けは表と裏両面からねじ止めできます。
キャップは取付け後にセットしてください。
用途冷凍冷蔵庫・オーブンなど
材質(ブラケット)亜鉛合金(ZDC)
材質(パイプ)ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げブラケット:サチライトニッケルめっき(ウレタンクリアー)、パイプ:ヘアライン仕上
使用荷重(N)294
材質(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金、(カバー)ABS
付属品+なべ小ねじM6×60(2本)、M6ナット(2ヶ)、ワッシャー(2枚)+なべタッピンねじ3.5×16(8本)(直付け用)
取手取手
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品+なべ小ねじM6×65(2本)、+丸皿小ねじM4×8(4本)
取手取手
材質(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金<クロメートめっき>
付属品+なべ小ねじM6×60(2本)、+丸皿小ねじM5×8(4本)
取手取手
ステンレス製パイプを20アールに折曲げた取手です。耐食性はもちろんのこと、パイプの強度を活かした軽量取手です。幅広い分野にご使用いただけます。
用途厨房食品関係・フリーザー関係・医療機器・化学機器・その他一般産業機械等
ねじ径M8×1.25
許容荷重(N[kgf])981(100)/垂直
材質/処理SUS304/(ハンドル)バフ研磨、(ボス)生地
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金、(カバー)ABS
付属品+なべ小ねじM6×60(2本)、M6ナット(2ケ)、ワッシャー(2枚)、+なべタッピンねじ3.5×16(8本)(直付け用)
取手取手
鋳物製で堅牢、ステンレスなので錆びずに衛生的です。
材質SUS304
材質(取っ手)竹集成材、(脚部)SUS304<鏡面仕上げ>
付属品+なべ小ねじM8×50(2本)(戸厚8~18用)、+なべ小ねじM8×80(2本)(戸厚18~50用)、+丸皿小ねじM4×8(4本)
仕上クリアー
取手取手
鋼板製の取手に樹脂コーティングを施しているので、耐食性に優れ、ソフトな手触りです。
大型の扉に最適です。
用途特装車・コンテナ・振動機器・大型扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
標準色ブラック
寸法M(Φ)5~10段付穴
出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。
適合MODEL:ETP-131-1
材質【ハンドル】エラストマー(TPE)【芯材】スチール(SPHC)
サイズ(mm)120×140×H31
使用荷重(kgf):18
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)235
寸法L(mm)318
寸法P(mm)288
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード00687
1個
¥1,799
税込¥1,979
4日以内出荷
優美なデザインと機能性を重視した取手です。
通常のダイカスト製品に必要な厚肉部分の肉ぬすみを止め、握り易さを追求しました。
他の塗装仕様も承ります(特注対応)。
用途一般工作機械・車両・その他大型扉等・重量物等
材質ZDC
質量(g)408
表面処理特殊潤滑剤コーティング(ダークグレイ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
鋼製のハンドルを樹脂コーティングしているため、握りやすく安全です。出っ張りが少なく、スマートなデザインです。
用途特殊車両やコンテナなどの外装部品、大型扉など
材質鋼(樹脂コーティング)
仕様埋込・掘込取手
色ブラック
高さ(mm)5.5
質量(g)378
仕上樹脂コーティング
取付け方法丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)30
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
一般的な作業台に合わせたサイズで、ドレンパンとして使用可能です。
材質SUS304
取手内部のアームが突出し、テコの原理で扉の初動時の負担を軽減でき、スムーズな開扉が可能です。大型引戸にご使用いただける取手です。アームの回転初期位置を調整できるので、納まりに合わせてストローク範囲を変更できます。滑りにくいPVC製のグリップを採用しました。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。左右兼用型。(アームの組み替えにより)
用途建築設備、冷蔵庫、防音扉等の大型引戸など
材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),パイプ:ステンレス(SUS304),グリップ:塩化ビニール(PVC)
付属品M6×12丸皿小ネジ(+)SUS:6本、□11角芯
寸法(mm)図面通り
仕上本体:焼付塗装,パイプ:ヘアーライン,グリップ:生地
製品質量(g)3100
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
・鋼製のハンドルを樹脂コーティングしているため、握りやすく安全です。・特殊車両やコンテナなどの外装部品に適しています。・大型の扉などへの使用に適しています。・出っ張りが少なく、スマートなデザインです。
質量(g)378
仕上樹脂コーティング/ブラック
材料鋼
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
貯蔵に最適です。移送や持ち運びに便利な取手付タイプです。キャップは液漏れに強い構造です。
トラスコ品番249-8618
材質【本体】ポリプロピレン(PP)【キャップ】ポリプロピレン(PP)【パッキン】熱可塑性エラストマー(TPE)
幅(mm)290
色乳白色
容量(mL)20000
高さ(mm)540
奥行(mm)290
容量(L)20
口径(mm)83
直径(mm)290
取手あり
目盛間隔(mL)1000
1個
¥8,898
税込¥9,788
9日以内出荷
貯蔵に最適です。移送や持ち運びに便利な取手付タイプです。キャップは液漏れに強い構造です。
トラスコ品番249-8619
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:熱可塑性エラストマー(TPE)
幅(mm)250
色乳白色
容量(mL)10000
高さ(mm)390
奥行(mm)250
容量(L)10
口径(Φmm)83
直径(mm)250
取手付
目盛間隔(mL)1000
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
取手があり持ち運びに便利です。
材質SUS304
貯蔵に最適です。移送や持ち運びに便利な取手付タイプです。キャップは液漏れに強い構造です。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:熱可塑性エラストマー(TPE)
色乳白色
口径(Φmm)83
取手あり
目盛間隔(mL)1000
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)
シングルレンジ・高分解能モデル
取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易
600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適
3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能
暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き
表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)
個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き
オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種の危険場所で使用可能。塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍
付属品取扱説明書、六角レンチ
材質計量皿:SUS430
種類台はかり
電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)
寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700
表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm
本体質量(kg)73
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076
表示形式デジタル
載台寸法(mm)600×700
表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)
関連資料外形寸法図(0.05MB)
取扱説明書(1.53MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)
デュアルレンジ
取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易
600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適
3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能
暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き
表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)
個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き
オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種の危険場所で使用可能。塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍
付属品取扱説明書、六角レンチ
材質計量皿:SUS430
種類台はかり
電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)
寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700
表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm
本体質量(kg)73
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076
表示形式デジタル
載台寸法(mm)600×700
表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)
関連資料外形寸法図(0.05MB)
取扱説明書(1.53MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
シンプルなアコーデオンドア。大型取っ手が特徴です。
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り
撥水加工を施したアコーデオンドア。大型取っ手にコロランナー仕様で開閉がスムーズです。
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り
大型で持ちやすく、フタの開閉時にも邪魔にならない可動式の大型取っ手をつけました。
材質R-PP
真空二重構造で長時間保冷をキープ。大きな氷もそのまま入れられる口径16cm。直飲み対応、2WAYキャップ。大型取っ手でしっかり持てる。広口設計でボトルクーラーとしてもご利用いただけます
用途水筒として。飲み物の保冷に。山善 YAMAZEN キャンパーズコレクション アイスコンテナ ジャグ 保冷 ステンレス 真空二重構造 水筒 ウォータージャグ
材質内びん:ステンレス鋼/ 胴部:ステンレス鋼 / ふた部分:ポリプロピレン / パッキン:シリコーンゴム
色ネイビー
容量(L)2.1
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)16×16×23 (取っ手込31)
保冷効力(℃)6.9 (6時間)
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
メーカー2012年モデルより約20%の省エネを実現!シンプルで見やすくなった大型操作パネルを採用!
庫内設定温度7~15まで設定可能!設置スペースはそのまま、収納力アップ!
大型取手を採用することで開け閉めが楽になりました。
安心サービス体制、全国200ヶ所のサービス拠点よりフォローします。
冷却装置は5年保障付(本体1年)。
電源(V)単相100
冷媒HFC R134a
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
従来品より軽量なボディと風量アップ
本体のネジは六角ボルトで整備も楽々
可倒式3Pプラグで様々な現場に対応
持ち運びに便利な大型取手
スイッチひとつの簡単操作
モーター保護装置が付いていて安全
ケーブルをすっきり収納できるバンド付き
用途煙・ホコリ・粉じんの排気
空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ
マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ
暑気対策
極数可倒式2P接地プラグ
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
ケーブル長(m)5
プラグ可倒式3Pプラグ
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2800/3300
高級感を演出するダークブラウンとシルバーのコンビカラー。本体は重厚感があるダークブラウン色、右袖箱は3段で鍵付(オールロック機構)。
引き出し同幅サイズの大型取手を採用。袖箱の背面には収納スペース(扉付)がございます。配線などを収納できます。ノックダウンです。
材質本体:パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、取手/コードホール:アルミ
幅(mm)1500
質量(kg)70.3
高さ(mm)716
奥行(mm)750
天板耐荷重(kg)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×716
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
鍵探しで、貴重な時間を使わないでください。
キーボックス本体の鍵は、4桁の暗証番号式ダイヤルキーを使用したキーレスタイプ。
収納スペースは色分けされており、用途に応じて収納が可能です。
使用状況も一目でわかります。また、持ち運びにも便利な大型取っ手付き。
ビス止めで壁面にも設置が出来ます。
ロックダイヤル式
材質(本体)スチール・ABS、(キーホルダー)PP・スチール
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ