「大型台車」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4枚を風車連結すれば120×120cmのパレットサイズとして使えます。(通常の縦横連結も可能) 交互に積み重ねることで、安定した保管が可能です。 また、キャスターが荷台表面に接触しないため、衛生的に使用できます。 持ち運びに便利な取手が4ヶ所についています。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター径(Φmm)75 特性スタッキング可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)PP(耐衝撃性) スタッキング可否 連結可否
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

積載面70×50cmで樹脂台車としては大きめサイズ。4輪自在キャスター・連結可能。4枚連結すれば120×120cmのパレットサイズになり大型品の運搬にも。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 材質(荷台)PP(耐衝撃性) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 連結可否
1台ほか
6,488 税込7,137
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

風車連結でパレットが運搬できる台車。75Lの折りたたみコンテナがピッタリ収まります。ダンボールの運搬にも最適。4箇所に取っ手がりがあり、持ち運びもしやすい。積み重ねて収納も可能。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。 台車/パレット/コンテナ/段ボール/連結/スタッキング/倉庫/工場/会社/折りコン/オリコン/事務所/荷物/運搬 質量(kg)4 ブラック 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム 床面高さ(mm)120 荷台寸法(mm)700×500 荷台寸法(幅)(mm)500 最大積載荷重(kg)150 材質(車輪・金具)スチール 特性コンパクト 荷台寸法(奥行)(mm)700 材質(荷台)PP(耐衝撃性) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
5,998 税込6,598
7日以内出荷