用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。
種類平カバー
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛めっき
板厚(mm)1.6
外形寸法(mm)122×122
規格JIS C8340
質量(kg)0.18
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
外形寸法(mm)119×119
寸法H(mm)54
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
材質鋼板製
外形寸法(mm)122×122
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.45
外形寸法(mm)119×119
寸法H(mm)54
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
種類平カバー
JIS規格JIS 8435
色(マンセル値)ブラック(N-1)
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
材質鋼板製
外形寸法(mm)122×122
仕上電気亜鉛めっき
色(マンセル値)ブラック(N-1)
JIS規格JIS 8435
適合規格(PS)E
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げようボックスとして使用します。
材質鋼板製
質量(kg)0.4
外形寸法(mm)119×119
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
材質鋼板製
種類13ミリカバー
仕上電気亜鉛めっき
質量(kg)0.09
高さ(mm)1.6
種類平カバー
仕上カチオン電着塗装仕上げ
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質鋼板製
外形寸法(mm)119×119
適合規格(PS)E
板厚(mm)2.0
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS 8340
質量(kg)0.18
種類平カバー
仕上カチオン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS C8340
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
裏返すと平カバーとしても使用できます。
種類13ミリカバー(平兼用)
色(マンセル値)ブラック(N-1)
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
質量(kg)0.9
外形寸法(mm)119×119
寸法H(mm)75
適合規格(PS)E
板厚(mm)2.0
仕上カオチン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS 8340
JIS規格JIS 8435
色(マンセル値)ブラック(N-1)
側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1
仕上カチオン電着塗装
板厚(mm)2
裏返すと平カバーとしても使用できます。
色(マンセル値)ブラック(N-1)
JIS規格JIS 8435
色(マンセル値)ブラック(N-1)
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
仕上カオチン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS 8340
中浅用アップコンを大浅アウトレットボックスの大丸穴カバーに取り付けるときに使用します。
付属品金具×2個、ナット×2個
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
カオチン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.4
外形寸法(mm)119×119
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上カオチン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS 8340
色(マンセル値)ブラック(N-1)
質量(kg)0.11
種類13ミリカバー
仕上カオチン電着塗装仕上げ
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304J3)
種別全ねじ
頭部形状四角
ねじ山種類メートル並目
材質耐食アルミニウム合金
取付プラマイ両用ねじ採用
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。
工具袋付。
セット内容T3・T4・T5・T6・T7・T8(6本組)、T3・T4・T5はいじり止め無し、T6・T7・T8はいじり止め付き
寸法(mm)270(W)×215(H)
ポケット数6(幅28ポケット×6個)
商品構成セット品
1組
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
大型のシンプルなデザインのFRP製プランター。四角形状のため、とても安定感があります。
材質FRP
仕様排水穴:有
微小ねじに。
力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。
先端はねじにピッタリ! 高精度ブラックポイント仕上げ。
工具袋付。
セット内容#000・#00・#0・#1(4本組)
寸法(mm)320(W)×265(H)
商品構成セット品
1組
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
MADMAX製。ABS樹脂製。「3層メッキで耐久性が大幅に向上!」
美しいメッキ仕上げ。
かぶせ式!取り付けカンタンでドレスアップ効果の高いメッキミラーカバーです。
単品販売となりますので、補修用にどうぞ!
一辺長さ(mm)240
適合車種日野大型NEWプロフィア ヒーター付ミラー車(平成15年11月~)
適合メーカー日野
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
先端はねじにピッタリ! 高精度ブラックポイント仕上げ。
微小ねじに。
力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。
工具袋付き(折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。)。
ポケットは透明タイプ。
材質(グリップ)PVC
セット内容1.2×0.25・1.8×0.25・2.5×0.35・3×0.45・4×0.45(5本組)
寸法(mm)320(W)×265(H)
ポケット数6(幅39ポケット×6個)
商品構成セット品
1組
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
1000V絶縁。
絶縁耐電圧試験済み(10KV × 10秒間の絶縁耐電圧試験を実施しています)。
力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。
軸が絶縁コーティングされています。
キャンバス生地のツールロール付(300×300mm)。
セット内容<セット内容>:EA552ET-1(#00)、EA552ET-2(#0)、EA552ET-3(#1)、EA552ET-71(1.5×0.45)、EA552ET-72(1.8×0.45)、EA552ET-73(2.0×0.48)、EA552ET-74(2.5×0.5)、EA552ET-75(3.0×0.4)入数:8本組
商品構成セット品
アズワン品番64-2225-20
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
通気性のよいメッシュ地を表面に採用!
特殊四つ折りタイプで4t車から大型車までご使用いただけます。
使いやすい四角カーブ加工。
表地はご家庭で洗濯でき、衛生的です。
折り返して使用が可能なめ、530×300mmの部分のみすべて表地です。
用途内装パーツ
材質(表地・裏地)ポリエステル100%、(中材)中反発ウレタン
厚さ(mm)約43
全長×全幅W(mm)約2190×約530
1枚
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
耐久性・自立性に優れた貼り表紙タイプのクリヤーブック。大量の書類を収容したい時におすすめです。
差し替えやすい大型の背見出し紙付き。通常の背紙以外に、セキュリティを重視したセキュリティファイリング背紙や、チューブファイルなどと併せて使える四角マーク付きデザイン背紙を付属しています。
衝撃によるとじ具の開きを防ぐ、スーパーロック機構のとじ具を採用しています。
背紙は、両面印刷書類や大量収容に適した中紙なしタイプ。
サイズA4-S
ポケット数50枚(付属)・150枚(最大収容)
仕様ラ-J880-2、ラ-J880-5(替紙)
付属品インデックス1枚・タックインデックス12片
材質表紙/PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)、ポケット/R-PP
寸法(mm)高さ312×幅280×背幅48
タイプ替背紙式※この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます。
穴数30穴
リング内径(Φmm)32
再生材使用率(%)芯材:古紙パルプ配合率100%、ポケット:R-PP40%
関連キーワード
1
2
次へ