108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ) カイスイマレンポリエチレンタンク角型槽(本体のみ)カイスイマレン(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレンキャスターなし
エコ商品
大型コンテナ ジャンボックス サンコー(三甲)大型コンテナ ジャンボックスサンコー(三甲)(2件のレビュー)
121,400税込133,540
1セット(5個)
当日出荷から5日以内出荷
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング折り畳み可否不可材質PP
深型角槽 R型 ダイライト深型角槽 R型ダイライト(3件のレビュー)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 深型製品は、フォークリフト作業が可能です。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし
大型瓶SCC PFA製 アズワン大型瓶SCC PFA製アズワン
104,000税込114,400
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。経年変化がほとんどありませんので、長期間使用可能です。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体・外栓/PFA、中栓/PTFE耐熱温度(℃)樹脂:260
大型瓶(PFA) アズワン大型瓶(PFA)アズワン
103,950税込114,345
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。 経年変化がほとんどありませんので、長期間使用できます。
完全液出し型ローリータンク スカット スイコー完全液出し型ローリータンク スカットスイコー(5件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。 発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。 オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール商品タイプ本体
タマローリー コダマ樹脂タマローリーコダマ樹脂(11件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
スーパーローリータンク スイコースーパーローリータンクスイコー(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。材質ポリエチレン(PE)オレンジ商品タイプ本体
サンストッカー(スタンド付き) 青 サンコー(三甲)サンストッカー(スタンド付き) 青サンコー(三甲)
139,800税込153,780
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質外壁/ポリオレフィン 断熱材/硬質ウレタンフォームキャスターなし種別215001BL01ブルー有効内寸(mm)887×500×300外寸(mm)1000×620×368内寸(mm)927×540×320
ジャンボックス#400 サンコー(三甲)ジャンボックス#400サンコー(三甲)(1件のレビュー)
431,400税込474,540
1セット(5個)
当日出荷から5日以内出荷
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。側面強度抜群です。
スタッキング折り畳み可否不可種別#400材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)タイプボックス:3ツ組可能有効内寸(mm)986×683×603外寸(mm)1096×793×643内寸(mm)1006×703×603底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])93.8(9570)嵌合商品サンテナー B#400
ジャンボックス#500 サンコー(三甲)ジャンボックス#500サンコー(三甲)
481,400税込529,540
1セット(5個)
当日出荷から5日以内出荷
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング折り畳み可否不可種別#500材質PP形状底面:SG (その他)タイプボックス有効内寸(mm)1215×740×532外寸(mm)1340×865×688内寸(mm)1230×755×550底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])245.0(25000)
タンク・Bシリーズ アズワンタンク・Bシリーズアズワン
152,460税込167,706特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
ウェハー洗浄用・エッチング用に適しています。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
80660001GLCCB 雨水タンク200L 灰 サンコー(三甲)雨水タンク200L 灰サンコー(三甲)
109,800税込120,780
1個
当日出荷
種別SK80660001材質超高分子量PEグレー外寸(mm)738×500×1100
ジャンボックス#1000 サンコー(三甲)ジャンボックス#1000サンコー(三甲)
179,800税込197,780
1箱(1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング折り畳み可否不可種別#1000材質PP形状底面:SG (その他)タイプボックス有効内寸(mm)1560×1080×575外寸(mm)1700×1240×730内寸(mm)1580×1100×590底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])620.3(63300)嵌合商品ジャンボックス 1000H4
プラモジュール10 青 サンコー(三甲)プラモジュール10 青サンコー(三甲)
169,800税込186,780
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
スタッキング折り畳み可否種別SK805830BL材質PP有効内寸(mm)1130×1085×654外寸(mm)1190×1143×760内寸(mm)1130×1085×669圧縮荷重(kN[kgf])193.2(19700)
コンパレッターF#700 青 サンコー(三甲)コンパレッターF#700 青サンコー(三甲)
199,800税込219,780
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
スタッキング折り畳み可否種別SK805880材質PP有効内寸(mm)1040×1040×605外寸(mm)1130×1130×760内寸(mm)1040×1040×620圧縮荷重(kN[kgf])189.3(19300)嵌合商品コンパレッターF#940
29000500BL512 ジャンボックス#1400 サンコー(三甲)ジャンボックス#1400サンコー(三甲)
249,800税込274,780
1箱(1個)
当日出荷
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング折り畳み可否不可種別#1400材質PP形状底面:SG (その他)タイプボックス有効内寸(mm)1435×975×950外寸(mm)1560×1100×1100内寸(mm)1450×990×965底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])196.0(20000)(一段圧縮)
コンパレッター#230(水抜孔無) 黒 サンコー(三甲)コンパレッター#230(水抜孔無) 黒サンコー(三甲)
456,400税込502,040
1セット(5個)
当日出荷から5日以内出荷
スタッキング折り畳み可否不可種別230材質PP有効内寸(mm)875×575×336外寸(mm)1000×700×545内寸(mm)889×589×396底形状ゲタ形状圧縮荷重(kN[kgf])58.2(6000)
ジャンボックス本体#1000オレンジ サンコー(三甲)ジャンボックス本体#1000オレンジサンコー(三甲)
219,800税込241,780
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れています。
スタッキング折り畳み可否種別SK1000OR材質PP質量(kg)72有効内寸(mm)1560×1080×575外寸(mm)1700×1240×730内寸(mm)1580×1100×590底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])620.3(63300)外寸法・幅(mm)1700外寸法・高さ(mm)730外寸法・奥行(mm)1240有効内寸法・奥行(mm)1080有効内寸法・高さ(mm)575有効内寸法・幅(mm)1560嵌合商品ジャンボックス 1000H4
ジャンボックス#1200 サンコー(三甲)ジャンボックス#1200サンコー(三甲)
199,800税込219,780
1箱(1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
トラック積載効率抜群。4tonトラックの荷台寸法より割り出された外寸により積載効率は抜群でなおかつ、トラック外周側よりの積み降ろしが可能です。全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング折り畳み可否不可種別#1200材質PP形状底面:SG (その他)タイプボックス有効内寸(mm)1860×900×693外寸(mm)1990×1050×848内寸(mm)1880×920×708底形状その他嵌合商品サンブリッド1000B 本体
80716000BKWH サンバルク#1000TC 黒/白 サンコー(三甲)サンバルク#1000TC 黒/白サンコー(三甲)
219,800税込241,780
1個
当日出荷
種別SK807160容量(L)1050外寸(mm)1200×1000×1172アズワン品番1-3737-01
コンパレッター#200 黒 サンコー(三甲)コンパレッター#200 黒サンコー(三甲)
119,800税込131,780
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
スタッキング折り畳み可否種別200材質PP有効内寸(mm)700×700×370外寸(mm)900×840×550内寸(mm)710×710×400底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])132.1(13500)
ジャンボックス本体#1200青 サンコー(三甲)ジャンボックス本体#1200青サンコー(三甲)
249,800税込274,780
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れています。
スタッキング折り畳み可否不可種別SK1200BL材質PP質量(kg)76.5有効内寸(mm)1860×900×693外寸(mm)1990×1050×848内寸(mm)1880×920×708底形状その他外寸法・幅(mm)1990外寸法・高さ(mm)848外寸法・奥行(mm)1050有効内寸法・奥行(mm)900有効内寸法・高さ(mm)693有効内寸法・幅(mm)1860嵌合商品サンブリッド1000B 本体
ジャンボックス本体#1200オレンジ サンコー(三甲)ジャンボックス本体#1200オレンジサンコー(三甲)
249,800税込274,780
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れています。
スタッキング折り畳み可否種別SK1200OR材質PP質量(kg)76.5有効内寸(mm)1860×900×693外寸(mm)1990×1050×848内寸(mm)1880×920×708底形状その他外寸法・幅(mm)1990外寸法・高さ(mm)848外寸法・奥行(mm)1050有効内寸法・奥行(mm)900有効内寸法・高さ(mm)693有効内寸法・幅(mm)1860嵌合商品サンブリッド1000B 本体
ジャンボックス本体#1000青 サンコー(三甲)ジャンボックス本体#1000青サンコー(三甲)
219,800税込241,780
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れています。
スタッキング折り畳み可否不可種別SK1000BL材質PP質量(kg)72有効内寸(mm)1560×1080×575外寸(mm)1700×1240×730内寸(mm)1580×1100×590底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])620.3(63300)外寸法・幅(mm)1700外寸法・高さ(mm)730外寸法・奥行(mm)1240有効内寸法・奥行(mm)1080有効内寸法・高さ(mm)575有効内寸法・幅(mm)1560嵌合商品ジャンボックス 1000H4
80707000BKWH サンバルク#1000(セット) 黒/白 サンコー(三甲)サンバルク#1000(セット) 黒/白サンコー(三甲)
229,800税込252,780
1個
当日出荷
種別807070BKWH00容量(L)1050外寸(mm)1200×1000×1166
コンパレッターF#1000 ブルー/ライトブルー サンコー(三甲)コンパレッターF#1000 ブルー/ライトブルーサンコー(三甲)
269,800税込296,780
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
スタッキング折り畳み可否種別SKCPF1000BLBLL材質PP有効内寸(mm)1040×1040×905外寸(mm)1130×1130×1060内寸(mm)1040×1040×920圧縮荷重(kN[kgf])154(15714)嵌合商品コンパレッターF#940
コンパレッター#1200 灰 サンコー(三甲)コンパレッター#1200 灰サンコー(三甲)
299,800税込329,780
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
スタッキング折り畳み可否種別SKCP1200GL材質PP有効内寸(mm)990×1340×955外寸(mm)1130×1480×1110内寸(mm)1010×1360×975圧縮荷重(kN[kgf])196.0(20000)以上
コンパレッター サンコー(三甲)コンパレッターサンコー(三甲)(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
折り畳む事で、返送コスト・保管スペースの削減が可能です。短辺下開き式扉設置。内容物を上から投入して下から排出する行程にピッタリ。レバーはスプリングにより自動にロック状態に戻ります。トラック積載効率抜群
スタッキング折り畳み可否
80719000BKWH サンバルク#1000ー450 黒/白 サンコー(三甲)サンバルク#1000ー450 黒/白サンコー(三甲)
219,800税込241,780
1個
当日出荷
種別SK807180容量(L)1050外寸(mm)1200×1000×1172
スーパーローリータンク スイコースーパーローリータンクスイコー(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から20日以内出荷
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用付属品ドレンキャップ、エア抜きキャップ材質ポリエチレン(PE)ブラック商品タイプ本体
KH型角型容器 25Aドレン付 スイコーKH型角型容器 25Aドレン付スイコー
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。仕様25Aドレン付材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDMイエロー
TLコンパレッター サンコー(三甲)TLコンパレッターサンコー(三甲)
149,800税込164,780
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
4側面に大型表示スペースを備え、視認性を向上 タフライトGシリーズのTLコンパレッター。長側面に大型の印刷面、短側面にA4サイズの用紙貼付け用の落し込み面(凹5mm)を設置し、視認性に優れた表示が可能です。 オールプラスチック製のため錆が発生せず、内容物の品質保持に寄与します。
スタッキング折り畳み可否材質特殊超強化PP積載荷重(kg)1000
SK型角型容器 25Aドレン付 スイコーSK型角型容器 25Aドレン付スイコー
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。仕様25Aドレン付材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
ジャンボックス#1000H4 ライトブルー サンコー(三甲)ジャンボックス#1000H4 ライトブルーサンコー(三甲)
259,800税込285,780
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
スタッキング折り畳み可否不可種別SK1000H4BLL材質PP有効内寸(mm)1560×1080×565外寸(mm)1700×1240×740内寸(mm)1580×1100×590底形状その他嵌合商品ジャンボックス 1000
KL型角型容器 (ポリエチレン製) スイコーKL型角型容器 (ポリエチレン製)スイコー
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレン(PE)キャスターなしフタなし
KL型角型容器 25Aドレン付 スイコーKL型角型容器 25Aドレン付スイコー
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。仕様25Aドレン付材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDMブルー
ジャンボックス サンコー(三甲)ジャンボックスサンコー(三甲)
221,400税込243,540
1セット(5個)
翌々日出荷から5日以内出荷
スタッキング不可折り畳み可否不可適合ジャンボックス#200フタ種別200材質PPタイプ3ツ組可能有効内寸(mm)783×542×482外寸(mm)883×642×517内寸(mm)803×562×482機構内側面に容量を示すメモリ付底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])86.0(8775)
タキロン 雨水貯留タンク 雨音くん タキロンシーアイタキロン 雨水貯留タンク 雨音くんタキロンシーアイ(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
たてどいから雨水を貯めることができます。付属の集水継手には落ち葉が入りにくい目皿がついており、初期雨水が入りにくい構造です。また各メーカーのたてどいに対応しています。
用途ご家庭での庭水への水やり、緊急時の生活用水の貯留。付属品集水継手1個、ホース(70cm)、ホースバンド2個、水栓蛇口1個、シールテープ材質/仕上ポリエチレン(PE)ベージュ
ジャンボックス サンコー(三甲)ジャンボックスサンコー(三甲)
381,400税込419,540
1セット(5個)
翌々日出荷から5日以内出荷
スタッキング不可折り畳み可否不可適合(嵌合)サンテナーB#400種別400材質PPタイプ3ツ組可能有効内寸(mm)986×683×603外寸(mm)1096×793×643内寸(mm)1006×703×603機構内側面に容量を示すメモリ付底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])93.8(9570)嵌合商品サンテナー B#400