20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質ステンレス(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス打掛
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス内掛 LAMP(スガツネ) 動画あり
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼) 仕上光沢研磨仕上
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)UC強力打架
開放を防止する掛金です。開閉時は南京錠等でロックが可能なラッチ。材質に鉄を使用しユニクロメッキ仕上げ、鋼製・木製門扉の固定に最適
材質鉄ユニクロ 仕上ユニクロメッキ
1箱(6個)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途外部出入り口等 材質(本体)SUS304 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途外部出入り口等 材質(本体)SUS304 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)100 寸法H(mm)25 寸法L1(mm)84 寸法t(mm)2.5 寸法L2(mm)65 寸法d(Φmm)5 寸法P1(mm)53 寸法P2(mm)52 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)20 寸法W3(mm)20 表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき 材質(つまみ)黄銅 タキゲンコード20975
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

SUS(エスユーエス)打掛け錠キット
セット内容打掛け錠、Easyナット、十字穴付皿小ネジ 材質打掛け錠:SUS304
1セット
1,099 税込1,209
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質(本体)SUS304 仕上バレル研磨
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


安定したスプレーパターン、使い易く用途が広範囲 ラッカー塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に 色替えが多い作業にピッタリ
エアー取付口G1/4 ノズル口径(Φmm)1.3 空気使用量(L/min)90 塗料噴出量(mL/min)165 仕様圧力計付流量調節器:凹G1/4凸R1/4 セット内容スプレーガン本体、専用ガンカップ、取扱説明書、ブラシ、プラグ、空気流量調節器(凹G1/4凸R1/4) 質量(g)440 最高使用圧力(MPa)0.69 使用温度(℃)-10~60 パターン開き(mm)150 使用流体圧縮空気 カップ容量(mL)400 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式重力式 空気使用圧力(MPa)0.3~0.34 コンプレッサー(kW)0.75以上
1個
8,598 税込9,458
翌日出荷

1個
729 税込802
4日以内出荷

ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途開きドアの戸締り補強に。 扉やふた部分の止め金具に。 材質ステンレス(SUS304) 仕様袋入ねじ付、ヘッダー付
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーガン 吸上式 600ccカップ付き セット モノタロウ 動画あり
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途木工・家具塗装、金属塗装 塗料ノズル径(Φmm)1.5 空気使用量(L/min)約130 パターン開き(mm)180 セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g)本体:390、カップ:210 供給方式吸上げ式 塗料噴出量(mL/min)約180 吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35 カップ容量(mL)600 所要圧縮機(kw)0.75以上 取付口G1/4(カップ) エア取入口G1/4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.0MB)
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等 材質ステンレス(SUS304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 打掛錠