ガス溶接用火口です。
鉄の加工・切断に使用します。
関東・関西共用です。
用途ガス溶断作業用火口
切断板厚(mm)1~20
口径(Φmm)1
火口番号1
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ガス切断用火口です。
鉄の加工・切断に使用します。
用途ガス溶断作業用火口
切断板厚(mm)20~40
口径(Φmm)1.3
火口番号2
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)92
質量(g)120
取付ねじW16×20山
使用ガスアセチレン
使用吹管A型切断器
こんなお得な商品も!
火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
適合中型切断器(アセチレン用)
質量(g)70
使用ガスアセチレン
トラスコ品番851-3228
全長(mm)97
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。
新JIS対応品です。
工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用
切断能力(mm)1~100
付属品適合火口3本
適合火口/A1A、A2A、A3A
トラスコ品番828-9251
型式大型A号
全長(mm)517
タイプメッキ
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
使用ガスアセチレン
トラスコ品番851-3227
全長(mm)97
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素
取付ねじW13.5×24山
ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
大型両用器ゴールド
仕様付属火口無し
全長(mm)485
本体質量(g)780
1台
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
A型切断火口
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
使用ガスアセチレン
適合田中式A号切断吹管
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。
新JIS対応品です。
工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用
切断能力(mm)1~30
適合(火口)M1A、M2A、M3A
トラスコ品番820-2721
セット内容適合火口3本
型式中型
全長(mm)465.5
タイプメッキ
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!
火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
使用ガスアセチレン
適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
大型A号切断器。ガス切断に使用します。
ガス切断に使用する大型A号切断器です。
切断する板厚によって火口を選択します。
用途大型A号切断器本体のみ。
仕様本体のみ
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。
火炎形状棒状炎
火炎温度(℃)1500
使用燃料プロパンガス
切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mm
ガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03
ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300
使用ガスアセチレン
セット内容火口番号(M1、M2、M3)
全長(mm)397
使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。
取扱説明書(1.1MB)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。
ヨコ型。水関係。ステッカー。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー
材質アルミ
色青
使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100
色(マンセル値)2.5PB 5/8
切断器用の火口です。
LPG切断器用です。
用途金属板等の切断・加工
使用ガスLPG
質量(g)120
タイプ大型切断器用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
切断器用の火口です。
LPG切断器用です。
用途金属板等の切断・加工
使用ガスLPG
質量(g)120
タイプ大型切断器用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
大型加熱器用の火口です。プロパン用です。
ねじ寸法W25.4-17
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.08
酸素圧力(MPa)0.8
拡散タイプのため、高範囲に加熱できます。
用途鋼板の歪取りなどに。
加工可能板厚(mm)5~40、5~50
トラスコ品番434-4481
全長(mm)1565(火口除く)
質量(kg)2.5
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)(LPG)0.08
火口(適合)7500、10000
標準流量(酸素)30、40m3/h、(LPG)7500、10000L/h
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
大型2号溶接器用の火口です。アセチレン用です。
ねじ寸法M12×1.25
使用ガスアセチレン用
酸素圧力(MPa)0.5
大型1号溶接器用の火口です。アセチレン用です。
ねじ寸法M12×1.25
使用ガスアセチレン用
全長(mm)92.5
取付ねじW16-20山
使用ガスプロパン
LPGでの集中加熱、ロウ付け作業に、鋼材・鋼管の曲げ、建設構造物における溶接歪取りや固体物質の溶解に幅広い用途を有しています。加熱の目的に応じたバーナー及び火口を使用ください。
仕様●LPG圧力(MPa):火口番号1000:0.03/火口番号2000:0.04/火口番号3000:0.05/火口番号4000:0.06/火口番号5000:0.07●LPG流量(L/h):火口番号1000:1000/火口番号2000:2000/火口番号3000:3000/火口番号4000:4000/火口番号5000:5000●加熱板厚(mm):火口番号1000:3~6/火口番号2000:6~10/火口番号3000:15~20/火口番号4000:20~30/火口番号5000:25~35●酸素流量(m3/h):火口番号1000:4/火口番号2000:8/火口番号3000:12/火口番号4000:16/火口番号5000:20
全長(mm)660
質量(g)1000
酸素圧力(MPa)火口番号1000:0.4/火口番号2000:0.5/火口番号3000:0.5/火口番号4000:0.5/火口番号5000:0.7
火口番号1000/2000/3000/4000/5000
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
切断器用の火口です。
LPG切断器用です。
用途金属板等の切断・加工
使用ガスLPG
質量(g)120
タイプ大型切断器用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
全長(mm)111
取付ねじW16-20山
使用ガスアセチレン
大型溶接器ゴールドAC 火口なし
仕様付属火口無し
全長(mm)645
本体質量(g)710
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。使いやすさはそのままに安全を向上させました。逆火を低減させる構造を採用しました。
仕様アセチレン圧力(MPa):0.03●切断酸素孔(Φmm):火口番号1:1.0/火口番号2:1.3/火口番号3:1.6
全長(mm)545.5
質量(g)960
切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号2001/2/3
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
火口2本付です。
全長(mm)1320
質量(g)2040
板厚(mm)作業:5.0~50.0
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.08
酸素圧力(MPa)0.8
火口番号NO.7500、10000
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ